20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質天然ゴム
1本(1m)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブの素材がゴム製ではなくエラストマーです。
用途医療現場で 材質エラストマー 長さ(mm)400 チューブ径(Φmm)約10
1セット
609 税込670
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

WAKI(和気産業)アメゴム チューブ
RoHS
用途パッキンなどに 材質アメゴム 長さ(m)2 仕様色移行×、屋内使用◎、屋外使用×、耐油性×、粘着なし 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)4 外径(Φmm)5.8 アズワン品番64-5073-19 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷

肉厚が薄く皮膚へのくい込みが少ないので、お年寄りや子供にもやさしいタイプです。
材質天然ゴム
1式(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブの材質はTPE(熱可塑性エラストマー)です。
松吉医科器械コード23-6019-01 寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×400
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(3本組)ほか
9,950 税込10,945
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長さ(mm)300 材質ラテックス 内径(Φmm)6 外径(Φmm)8 アズワン品番0-5498-11
1本
178 税込196
当日出荷

チューブは天然ゴム製。
寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×350 松吉医科器械コード02-2635-00
1個
729 税込802
当日出荷

チューブは腕に結びやすく、ほどけにくいポリウレタン製。従来の天然ゴムの質感を再現しています。ラテックスフリーですので安心です。
1個ほか
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質天然ゴム
1本(2kg)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ラテックス 長さ(mm)300 内径(Φmm)6 外径(Φmm)8
1本
178 税込196
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個(1kg)
8,069 税込8,876
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

塩素も塩酸も使わない安心な中性タイプ。
液性中性 種別液体 商品タイプ業務用
1個(4L)
1,298 税込1,428
当日出荷

耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に 材質PTFE 使用温度範囲(℃)~260 内径(Φmm)9 肉厚(mm)1 外径(Φmm)11 特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性 内径許容差(mm)-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
1巻
2,698 税込2,968
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ノンラテックスタイプのカラー駆血帯。 チューブは熱可塑性エラストマー製。
材質(金具)ステンレス、(チューブ)エラストマー 寸法(mm)(チューブ)Φ8.5×400 松吉医科器械コード23-6019-00
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

とめる・しめる・はずす(または緩める)がワンタッチでできます。止血帯としても使用できます。
ベルト寸法(mm)(幅)25×(長さ)500×(厚み)2 材質バンド/ポリエステル、バックル・先端/PC(ポリカーボネート) 仕様オートクレーブ不可、ラテックスフリー
1本
1,663 税込1,829
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質フッ素ゴム 硬さ(デュロメータA)71 伸び(%)490 使用温度範囲(℃)-10~200 引張強度(MPa)12.1 機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
1巻
899 税込989
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


用途健康器具などに 材質アメゴム 長さ(m)1.8 仕様色移行×、屋内使用◎、屋外使用×、耐油性×、粘着なし 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)11 外径(Φmm)13 アズワン品番64-5073-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
899 税込989
当日出荷