文字内容駐車ご遠慮下さい
取付方式穴2
材質ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番814-9329
寸法(mm)300×100×1
質量(g)82
穴径(Φmm)3
穴数2
日本緑十字社品番117002
1枚
¥289
税込¥318
当日出荷
仕様裏面離けい紙付両面シートテープ付
種別禁止
形状標識
区分駐車禁止/駐車場
取付方式裏面離けい紙付両面シートテープ付
丈夫で割れにくく、釘打ち取付もOK。両面テープ付き
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×1
仕様両面テープ付
材質発泡PP(ポリプロピレン)
取付方式両面テープ
材質エコユニボード
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)600×900
穴数上3下3
質量(g)590
取付方式穴6
両面テープ入り
サイズ450×180×1mm
材質発泡PP(ポリプロピレン)
取付方式両面テープ
取付方式テープ付
材質ハッポーム(ポリプロピレン)
仕様テープ付
寸法(mm)300×200×1
夜間や暗い所で、少しでも光があれば光を反射し、確認することができます。
取付方式貼付タイプ
取付け方法粘着テープ
材質PETフィルム
種別貼付タイプ
質量(g)21
寸法(縦×横)(mm)300×100
・軽量でコンパクトなハンドライト
・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。
・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。
・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々
・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに
電球の種類LED
使用電池18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式)
全光束(Lm)1800
特殊用途防水
材質アルミニウム合金
セット内容ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱
種別USB充電ポート付
長さ(mm)約112~123
寸法(mm)ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28
質量(g)100(電池込)
発光色昼光色
機能ズーム機能有
光源CREE社製XML-T6×1
点灯方式HIGH・LOW・FLASH(3段階)
充電電圧(V)DC 5
電池寿命約1000回
充電時間(時間)約6~8
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65級防水(生活防水)
連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
文字内容車の出入口に付き駐車御遠慮下さい
取付方式ステッカー
材質エンビステッカー
トラスコ品番815-1691
寸法(mm)300×100
質量(g)30
裏面離けい紙
日本緑十字社品番118002
1組(2枚)
¥719
税込¥791
当日出荷
環境に配慮した印刷テープ
本製品自体は焼却してもダイオキシンの発生源となりません。又、本製品に含まれる活性フェロキサイドの燃焼促進作用で焼却時に他のゴミから発生する可能性のあるダイオキシンを抑制する効果があります。
用途用途に応じた立入制限箇所への非常線に。
材質ポリエチレン
文字内容駐車禁止
テープ幅(mm)70
テープ長さ(m)50
仕様粘着性なし、セパレーターなし
テープ厚さ(mm)0.07
トラスコ品番744-6543
質量(g)280
取付方式テープ
1巻
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。
積み重ねて保管ができる省スペース構造。
材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
無断駐車防止用として便利です。
赤・黄・黒の三色で目立ちます。
表示内容駐車禁止
材質ポリエチレン(PE)
仕様注水式
色レッド/イエロー/ブラック
質量(g)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1000
素材は地球にやさしいハッポーム(ポリプロピレン)を使用しています。
取付方式テープ付
材質ハッポーム(ポリプロピレン)
仕様テープ付
寸法(mm)260×80×1
【あらゆる場所で活用できる!JIS規格対応 ミキロコス 安全標識 シリーズ!】。JIS規格 JIS Z9101、Z9103、Z9104に基づいた安全標識です。柔軟性のある独自素材(特許)なので、安全・安心!。支柱、足場、フェンス、柱、チェーンなど、あらゆる場所に取付できる!。また、メーカー別売りの ミキロコス 安全標識シリーズ コーン看板 にも取り付け可能!。コーン看板の上に重ねて使用することもできます!
材質TGSボード合成樹脂、超耐候性インク使用
厚さ(mm)0.4
寸法(幅W×高さH)(mm)300×450
耐熱温度(℃)-40~+120
寸法(mm)H700mmコーン用
仕様Φ10mmハトメ付き
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)140
取付方式カラーコーン取付
用途来店・来場されるお客様への駐車場の利用案内看板です。
文字内容来客専用駐車場
取付方式穴4
材質PP(2.5mmΦ穴4スミ)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×1.2
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
工事現場用の駐車禁止汎用ステッカーです。
取付方式ステッカー
材質PVCステッカー
仕様粘着シール
寸法(mm)450×300
質量(g)57
工場・事務所・物流倉庫に適しています。コーンに貼って手軽に表示が出来ます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。
質量(g)14
サイズ(mm)350×100
関連キーワード