58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能の反射板を使用。高輝度で反射し、夜間の安全対策に最適です。背面が粘着テープなので、切って貼り付けるだけのカンタンに取付け!。耐候性に優れ、長時間の屋外使用が可能です。小型リフレクターの使用と傾向プリズムにより抜群の反射性能と特殊な視野角度があります。
用途夜間の安全確認に…!ガレージ・車止め・駐車場の支柱や、ブロック塀など、いろんなシーンでご使用いただけます。 材質本体:アクリル樹脂、粘着剤:アクリル系 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約12×50×6
1セット(6個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両側に反射板が取り付けられているため、視認性に優れます。 取付に便利な取っ手(凹み)付き。
用途縁石の上などの注意喚起に。 (本体部)黄、(反射部)黄 材質(本体部)ABS樹脂、(反射部)アクリル反射板 寸法(mm)100×100×20
1個
459 税込505
当日出荷

新開発のレンズ採用により従来品と比べ、3~8倍の反射性能を実現。 特殊アクリル樹脂なので耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。 車道側にさらに高輝度レンズを1枚追加、合計3ヶ所の反射部をもうけました。T字路、中央分離帯等驚くべき効果を発揮します。
材質(本体)特殊アクリル樹脂 施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来商品より、3~8倍の反射性能。 車のヘッドランプ(光源)が反射板にあたり再帰反射することで、ドライバーの視線を誘導してデンジャラスゾーンをいち早く認識させます。
材質(反射レンズ)アクリル 材質(本体)ABS タイプ片面 寸法(縦×横×高さ)(mm)44×101×23 施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
1個
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高性能の反射板を使用。高輝度で反射し、夜間の安全対策に最適です。背面が粘着テープなので、切って貼り付けるだけのカンタンに取付け!。耐候性に優れ、長時間の屋外使用が可能です。小型リフレクターの使用と傾向プリズムにより抜群の反射性能と特殊な視野角度があります。
用途夜間の安全確認に…!ガレージ・車止め・駐車場の支柱や、ブロック塀など、いろんなシーンでご使用いただけます。 材質本体:アクリル樹脂、粘着剤:アクリル系 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約18×50×12
1セット(4個)
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドライバーに直線からカーブまでを一本のラインで視認させることができ、スムーズな車の誘導を可能にした新しいタイプの視線誘導標です。 このビームデリは特殊な反射素子をもつリフレクターを使用することにより、特殊な視認角度を得ることに成功。この視認角度が直線からカーブへと連続した光のベルトを生み出します。
材質(本体)ABS樹脂 タイプB・C種用 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)1.5 材質(レンズ)アクリル樹脂
1巻
6,698 税込7,368
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品 材質コンクリート 質量(kg)13.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×155×100
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

光が当たると光源に光が返る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
1個
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
1個ほか
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置・縁石ブロック取付専用 材質(頭)アルミ 材質(支柱)アルミ板(アンカーボルト付) 材質(反射板)ポリカーボネイト(白又は黄)
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反射式の接着式道路鋲です。縁石の上など、様々な注意喚起に最適です。夜間も両面に設置した反射鏡により視覚効果が大きいです。夜間の視認性を向上させ、縁石での注意喚起やドライバーの誘導に効果抜群です。接着力が高まるような底面形状設計の為、強固な固定が可能です。設置には2液性のエポキシ樹脂接着剤をオススメいたします。
寸法(mm)100×100 材質(本体部)ABS樹脂、(反射部)PMMA樹脂
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラー式のため、太陽光が当たる箇所では電池交換不要です(約2~3年間) 付属の両面テープまたは専用接着剤にて貼付けできます。
用途工場内の安全表示。 夜間の外灯がない箇所。 危険な場所の簡易誘導。 付属品両面テープ 蓄電池タイプニッケル水素電池(単4型×2本) 仕様夜間自動点滅式(スイッチはありません) 材質カバー:ポリカーボネート、本体:エポキシ樹脂、両面テープ:アクリル系 長さ(mm)120 幅(mm)100 高さ(mm)18 質量(g)220 電源ソーラー式 点滅数(回/分)180±20 LED使用数(個)4
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

反射板100Φ、白色/黄色両側反射。
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置・B種・C種ガードレール取付専用 反射板径(mm)Φ100両面角度付 材質(頭)ABS樹脂 材質(反射板)メタクリル(白・黄) 材質(支柱)アルミに白粉体塗装
1本ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。 全面粘着付きの反射タイプです。 ハサミやカッターで簡単に切ることができます。
用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護。 自動車やフォークリフトのすり傷防止など。 その他、夜間や暗所で危険表示や保護が必要な箇所に。 形状平型
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。 高輝度反射板面により、夜間でも注意を促します。 分かりやすい表記で現場の安全を守ります。
用途道路工事での規制表示に。工事現場周辺の安全確保に。 材質鉄(板面)、PEブロー成型(枠) 質量(kg)5.6 文字内容臨時駐車場 タイプブロー製枠付き・自立式 寸法(幅W×高さH)(mm)335×1725 板面(縦×横)(mm)1400×275 関連資料大破滅失・免責について(0.71MB) 色板の仕様蛍光プリズムイエロー反射 サービス分類レンタル
1台
219 税込241
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊反射板にて光源の再帰性反射効果が高い製品となります。夜間での光源がない危険な場所での光源反射にて注意を促します。必要な長さに応じてカッターなどで切断できます。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。さまざまな危険標示。衝突防止標示に。各種施設の段差標示。誘導表示。
1箱(6枚)ほか
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

GCSO-22 GCコーンサイン オオカミバージョン板のみ まごころ駐車場 GCSO-22 グリーンクロス 動画あり
コーンにかぶせるだけで、かわいい規制標示板になります。お子様にもわかりやすいように、読み仮名付きです。全面反射で夜間の視認性も抜群で、表示内容は「まごころ駐車場」となります。別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。専用キャップを使用して、板2枚を前後に取付ることも可能です。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。 材質発泡PVC製、白高輝度反射シート付 厚さ(mm)4 高さ(mm)570 横幅(mm)355 取付け方法コーンキャップ(別売り) 表示内容まごころ駐車場
1枚
4,898 税込5,388
3日以内出荷

GCSU-22 GCコーンサイン ウサギバージョン板のみ まごころ駐車場 GCSU-22 グリーンクロス 動画あり
コーンにかぶせるだけで、かわいい規制標示板になります。お子様にもわかりやすいように、読み仮名付きです。全面反射で夜間の視認性も抜群で、表示内容は「まごころ駐車場」となります。別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。専用キャップを使用して、板2枚を前後に取付ることも可能です。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。 材質発泡PVC製、白高輝度反射シート付 厚さ(mm)4 高さ(mm)570 横幅(mm)355 取付け方法GCコーンサイン専用キャップ(別売り) 表示内容まごころ駐車場
1枚
4,898 税込5,388
3日以内出荷

GCSK-22 GCコーンサイン コアラバージョン板のみ まごころ駐車場 GCSK-22 グリーンクロス 動画あり
コーンにかぶせるだけで、かわいい規制標示板になります。お子様にもわかりやすいように、読み仮名付きです。全面反射で夜間の視認性も抜群で、表示内容は「まごころ駐車場」となります。別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。専用キャップを使用して、板2枚を前後に取付ることも可能です。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。 材質発泡PVC製、白高輝度反射シート付 厚さ(mm)4 高さ(mm)570 横幅(mm)355 取付け方法GCコーンサイン専用キャップ(別売り) 表示内容まごころ駐車場
1枚
4,998 税込5,498
3日以内出荷

GCSB-22 GCコーンサイン ブタバージョン板のみ まごころ駐車場 GCSB-22 グリーンクロス 動画あり
コーンにかぶせるだけで、かわいい規制標示板になります。お子様にもわかりやすいように、読み仮名付きです。全面反射で夜間の視認性も抜群で、表示内容は「まごころ駐車場」となります。別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。専用キャップを使用して、板2枚を前後に取付ることも可能です。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。 材質発泡PVC製、白高輝度反射シート付 厚さ(mm)4 高さ(mm)570 横幅(mm)355 取付け方法GCコーンサイン専用キャップ(別売り) 表示内容まごころ駐車場
1枚
4,998 税込5,498
3日以内出荷

GCSP-22 GCコーンサイン パンダバージョン板のみ まごころ駐車場 GCSP-22 グリーンクロス 動画あり
コーンにかぶせるだけで、かわいい規制標示板になります。お子様にもわかりやすいように、読み仮名付きです。全面反射で夜間の視認性も抜群で、表示内容は「まごころ駐車場」となります。別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。専用キャップを使用して、板2枚を前後に取付ることも可能です。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。 材質発泡PVC製、白高輝度反射シート付 厚さ(mm)4 高さ(mm)570 横幅(mm)355 取付け方法GCコーンサイン専用キャップ(別売り) 表示内容まごころ駐車場
1枚
4,898 税込5,388
3日以内出荷

GCST-22 GCコーンサイン トラバージョン板のみ まごころ駐車場 GCST-22 グリーンクロス 動画あり
コーンにかぶせるだけで、かわいい規制標示板になります。お子様にもわかりやすいように、読み仮名付きです。全面反射で夜間の視認性も抜群で、表示内容は「まごころ駐車場」となります。別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。専用キャップを使用して、板2枚を前後に取付ることも可能です。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。 材質発泡PVC製、白高輝度反射シート付 厚さ(mm)4 高さ(mm)570 横幅(mm)355 取付け方法GCコーンサイン専用キャップ(別売り) 表示内容まごころ駐車場
1枚
4,998 税込5,498
3日以内出荷

支柱にリサイクル樹脂を使用し軽量です。水位表示部に反射シートを使用し夜間の視認性が向上。頭部に青色反射板により存在をアピールします。
用途ゲリラ豪雨等の大雨により、冠水しやすい駐車場や道路に設置し車両や歩行者に水位を明示し注意を喚起します。 仕様リサイクル率:65% 材質(支柱)リサイクルポリエチレン 支柱径(Φmm)89.1
1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置 材質(頭)アルミ 材質(支柱)鋼管に下地亜鉛処理の上、静電粉体塗装 材質(反射板)ポリカーボネイト
1本ほか
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

倉本産業キャット
中央分離帯、追越禁止区域、安全地帯、分岐点、進入区分、緩速車道、歩車道区分離等の設置に効果的です。
用途一般道/駐車場他 仕様【反射板】両面反射 材質(本体)樹脂
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

セーフラン安全用品再帰反射テープ
反射タイプで視認性向上。
用途工場、駐車場、倉庫の壁面や支柱に張りつけて注意喚起や衝突防止に。 テープ長さ(m)22
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

折たたみコンパクト収納でき、キャスター付き(2輪) でラクラク移動。展開時約3.9mまで広がります。警告カラー&反射板付きで視覚的に衝突回避を促進します。耐候性に優れたPP素材で、屋内外を問わずご使用いただけます。簡易的な立入禁止表示などに、置いて開けるだけで簡単にご使用いただけます。
用途工場、駐車場、商業施設や工事現場など幅広い環境でご使用ください。 材質PP 幅(mm)600(折りたたみ時) 高さ(mm)1000(折りたたみ時) 全幅(m)3.8 イエロー 質量(kg)約17 キャスター数2
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷

プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。反射板付です
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。 イエロー 材質ポリエチレン(PE) トラスコ品番836-8020 質量(g)28 チェーン径(Φmm)6、8 縦(mm)34 横(mm)87 2018年トラスコ掲載ページ6 1319
1セット(2個)
659 税込725
当日出荷

反射板300Φ、黄色片側反射。支柱径60.5Φ
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置 セット内容反射板:1枚、支柱:1本 支柱(mm)Φ60.5×1630 材質(頭)樹脂枠 材質(支柱)鋼管に下地亜鉛処理の上、静電粉体塗装 反射板径(mm)Φ307片面 材質(反射板)ポリカーボネイト(黄)
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

縦型反射板を採用し反射面積を拡大させ視認性を向上させました。景観性にも優れています。
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置 仕様両面角度付き反射板 材質(本体)アルミ 長さL(mm)1600 幅(cm)5.8 材質(反射板)メタクリル
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外用カーブミラー(一般道路、工場内駐車場等の民間施設に設置可能) メタクリル樹脂製のミラー鏡面により明るく鮮明です(反射率約85%) 角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度 ミラー・取付金具・支柱・サイン板・ネジ類同梱されています。 死角対策 駐車場の安全対策 出会い頭事故防止対策 カーブ地点での視界確保 交差点での視界確保
1セット
61,700 税込67,870
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外用カーブミラー(一般道路、工場内駐車場等の民間施設に設置可能) メタクリル樹脂製のミラー鏡面により明るく鮮明です(反射率約85%) 角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度 ミラー・取付金具・支柱・サイン板・ネジ類同梱されています。 死角対策 駐車場の安全対策 出会い頭事故防止対策 カーブ地点での視界確保 交差点での視界確保
1セット
121,000 税込133,100
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮2段式のスノーポールです。 冬期間は1.8mの高さまで伸ばす事が出来ます。 その他の季節は反射式デリネーターとして使用可能です。
用途道路や駐車場に使用。 高さ(mm)1800 反射シート:赤色 支柱径(Φmm)下部:60.5、上部:38 材質下部支柱:鋼管、上部:アルミニウム 巻数上部支柱反射シート:2段巻き 寸法(Φmm)反射板:100 段数伸縮:2段式
1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮2段式のスノーポールです。 冬期間は1.8mの高さまで伸ばす事が出来ます。 その他の季節は反射式デリネーターとして使用可能です。
用途道路や駐車場に使用。 材質下部支柱:リサイクル樹脂支柱、上部:リサイクル樹脂支柱 反射シート:赤色 高さ(mm)1800 段数伸縮:2段式 寸法(Φmm)反射板:100 巻数上部支柱反射シート:2段巻き 支柱径(Φmm)下部:89、上部:76
1本
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外用カーブミラー(一般道路、工場内駐車場等の民間施設に設置可能) 光触媒コーティング「ハイドロクリーン加工」太陽光が当たると超親水性状態みなり、降雨時に付着した汚れと鏡面の間に雨水が入り汚れを簡単に洗い流すことができます。 ミラー鏡面は防曇、防汚・防滴性加工がされています。 ミラー角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度 死角対策 駐車場の安全対策 出会い頭事故防止対策 カーブ地点での視界確保 交差点での視界確保
仕様●幅(mm):600●高さ(mm):600●像大きさ(曲面R):1500●形状:丸型●型式:一面鏡●鏡面寸法(mm):Φ600●支柱寸法 径×肉厚(mm):Φ76.3×3.2●鏡面材質:ステンレス●C(mm):600●B(mm):□500●A(mm):3600●鏡面:ステンレス製●道路反射鏡協会認定品●型式:一面鏡●※道路反射鏡設置指針:道路反射鏡協会が定める材質・仕様・防錆処理、設置方法に準拠●材質/仕上:鏡面:ステンレス、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、裏板・支柱取付金具:溶融亜鉛めっき、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、支柱:STK400 亜鉛めっき(静電粉体塗装)、裏板・支柱取付金具:SPHC 溶融亜鉛めっき●セット内容/付属品:【ミラー】DSUS-600-HD、【支柱】ミラ-AP76X3.2L3.6 アカ20、【注意板】チユウイAL-1-80●反射鏡の表面には親水性処理を行っていますので反射鏡表面をウェスや手などでこすらないでください。●原産国:日本●コード番号:854-8149 アズワン品番67-5601-81
1セット
80,300 税込88,330
30日以内出荷

屋外用カーブミラー(一般道路、工場内駐車場等の民間施設に設置可能)。メタクリル樹脂製のミラー鏡面により明るく鮮明です(反射率約85%)。角度は調節可能。道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度。ミラー・取付金具・支柱・サイン板・ネジ類同梱されています。
用途死角対策。駐車場の安全対策。出会い頭事故防止対策。カーブ地点での視界確保 。交差点での視界確保 材質鏡面:メタクリル樹脂、裏板:SGCC、取付枠:アルミ合金、裏面取付金具:SPHC、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、支柱:STK400 亜鉛めっき(静電粉体塗装) 、裏板・支柱取付金具:SPHC 溶融亜鉛めっき 形状丸型 寸法B(mm)□500 材質(鏡板)アクリル
1セット
69,980 税込76,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外用カーブミラー(一般道路、工場内駐車場等の民間施設に設置可能) 光触媒コーティング「ハイドロクリーン加工」太陽光が当たると超親水性状態みなり、降雨時に付着した汚れと鏡面の間に雨水が入り汚れを簡単に洗い流すことができます。 ミラー鏡面は防曇、防汚・防滴性加工がされています。 ミラー角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度 死角対策 駐車場の安全対策 出会い頭事故防止対策 カーブ地点での視界確保 交差点での視界確保
仕様●幅(mm):600●高さ(mm):600●像大きさ(曲面R):1500●形状:丸型●型式:二面鏡●鏡面寸法(mm):Φ600●支柱寸法 径×肉厚(mm):Φ76.3×3.2●鏡面材質:ステンレス●C(mm):900●B(mm):□500●A(mm):4000●鏡面:ステンレス製●道路反射鏡協会認定品●型式:二面鏡●※道路反射鏡設置指針:道路反射鏡協会が定める材質・仕様・防錆処理、設置方法に準拠●材質/仕上:鏡面:ステンレス、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、支柱:亜鉛めっき(静電粉体塗装)、裏板・支柱取付金具:溶融亜鉛めっき、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、支柱:STK402 亜鉛めっき(静電粉体塗装)、裏板・支柱取付金具:SPHC 溶融亜鉛めっき●セット内容/付属品:【ミラー】DSUS-600-HD×2、【金具】カナグ600W-76-R、【支柱】ミラ-AP76X3.2L4.0 アカ20、【サイン板】サユウAL-1-80●反射鏡の表面には親水性処理を行っていますので反射鏡表面をウェスや手などでこすらないでください。●原産国:日本●コード番号:854-8150 アズワン品番67-5601-82
1セット
160,000 税込176,000
30日以内出荷

直管形LED ECOPOLAランプ専用 防水型器具 IP69(防水・防塵)対応。養豚場(豚舎)や養鶏場・牛舎・食品工場・立体駐車場など粉塵の多い施設でも、安心してお使いいただけます。
材質本体:ポリカーボネート 反射板:鉄板(サビ止め加工) カバー留め具:ステンレス 密封材:シリコン樹脂、ポリウレタン樹脂 寸法(mm)1265×130×88 質量(kg)約2.2 消費電力(W)16~24 防塵防水性能IP66 ソケットG13 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料EL-FBS402_仕様図(0.18MB) 動作電圧(V)(入力)AC85~230、50/60Hz
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

直管形LED ECOPOLAランプ専用 防水型器具 IP67(防水・防塵)対応。養豚場(豚舎)や養鶏場・牛舎・食品工場・立体駐車場など粉塵の多い施設でも、安心してお使いいただけます。
材質本体:ポリカーボネート 反射板:鉄板(サビ止め加工) カバー留め具:ステンレス 密封材:シリコン樹脂、ポリウレタン樹脂 寸法(mm)655×130×88 質量(kg)約1.2 消費電力(W)12 防塵防水性能IP66 ソケットG13 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料EL-FBS202_仕様図(0.17MB) 動作電圧(V)(入力)AC85~230、50/60Hz
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

直管形LED ECOPOLAランプ専用 防水型器具 IP66(防水・防塵)対応。養豚場(豚舎)や養鶏場・牛舎・食品工場・立体駐車場など粉塵の多い施設でも、安心してお使いいただけます。
材質本体:ポリカーボネート 反射板:鉄板(サビ止め加工) カバー留め具:ステンレス 密封材:シリコン樹脂、ポリウレタン樹脂 寸法(mm)655×90×88 質量(kg)約0.9 消費電力(W)12 防塵防水性能IP66 ソケットG13 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料EL-FBS201_仕様図(0.17MB) 動作電圧(V)(入力)AC85~230、50/60Hz
1台
7,898 税込8,688
4日以内出荷