材質透明PET樹脂(穴上2下2)裏印刷
寸法(mm)207×356
取付方式穴4
文字内容メーカーはアイドリングストップ運動を実施しています
材質ペット樹脂
トラスコ品番743-4189
寸法(mm)150×200
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
油のついたところや、コンクリートなどザラザラしたところでも、ピタッと貼れて丈夫で長持ち!JIS規格準拠の表示マークステッカーです。水・光・温度変化に強く、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材のため、屋外での使用に適しています。
用途見る人に注意を促し、案内表示や防災・安全対策に役立つステッカーです。公共施設や店舗はもちろん、工場、厨房、工事現場などの厳しい環境下での使用に適しています。
材質ホワイトPETフィルム
サイズA3
文字内容駐車場
取付方式ステッカー
使用温度範囲(℃)-20~+80℃
規格JIS規格準拠
ラベルサイズ(mm)138×400
面付タテ2面
アズワン品番64-8849-64
1枚
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
油のついたところや、コンクリートなどザラザラしたところでも、ピタッと貼れて丈夫で長持ち!JIS規格準拠の表示マークステッカーです。水・光・温度変化に強く、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材のため、屋外での使用に適しています。
用途見る人に注意を促し、案内表示や防災・安全対策に役立つステッカーです。公共施設や店舗はもちろん、工場、厨房、工事現場などの厳しい環境下での使用に適しています。
材質ホワイトPETフィルム
サイズA4
文字内容駐車場
取付方式ステッカー
使用温度範囲(℃)-20~+80℃
規格JIS規格準拠
ラベルサイズ(mm)206×293
面付タテ1面
アズワン品番64-8849-63
1枚
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
油のついたところや、コンクリートなどザラザラしたところでも、ピタッと貼れて丈夫で長持ち!JIS規格準拠の表示マークステッカーです。水・光・温度変化に強く、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材のため、屋外での使用に適しています。
用途見る人に注意を促し、案内表示や防災・安全対策に役立つステッカーです。公共施設や店舗はもちろん、工場、厨房、工事現場などの厳しい環境下での使用に適しています。
材質ホワイトPETフィルム
サイズA3
文字内容専用駐車場
取付方式ステッカー
規格JIS規格準拠
使用可能温度範囲-20~+80℃
ラベルサイズ(mm)138×400
面付タテ2面
アズワン品番64-8849-42
1枚
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
取り替え簡単。カラーコーン用標識です。ビス2個付き。フックも付いているのでプラカラーチェインでつなげるとバリケードとしても使えます。
仕様片面表示
材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PETステッカー
寸法(mm)300幅×426高さ×94厚み
質量(g)364
取付方式カラーコーン取付
夜間や暗い所で、少しでも光があれば光を反射し、確認することができます。
取付方式貼付タイプ
取付け方法粘着テープ
材質PETフィルム
種別貼付タイプ
質量(g)21
寸法(縦×横)(mm)300×100
全長1,100mm、台座260mm。満水時3kg、砂満杯時4.5kg。両面印刷。注水式ウエイトタイプの駐車禁止用ポールです。前後2箇所に駐車禁止を促すプレートが付いています。施設の出入口付近に。プレート2枚付。
材質【本体】ポリエステル、【プレート】ポリプロピレン
表示内容駐車御遠慮下さい
1枚
¥3,400
税込¥3,740
欠品中
簡単に差し替えできる面板です。
用途駐車場などへの設置に。
トラスコ品番176-4593
材質PET
厚さ(mm)1.5
色ホワイト
縦(mm)766
横(mm)387
表示内容無地
1枚
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
簡単に差し替えできる面板です。
用途駐車場への設置などに
トラスコ品番176-4607
材質PET
厚さ(mm)1.5
文字内容スロープ
質量(g)480
縦(mm)470
横(mm)392
1枚
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
簡単に差し替えできる面板です。
用途駐車場への設置などに
材質PET
質量(g)750
縦(mm)766
横(mm)387
厚さ(mm)1.5
視認性の高い大画面で新登場!安定感も抜群です!
樹脂製なので、人や車に優しい安全設計。
表面積が大きいので、訴求力抜群。
材質(表示板)透明PET樹脂(裏印刷、白無地のみ白PET樹脂)
質量(kg)約8.3(満水時:約39)
色本体/イエロー、ウェイト/ブルー
材質(本体)高密度ポリエチレン
取付方式スタンド式
本体寸法(mm)840×470×1100H(ウェイト付)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)(表示板)677×445×1.5
面板のみ。
人目を引くポップなデザイン。
表示面が広く、様々な内容が表示可能です。
30年以上のロングセール。
プラスチックサインの定番スタイル。
本体は別途お買い求めください。
材質PET、樹脂
幅(mm)385
厚さ(mm)1.5
高さ(mm)765
上面板のみ。
大型で人目を引くプラスチックサイン。
RV車からも良く見える大型サイン。
通常のロードポップサインに表示面が加わり、より詳しい内容で表示が可能になりました。
本体は別途お買い求めください。
材質PET、樹脂
厚さ(mm)1.5
表示面が広く、様々な内容が表示可能
YO-45L-PC用レギュラー面板
材質PET
幅(mm)385
高さ(mm)765
面板のみ。
人目を引くポップで定番なデザイン。
30年以上のロングセールプラスチックサインです。
本体は別途お買い求めください。
材質PET、樹脂
厚さ(mm)1
寸法(Φmm)370
材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PET樹脂
寸法(mm)1100×380、(表示部)370丸
質量(kg)4
取付方式スタンド式
材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PET樹脂
寸法(mm)H680×W450×D280、(表示部464×387)
質量(kg)3
取付方式スタンド式
小型なのに、しっかり主張。とってもキュートなサインです。
人や車にやさしく、屋外設置に適した樹脂製です。
注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。
付属品プラスチックビス×8
寸法(mm)Φ340×1017
本体質量(kg)2.3(満水時:約10.3)
表示寸法(mm)606×230×1厚
関連キーワード