無断駐車防止用として便利です。
赤・黄・黒の三色で目立ちます。
表示内容駐車禁止
材質ポリエチレン(PE)
仕様注水式
色レッド/イエロー/ブラック
質量(g)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1000
取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。
積み重ねて保管ができる省スペース構造。
材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
環境に配慮した印刷テープ
本製品自体は焼却してもダイオキシンの発生源となりません。又、本製品に含まれる活性フェロキサイドの燃焼促進作用で焼却時に他のゴミから発生する可能性のあるダイオキシンを抑制する効果があります。
用途用途に応じた立入制限箇所への非常線に。
材質ポリエチレン
文字内容駐車禁止
テープ幅(mm)70
テープ長さ(m)50
仕様粘着性なし、セパレーターなし
テープ厚さ(mm)0.07
トラスコ品番744-6543
質量(g)280
取付方式テープ
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
表示面が大きく視認性が高い標識です。樹脂製で接触しても人や車輌を傷つけることがありません。積み重ねができるので、使用しない際はコンパクトに収納できます。
用途駐車場・構内・倉庫・ビル・事務所などに
トラスコ品番105-6898
セット内容注水式ウェイト
材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
摘要両面表示、注水式
内容駐車禁止
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)835×403×650(ウェイト部含)
色(本体)イエロー
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
標識とミラーのセットで注意喚起と安全性の確保が両立できます。
表示内容駐車禁止
材質本体:ポリエチレン 表示部:PETシール ミラー:アクリル
仕様両サイドにチェーンを掛けるフック付、ビス2個付
寸法(mm)280×90×410(H)
質量(g)560
1個
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
夜間や暗い所で、少しでも光があれば光を反射し、確認することができます。
取付方式貼付タイプ
取付け方法粘着テープ
材質PETフィルム
種別貼付タイプ
質量(g)21
寸法(縦×横)(mm)300×100
取り替え簡単。カラーコーン用標識です。ビス2個付き。フックも付いているのでプラカラーチェインでつなげるとバリケードとしても使えます。
仕様片面表示
材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PETステッカー
寸法(mm)300幅×426高さ×94厚み
質量(g)364
取付方式カラーコーン取付
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
表示面が大きく視認性が高い標識です。
樹脂製で接触しても人や車両を傷つけることがありません。
積み重ねが出来るので、使用しない際はコンパクトに収納できます。
材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
質量(kg)6.1
色イエロー/ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×835×650
サインキューブシリーズにスリムタイプ登場、移動や収納が楽々。
樹脂製なので万が一、人や車両が接触しつも安心。
スリムなボディで移動や収納にラクラク。
置き場所の雰囲気でカラーが選べる、目立つイエローとシックなグレー。
別売りのプラスチックチェーンで、連結すればバリケードに!
取付方式スタンド式
ポリエチレンを使用のため、焼却時に有毒ガスが出ません。非粘着のため、どこにでも手軽に使用でき、また長期保管ができます。
用途様々な箇所の危険表示や注意喚起などに。駐輪禁止・ペンキ塗り立て・駐車禁止の箇所に。マラソン大会やイベント会場などの表示テープとして
材質基材:ポリエチレンフィルム
幅(mm)60
厚さ(mm)0.1
色イエロー×ブラック
質量(g)330
タイプ非粘着
長さ(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
ポリエチレンフィルムを使用しているため、焼却時に有毒な塩素ガスを発生しません。
非粘着のため、どこでも気軽に使用できます。
非粘着のため、長期保存が可能です。
両面印刷タイプは表面と裏面に印刷のずれがありません。
オリジナル印刷表示テープの対応も可能です。
用途様々な箇所の危険表示や注意喚起などに。
駐輪禁止・ペンキ塗り立て・駐車禁止の箇所に。
マラソン大会やイベント会場などの表示テープとして。
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番470-4631
材質基材:ポリエチレンフィルム
幅(mm)60
厚さ(mm)0.1
質量(g)330
タイプ非粘着タイプ
取付方式テープ
長さ(m)50
表示内容立入禁止(4ヶ国語)
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
別売のコーンに取り付けるだけの、手軽で効果抜群の表示ボードです。表示面が四角いので大きくて分かりやすい。チェーン等で連結出来ます。
取付方式カラーコーン取付
材質高密度ポリエチレン
付属品ネジ2本
寸法(mm)412×280×88
質量(kg)約0.4
タイプ片面
お手持ちのコーンを有効利用。
取付簡単な表示ボード。
コーンに取り付けつだけの手軽な表示ボードです。
250mm角の大型表示面です。
チェーンなどで連結できます。
取付方式カラーコーン取付
材質高密度ポリエチレン、(表示部)PVCステッカー
付属品ネジ2本
寸法(mm)412×280×88、(表示部)250×250
質量(kg)0.4
タイプ両面
工事現場や、イベント会場、立入禁止区域、進入禁止箇所などに張って知らせる事ができます。トラ柄で注意喚起への注目を集めます。
用途工事現場、駐車場、イベント会場、進入禁止や危険区域などに。
トラスコ品番238-1849
材質ポリエチレン
縦(mm)150
1巻
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
注水口が表示の裏に付いているので、キャップを紛失しにくく、設置後もスッキリ。
注水ウェイト一体型なので、別途ウェイトが不要です。
連結してバリケードにできます。
質量(kg)3.2
本体質量(kg)約3.2(実用水量時:約35)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×290×700
色(本体)イエロー
大きく見やすい両面表示タイプです。
一般コーンに簡単に取り付けが可能です。
チェーンをつなげる両サイドフックが付いてます。
用途カラーコーン用看板。
幅(mm)300
高さ(mm)426
材質ポリエチレン(PE)
取付方式カラーコーン取付
視認性の高い大画面で新登場!安定感も抜群です!
樹脂製なので、人や車に優しい安全設計。
表面積が大きいので、訴求力抜群。
材質(表示板)透明PET樹脂(裏印刷、白無地のみ白PET樹脂)
質量(kg)約8.3(満水時:約39)
色本体/イエロー、ウェイト/ブルー
材質(本体)高密度ポリエチレン
取付方式スタンド式
本体寸法(mm)840×470×1100H(ウェイト付)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)(表示板)677×445×1.5
省スペースに加え、夜間の視認性も発揮します。
人や車にやさしく、屋外設置に適した樹脂製です。
上部には夜間も安心な反射テープを採用しています。
取付方式スタンド式
材質(本体)高密度ポリエチレン、(表示部)PVCステッカー
寸法(mm)Φ320×1000
質量(kg)1.2
色イエロー/(ウェイト)ブルー
本体質量(kg)約1.2(満水時:約8)
表示寸法(mm)275×95
ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしく又、透明生地の使用により、裏側からも視認できる。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。
取付方式吊り下げ
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)670×350
タイプ裏面視認可
見やすく分かりやすい、大きな文字。手軽で効果抜群のカラーコンサインです。組立済みなのですぐ使えます。軽量で持ち運びも楽々。コーンとPOPのセット売り。
用途屋外スタンド看板、誘導、警備、案内看板、標識、イベント、駐車場、工事現場
材質POP/プラスチック板1mm、本体/ポリエチレン(PE樹脂)
寸法(幅W×高さH)(mm)面版:300×450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体:約380×380×700
取付方式カラーコーン取付
リサイクルポリエチレンポールを使用したベース型サイン支柱 表示面は反射シートを使用し夜間でも見やすくなっている。
用途車両や歩行者が接触しない場所に設置
材質リサイクルポリエチレン
付属品アンカーボルト(M10×60mm)×3本
高さ(mm)1070
表示部封入反射シート
色(支柱)茶色
太さ(Φmm)89.1
リサイクルポリエチレンポールを使用したベース型サイン支柱 表示面は反射シートを使用し夜間でも見やすくなっている。
用途車両や歩行者が接触しない場所に設置
材質リサイクルポリエチレン
仕様表示面:封入反射シート
付属品アンカーボルト:M10×60mmx3本
色(支柱)茶色
高さ(mm)1070
太さ(mm)89.1
市販の安全コーンを利用してメッセージ表示ができます。
用途駐車場の無断駐車規制に
材質ボード:ポリエチレン、表示部:発泡ポリプロピレン
表示片面
ボード厚さ(mm)30
取付方式カラーコーン取付
文字内容無断駐車禁止
多言語表示で年々増える訪日客に親切な表示を!
材質(本体)ポリエチレン
質量(kg)(本体部)3.2、(ウェイト部)1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パイルアップスタンド)660×410×850
水タンク容量(L)13.5
言語表示英語、ドイツ語、フランス語、韓国語、中国語
材質(反射板)高輝度反射板
表示寸法(mm)(ステッカー部)630×300
人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。
取付方式スタンド式
表示面が大きく視認性が高い標識です。樹脂製で接触しても人や車輌を傷つけることがありません。積み重ねができるので、使用しない際はコンパクトに収納できます。注水ウェイトのみ取り外せます。
用途駐車場・構内・倉庫・ビル・事務所などに。
材質本体:高密度ポリエチレン 標識:PET樹脂
セット内容注水式ウェイト プラストッパー※個
質量(kg)4.7
色イエロー/ブルー
摘要片面表示、注水式
高さ(mm)650
奥行(mm)403
間口(mm)835
見やすく分かりやすい、大きな文字。手軽で効果抜群のカラーコンサインです。組立済みなのですぐ使えます。軽量で持ち運びも楽々。コーンとPOPのセット売り。
用途屋外スタンド看板、誘導、警備、案内看板、標識、イベント、駐車場、工事現場
材質POP/プラスチック板1mm 本体/ポリエチレン(PE樹脂)
寸法(mm)面版:300×450
取付方式カラーコーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×380×700
印刷両面タイプ
店舗名や会社名を入れられます。見やすく分かりやすい、大きな文字。手軽で効果抜群のカラーコンサインです。組立済みなのですぐ使えます。軽量で持ち運びも楽々。コーンとPOPのセット売り。
用途屋外スタンド看板、誘導、警備、案内看板、標識、イベント、駐車場、工事現場
材質POP/プラスチック板1mm、本体/ポリエチレン(PE樹脂)
取付方式カラーコーン取付
寸法(幅W×高さH)(mm)面版:300×450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体:約380×380×700
印刷両面タイプ
サービス分類名入れ
店舗名や会社名を入れられます。見やすく分かりやすい、大きな文字。手軽で効果抜群のカラーコンサインです。組立済みなのですぐ使えます。軽量で持ち運びも楽々。コーンとPOPのセット売り。
用途屋外スタンド看板、誘導、警備、案内看板、標識、イベント、駐車場、工事現場
材質POP/プラスチック板1mm、本体/ポリエチレン(PE樹脂)
取付方式カラーコーン取付
寸法(幅W×高さH)(mm)面版:300×450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体:約380×380×700
印刷片面タイプ
サービス分類名入れ
タイベックの特徴(ダイオキシンの出ない安全素材です)。ターポリンと比べて約1/6の重さです。引き張り、引裂強度に優れています。水に濡れても大丈夫、吸湿性はゼロ、水による寸法変化もなし。紫外線hや屋外での気候条件にも優れた性能あり。ハトメ穴にSバンドを通して締めると自動ロック。単管に完全フィットします。
材質タイベック製(ポリエチレンの不織布)
寸法(mm)600×450、標識面:450×450
取付方式単管取付
ポップサインシリーズで幅が最も広いサイン。
YO-47L-PC用レギュラー面板
材質PET
幅(mm)935
高さ(mm)237
表示面が広く、様々な内容が表示可能
YO-45L-PC用レギュラー面板
材質PET
幅(mm)385
高さ(mm)765
人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
人目をひくアーチ型のデザイン設計です。
両足部に注水できるので、別途ウェイトは不要です。
鉄製A型バリケードと比べやわらかい印象を与え、違和感なく注意を促せます。
付属品プラストッパー12個付
寸法(mm)W1460×D255×H700
質量(kg)4.8(満水時:両側含めて約24.5)
色イエロー(ウェイト/グレー)
取付方式スタンド式
材質(本体)ポリエチレン、(プレート)硬質エンビ
寸法(mm)(全長)1250×(台座径)370丸、(プレート)523×225×1
質量(kg)2.9
取付方式スタンド式
ボードとコーンアタッチメントが一体で、取り付け・取り外しが簡単です。
用途駐車場の無断駐車規制に
材質ボード:ポリエチレン、表示部:発泡ポリプロピレン、トールコーン:塩化ビニール
文字内容無断駐車禁止
取付方式カラーコーン取付
表示片面
ボード厚さ(mm)30
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。
質量(kg)1.08/約3.8(満水時)/約5.3(満砂時)
色【ポール】黄
直径(Φmm)【台】255
高さ(mm)930
ポール高さ(mm)820
台の高さ(mm)110
ポール径(Φmm)167
色(ベース)黒
関連キーワード
1
2
次へ