取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。
積み重ねて保管ができる省スペース構造。
材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
材質エコユニボード
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)600×900
穴数上3下3
質量(g)590
取付方式穴6
人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。
こんなお得な商品も!

立札 無地
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
開いて置くだけで、簡単に表示できる両面式フロアスタンドです。とても軽量なので持ち運びが容易です。コーンバーと組合せることで容易にバリケードが作れます。
材質ポリプロピレン
取付方式スタンド式
奥行(mm)(開脚時)400
寸法(幅W×高さH)(mm)300×650
見やすく分かりやすい、大きな文字。手軽で効果抜群のカラーコンサインです。組立済みなのですぐ使えます。軽量で持ち運びも楽々。コーンとPOPのセット売り。
用途屋外スタンド看板、誘導、警備、案内看板、標識、イベント、駐車場、工事現場
材質POP/プラスチック板1mm、本体/ポリエチレン(PE樹脂)
寸法(幅W×高さH)(mm)面版:300×450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体:約380×380×700
取付方式カラーコーン取付
視認性の高い大画面で新登場!安定感も抜群です!
樹脂製なので、人や車に優しい安全設計。
表面積が大きいので、訴求力抜群。
材質(表示板)透明PET樹脂(裏印刷、白無地のみ白PET樹脂)
質量(kg)約8.3(満水時:約39)
色本体/イエロー、ウェイト/ブルー
材質(本体)高密度ポリエチレン
取付方式スタンド式
本体寸法(mm)840×470×1100H(ウェイト付)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)(表示板)677×445×1.5
屋外で使用可能なビル・マンション・施設等での案内告知、注意喚起看板の定番商品です。
ベースは安定感のあるダブルウエイト方式です。(総重量15.6kg)
本体枠はさびにくいアルミフレームを採用。
ガタつき抑制のアジャスター付きです。
面板デザイン付きなのですぐにご使用できます。
用途屋外での案内告知、注意喚起などに。
タイプ片面表示
設置場所屋外用(台風や強風時の設置は十分ご注意ください)
質量(kg)15.6
材質フレーム:アルミ・ベース:スチール・面板:アルミ複合板3ミリ
幅(mm)400
奥行(mm)385
高さ(mm)996
関連キーワード