79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベースプレート仕様の自転車ラックです。 設置にはアンカーを打たなくていいので、誰でも簡単に設置できます。
寸法(mm)Φ19×1.5鋼管 ハンドル高さ(mm)1100以下 ハンドル幅(mm)600以下 適合タイヤサイズ20~28インチ
1セット
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

限られたスペースで効率よく収納できます。
材質熱間圧延鋼板(ポリエステル粉体焼付塗装) ステンカラー(SC)
1台
189,800 税込208,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アイリスオーヤマ自転車スタンド 3台タイプ
【簡単組立】3台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)1070 ブラック 高さ(mm)475 奥行(mm)430 使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用 本体質量(g)2820 適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。 適合タイヤ幅(mm)55
1台
5,298 税込5,828
3日以内出荷

アイリスオーヤマ自転車スタンド 2台タイプ
【簡単組立】2台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)650 ブラック 高さ(mm)475 奥行(mm)430 使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用 本体質量(g)1870 適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。 適合タイヤ幅(mm)55
1台
4,198 税込4,618
3日以内出荷

アンカーを使ってコンクリート面などに固定する、スチール製のサイクルラックです。 亜鉛メッキされているため、通常の光沢のある電気メッキされている商品などに比べ、錆に強い仕様になっています。
用途駐輪場などに設置 下穴径(Φmm)9.0 ねじ外径(mm)8 付属品オールアンカーボルト(スチール M8×2本) 材質スチール(亜鉛メッキ) 幅(mm)434 適合タイヤ幅(mm)45以下 適合タイヤサイズ18~27インチ 取扱説明書(0.9MB) 収納可能質量(kg)35以下(目安)
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【簡単組立】1台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)510 ブラック 高さ(mm)220 奥行(mm)430 使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用 本体質量(g)970 適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。 適合タイヤ幅(mm)55
1台
2,798 税込3,078
3日以内出荷

シンプルで使いやすい前輪差し込み式自転車ラック! スタンドの高低順の入換えが可能です。 スタンドピッチ600mmです。
用途自転車の整列駐輪用。 収容数6台 仕様自転車タイヤ径18~27インチ用スタンドピッチ(mm):600外寸(全幅×奥行×全高) (mm):3200×520×440 付属品オールアンカーM10×90 材質スチール 質量(kg)31.7
1個
73,980 税込81,378
6日以内出荷

1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


耐久性に優れたステンレス製タイプ
付属品アンカーボルト(ステンレス M8×2本)付 適合タイヤサイズ18~27インチ
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


樹脂製のオシャレな自転車ラック(サイクルラック)です。 選べる3色のカラーバリエーション(住宅・店舗・公共施設など場所や好みに合わせて選べます) 出し入れスムーズ!軽く押すだけでラクラク駐輪。 強風・地震・接触などによる自転車の転倒を防止。 コンパクト設計で場所を選ばず設置可能。 樹脂製なのでタイヤにやさしく、丈夫で長持ちです。
付属品取扱説明書、コンクリートアンカー(M8×70)×1本、(M8×90)×1本、粘着テープ(幅20×2000mm) 質量(kg)6 適合タイヤサイズ18~28インチ
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れた溶融亜鉛めっきのスチール製 電動アシスト自転車の速度センサーが当たらない仕様
付属品オールアンカー(スチール M6×4本)付 適合タイヤサイズ20~28インチ
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20インチから29インチまでに対応 対応タイヤ幅は2.5インチ迄
タイヤ外径(mm)20-29 タイヤ幅(inch)2.5インチ
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

シンプルで使いやすい前輪差し込みタイプ
付属品アンカーボルト(ステンレス M8×2本)付 適合タイヤサイズ18~27インチ
1セット
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質熱間圧延鋼板(溶融亜鉛メッキ処理)、棒鋼(溶融亜鉛メッキ処理)、等辺山形鋼(溶融亜鉛メッキ処理)
1台
73,980 税込81,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐久と意匠性を備えたステンレス製 電動アシスト自転車の速度センサーが当たらない仕様
適合タイヤサイズ20~28インチ
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自転車を垂直に吊るして収納奥行寸法のとれない場所に最適な垂直式吊り下げラック サイクルフック(自転車ラック)。 自転車を垂直かつ低い位置に収納するので奥行・高さの省スペース化に優れます。 アームの跳ね上がり、自転車の落下防止用安全ロック付きです。自転車出し入れの際には、解除レバーを操作してロックを解除します。 施錠用のチェーンロックが取付可能です(チェーンロックは付属していません)。アームの跳ね上がり防止用安全 ロック付きです。アームを下げれば、自動でロックがかかります。 施錠用のチェーンロックが通せる金具付きです※穴径Φ30(チェーンロックは付属していません)。
タイプ吊り下げ式 ピッチ(mm)600 適合タイヤサイズ26~28インチ 収納寸法・幅(mm)600以下 収納寸法・長さ(mm)1820以下
1セット
66,980 税込73,678
3日以内出荷

自転車を吊るす省スペース収納。前輪をフックに掛けるだけの簡単操作な壁付け式自転車ラック(サイクルフック)。 自転車を垂直に吊るして収納するので省スペースを実現。 アームを折りたためるので、空車時でも邪魔にならない、折りたたみ式アーム仕様。
タイプ壁付吊り下げ式 ピッチ(mm)400 適合タイヤサイズ20~28インチ 収納寸法・幅(mm)600以下 収納寸法・長さ(mm)1820以下
1セット
50,980 税込56,078
3日以内出荷

オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。
用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに 質量(kg)約0.9 ピッチ(mm)600(推奨) タイヤサイズ20~28inch(推奨) 設置場所壁付 タイヤ幅(mm)~55(推奨)
1台
12,980 税込14,278
31日以内出荷

土台を使用しない独立タイプの自転車ラック(サイクルスタンド)。 施工場所にあわせて自由に設置可能。 幼児用自転車・電動アシスト自転車対応! さりげなく空間になじむ、コンパクトで丸みのあるデザイン。建物や敷地の曲線など場所にあわせて自由に設置可能です。
付属品アンカーボルト(ステンレス M8×70 1本)付 寸法(mm)Φ19×1.5鋼管 タイプ独立タイプ 適合タイヤサイズ12~28インチ
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。
用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに 質量(kg)約1.5 ピッチ(mm)600(推奨) タイヤサイズ20~28inch(推奨) 設置場所壁付 タイヤ幅(mm)~55(推奨)
1台
12,980 税込14,278
31日以内出荷

オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。
用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに 質量(kg)約1.7 ピッチ(mm)600(推奨) タイヤサイズ20~28inch(推奨) 設置場所壁付 タイヤ幅(mm)~55(推奨)
1台
12,980 税込14,278
31日以内出荷

オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。
用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに 質量(kg)約3 ピッチ(mm)600(推奨) タイヤサイズ20~28inch(推奨) 設置場所床付 タイヤ幅(mm)~55(推奨)
1台
26,980 税込29,678
31日以内出荷

オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。
用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに 質量(kg)約5 ピッチ(mm)600(推奨) タイヤサイズ20~28inch(推奨) 設置場所床付 タイヤ幅(mm)~55(推奨)
1台
16,980 税込18,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。
用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに 質量(kg)約0.7 ピッチ(mm)600(推奨) タイヤサイズ20~28inch(推奨) 設置場所壁付 タイヤ幅(mm)~55(推奨)
1台
9,398 税込10,338
31日以内出荷

オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。
用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに 質量(kg)約2 ピッチ(mm)600(推奨) タイヤサイズ20~28inch(推奨) 設置場所壁付 タイヤ幅(mm)~55(推奨)
1台
18,980 税込20,878
31日以内出荷

オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。
用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに 質量(kg)約2.7 ピッチ(mm)600(推奨) タイヤサイズ20~28inch(推奨) 設置場所床付 タイヤ幅(mm)~55(推奨)
1台
38,980 税込42,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。
用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに 質量(kg)約2 ピッチ(mm)600(推奨) タイヤサイズ20~28inch(推奨) 設置場所床付 タイヤ幅(mm)~55(推奨)
1台
19,980 税込21,978
31日以内出荷

サイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」Butterfly・Bear・Elephant・Bird専用の設置フレーム。壁がない時にでも設置できます。
用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに 仕様1台用 長さ(mm)60 質量(kg)1.7
1台
9,998 税込10,998
22日以内出荷

カツデン(KATZDEN)ベースプレート
コンクリート以外の床面、アスファルト・インターロッキング・芝生などの上に置くだけのサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」専用ベースプレート。シンプルなデザインで簡易的に設置でき、移動も可能です。
用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに 仕様1台用 長さ(mm)600 厚さ(mm)9.5 質量(kg/m)14
1台
14,980 税込16,478
22日以内出荷

オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。
用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに 質量(kg)約0.8 ピッチ(mm)600(推奨) タイヤサイズ20~28inch(推奨) 設置場所壁付 タイヤ幅(mm)~55(推奨)
1台
12,980 税込14,278
31日以内出荷

オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。
用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに 質量(kg)約3.5 ピッチ(mm)600(hiタイプとの組み合わせの場合450)(推奨) タイヤサイズ20~28inch(推奨) 設置場所床付 タイヤ幅(mm)~55(推奨)
1台
42,980 税込47,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。
用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに 質量(kg)約3.5 ピッチ(mm)600(hiタイプとの組み合わせの場合450)(推奨) タイヤサイズ20~28inch(推奨) 設置場所床付 タイヤ幅(mm)~55(推奨)
1台
17,980 税込19,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。
用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに 質量(kg)約5 ピッチ(mm)600(推奨) タイヤサイズ20~28inch(推奨) 設置場所床付 タイヤ幅(mm)~55(推奨)
1台
23,980 税込26,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。
用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに 質量(kg)約6 ピッチ(mm)600(推奨) タイヤサイズ20~28inch(推奨) 設置場所床付 タイヤ幅(mm)~55(推奨)
1台
24,980 税込27,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。
用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに 質量(kg)約1.5 ピッチ(mm)600(推奨) タイヤサイズ20~28inch(推奨) 設置場所床付 タイヤ幅(mm)~55(推奨)
1台
12,980 税込14,278
31日以内出荷

土台を使用しない独立タイプの自転車ラック(サイクルスタンド)。 敷地脇などの狭小スペースにも設置可能。マンホールやます蓋などでアンカーが打てない場所を避けて設置可能。 幼児用自転車・電動アシスト自転車対応! ガイドが地面に近く出し入れしやすい、機能的なデザイン。
付属品アンカーボルト(ステンレス M8×70 1本)付 寸法(mm)Φ19×1.5鋼管 タイプ独立タイプ 適合タイヤサイズ12~28インチ
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷