バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど
仕様組立式
付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本
材質ガルバリウム鋼板
適合床面積1.15坪/3.79m2
適合地域一般地用
奥行2mの経済的スペースです。
運搬しやすいユニット構造です。
材質/仕上柱:高耐食溶融メッキ鋼管、屋根パネル:カラーガルバリウム鋼板
奥行(mm)2000
バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど
仕様組立式
付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本
材質ガルバリウム鋼板
色シルバー
高さ(mm)2509
タイプロングパネル
間口(mm)3960
適合地域一般地用
扉形式オープン
全体がアール形状で、魅力的なソフトデザインです。
基礎は柱埋込式です
骨材はシックなステンカラー色です。
用途自転車置場、物干し場
トラスコ品番127-3752
材質主要部材:アルミ、屋根:ポリカーボネート
質量(kg)21.1
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1828×1900×2115
積雪荷重(N/m2)600
1個
¥138,800
税込¥152,680
翌々日出荷
骨組みパイプはすべて特殊亜鉛メッキ加工で、耐久性はもちろん、錆にくい。
パイプの太さ:サイクルハウス19mm、マルチベース25.4mm。
ポリエチレンシートはUV加工仕様です。
製品には詳しい組立説明書が入っています。
用途雨風、日差し、ホコリから自転車・バイクの汚れやサビ、劣化の原因を防ぎます。
簡易物置としてガレージ品やガーデニング品の保管にも。
様々な建物に調和するラウンドスタイルの自転車置き場
材質【屋根材】ポリカーボネート板、熱線吸収ポリカーボネート板、熱線遮断FRP板DRタイプ
材質(本体)アルミ形材
色(屋根)クリアマット
関連資料(0.17MB) (0.17MB)
端正でシンプルな印象のフラットスタイルの自転車置き場
材質【屋根材】ポリカーボネート板、熱線吸収ポリカーボネート板、熱線遮断FRP板DRタイプ
材質(本体)アルミ形材
色(屋根)クリアマット
関連資料(0.16MB) (0.16MB)
バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど
仕様組立式
付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本
材質ガルバリウム鋼板
色グレー
奥行(mm)1615
間口(mm)1613
間口W×奥行D(mm)【土台】1613×1615
適合床面積0.79坪/2.61m2
適合地域一般地用
バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど
間口W×奥行D×高さH(mm)【屋根】2390×3053×1920、【内部】2230×2730×1870
仕様組立式
付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本
材質ガルバリウム鋼板
色グレー
奥行(mm)2855
間口(mm)2347
間口W×奥行D(mm)【土台】2350×2855
適合床面積2.03坪/6.7m2
適合地域一般地用
クールサマーオーニングポーチ用の替えシェードです。
家族にフィットする美しさと安心のカーポート。
材質【 屋根材】ポリカーボネート板、熱線吸収ポリカーボネート板、熱線遮断FRP板DRタイプ
幅(mm)2701
型27-50型
材質(本体)アルミ形材
奥行(mm)4980
関連資料(0.28MB) (0.26MB)
限られたスペースで効率よく収納できます。
材質熱間圧延鋼板(ポリエステル粉体焼付塗装)
色ステンカラー(SC)
簡単日除けスクリーンに物干し竿が付いて登場!工事のいらない気軽な接地でガーデンがおしゃれに変身。
UVカット率約90%、スクリーンは水や汚れに強い撥水加工。突っ張り式なので傷つける事なく設置可能。
使わない時は巻き上げてコンパクトに、軽い力でラクに開閉、垂直に下せばプライバシーの保護に。
耐荷重(kg)(物干し竿)約7
材質(フレーム・支柱)スチール、(スクリーン・前幕)ポリエステル、(物干し竿)ステンレススチール
機能日除け・目隠し
自転車やバイクの収納に最適なサイクルハウス。サイズは2台用、3台用の2タイプをご用意。自転車、バイクだけではなく、タイヤやガーデニング、園芸用品などの保管庫としてもおすすめ。扉を閉めれば、自転車が濡れたり汚れる心配が減ります。耐水圧は2,000mmで一般的な傘の約5倍。フレームはプッシュ式なので、工具不要で組立簡単。プッシュ式なので、収納の際にも分解が簡単。扉の上部には固定できる幕止め付き。お庭、玄関、ガレージなどシーンを選ばないネイビー色。頑丈なスチール製。テント生地はゴムバンドで固定なので、つけ外しも簡単。固定用U字ピン6個付属
用途自転車置き場などに。簡易ガレージ 自転車置き 物置 保管庫 収納庫 サイクルガレージ バイクガレージ ガレージ 駐輪場 自転車 バイク
付属品固定用U字ピン6個
材質フレーム:スチール、シート:ポリエステル(PUコーティング)
組立時間約20-30分
取扱説明書(0.19MB)
バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど
間口W×奥行D×高さH(mm)【屋根】1411×2427×前1930/後1895、【内部】1245×2101×1804
仕様組立式
付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本
材質ガルバリウム鋼板
色ブラウン
タイプロングパネル
間口W×奥行D(mm)【土台】1362×2246
本体質量(kg)約120
適合床面積1.1坪
適合地域一般地用
1台
¥149,800
税込¥164,780
11日以内出荷
家族にフィットする美しさと安心のカーポート。
材質【屋根材】ポリカーボネート板、熱線吸収ポリカーボネート板、熱線遮断FRP板DRタイプ
幅(mm)2692
型27-50型
材質(本体)アルミ形材
奥行(mm)5028
関連資料(0.28MB) (0.2MB)
適合タイヤサイズ幅45mm以下18~27インチ
バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど
間口W×奥行D×高さH(mm)【屋根】1660×3053×1920、【内部】1496×2730×1870
仕様組立式
付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本
材質ガルバリウム鋼板
色グレー
奥行(mm)2855
間口(mm)1613
間口W×奥行D(mm)【土台】1613×2855
適合床面積1.4坪/4.61m2
適合地域一般地用
穴あけ後の切り屑を鞘の中にまとめることで飛散を抑え、屋根上の掃除負担を大幅に軽減します。
用途ルーフボルト下穴用。駐車場、駐輪場、倉庫、事務所などに幅広く使用されている折板屋根の施工・張替え時の穴あけに。
穴あけ寸法(Φmm)12.5
トラスコ品番397-0281
材質ハイス
質量(g)24
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
関連キーワード