31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。 有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
材質シリコンゴム
1個ほか
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(10本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



仕様帽子と一体 参考意匠登録番号:第375189号 材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430) ピペットの種類駒込ピペット
1袋(10本)
762 税込838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,090 税込1,199
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1パック(5個)ほか
479 税込527
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)カラースポイト
硝子、あるいはプラスチック製の駒込ピペットの頭部に取付けて液体などを吸い上げるのに使用します。 耐熱温度200℃。 従来のラテック製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。 一般に分注用としてあらゆる面で用いられ、気軽に使用されております。 廉価で軽く丈夫です。 色素は微量のため、有機溶剤以外では薬液に溶け出して混入することは特にありません。
1袋(5個)ほか
879 税込967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)



オールフッ素樹脂PFA製でメタルフリーな駒込ピペットです。容器から容器への薬液移動、PFAメスフラスコのメスアップ等にご使用ください。滴下できる一滴の量はおよそ0.05mL。微量調整が可能です。
ピペットの種類駒込ピペット 適合(ゴムスポイト)呼称10 種別一滴滴下量:0.05mL 材質PFA 全長(mm)210 容量(mL)10 外径(Φmm)10
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

試薬瓶の口にはめ込み、中央の穴に駒込ピペットを挿入して使用できます。
適合(駒込ピペット)1/2/3/5mL 材質シリコン 穴径(Φmm)(中央上径)10、(中央底穴)4 キャップサイズ(mm)外径29、内径25
1個(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷

ペローズ部分とハカマ部分のドッキングで各容量を吸上げるスポイト。駒込ピペットの先端に付けて使用し、薬液別に使い分けることができます。耐薬品性が優れています。色は赤、青、緑、黄の4色です。
1袋(5個)
449 税込494
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

駒込ピペットを使用して、一般的な試薬瓶(口径22mm)がスポイト瓶として使用できます。シリコン製。
1セット(10個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

試薬瓶の口にはめ込み、中央の穴に駒込ピペットを挿入して使用できます。
材質シリコン キャップ外径30mm 内径16mm
1式(10個)
2,398 税込2,638
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス・プラスチック製の駒込ピペットの頭部に取り付けて使用。、用途別に色を使い分けることができます。、ラテックス製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。
1個
689 税込758
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス・プラスチック製の駒込ピペットの頭部に取り付けて使用。、用途別に色を使い分けることができます。、ラテックス製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。
1袋(5個)
459 税込505
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス・プラスチック製の駒込ピペットの頭部に取り付けて使用。、用途別に色を使い分けることができます。、ラテックス製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。
1袋(10個)
529 税込582
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス・プラスチック製の駒込ピペットの頭部に取り付けて使用。、用途別に色を使い分けることができます。、ラテックス製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。
1袋(5個)
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス・プラスチック製の駒込ピペットの頭部に取り付けて使用。、用途別に色を使い分けることができます。、ラテックス製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。
1袋(5個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


サンプラテックベローズピペット
ゴムスポイトのいらないピペットです
トラスコ品番354-0120 材質ポリエチレン(PE) 全長(mm)196 容量(mL)1 目盛(mL)0.5
1袋
369 税込406
翌日出荷

1袋(10本)
683 税込751
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。 使いやすい、100本単位の販売です。 ※個装ではありません。
材質PE 滅菌滅菌済み 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100本)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS Pro ガラス液滴用ピペット( 14-23 ジョイントサイズ)は、 100 ml ボトルに適合します RS Pro のガラス製ドロップピペットは、正確な量の液体を特定の用途に最適な優れたリキッドハンドリングソリューションです。ピペットは透明のソーダライムガラスで製造されており、高い耐薬品性と耐熱性により、耐久性に優れています。ピペットの本体にはグラウンドガラスバルブが内蔵されており、ボトルネックや試薬ボトルなどの容器にピペットをしっかりと固定できます。TOP ピペットは Durable ラバー製の乳首を備えており、液体やサンプルを簡単かつ正確に吐出することができます。RS Pro のガラス製ドロップピペットは、さまざまなサイズが用意されており、ラボでのさまざまな用途に適しています。 特長と利点 耐熱性と耐薬品性に優れた Durable ソーダライムガラスデザイン 精度と精度を備えた液体の分注に最適です 一体型コーンにより、ボトルにピペットをしっかり SIT できます Durable ラバーバブルは液体を描き、ディスペンサ入りです 用途 ガラスピペットは、スポイトとも呼ばれ、さまざまな用途で液体を描画及び注するために使用する、軽量でポータブルな携帯型実験装置です。多くの場合、薄型設計で、 TOP に液体を引くバルブ、液体を保持するステム、及び狭いオープン先端を備えています。ピペットはプラスチックやガラスなどの材料で製造されており、サイズが異なる場合があります。次のような分野でよく使用されています。 化学 生物学 規格 ISO4796-2 に準拠しています ASTM E-438 タイプ 米国および欧州薬局方タイプ よくある質問 ジョイントのサイズは? このピペットは、結合サイズが 14/23 となっています ボトルは含まれますか? いいえ。 RS Pro 試薬ボトル 100ml ( 2012445) 2012445 のような 100 ml ボトルに対応しています。ただし、ボトルは付属していません。
仕様素材 = ガラス容量 = 100ml目盛 = なし
1袋(5個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

RS Pro ガラス液滴用ピペット( 14/15 ジョイントサイズ、 50 ml ボトルに適合) RS Pro のガラス製ドロップピペットは、正確な量の液体を特定の用途に最適な優れたリキッドハンドリングソリューションです。ピペットは透明のソーダライムガラスで製造されており、高い耐薬品性と耐熱性により、耐久性に優れています。ピペットの本体にはグラウンドガラスバルブが内蔵されており、ボトルネックや試薬ボトルなどの容器にピペットをしっかりと固定できます。TOP ピペットは Durable ラバー製の乳首を備えており、液体やサンプルを簡単かつ正確に吐出することができます。RS Pro のガラス製ドロップピペットは、さまざまなサイズが用意されており、ラボでのさまざまな用途に適しています。 特長と利点 耐熱性と耐薬品性に優れた Durable ソーダライムガラスデザイン 精度と精度を備えた液体の分注に最適です 一体型コーンにより、ボトルにピペットをしっかり SIT できます Durable ラバーバブルは液体を描き、ディスペンサ入りです 用途 ガラスピペットは、スポイトとも呼ばれ、さまざまな用途で液体を描画及び注するために使用する、軽量でポータブルな携帯型実験装置です。多くの場合、薄型設計で、 TOP に液体を引くバルブ、液体を保持するステム、及び狭いオープン先端を備えています。ピペットはプラスチックやガラスなどの材料で製造されており、サイズが異なる場合があります。次のような分野でよく使用されています。 化学 生物学 規格 ISO4796-2 に準拠しています ASTM E-438 タイプ 米国および欧州薬局方タイプ よくある質問 ジョイントのサイズは? このピペットは、共同サイズが 14/15 である。 ボトルは含まれますか? いいえ。このピペットにはボトル() は含まれていませんが、 RS Pro 試薬ボトル 50 ml 2012444 などの 50 ml ボトルと互換性があります。
仕様素材 = ガラス容量 = 50ml目盛 = なし
1袋(5個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

取り扱いが容易なガラス製ピペットです。中央に膨らみがあり、ゴム球で発生させた陰圧で吸引することができます。
ピペットの種類駒込ピペット
1本ほか
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)