浸透焼付けですので、目盛がとれる心配はありません
材質硼珪酸ガラス
仕様目盛付き
ピペットの種類駒込ピペット
容量精度に優れています。
目盛あり
材質硼珪酸ガラス
ピペットの種類駒込ピペット
ポリエチレン製のディスポーザブルタイプの駒込ピペットです。
材質ポリエチレン
ピペットの種類駒込ピペット
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
ピペットの種類駒込ピペット
優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。
有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
材質シリコンゴム
取り扱いが容易なガラス製ピペットです。中央に膨らみがあり、ゴム球で発生させた陰圧で吸引することができます。
ピペットの種類駒込ピペット
優れた耐薬品性、耐衝撃性
ピペットの種類駒込ピペット
仕様目盛付き
材質硼珪酸ガラス
入数10本
RoHS指令(10物質対応)対応
先端の穴径が大きく植物のカルス懸濁液の取り扱いに最適です。
仕様大穴
材質硬質ガラス
材質ほうけい酸ガラス(日本電気硝子製)
材質ラテックス製
色赤
先端の穴径が大きく植物のカルス懸濁液の取り扱いに最適です。
容量(mL)2
1目盛(mL)0.1
全長(mm)245
穴径(Φmm)3
1個
¥559
税込¥615
4日以内出荷
材質ポリプロピレン
赤ゴムキャップ付きのプラスチック製コマゴメピペット。
落としても割れないため、安全かつ手軽に使えます。
コマゴメピペットと収納ケースのお得なセット
セット内容コマゴメピペット10本、収納ケース
材質(ピペット/目盛付)ガラス、(ゴムキャップ)赤ゴム
ガラス・プラスチック製の駒込ピペットの頭部に取り付けて使用。、用途別に色を使い分けることができます。、ラテックス製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。
仕様帽子と一体
参考意匠登録番号:第375189号
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
ピペットの種類駒込ピペット
材質ポリエチレン
容量精度の高い駒込ピペットです。
オートクレーブ可能。
材質PP
シリコーンゴム特有のやさしい弾性を持つ使用しやすいスポイトです。
材質シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
試薬瓶の口にはめ込み、中央の穴に駒込ピペットを挿入して使用できます。
適合(駒込ピペット)1/2/3/5mL
材質シリコン
穴径(Φmm)(中央上径)10、(中央底穴)4
キャップサイズ(mm)外径29、内径25
1個(10個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ペローズ部分とハカマ部分のドッキングで各容量を吸上げるスポイト。駒込ピペットの先端に付けて使用し、薬液別に使い分けることができます。耐薬品性が優れています。色は赤、青、緑、黄の4色です。
※先端ゴム口等肉厚のため破損しにくい形状です。
※先端ゴム口等肉厚のため破損しにくい形状です。※培養用としてもぜひ一度おためし下さい。
試薬瓶の口にはめ込み、中央の穴に駒込ピペットを挿入して使用できます。
材質シリコン
キャップ外径30mm 内径16mm
関連キーワード