容量精度に優れています。
目盛あり
材質硼珪酸ガラス
ピペットの種類駒込ピペット
浸透焼付けですので、目盛がとれる心配はありません
材質硼珪酸ガラス
仕様目盛付き
ピペットの種類駒込ピペット
取り扱いが容易なガラス製ピペットです。中央に膨らみがあり、ゴム球で発生させた陰圧で吸引することができます。
ピペットの種類駒込ピペット
材質硬質ガラス
仕様目盛付き
優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。
有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
材質シリコンゴム
試薬瓶の口にはめ込み、中央の穴に駒込ピペットを挿入して使用できます。
適合(駒込ピペット)1/2/3/5mL
材質シリコン
穴径(Φmm)(中央上径)10、(中央底穴)4
キャップサイズ(mm)外径29、内径25
1個(10個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
先端の穴径が大きく植物のカルス懸濁液の取り扱いに最適です。
容量(mL)2
1目盛(mL)0.1
全長(mm)245
穴径(Φmm)3
1個
¥559
税込¥615
4日以内出荷
材質ポリプロピレン
先端の穴径が大きく植物のカルス懸濁液の取り扱いに最適です。
仕様大穴
ポリエチレン製のディスポーザブルタイプの駒込ピペットです。
材質ポリエチレン
ピペットの種類駒込ピペット
材質硼珪酸ガラス
入数10本
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ほうけい酸ガラス(日本電気硝子製)
材質硼珪酸ガラス-1
JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格ロットNo本体表記
ピペットの種類メスピペット
ガラス・プラスチック製の駒込ピペットの頭部に取り付けて使用。、用途別に色を使い分けることができます。、ラテックス製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。
先端、ゴム口など肉厚に製作しています。
洗浄などでの破損が少なく安心です。
材質硬質ガラス
仕様帽子と一体
参考意匠登録番号:第375189号
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
ピペットの種類駒込ピペット
仕様帽子は別
材質PP(ポリプロピレン樹脂)
ピペットの種類駒込ピペット
デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
仕様オートクレーブ不可
付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス
材質ABS
チャンネル数1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ピペットの種類マイクロピペット
最もゴムらしい弾力性を持っている。耐磨耗性など力学的性質が強い。
材質天然ゴム
少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。
使いやすい、100本単位の販売です。
※個装ではありません。
材質PE
滅菌滅菌済み
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コマゴメピペットと収納ケースのお得なセット
セット内容コマゴメピペット10本、収納ケース
材質(ピペット/目盛付)ガラス、(ゴムキャップ)赤ゴム
硝子、あるいはプラスチック製の駒込ピペットの頭部に取付けて液体などを吸い上げるのに使用します。
耐熱温度200℃。
従来のラテック製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。
一般に分注用としてあらゆる面で用いられ、気軽に使用されております。
廉価で軽く丈夫です。
色素は微量のため、有機溶剤以外では薬液に溶け出して混入することは特にありません。
ガラス・プラスチック製の駒込ピペットの頭部に取り付けて使用。、用途別に色を使い分けることができます。、ラテックス製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。
ガラス・プラスチック製の駒込ピペットの頭部に取り付けて使用。、用途別に色を使い分けることができます。、ラテックス製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。
駒込ピペットを使用して、一般的な試薬瓶(口径22mm)がスポイト瓶として使用できます。シリコン製。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
ピペットの種類駒込ピペット
赤ゴムキャップ付きのプラスチック製コマゴメピペット。
落としても割れないため、安全かつ手軽に使えます。
試薬瓶の口にはめ込み、中央の穴に駒込ピペットを挿入して使用できます。
材質シリコン
キャップ外径30mm 内径16mm
関連キーワード