カテゴリ

  • 建材・エクステリア(14)
    • 下地材(14)
  • 安全保護具(37)
    • イヤーマフ(6)
    • 耳栓(30)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
    • ウレタン ゴム板・シート(4)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
    • 防音シート(1)
  • 防災用品(4)
    • その他防災用品(1)
  • 機構部品(2)
    • 防振パット(1)
  • 物流用品(320)
  • 配管・水廻り設備部材(51)
  • 建築金物(27)
  • エンジン工具(26)
  • メカニカル部品(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • バイク部品(5)
  • 住設機器(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • オフィス家具(3)
  • 事務用品(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 溶接用品(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 理美容(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「騒音対策」の検索結果

575件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェアマット クリア アストロチェアマット クリアアストロ
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
【床材をキズや汚れから守るチェアマット・騒音対策にも】椅子の下に敷くことで、フローリングなどの床材にキズや汚れが付くのを防ぐチェアマット。マットを敷くことでキャスター付きの椅子の移動がスムーズになり、音の軽減にも繋がる。
用途マットを敷くことでキャスター付きの椅子の移動がスムーズになり、音の軽減にも繋がる。水をこぼしたり汚れが付いたりしても、サッと拭き取ることができるのでお手入れが簡単。表面はエンボス加工によりサラっとしていてベタつきにくく、裏面はフラットでズレにくい。クリアタイプなので床材に馴染み部屋の雰囲気を損なわずに使える。ハサミでカットも可能。学習机やオフィスデスクの上に敷けばデスクマットとしても使える。耐熱・防炎性のあるPVC製。光学式・ボール式マウスに対応。マット全体がマウスパッド代わりになりデスク周りもスッキリ。材質PVC寸法(mm)約W700×D750×厚さ約1.5クリア
Belfida MAGIC MIC III ワイヤレスヘッドセット MoveBelfida MAGIC MIC III ワイヤレスヘッドセットMove
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
コールセンターやWEB会議等の騒音対策に最適なクリアボイスアダプター付き有線ヘッドセット
材質(本体)ABS質量(g)84ケーブル長(m)1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約187×24×13.3(ケーブル含む)外径(Φmm)28本体質量(g)約12(ケーブル含む)感度-42 ± 2dB周波数50Hz~10kHz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×180×35消費電流(mA)最大150インターフェースアダプタ本体:USB Type-C / 4極ステレオミニジャック、専用ヘッドセット:4極ステレオミニプラグ音圧108 ± 3dB動作温湿度範囲温度 5~40℃/ 湿度 20~80%(結露なきこと)指向性単一指向性インピーダンス(Ω)32
フィルター騒音吸収 耳栓 CRESCENDOフィルター騒音吸収 耳栓CRESCENDO
2,298税込2,528
1セット
翌日出荷
特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。会話はしっかりと聞き取ることができます。フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。洗って何度でも使用可能です。
用途110dBまでの騒音環境で。鉱山、採掘、工事現場、工場内などの重機や機械の騒音の低減に。付属品収納用メタルケーストラスコ品番206-9814材質熱可逆性エラストマー樹脂(TPE)蛍光イエローサイズM+LコードNRR値16dB各種認証EN 352-2:2002、ANSI S3.19-1974相当品騒音対策110dBまでSNR値24dB
耳栓 xact-fit (交換用) 250組入 UVEX(ウベックス)耳栓 xact-fit (交換用) 250組入UVEX(ウベックス)
13,980税込15,378
1箱(250組)
4日以内出荷
ハンドル付きで装着簡単。外耳道構造にフィットするデザイン。装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので、衛生的。交換用になります。
用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値23遮音値(dB)【低域周波】19【中域周波】23【高域周波】28SNR値26
耳栓 xact-fit (ひも付き) 50組入 UVEX(ウベックス)耳栓 xact-fit (ひも付き) 50組入UVEX(ウベックス)
11,980税込13,178
1箱(50組)
4日以内出荷
ハンドル付きで装着簡単。外耳道構造にフィットするデザイン。装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので、衛生的。
用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値23遮音値(dB)【低域周波】19【中域周波】23【高域周波】28SNR値26
耳栓 x-fit detec (ひも付き) 100組入 UVEX(ウベックス)耳栓 x-fit detec (ひも付き) 100組入UVEX(ウベックス)
17,980税込19,778
1箱(100組)
4日以内出荷
鮮やかな青色で、食品等に混入した場合でも区別がしやすい。金属探知機に反応し、発見しやすい。X型のエンボス加工なので、快適な装着感。遮音性が高いです。使い捨てタイプ。
用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値32遮音値(dB)【低域周波】34【中域周波】34【高域周波】36SNR値37
耳栓 x-fit (ひも付き) 100組入 UVEX(ウベックス)耳栓 x-fit (ひも付き) 100組入UVEX(ウベックス)
8,798税込9,678
1箱(100組)
5日以内出荷
X型のエンボス加工なので、快適な装着感。遮音性が高いです。使い捨てタイプ。
用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値32遮音値(dB)【低域周波】34【中域周波】34【高域周波】36SNR値37
耳栓 x-fit (ひもなし) 200組入 UVEX(ウベックス)耳栓 x-fit (ひもなし) 200組入UVEX(ウベックス)
7,798税込8,578
1箱(200組)
4日以内出荷
X型のエンボス加工なので、快適な装着感。遮音性が高いです。使い捨てタイプ。
用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値32遮音値(dB)【低域周波】34【中域周波】34【高域周波】36SNR値37
耳栓 whisper(ひも付き) 50組入 UVEX(ウベックス)耳栓 whisper(ひも付き) 50組入UVEX(ウベックス)
8,998税込9,898
1箱(50組)
4日以内出荷
特殊な構造で耳に入れやすい。エラストマー製で水洗いして再使用可能。装着前に手で耳栓をつまんで、細くする必要がないので衛生的。汚れがついても落ちやすい表面加工。
用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値23遮音値(dB)【低域周波】17【中域周波】20【高域周波】24SNR値23
耳栓 hi-com (ディスペンサー用) 300組入 UVEX(ウベックス)耳栓 hi-com (ディスペンサー用) 300組入UVEX(ウベックス)
13,980税込15,378
1箱(300組)
4日以内出荷
特殊な内部形状なので、耳内の反響音を軽減。外耳道が狭くても快適装着。使い捨てタイプ。
用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値20遮音値(dB)【低域周波】18【中域周波】20【高域周波】26SNR値24
耳栓 hi-com (ひも付き) 100組入 UVEX(ウベックス)耳栓 hi-com (ひも付き) 100組入UVEX(ウベックス)
9,498税込10,448
1箱(100組)
4日以内出荷
特殊な内部形状なので、耳内の反響音を軽減。外耳道が狭くても快適装着。使い捨てタイプ。
用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値20遮音値(dB)【低域周波】18【中域周波】20【高域周波】26SNR値24
耳栓 hi-com (ひもなし) 200組入 UVEX(ウベックス)耳栓 hi-com (ひもなし) 200組入UVEX(ウベックス)
9,998税込10,998
1箱(200組)
4日以内出荷
特殊な内部形状なので、耳内の反響音を軽減。外耳道が狭くても快適装着。使い捨てタイプ。
用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値20遮音値(dB)【低域周波】18【中域周波】20【高域周波】26SNR値24
耳栓 com4-fit (ひも付き) 100組入 UVEX(ウベックス)耳栓 com4-fit (ひも付き) 100組入UVEX(ウベックス)
9,898税込10,888
1箱(100組)
4日以内出荷
X型のエンボス加工なので、快適な装着感。外耳道が狭くても快適装着。使い捨てタイプ。
用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値30遮音値(dB)【低域周波】29【中域周波】30【高域周波】33SNR値33
耳栓 com4-fit (ひもなし) 200組入 UVEX(ウベックス)耳栓 com4-fit (ひもなし) 200組入UVEX(ウベックス)
7,798税込8,578
1箱(200組)
4日以内出荷
X型のエンボス加工なので、快適な装着感。外耳道が狭くても快適装着。使い捨てタイプ。
用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値30遮音値(dB)【低域周波】29【中域周波】30【高域周波】33SNR値33
戸あたり消音テープ ニトムズ戸あたり消音テープニトムズ
499税込549
1個
6日以内出荷
薄型消音テープ! 玄関ドアや引き戸の戸あたり音をシャットアウト。同時に室内の密閉性も高めるので、冷暖房効率もグンとアップします。
用途玄関ドアや引き戸の開閉時の騒音防止対策に。材質合成ゴム(NBR)、ポリエステルフィルム幅(mm)10厚さ(mm)3グレー長さ(m)2粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルモーションパーツフィーダ DMシリーズ シンフォニアテクノロジーデュアルモーションパーツフィーダ DMシリーズシンフォニアテクノロジー
449,800税込494,780
1台
10日以内出荷
垂直振動を必要最小限に設定できるため、ワークのおどりが極めて小さく、薄いワークでも重ならずなめらかな搬送ができます。ワークとトラック面の衝突が小さく、すべるようなイメージで搬送するため非常に静かです。高速供給が可能です。
用途医療部品、電気・電子部品など樹脂製ワークの搬送。騒音対策を必要とする自動車部品、金属部品の搬送。精密機械部品、電気・電子部品など高い精度を要する部品の選別。定格電圧(V)200振動数範囲(Hz)70~110
デュアルモーションパーツフィーダ DMSシリーズ シンフォニアテクノロジーデュアルモーションパーツフィーダ DMSシリーズシンフォニアテクノロジー
289,800税込318,780
1台
10日以内出荷
垂直振動を最小限に設定できるため、ワークのおどりが極めて小さく、薄いワークでも重ならずなめらかな搬送ができます。ワークとトラック面の衝突が小さく、すべるようなイメージで搬送するため非常に静かです。他社駆動部、EA/ERシリーズとの入れ替えが可能です。
用途医療部品、電気・電子部品などの樹脂製ワークの搬送。騒音対策を必要とする自動車部品、金属部品の搬送。精密機械部品、電気・電子部品など精度を要する部品の選別。定格電圧(V)200振幅(mm)水平1.0/垂直0.3振動数範囲(Hz)70~110
騒音緩和用ゴムパッキン カワグレ騒音緩和用ゴムパッキンカワグレ
499税込549
1個
7日以内出荷
グレーチングの騒音防止・防音対策に溝グレーチング用の騒音防止用ゴムパッキンです。
壁に貼るだけ防音対策 吸音パネル オトクリア 明和グラビア壁に貼るだけ防音対策 吸音パネル オトクリア明和グラビア
4,598税込5,058
1枚ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
壁に貼るだけ!防音対策TV、掃除機など住宅機器による生活騒音に楽器、音響機器、ホームシアターなどの趣味の音にお部屋になじむデザイン+消臭機能自動車の防音技術にも活用されてきた安心の技術
用途音のお困りごと解決!不快な音を軽減する外に音声が漏れにくくするリモートワーク、ボイスチャットなどの反響音を抑える面ファスナーで取り付け簡単のり残りしないので賃貸住宅にも安心!衣服を再利用したエコな吸音材材質【本体】基材:ポリエステル 表面:レーヨン【面ファスナー】パイル:ポリプロピレン ベース:ナイロン 裏面:(粘着剤)アクリル系 離型紙:紙【補助ピン】ステンレスBE
ベルト駆動換気扇 シャッタ付 フルタ電機ベルト駆動換気扇 シャッタ付フルタ電機
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷から15日以内出荷
強風に強い構造で、強風対策にもご利用できます。独自のマグネットキャッチャー構造により、気密性が向上しました。バタつきがなくなり、シャッタ騒音を大幅に低減しました。シャッタ部の出っ張りを抑えて、フィルム張替えにも配慮しました。過酷な環境下(高温・多湿・紫外線・塩害)でも長く使える専用構造です。200W、400Wモータには、単相仕様をラインアップし、発電機での利用も可能です。内部被覆の邪魔にならないように、換気扇の厚みを薄型化しました。メンテナンス性を考慮して、脱着方式のベルトカバーを採用しております。
用途施設園芸専用ベルト駆動換気扇です。極数(P)4
ベルト駆動換気扇 シャッタなし フルタ電機ベルト駆動換気扇 シャッタなしフルタ電機
95,980税込105,578
1台
8日以内出荷
強風に強い構造で、強風対策にもご利用できます。独自のマグネットキャッチャー構造により、気密性が向上しました。バタつきがなくなり、シャッタ騒音を大幅に低減しました。シャッタ部の出っ張りを抑えて、フィルム張替えにも配慮しました。過酷な環境下(高温・多湿・紫外線・塩害)でも長く使える専用構造です。200W、400Wモータには、単相仕様をラインアップし、発電機での利用も可能です。内部被覆の邪魔にならないように、換気扇の厚みを薄型化しました。メンテナンス性を考慮して、脱着方式のベルトカバーを採用しております。
用途施設園芸専用ベルト駆動換気扇です。極数(P)4
YOU TIME 耳栓2ペア入 貝印YOU TIME 耳栓2ペア入貝印
499税込549
1パック(2ペア)
翌々日出荷
優れた防音性と着け心地を兼ね備えた耳栓。持ち運びに便利なケース付で旅先や機内での騒音対策におすすめ。
仕様ケース付
中型静音樹脂台車 NP-200シリーズ 金沢車輌中型静音樹脂台車 NP-200シリーズ金沢車輌
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
軽くて静かで丈夫なメッシュデッキ型です。前面コーナーにローラーバンパーが付いており、ハンドルを折りたたんで運ぶ際も転がして運ぶことができます。本体デッキに傾斜が付いており、荷物の転倒を防ぎます。
材質本体/PP、ハンドル/スチール紛体塗装ブレーキフットブレーキ:有り寸法(mm)835×505×900質量(kg)11.1耐荷重(kg)200キャスター2輪自在・2輪固定キャスター径(Φmm)Φ100静音ゴムアズワン品番3-9298-02騒音対策静音
運搬車 (静音) エスコ運搬車 (静音)エスコ
34,800税込38,280
1台(1台)
翌日出荷
省音キャスター。両袖ハンドル金網付き(サイドゲートが半開します)。軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。
材質樹脂質量(kg)17車輪径(Φmm)100(グレーゴム車)キャスター自在×2、固定×2床面高さ(mm)146押手高さ(mm)900荷台寸法(幅)(mm)455特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)710騒音対策積載均等耐荷重(kg)150
運搬車 (静音) エスコ運搬車 (静音)エスコ
57,000税込62,700
1台(1台)
翌日出荷
軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。サイドゲート付、両面が半開します。「ハンドルを離す/握る」それだけで、ロック/アンロックを切り替えられます。ホイールを完全ギアロック。だから、地震の大きな揺れにも動き出しません。取り回しもラクラクです。
材質樹脂質量(kg)28.5車輪径(Φmm)130(グレーゴム車)キャスター自在×2、固定×2床面高さ(mm)215押手高さ(mm)935荷台寸法(幅)(mm)600荷台寸法(奥行)(mm)900騒音対策積載均等耐荷重(kg)300
運搬車 (手摺付き) エスコ運搬車 (手摺付き)エスコ
38,300税込42,130
1台(1台)
翌日出荷
木材、カーペット、段ボール、ボードなどロングサイズの荷物を運ぶのに最適です。車輪は赤ジェーンゴム車で、黒に比べ床に色がつきにくいです。フットブレーキ付き。ブレーキ取付スパナサイズ:13mm手摺取付スパナサイズ:22mm組み立て時にご用意ください。
材質スチール質量(kg)16.2車輪径(Φmm)100キャスター自在×2、固定×2床面高さ(mm)145押手高さ(mm)770荷台寸法(幅)(mm)480荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策積載均等耐荷重(kg)150
運搬車 (静音) エスコ運搬車 (静音)エスコ
27,900税込30,690
1台(1台)
翌日出荷
省音キャスター。軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。
材質樹脂質量(kg)14.5車輪径(Φmm)130(グレーゴム車)キャスター自在×2、固定×2床面高さ(mm)215押手高さ(mm)905荷台寸法(幅)(mm)600特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)900騒音対策積載均等耐荷重(kg)300
運搬車 (静音) エスコ運搬車 (静音)エスコ
18,500税込20,350
1台(1台)
翌日出荷
省音キャスター。軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。
材質樹脂質量(kg)9車輪径(Φmm)100(グレーゴム車)キャスター自在×2、固定×2床面高さ(mm)146押手高さ(mm)905荷台寸法(幅)(mm)455特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)710騒音対策積載均等耐荷重(kg)150
運搬車 (ハンドブレーキ付き) エスコ運搬車 (ハンドブレーキ付き)エスコ
28,300税込31,130
1台(1台)
翌日出荷
折りたたみ式。卓越した耐久性・省音性・軽量化を実現。黄色いハンドルから手を放すとギアストッパーがかかり、黄色いハンドルを握るとギアストッパーが解除されます。ブレーキの掛け忘れを防ぐ安心のハンドパーキング付きです。ハンドルを握っている間だけブレーキが解除されるので台車が勝手に動き出す心配がありません。
材質スチール質量(kg)13.5車輪径(Φmm)100(グレーゴム車)キャスター固定×2、自在×2最大外形寸法(mm)760×480床面高さ(mm)135押手高さ(mm)925荷台寸法(幅)(mm)480特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)620騒音対策ブレーキ/ストッパー積載均等耐荷重(kg)150
ゴールドキャリー 樹脂運搬車 2段式片袖ハンドル(フットブレーキ付) ゴールドキャリーゴールドキャリー 樹脂運搬車 2段式片袖ハンドル(フットブレーキ付)ゴールドキャリー
19,980税込21,978
1台
16日以内出荷
軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。夜間作業やオフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。
材質樹脂ブレーキあり騒音対策省音
ゴールドキャリー 樹脂運搬車 2段式片袖ハンドル(フットブレーキ付) ゴールドキャリーゴールドキャリー 樹脂運搬車 2段式片袖ハンドル(フットブレーキ付)ゴールドキャリー
21,980税込24,178
1台
16日以内出荷
軽くて強いメッシュタイプ。省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。夜間作業やオフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。
材質樹脂ブレーキあり質量(kg)15.2車輪径(Φmm)Φ100ゴム積載荷重(kg)200床面高さ(mm)180荷台寸法(幅)(mm)490ハンドル高さ(mm)885特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)780騒音対策省音
ゴールドキャリー樹脂運搬車 折りたたみハンドル式(フットブレーキ付) ゴールドキャリーゴールドキャリー樹脂運搬車 折りたたみハンドル式(フットブレーキ付)ゴールドキャリー
15,980税込17,578
1台
16日以内出荷
軽くて強いメッシュタイプ。省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。夜間作業やオフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。
材質樹脂質量(kg)11.3車輪径(Φmm)Φ100ゴムブレーキ有無あり積載荷重(kg)200床面高さ(mm)180荷台寸法(幅)(mm)490ハンドル高さ(mm)915特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)780騒音対策
ゴールドキャリー樹脂運搬車 折りたたみハンドル式(ハンドパーキング付) ゴールドキャリーゴールドキャリー樹脂運搬車 折りたたみハンドル式(ハンドパーキング付)ゴールドキャリー
17,980税込19,778
1台
16日以内出荷
軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。夜間作業やオフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。
材質樹脂質量(kg)11.5車輪径(Φmm)Φ100ゴム積載荷重(kg)150床面高さ(mm)146荷台寸法(幅)(mm)455ハンドル高さ(mm)935特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)710騒音対策
軽量樹脂製運搬車カルティオ(新型)(スチールストッパー付) TRUSCO軽量樹脂製運搬車カルティオ(新型)(スチールストッパー付)TRUSCO
19,980税込21,978
1台
当日出荷
耐久性の高いスチールストッパー付きです。回転式の荷物落下防止柵を標準装備。省音キャスターとメッシュ構造により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターにより床面などにタイヤ痕が付きにくいです。
用途頻繁にブレーキを掛けたり外したりする作業に付属品スチールストッパー付(MPK-780-SS)材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)780幅(mm)490高さ(mm)162ブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)900騒音値(dB)35.5キャスター径(Φmm)100騒音対策ストッパー付、静か
ゴールドキャリー 樹脂運搬車 2段式片袖ハンドル ゴールドキャリーゴールドキャリー 樹脂運搬車 2段式片袖ハンドルゴールドキャリー
18,980税込20,878
1台
16日以内出荷
軽くて強いメッシュタイプ。省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。夜間作業やオフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。
材質樹脂質量(kg)13.6車輪径(Φmm)Φ100ゴム積載荷重(kg)200床面高さ(mm)180荷台寸法(幅)(mm)490ハンドル高さ(mm)885特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)780騒音対策省音
ゴールドキャリー樹脂運搬車 金網式両袖ハンドル(フットブレーキ付) ゴールドキャリーゴールドキャリー樹脂運搬車 金網式両袖ハンドル(フットブレーキ付)ゴールドキャリー
24,980税込27,478
1台
16日以内出荷
軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。夜間作業やオフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。
ブレーキ有無あり
ゴールドキャリー樹脂運搬車 固定ハンドル式(フットブレーキ付) ゴールドキャリーゴールドキャリー樹脂運搬車 固定ハンドル式(フットブレーキ付)ゴールドキャリー
13,980税込15,378
1台
16日以内出荷
軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。夜間作業やオフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。
ブレーキあり騒音対策
ゴールドキャリー 樹脂運搬車 折りたたみハンドル式 ゴールドキャリーゴールドキャリー 樹脂運搬車 折りたたみハンドル式ゴールドキャリー
12,980税込14,278
1台
16日以内出荷
軽くて強いメッシュタイプ。省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。夜間作業やオフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。
材質樹脂質量(kg)9.7車輪径(Φmm)Φ100ゴム積載荷重(kg)200床面高さ(mm)180荷台寸法(幅)(mm)490ハンドル高さ(mm)915特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)780騒音対策
オートブレーキ台車 150kg用 アルミスオートブレーキ台車 150kg用アルミス
17,980税込19,778
1箱(2台)
翌々日出荷
自動でブレーキがかかる静音型運搬台車。レバーとハンドルを一緒に強めに握り続けると動き、レバーを離すとブレーキがかかります。
材質本体・ハンドル・タイヤ:PP・スチール、PP・スチール、ゴム幅(mm)(約)447ブレーキオートブレーキ質量(kg)(約)9奥行(mm)(約)697キャスター4輪最大積載荷重(kg)(約)150寸法(cm)(収納時)幅×高さ×厚さ:(約)44.7×69.7×23.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:(約)90騒音対策あり
オートブレーキ台車 300kg用 アルミスオートブレーキ台車 300kg用アルミス
25,798税込28,378
1台
翌々日出荷
自動でブレーキがかかる静音型運搬台車。レバーとハンドルを一緒に強めに握り続けると動き、レバーを離すとブレーキがかかります。
材質本体・ハンドル・タイヤ:PP・スチール、PP・スチール、ゴム幅(mm)(約)600ブレーキオートブレーキ質量(kg)(約)16.3奥行(mm)(約)900キャスター4輪最大積載荷重(kg)(約)300寸法(cm)(収納時)幅×高さ×厚さ:(約)60×90×20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:(約)90騒音対策あり
...
騒音対策特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら