エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
デジタル騒音計 カスタム 当日出荷 から 22日以内出荷
基本機能を集約した簡単操作のデジタル騒音計コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易騒音測定機能 A特性、測定値保持(ホールド機能)、最大測定値/最小測定値保存機能、温度測定機能カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性を向上裏面に三脚穴付き
用途 工場・工事現場等での騒音管理、その他騒音チェック全般 付属品 取扱説明書(保証書付)、風防スポンジ 測定範囲 35.0~135.0dB 質量(g) 約81(電池含まず) 電源 単4形乾電池×3本(別売) 測定精度 ±2.0dB(94dB、1kHzにて) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約56×153×33(風防スポンジ含む) 分解能 0.1dB 温度測定範囲(℃) 0~40(環境) 分解能(℃) 環境温度:0.1 周波数特性 A特性 サンプリング 約3回/秒 使用温湿度範囲 0~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 周波数範囲 31.5Hz~8kHz RoHS指令(10物質対応) 対応
アナログテスタ カスタム (1件のレビュー) 当日出荷 から 22日以内出荷
小型コンパクト・シンプル操作の初心者向けアナログテスタ導通ブザー付き測定値の読み取り誤差を少なくできるミラー付き目盛板
用途 工業現場での電圧等のチェック電気工作での電圧等のチェック学校での技術実習等のチェック 付属品 取扱説明書(保証書付き)、テストリード(ピンカバー付き) 質量(g) 約 135 電圧(V) 電池電圧 BAT:1.5(250 mA)、9(10 mA)、(確度)GOOD、?、BADでの区分け 電源 単3形乾電池 × 1本 適合規格 IEC-61010 CAT.II 300V 測定項目 交流電圧、直流電圧、直流電流、抵抗、導通、パッテリーチェック、デシベル 交流電圧(V) (レンジ)10V、50V、250V、1000V、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V 抵抗(Ω) (レンジ)10kΩ(R×10)、1MΩ(R×1k)、(確度)メモリ長の±5% 直流電圧(V) (レンジ)2.5、10、50、250、1000、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約65×116×35 騒音値(dB) -20~+50 準拠規格 IEC61010 CAT.II 300V 校正 可 使用温湿度範囲 +5 ~ +40 ℃、75 %RH以下(但し、結露のないこと) 蓄電池電圧(V) 1.5、9 直流電流(mA) (レンジ)10、250、(確度)フルスケールの±5% 低周波出力(dB) -20 ~ +50 RoHS指令(10物質対応) 対応
マグネット付アナログテスタ カスタム (2件のレビュー) 当日出荷 から 22日以内出荷
背面にマグネットを内蔵(特許登録番号 第4898359号)。車両や配電盤等の金属面に本体を固定でき、両手で測定できます。
導通チェック時にブザーとLEDの両方でお知らせします。
テストリード先端は接触不良の起こりにくい金メッキ処理を行っています。
用途 工業現場での電圧等のチェック
電気工作での電圧等のチェック
学校での技術実習等のチェック 付属品 取扱説明書(保証書付き) 質量(g) 約210(電池含む) 電圧(V) 電池電圧 BAT:1.5、9、(確度)GOOD、?、BADでの区分け 電源 単4形乾電池×1本(電池別売) 適合規格 IEC61010-1 CAT.III 300V / CAT.II 600V 測定項目 交流電圧、直流電圧、直流電流、抵抗、導通、パッテリーチェック、デシベル、金メッキテストリード 交流電圧(V) (レンジ)50、250、500、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V 抵抗(Ω) (レンジ)20kΩ(×10)、2MΩ(×1k)、(確度)メモリ長の±5% 直流電圧(V) (レンジ)10、50、250、500、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約85×120×25 騒音値(dB) ‐6 ~ +56 機能 磁石 校正 可 使用温湿度範囲 +5 ~ +40 ℃、75 %RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲 +5 ~ +40 ℃、75 %RH以下(但し、結露のないこと) 直流電流(mA) (レンジ)25、250、(確度)フルスケールの±5% RoHS指令(10物質対応) 対応
音響校正器 小野測器 3日以内出荷
音圧レベルや騒音レベルを正しく測定するためには、測定の前後に騒音計の指示値を確認する必要があります。
音響校正器は、サウンドレベルメータ(騒音計)が正確な値を指示していることを点検および維持するために用います。
音響校正器の方式には、スピーカ方式とピストンホンがあり、 発生する音圧レベルや周波数が異なります。
JIS C 1515,IEC 60942 の規格で定められおり、性能により、 クラス1・クラス2などに分類されます
周囲温度(℃) -10 ~ 50 (結露なきこと) 相対湿度(%RH) 25 ~ 90 (39 ℃ 以上の露点を超える周囲温度、湿度を除く) 静圧(kPa) 65~108
デジタル騒音計 カスタム 当日出荷 から 22日以内出荷
音圧レベルをオートレンジおよびマニュアルレンジ操作で30dBから130dBまで測定可能です。周波数特性: A特性 / C特性、動特性: FAST/SLOW 切替え可能です。ホールド機能搭載、アナログ表示付きです。電池の消耗を抑えるオートパワーオフ機能を搭載しています。
用途 工場等の騒音管理などに。工事現場などでの騒音管理に。その他騒音チェック全般に。 付属品 風防スクリーン、取扱説明書、収納ケース、調整用ドライバー、9V角型乾電池×1個(テスト用) トラスコ品番 176-6714 材質/仕上 ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 62×32×188 分解能 0.1dB 動特性 FAST(時定数:125ms)、SLOW (時定数:1s) 周波数特性 A特性 / C特性 電池寿命(時間) 約30 (アルカリ電池使用時) サンプリング 約2回/秒 周波数範囲 31.5Hz~8kHz オートパワーオフ 約15分(解除可能)