1/1、1/3オクターブ実時間分析カード(付属)を差し替えるだけで、FFT分析やRSR(リアルサウンドレコーディング)が可能です。
寸法(mm)86×46×285
質量(g)約450
品名精密騒音機
電源単3乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)
測定項目騒音レベルLA・音圧レベルLc/Lp・等価騒音レベルLAeq・時間率騒音レベル最大値Lmax/最小値/L05/L10/L50/L90/L95
対応OSWindows(R)7/8.1/10
測定レベル範囲A特性(dB)28~130
測定レベル範囲C特性(dB)37~130
インターフェースUSB1.1
メモリー内蔵メモリまたはSDカード
測定レベル範囲(dB)Z(FLAT)特性/39~130、C/Z(FLAT)特性ピーク音圧レベル/55~135/60~135
アズワン品番1-3340-22
1個
¥409,800
税込¥450,780
欠品中
関連キーワード