20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マッサージセラピストの手技のような感覚を再現した特殊構造。 空洞の中芯部は体重負荷を支え安定させる硬いABS樹脂。 耐久性に優れ変形しにくいEVA素材。手軽に持ち運びが出来るコンパクトサイズ。
用途肩こり、肩コリ、ツボ押し、背中、腰、肩に。 材質PP、PYC 質量(kg)0.16 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×250×30
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ハルスポーツプロダクション楽体(RAKUDA)
毎日数分継続して使用するだけで、お腹が引き締まり、各部位の凝りが和らぎます。簡単な動作で気持ちがいいので毎日続けられます。ポケットサイズなので、どこでも持ち歩きできます。シリコン製なので、お風呂の中でも使用できます。また、汚れたら洗うことができます。適度な強度と負荷によるストレッチ運動と筋力の向上が可能です。運動方法が豊富にあり、身体の多くの部位の運動が可能です。筋力が著しく乏しい方や柔軟性の低い人には難しいです。
用途健康維持、促進、肩こりや腰痛防止に。 材質シリコンゴム
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M60-4559 骨格と筋肉の動き実験モデル KBM-1 ナリカ 動画あり
4年生 人の体のつくりと運動 腕の曲げ伸ばしを再現できる実験器です。筋肉はソフトな素材でできており、腕を曲げると力こぶができたり、伸ばすと筋肉が伸びるようすがよくわかります。また、筋肉が2本の骨にまたがって付いていることを理解させるのに最適です。
付属品筋肉部(交換用)2個 材質プラスチック(骨格部)、ナイロンメッシュ・綿(筋肉部) 寸法(mm)約750(腕を伸ばした時)
1個
8,300 税込9,130
4日以内出荷

4年生 人の体のつくりと運動 個人学習に最適な人体骨格模型です。右腕に筋肉が付いていますので、骨の形や仕組みだけでなく、腕を曲げ伸ばした時の筋肉のようすが観察できます。
その他台付き、腕・脚曲げ伸ばし可能 種別(筋肉付)CT-M 材質ポリ塩化ビニル(骨)、ゴム(筋肉) 全高(mm)約460
1個
6,300 税込6,930
4日以内出荷

ナビス(アズワン)骨格モデル 178cm
仕様組み立て式、スタンド付き 材質PVC(塩化ビニル樹脂)・ゴム 質量(kg)9 身長(cm)178 アズワン品番8-8311-01
1個
65,600 税込72,160
翌々日出荷

ループに磁石を20粒内蔵。 磁気のループが首・肩の血行を改善し、コリに効く。
ブラック 長さ(cm)45 効能装着部位のこり及び血行の改善 磁束密度150mT 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AGBZX00017000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷

コンプレッションサポーター SK11 動画あり
適度なコンプレッション(着圧)とテーピング効果により各部位をサポートし、作業者の疲労を軽減します。汗のべとつきなどを防ぐ吸水速乾素材を採用し快適な作業を継続できます。消臭抗菌効果もあり、汗のにおいも気にせずに作業が継続できます。姿勢の矯正と腕の重量軽減により肩こりを和らげます。薄手タイプでフィット感が良く、動きやすいです。肩関節を後ろに引き寄せることにより胸を張る姿勢が自然ととれる肩関節サポートと、腕をサポートし僧帽筋への負担を軽減する筋肉サポート付きです。
用途肩の負担軽減。 材質ナイロン・ポリウレタン 機能着圧、吸水、抗菌、防臭
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イワイサンプル脂肪の塊
目で見て、手で触れて、重さも大きさも実感できる模型です。 肥満症の予防指導やメタボ健康指導に最適です。
1個(500g)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭蓋骨、上肢骨、下肢骨は取り外し可能で各関節が自由に曲がります。実物と区別がつかぬほど精巧に出来ています。
その他ダストカバー、キャスタースタンド付き 種別A10 材質プラスチック 質量(kg)9.8(台含む) 全高(mm)1740
1個
75,000 税込82,500
4日以内出荷

4年生 人の体のつくりと運動 机上に置ける小型の人体骨格模型なので、グループ学習用に最適です。
その他台付き、腕・脚の曲げ伸ばし可能 種別CT-S 材質プラスチック 寸法(mm)460
1個
3,900 税込4,290
4日以内出荷

安定感と薄さを両立。人工筋肉「ソルボ」と低反発フォームの3層構造で体圧を分散!底面にすべり止め加工実施。
ブルー
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も機能の多い骨格モデル。耐久性があり、折損することの少ない丈夫なプラスチック製。解剖学的に重要な600余の部位を番号表示(対応部位名称表付)。可動型脊柱。キャスタースタンド付。
質量(kg)10 寸法(cm)170 松吉医科器械コード11-2000-00
1個
189,800 税込208,780
6日以内出荷

主な機能:体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、BMI、推定骨量、筋肉量、基礎代謝量、体水分率、アクティブ度。 脚の筋肉量が客観的にわかるアクティブ度を搭載。 設定方法と操作手順を音声と文字で案内する簡単操作。
トラスコ品番765-8435 質量(kg)1.3 パールホワイト ひょう量(kg)150 電源単3乾電池×4個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×296×43 目量(kg)0.1(0~100kg)/0.2(100~150kg) 松吉医科器械コード24-3555-00
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

その他台付き、腕・脚の曲げ伸ばし可能、脊椎可動、神経根付き 種別MS-1N 全高(mm)840
1個
22,000 税込24,200
4日以内出荷

可動できる脊柱、頚椎部分においてもすべての自然な動作ができます。頭蓋骨、左自由上肢骨、左自由下肢骨、右下肢帯(自由下肢骨含む)は取り外しが可能。右側には筋の起始(赤)/停止(青)が表示され腸助筋と最長筋も色表示。肩、肘、股、膝の四関節は伸縮性のある靭帯が付いています。脊髄神経・根、椎骨動脈、第3/4腰椎間ヘルニア病部も備わっています。
その他キャスタースタンド 種別A13N 材質プラスチック 質量(kg)10(台含む) 全高(mm)1780
1個
211,000 税込232,100
7日以内出荷

材質PVC(塩化ビニル樹脂) 質量(kg)約1 アズワン品番8-8313-01
1個
63,000 税込69,300
翌々日出荷

通常はナイロンの糸のように柔らかく、しなやかですが、電流を流すとピアノ線のように硬くなり強い力で収縮します。 電流を止めれば、再び柔らかくなり引っ張らなくても元の長さまで伸長します。 また、温度変化によって動かすこともでき、約70℃に加熱すると収縮し冷却すると伸張します。
種別ヘリックス BMX-15020 形状コイル状 寸法(mm)約Φ0.62×20
1個
3,800 税込4,180
欠品中

肥満症の予防や健康トレーニング指導に。 陳列ディスプレイに最適な高級感あふれるフィギアケース入り。
規格各1kg
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

寝転ぶだけの簡単エクササイズ。筋肉を伸ばし関節の柔軟性アップをサポート。背中を伸ばして正しい姿勢に。筋肉の緊張がゆるみ骨盤、股関節が整う。ストレッチからトレーニングまで。安定感のあるほどよい硬さ。
用途ストレッチポール、エクササイズポールとして。ストレッチやエクササイズに。エクササイズロール ローラー トレーニングポール 体幹 背中 骨盤 股関節 在宅 リフレッシュ おしゃれ 肩こり 腹筋 ヒップアップ ヨガポール 材質PVC、EVA 質量(g)680 直径(Φcm)15 長さ(cm)90 制限体重(kg)100
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2つのもみ玉が回転しながら上下に動き、コリをしっかりマッサージ。座面にバイブレーターを搭載。(3段階調節可)。ご自宅のソファーや椅子に置くだけで本格的なマッサージチェアに早変わり。オートタイマー(15分)がついて安心、安全。<効果・効能>。疲労回復。血行を良くする。筋肉の疲れをとる。筋肉のコリをほぐす。神経痛、筋肉痛の緩解
付属品ヘッドカバー、ACアダプター 材質表面・裏面/ポリウレタン・ポリエステル、中クッション/ポリウレタンフォーム 質量(kg)約3.3(ACアダプター除く) タイプセララ 定格DC12V、30W 本体寸法(mm)1010×幅440×奥行90 電気定格AC100(50/60Hz) アズワン品番64-0980-50 オートタイマー(分)約15 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AGBZX00002000 一般的名称家庭用電気マッサージ器 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷