カジュアルベーシックなスタイリッシュワークウェアブランド「Z-DRAGON」登場。
様々な現場で働くワーカーと共に成長し続けるワークウェア。
カジュアルベーシックでありながらスタイリッシュに着こなせる新しいスタイル。企業向けユニフォームとしてだけでなく、ファッションに敏感な個人ワーカーの心にも響く、洗練されたスタイルが魅力の一着。
世代や性別を超え、全てのワーカーの心を掴む「Z-DRAGON」ブランド。
時代と共に多様化するニーズに応え、活躍するシーンを選ばない「Z-DRAGON」。世界へはばたくワーカーの為のブランド。
混率(%)ポリエステル65、綿35
職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造
機能消臭、抗菌、ストレッチ、帯電防止素材使用
仕様ワンポイント(左カーゴポケット)、消臭&抗菌テープ、ワンポイント(後ポケット)、タックボタン
種別カーゴパンツ
股下(cm)78
生地ストレッチサマーツイル
RoHS指令(10物質対応)対応
スマートフォンアプリとの連携により最大99人分のデータの管理ができるスマート体重・体組成計です。
体重・BMI・体脂肪率・筋肉重量・内臓脂肪・水分・骨格筋率・骨質量・基礎代謝・脂肪重量・骨格筋重量・水分重量・タンパク質重量・タンパク質・皮下脂肪・脱脂体重と16項目の測定項目を備えています。
体重計に乗ることで自動的に電源ON、降りると自動的に電源オフで切り忘れの心配がありません。高精度センサーによる正確な測定が可能です。
高精度センサーによる正確な測定が可能。
付属品単4電池2本(テスト用)
材質強化ガラス、ABS、ゴム
寸法(mm)270×270×22
質量(kg)約1.2
精度≦50kg±0.2kg、>50kg≦90kg±0.2kg、>90kg≦180kg±0.3kg
表示LCDデジタル表示
最小表示(kg)0.1
電池単4乾電池×2
使用環境温度:0℃~40℃、湿度:<90%RH、気圧:80kPa~106kPa
測定範囲(kg)0.2~180
保管環境温度:-20℃~60℃、湿度:<90%RH、気圧:50kPa~106kPa
RoHS指令(10物質対応)対応