メッシュ素材で通気性に優れていますので、快適に使用できます。
上肢ギブス使用時の腕部保持に適しています。
ホルダー上部の面ファスナーと親指固定紐で腕の抜けを防止します。
紐の長さ調節が容易にできます。
仕様左右兼用
材質ポリエステル・ナイロン・PVC(塩化ビニル樹脂)
サイズフリー
ホルダー寸法(mm)210×400
洗濯方法洗濯可(手洗い)
一人で簡単に着脱できる。骨折時の腕つり、片マヒの方の肩関節保持に使用できます。
材質綿・ナイロン・ポリウレタン
身長(cm)145~185
左右区別左右兼用
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1人でも簡単に装着でき、安定した患部の保持・安静が得られます。ショルダーストラップの食い込みを軽減する位置調節可能なパッド付。
親指支えとマジックテープで腕の抜けを防止します。
左右兼用で、調節自在のフリーサイズ。
サイズ大
適合範囲(前腕の長さ)約38cm
スポーツ中のけが予防、応急処置に適しています。強力なスパンデックスでサポート力も安定します。締め付けの強弱も調整可能です。片側はループ状で、片手でも簡単に巻けます。
親指を動かす時の不安に!マウス操作やパソコン作業時に!
両サイドのアルミニウムステーにより固定力を強化しています。
面ファスナーで圧迫力と固定力の調整が可能です。
伸縮性・フィット性に優れた素材を使用しています。
材質ナイロン・クロロプレンゴム・ポリエステル・アルミニウム
適合部位手首
洗濯方法洗濯可(手洗い)
運動時の動きやすさを追及した設計。
色91:ブラック×シルバー
左右区別左右兼用
材質クロロプレンラバー、ナイロン、ポリウレタン
適合部位足首用
スパンデックス糸の優れた弾性力により、適度な圧迫力が得られます。
厚手で伸縮性に優れ、あらゆる部位にフィットします。
材質ポリウレタン、ポリエステル
長さ(m)4.5(伸長時)
包帯種類弾性包帯
捻挫後のリハビリ中に。
ミューラー独自のプラスチックプレートと衝撃吸収パッドでしっかり固定。
圧迫感のないバックオープンタイプ。
非伸縮ストラップで、足首の位置をまっすぐに保ち、内反・外反の捻挫を予防します。
左右のプラスチックシェルの内側に衝撃吸収エアーパッドを内蔵。
ストレスフリーのバックオープンタイプで、スピーディーに装着できます。
吸湿速乾素材HydraCinnが、汗による重量の増加を制御します。
ニオイの原因菌を制御するイージスマイクローブシールド加工。
色ブラック
適合部位足首
長さの調節が容易にできる吊り固定帯です。
上肢ギブス使用時の腕部保持に使用します。
タオル素材で皮膚に優しいです。
左右兼用
仕様左右兼用
材質ポリウレタン・ナイロン・ポリエステル・コットン・PVC(塩化ビニル樹脂)
ホルダー寸法(mm)220×390
洗濯方法手洗い洗濯可
働く身体が欲するテーピングサポーターです。生地全体が面ファスナーの様になっており、個人の体に合わせて巻く力を調節可能です。着きが悪くなったら、テープやエチケットブラシでゴミを取り除けば繰り返し使えます。体に馴染むストレッチ仕様です。面ファスナーのない、新しい脱着機能です。
用途手首、指の固定。
材質ポリエステル
寸法(縦×横)(mm)70×500
適合部位手首・指用
1個
¥1,588
税込¥1,747
当日出荷
かかとを中心にその上下2ヶ所をしっかり固定。荷物等を持ち上げるときにかかる、足首のひねり等の負担を軽減します。足の甲から土踏まず部分までサポートするので、立ち仕事の疲労をいやす効果があります。さらに強く締めつけて、ガッチリとガードしたい場合には、付属の補助ベルト(50m/m幅×60cmマジックテープ加工付)をご利用ください。
サイズフリー
付属品テーピング補助ベルト。
トラスコ品番853-7885
質量(g)146
適合部位足首用
左右区別左右兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
薄くフィット感のある素材で、肩関節をしっかりサポートします。
適合部位肩
形状の異なるメッシュゴムを重合することにより、立体的な圧迫を実現しました。
装着感の良いメッシュ生地に型崩れやシワになりにくい低反発樹脂加工を施しました。
装着時に内側側副靭帯と外側側副靭帯のバランスを整え、ひざにかかる負担を軽減します。
2枚合わせの構造で、3ヶ所のマジックテープで簡単に固定し、装着・調整ができます。
サイズフリー
色ベージュ
左右区別左右兼用
タイプメッシュ
適合部位足首用
足首周り(cm)20~26cm
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
シルクと吸湿・発熱素材を使用した肌にやさしいサポーターです。
サイズフリー
長さ(cm)18
適合部位足首用
適合寸法(cm)(足長)22~28
松吉医科器械コード23-5164-05
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。手首の負担を和らげます。マジックテープで圧迫力および固定力調整が可能です。アルミニウムステーにより固定力を強化します。
材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル、アルミニウム
適合部位手首
綿100%で肌触りがよく、吸湿性に優れています。
独自の強撚加工を施した綿糸が優れた弾力性を発揮します。
長さ(m)4.5(伸長時)
包帯種類弾力包帯
テーピングを応用した着圧固定。
ハイゲージの編み立てにより、縦横の伸縮に優れ、通気性に富み、違和感の無い着用が可能です。
独自の着圧テーピングラインで関節を保護し、手首全体をしっかりと固定します。
サイズフリー
色黒
左右区別左右兼用
質量(g)41
適合部位手首用
手首周り(cm)13~20
性別男女兼用
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
関連キーワード