女性の骨盤と筋肉を忠実に再現股関節、仙骨を含む12のパーツで構成されています。骨盤の体操や出産準備の説明、助産師教育や解剖学的研究の用途に適しています。筋肉部分はピンで固定されており、取り外しが可能です。筋肉は、内閉鎖筋・梨状筋・尾骨筋・骨盤腹部・尿生殖器隔膜・泌尿生殖器および消化管の括約筋を含みます。
材質プラスチック
寸法(mm)270×180×170
質量(kg)1
アズワン品番7-6507-01
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
左右の寛骨、仙骨、尾骨、第4・5腰椎からなります。
種別女性・大腿骨付
質量(kg)1.2
寸法(cm)19×27×28
松吉医科器械コード11-2195-01
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
最も機能の多い骨格モデル。耐久性があり、折損することの少ない丈夫なプラスチック製。解剖学的に重要な600余の部位を番号表示(対応部位名称表付)。可動型脊柱。キャスタースタンド付。
質量(kg)10
寸法(cm)170
松吉医科器械コード11-2000-00
1個
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
母親の胎内でどのようにヒトが育って誕生するのかを学習するのに最適な胎児の成長モデルセットです。
布製のため触り心地がふんわりしており、体重や身長は発育段階ごとに忠実に再現しています。
人形を抱くことで胎児の大きさや成長のようすを実感でき、より深く理解することができます。
仕様各段階子宮、胎盤、羊膜付き
セット内容(1)妊娠8週目約45mm、約3g/約210mm、約50g (2)妊娠6ヵ月目約300mm、約650g/約310mm、約770g (3)妊娠10ヵ月目約500mm、約2750g/約440mm、約3430g
材質布
1セット
¥82,000
税込¥90,200
6日以内出荷
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用
セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
頭蓋骨、上肢骨、下肢骨は取り外し可能で各関節が自由に曲がります。実物と区別がつかぬほど精巧に出来ています。
その他ダストカバー、キャスタースタンド付き
種別A10
材質プラスチック
質量(kg)9.8(台含む)
全高(mm)1740
1個
¥75,000
税込¥82,500
3日以内出荷
4年生 人の体のつくりと運動
机上に置ける小型の人体骨格模型なので、グループ学習用に最適です。
その他台付き、腕・脚の曲げ伸ばし可能
種別CT-S
材質プラスチック
寸法(mm)460
1個
¥3,900
税込¥4,290
3日以内出荷
その他台付き、腕・脚の曲げ伸ばし可能、脊椎可動、神経根付き
種別MS-1N
全高(mm)840
1個
¥22,000
税込¥24,200
3日以内出荷
4年生 人の体のつくりと運動
個人学習に最適な人体骨格模型です。右腕に筋肉が付いていますので、骨の形や仕組みだけでなく、腕を曲げ伸ばした時の筋肉のようすが観察できます。
その他台付き、腕・脚曲げ伸ばし可能
種別(筋肉付)CT-M
材質ポリ塩化ビニル(骨)、ゴム(筋肉)
全高(mm)約460
1個
¥6,300
税込¥6,930
4日以内出荷
可動できる脊柱、頚椎部分においてもすべての自然な動作ができます。頭蓋骨、左自由上肢骨、左自由下肢骨、右下肢帯(自由下肢骨含む)は取り外しが可能。右側には筋の起始(赤)/停止(青)が表示され腸助筋と最長筋も色表示。肩、肘、股、膝の四関節は伸縮性のある靭帯が付いています。脊髄神経・根、椎骨動脈、第3/4腰椎間ヘルニア病部も備わっています。
その他キャスタースタンド
種別A13N
材質プラスチック
質量(kg)10(台含む)
全高(mm)1780
1個
¥211,000
税込¥232,100
7日以内出荷
仕様組み立て式、スタンド付き
材質PVC(塩化ビニル樹脂)・ゴム
質量(kg)9
身長(cm)178
アズワン品番8-8311-01
1個
¥65,600
税込¥72,160
翌々日出荷
仕様スタンド付き
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)750
アズワン品番8-8419-01
1個
¥21,600
税込¥23,760
翌々日出荷
スタイリッシュなポーズのリアルマネキン。ふくらはぎの部分で固定します。腕脱着可 ※関節部は動かすことができません。
材質ボディ:FRP(強化ガラス繊維) ラッカー塗装、ベース:スチール製 ヘアライン仕上げ
質量(kg)ベース:4.3
サイズ婦人9号
タイプ全身
サイズ(cm)足:22.5
股下(cm)83(ベースまで88)
ウエスト(cm)59
肩幅(cm)39
ヒップ(cm)85
バスト(cm)81
高さ(cm)165
太もも周り(cm)47
性別婦人
ベース寸法(cm)Φ40
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。
初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。
テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。
高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。
基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。
テープ地色黒
主なワーク大面材、パーツ
骨盤・大腿骨・脛骨・腓骨と足部分に分解することが可能です。
材質プラスチック
全長(mm)約980
アズワン品番7-9822-01
1セット
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
妊娠中の主要な段階を示す、胎児の入った子宮の模型です。
妊娠1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、5ヶ月(2分解、胎児は骨盤位)、7ヶ月(2分解、胎児は頭位)と5段階に分けた模型のセットです。
その他スタンド、台付き
材質プラスチック
寸法(mm)120×120×190~150×230×270
質量(kg)約1.8
1個
¥149,000
税込¥163,900
7日以内出荷
骨盤、その他の骨、筋肉を備えた腹膜後腔の模型です。下大静脈、腹大動脈とその脈枝(腸骨部動脈含む)、尿道上部、直腸、腎臓、副腎が見られます。右腎臓の前半分は取り外して内部を見られます。男性泌尿生殖器(膀胱と前立腺、前後に分解可)と女性泌尿生殖器(膀胱、子宮と卵巣、上下に分解可)を交換できます。
仕様解剖分解数:6
その他ベースボード付き
材質プラスチック
寸法(mm)410×310×150
1個
¥139,000
税込¥152,900
8日以内出荷
関連キーワード