表示内容この線より上に積まないこと 高さ制限ライン
取付け方法穴4ヵ所
材質再生ポリプロピレン(再生材50%)
トラスコ品番105-8490
厚さ(mm)1.2
質量(g)200
穴径(Φmm)2.5
エコマーク認定認定
縦(mm)300
横(mm)600
エコマーク認定番号7118031
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!
標識 頭上注意
モノタロウ
¥649
税込¥714
頭上注意をお知らせする標識です。
文字内容頭上注意
取付方式穴4スミ
材質エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番738-2359
質量(g)170
エコマーク認定認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×1
エコマーク認定番号20118001
1枚
¥769
税込¥846
当日出荷
Canon(キヤノン)用 BC-345/346シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。
本製品はエコリカ バリューシリーズとなり、「インク残量表示」には対応しておりません。
インク残量は表示されませんが、ほかのエコリカ製品と同様に高品質で問題なくご使用いただけます。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。
適合機種PIXUS TS203/PIXUS TS3130/PIXUS TS3130S/PIXUS TS3330※不適合機種(FAX機能付きプリンタ―ではご使用いただけません):TR4530
種別リサイクル
エコマーク認定認定
適合機種メーカーCanon
RoHS指令(10物質対応)対応
回収方法用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号20 142 006
Canon(キヤノン)用 BC-310/311シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。
本製品はエコリカ バリューシリーズとなり、「インク残量表示」には対応しておりません。
インク残量は表示されませんが、ほかのエコリカ製品と同様に高品質で問題なくご使用いただけます。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。
適合機種PIXUS iP2700/PIXUS MP270/PIXUS MP280/PIXUS MP480/PIXUS MP490/PIXUS MP493※不適合機種(FAX機能付きプリンタ―ではご使用いただけません):PIXUS MX350/PIXUS MX420
適合機種メーカーCanon
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号20 142 005
入力スピードを極めた実務電卓新登場。地球環境に配慮したグリーン購入法適合タイプ。
使いやすさ、見やすさ、スピードを極めた、プロフェッショナルな実務電卓登場。
すばやい入力をバックアップ。
操作効率を高める。
見やすい表示。
便利な計算機能。
地球環境に配慮したグリーン購入法適合タイプ。
環境への配慮と使いやすさを両立。
高品質の証。5年間長期保証。
シャープの電卓なら定数計算が簡単。
桁数12
グリーン購入法適合
サイズナイスサイズタイプ
質量(g)約202(電池含む)
電源CR2032×1
エコマーク認定認定
機能大型表示、傾斜表示、スクリルパネル、高速早打ち、2色成型キー、サイレントキー、シリンドリカルキー、スカルプチャーキー、大型ゴム足、税計算、日数計算、時間計算、アンサーチェック、演算状態、GT、ツインパワー
使用電源CR2032×1
メモリー2
使用時間約7年(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。)
寸法(横×奥行×高さ)(mm)112×181×35
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)112×181×35
エコマーク認定番号06 135 007
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
入力スピードを極めた実務電卓新登場。
使いやすさ、見やすさ、スピードを極めた、プロフェッショナルな実務電卓登場。
すばやい入力をバックアップ。
操作効率を高める。
見やすい表示。
便利な計算機能。
高品質の証。5年間長期保証。
シャープの電卓なら定数計算が簡単。
桁数12
サイズセミデスクトップタイプ
質量(g)約245(電池含む)
エコマーク認定認定
使用電源CR2032×1
メモリー2
使用時間約7年(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。)
寸法(横×奥行×高さ)(mm)132×191×36
エコマーク認定番号06 135 007
Canon(キヤノン)用 BC-340/341シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。
本製品はエコリカ バリューシリーズとなり、「インク残量表示」には対応しておりません。
インク残量は表示されませんが、ほかのエコリカ製品と同様に高品質で問題なくご使用いただけます。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。
適合機種メーカーキヤノン
種別リサイクル
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号20 142 002
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:19W/省スペースな横幅に優れた環境性を兼ね備えた17型スクエアモデル。
仕様ドット抜け:0.00013%以下
付属品電源コード(1.8m)、信号ケーブル(1.5m:DisplayPort/DisplayPort)、ベーススタンド、ケーブルホルダ、セットアップマニュアル、保証書
質量(kg)約3.3(スタンド含む )/約3(スタンドなし)/約4.7kg(梱包状態)
サイズ(表示サイズ)17型(43.28cm)
外形寸法(mm)373.2(W)×373.1(H)×204.8(D)(スタンド含む)/373.2(W)×310.2(H)×69.0(D)(スタンドなし)/約4.7kg/446(W)×174(H)×418(D)梱包状態
適合規格VESA DPM準拠、国際エネルギースタープログラム/J60950-1、電気用品安全法(ディスプレイ、電源コード) /VCCI-B、低周波電磁界ガイドライン /TUVエルゴノミクス、ISO9241-307 /VESA DDC2B /グリーン購入法、DDC/CI、静電気ガイドライン、PCグリーンラベル(★★★V13)※3、エコマーク、NECエコシンボル、J-MOSS、 VOCガイドライン、WHQL(Windows 10)、TUV Low Blue Light、TUV Flicker Free
エコマーク認定認定
取付ピッチ市販アーム(VESA規格準拠)取付ピッチ<4点留め>:100mm×100mm(M4ネジ)
消費電力最大動作時:19W(オーディオ動作時) /通常動作時:10W(出荷設定時、オーディオ非接続) /エコモード時:10W(ECO MODE1、オーディオ非接続)/8W (ECO MODE2、オーディオ非接続) /パワーセーブ時:0.3W
表示方式TN方式液晶(白色LEDバックライト)(TFT、表面:ノングレア仕様)
有効画素数1280×1024
定格入力電流(A)0.4
コントラスト比1000 : 1(3000:1、DV MODE オン時) (標準値)
画素ピッチ0.264mm(RGBストライプ)
表示色約1677万色
解像度1280×1024
使用周囲温度(℃)5~35
視野角左右170°、上下160°(標準値、コントラスト比10:1以上)
応答速度5ms(白⇔黒)
入力端子DisplayPortコネクタ、HDMIコネクタ、ミニD-Sub15ピン
水平周波数(kHz)31.5~81(アナログ/デジタル)
垂直周波数(Hz)50~75
入力電源AC100V、50/60Hz
端子DisplayPortコネクタ、HDMIコネクタ、Φ3.5mmステレオミニジャック、音声出力1W+1W(ステレオ)
傾斜角度(°)上20、下5
最大輝度(cd/m2)250(エコモード時:約200(ECO MODE1)/約100(ECO MODE2))
使用周囲湿度(%RH)20~80(結露のないこと)
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)337.9×270.3
エコマーク認定番号19 119 011
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
RICOH P 6510 A3モノクロレーザープリンター。4行LCDパネル。 漢字やイラストで多彩な情報を表示できる4 行LCDパネルを搭載。 待機時にはトナーの残量を常に表示するため、いざという時のトナー切れに備えることができます。置き場所に困らないコンパクトボディ。 横幅513mm、奥行き392mm、高さ286mmのコンパクトボディを実現しました。 お客様対応をする窓口に置きたい、高さを確保できない場所に設置したいなど、さまざまなニーズに合わせた設置が可能です。高速連続プリント。 片面45枚/分、両面36ページ/分の連続印刷を実現。 OA用途から大量帳票出力までさまざまな業務でご利用いただけます。 ※印刷速度はいずれもA4横送りで標準トレイからの連続印刷時。1,200×1,200dpi の高解像度。 1,200×1,200dpiの高画質印刷を実現。出力速度を落とすことなく、高画質の印刷が可能です。 高精細な印刷が求められるGS1-128の出力も可能です。120万ページの高耐久・長寿命設計。 コンパクトなボディでありながら、最大120万ページの高耐久設計。 大量出力の多い環境でも安心してお使いいただけます。 ※製品寿命は120万ページまたは5年のいずれか早い方になります。用紙厚/不定形サイズ対応。 さまざまな用紙を通紙するため、幅広い用紙厚に対応しています。 全てのトレイで不定形サイズに対応しつつ、52~220g/m2の用紙厚にも対応。 業務に合わせた、多彩な用紙サイズでの大量出力をサポートします。
付属品スタートアップトナー、ドライバCD-ROM他(USBケーブル、LANケーブルは付属しません)
質量(kg)約24.0(本体のみ、消耗品を含む)
エコマーク認定認定
対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025、Mac OS X 10.10以降
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)513×392×286(取手は含まない)
インターフェースイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0、USB2.0ホスト
解像度1,200×1,200dpi/600×600dpi
寿命120万ページまたは5年のいずれか早い方
保証期間納入後6ヶ月(消耗品・定期交換部品は除く)
印刷【両面印刷】標準
印刷速度(標準トレイからの出力時)A4片面45枚/分、A3片面24枚/分、A4両面36ページ/分
ファーストプリント時間(秒)5.6以下(標準トレイにてA4横送り印刷時)
用紙サイズ【給紙トレイ】A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、DLT、LG、LT、HLT、洋長3号、角形2号、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:90~297mm、長さ:148~432mm)【手差しトレイ】A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、DLT、LG、LT、HLT、洋長3号、洋形4号、長形3号、長形4号、角形2号、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:60~297mm、長さ:127~1,260mm)
給紙容量(67g/m2紙使用時)給紙トレイ:275枚、手差しトレイ:100枚
排紙容量(67g/m2紙使用時)275枚(フェイスダウン A4)
印刷方式LEDアレイ+乾式一成分電子写真方式
RoHS指令(10物質対応)対応
出力形式RPCS、RPDL、PostScript3 エミュレーション、PDF Direct エミュレーション
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号21 155 060
1台
¥97,980
税込¥107,778
7日以内出荷
RICOH P 6500 A3モノクロレーザープリンター。初期投資を抑えたいお客様に。 基本性能を押さえたプリンターが欲しい、導入コストをできるだけ抑えたいという。 お客様のご要望に応えたエントリーモデルです。4行LCDパネル。 漢字やイラストで多彩な情報を表示できる4 行LCDパネルを搭載。 待機時にはトナーの残量を常に表示するため、いざという時のトナー切れに備えることができます。置き場所に困らないコンパクトボディ。 横幅513mm、奥行き392mm、高さ286mmのコンパクトボディを実現しました。 お客様対応をする窓口に置きたい、高さを確保できない場所に設置したいなど、さまざまなニーズに合わせた設置が可能です。高速連続プリント。 片面37枚/分、両面30ページ/分の連続印刷を実現。 OA用途から大量帳票出力までさまざまな業務でご利用いただけます。 ※印刷速度はいずれもA4横送りで標準トレイからの連続印刷時。1,200×1,200dpi の高解像度。 1,200×1,200dpiの高画質印刷を実現。出力速度を落とすことなく、高画質の印刷が可能です。 高精細な印刷が求められるGS1-128の出力も可能です。60万ページの高耐久・長寿命設計。 コンパクトなボディでありながら、最大120万ページの高耐久設計。 大量出力の多い環境でも安心してお使いいただけます。 ※製品寿命は60万ページまたは5年のいずれか早い方になります。用紙厚/不定形サイズ対応。 さまざまな用紙を通紙するため、幅広い用紙厚に対応しています。 全てのトレイで不定形サイズに対応しつつ、52~220g/m2の用紙厚にも対応。 業務に合わせた、多彩な用紙サイズでの大量出力をサポートします。
付属品スタートアップトナー、ドライバCD-ROM他(USBケーブル、LANケーブルは付属しません)
質量(kg)約24.0(本体のみ、消耗品を含む)
エコマーク認定認定
対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025、Mac OS X 10.10以降
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)513×392×286(取手は含まない)
インターフェースイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0、USB2.0ホスト
解像度1,200×1,200dpi/600×600dpi
寿命60万ページまたは5年のいずれか早い方
保証期間納入後6ヶ月(消耗品・定期交換部品は除く)
印刷【両面印刷】標準
印刷速度(標準トレイからの出力時)A4片面37枚/分、A3片面20枚/分、A4両面30ページ/分
ファーストプリント時間(秒)6.5以下(標準トレイにてA4横送り印刷時)
用紙サイズ【給紙トレイ】A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、DLT、LG、LT、HLT、洋長3号、角形2号、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:90~297mm、長さ:148~432mm)【手差しトレイ】A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、DLT、LG、LT、HLT、洋長3号、洋形4号、長形3号、長形4号、角形2号、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:60~297mm、長さ:127~1,260mm)
給紙容量(67g/m2紙使用時)給紙トレイ:275枚、手差しトレイ:100枚
排紙容量(67g/m2紙使用時)275枚(フェイスダウン A4)
印刷方式LEDアレイ+乾式一成分電子写真方式
RoHS指令(10物質対応)対応
出力形式RPCS、RPDL、PostScript3 エミュレーション、PDF Direct エミュレーション
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号21 155 060
1台
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
RICOH P 6520 A3モノクロレーザープリンター。大容量550枚の給排紙で、たっぷり出力が可能。 大量に出力されるお客様に最適。用紙切れによるダウンタイムを減らしたい、。 用紙補給の手間を省きたいというご要望を解決します。4行LCDパネル。 漢字やイラストで多彩な情報を表示できる4 行LCDパネルを搭載。 待機時にはトナーの残量を常に表示するため、いざという時のトナー切れに備えることができます。置き場所に困らないコンパクトボディ。 横幅513mm、奥行き392mm、高さ348mmのコンパクトボディを実現しました。 お客様対応をする窓口に置きたい、棚のあいたスペースに置きたいなど、さまざまなニーズに合わせた設置が可能です。高速連続プリント。 片面45枚/分、両面36ページ/分の連続印刷を実現。 OA用途から大量帳票出力までさまざまな業務でご利用いただけます。 ※印刷速度はいずれもA4横送りで標準トレイからの連続印刷時。1,200×1,200dpi の高解像度。 1,200×1,200dpiの高画質印刷を実現。出力速度を落とすことなく、高画質の印刷が可能です。 高精細な印刷が求められるGS1-128の出力も可能です。120万ページの高耐久・長寿命設計。 コンパクトなボディでありながら、最大120万ページの高耐久設計。 大量出力の多い環境でも安心してお使いいただけます。 ※製品寿命は120万ページまたは5年のいずれか早い方になります。用紙厚/不定形サイズ対応。 さまざまな用紙を通紙するため、幅広い用紙厚に対応しています。 全てのトレイで不定形サイズに対応しつつ、52~220g/m2の用紙厚にも対応。 業務に合わせた、多彩な用紙サイズでの大量出力をサポートします。
付属品スタートアップトナー、ドライバCD-ROM他(USBケーブル、LANケーブルは付属しません)
質量(kg)約27.0(本体のみ、消耗品を含む)
エコマーク認定認定
対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025、Mac OS X 10.10以降
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)513×392×348(取手は含まない)
インターフェースイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0、USB2.0ホスト
解像度1,200×1,200dpi/600×600dpi
寿命120万ページまたは5年のいずれか早い方
保証期間納入後6ヶ月(消耗品・定期交換部品は除く)
印刷【両面印刷】標準
印刷速度(標準トレイからの出力時)A4片面45枚/分、A3片面24枚/分、A4両面36ページ/分
ファーストプリント時間(秒)5.8以下(標準トレイにてA4横送り印刷時)
用紙サイズ【給紙トレイ】A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、DLT、LG、LT、HLT、洋長3号、角形2号、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:90~297mm、長さ:148~432mm)【手差しトレイ】A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、DLT、LG、LT、HLT、洋長3号、洋形4号、長形3号、長形4号、角形2号、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:60~297mm、長さ:127~1,260mm)
給紙容量(67g/m2紙使用時)給紙トレイ:550枚、手差しトレイ:100枚
排紙容量(67g/m2紙使用時)550枚(フェイスダウン A4)
印刷方式LEDアレイ+乾式一成分電子写真方式
RoHS指令(10物質対応)対応
出力形式RPCS、RPDL、PostScript3 エミュレーション、PDF Direct エミュレーション
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号21 155 060
1台
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
RICOH IP 6530 A3モノクロレーザープリンター。使いやすく進化した、新「MultiLink-Panel」。 RICOH IP 6530 は、より使いやすくなった7インチフルカラータッチパネル「MultiLink-Panel」を搭載。 タブレット端末やスマートフォンと同様に、指先ひとつで直感的に操作可能です。パソコンレスで出力できるメディアプリント機能。 パソコンの起動や、プリンタードライバーの設定を行なうことなく、USBメモリーやSDカードに保存されている。 JPEG/TIFF/PDFファイルを誰でも簡単に出力可能。 さらに、先頭ページのプレビューやパスワードで保護されたPDFの出力もできます。 ※全てのメディアの動作を保証するものではありません。 ※ファイルのバージョンやフォーマットによっては出力できない場合があります。インフォメーション画面。 利用者や複合機ごとの総印刷ページ数、両面利用率、集約利用率、用紙削減率といったeco指数や。 管理者からの任意のメッセージを操作パネル上に表示可能。 使用状況を可視化することで、環境負荷低減を促進します。置き場所に困らないコンパクトボディ。 横幅513mm、奥行き392mm、高さ412mmのコンパクトボディを実現しました。 お客様対応をする窓口に置きたい、棚のあいたスペースに置きたいなど、さまざまなニーズに合わせた設置が可能です。高速連続プリント。 片面45枚/分、両面36ページ/分の連続印刷を実現。 OA用途から大量帳票出力までさまざまな業務でご利用いただけます。 ※印刷速度はいずれもA4横送りで標準トレイからの連続印刷時。1,200×1,200dpi の高解像度。 1,200×1,200dpiの高画質印刷を実現。出力速度を落とすことなく、高画質の印刷が可能です。 高精細な印刷が求められるGS1-128の出力も可能です。120万ページの高耐久・長寿命設計。 コンパクトなボディでありながら、最大120万ページの高耐久設計。 大量出力の多い環境でも安心してお使いいただけます。 ※製品寿命は120万ページまたは5年のいずれか早い方になります。用紙厚/不定形サイズ対応。 さまざまな用紙を通紙するため、幅広い用紙厚に対応しています。 全てのトレイで不定形サイズに対応しつつ、52~220g/m2の用紙厚にも対応。 業務に合わせた、多彩な用紙サイズでの大量出力をサポートします。
付属品スタートアップトナー、ドライバCD-ROM他(USBケーブル、LANケーブルは付属しません)
質量(kg)約27.0(本体のみ、消耗品を含む)
エコマーク認定認定
対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025、Mac OS X 10.10以降
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)513×392×412(取手は含まない)
インターフェースイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0、USB2.0ホスト、メディアプリント:USB2.0/SDカードスロット
解像度1,200×1,200dpi/600×600dpi
寿命120万ページまたは5年のいずれか早い方
保証期間納入後6ヶ月(消耗品・定期交換部品は除く)
印刷【両面印刷】標準
印刷速度(標準トレイからの出力時)A4片面45枚/分、A3片面24枚/分、A4両面36ページ/分
ファーストプリント時間(秒)5.6以下(標準トレイにてA4横送り印刷時)
用紙サイズ【給紙トレイ】A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、DLT、LG、LT、HLT、洋長3号、角形2号、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:90~297mm、長さ:148~432mm)【手差しトレイ】A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、DLT、LG、LT、HLT、洋長3号、洋形4号、長形3号、長形4号、角形2号、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:60~297mm、長さ:127~1,260mm)
給紙容量(67g/m2紙使用時)給紙トレイ:275枚、手差しトレイ:100枚
排紙容量(67g/m2紙使用時)275枚(フェイスダウン A4)
印刷方式LEDアレイ+乾式一成分電子写真方式
RoHS指令(10物質対応)対応
出力形式RPCS、RPDL、PostScript3 エミュレーション、PDF Direct エミュレーション
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号21 155 060
1台
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
関連キーワード