不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。
水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g)約200
吸収量自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合)
粒径(μm)150~710
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
水と接触すると、自重の数百倍もの水を吸収し、長期間にわたって保持するポリマーです。
主な用途は紙オムツ等の吸水材や農園芸の保水剤等幅の広い分野で利用されています。
仕様含水率:3%以下
能力吸水能力:400倍
容量(g)粉末200
1個
¥1,350
税込¥1,485
当日出荷
こんなお得な商品も!

吸水シート
モノタロウ
¥14,980~
税込¥16,478~
「吸水くん」は吸水を専門とするシートです。
大量から少量吸水まで2タイプを用意しています。
用途給排水管の破損時対応。
天井からの漏水に。
浴室などのオーバーフローに。
ドアや窓からの雨水侵入などに。
グランドの水たまりの除去に。
可燃ごみとして処分できます。
用途簡易トイレの糞尿をすばやく固めて消臭し、ゼリー状に固まるので簡単に捨てられます。
トラスコ品番761-5990
材質ケイ酸塩鉱物・高分子吸収剤・消臭成分・除菌成分、スプーン/ポリスチレン
使用の目安1回約20g(約20回分)
TKG品番9-2479-0201
TKG品番(2017)6-2259-0701
1個(400g)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。
ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。
一般家庭でご使用の際は固化した塗料は一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用
成分高吸水ポリマー、未焼成ダイアトマイト、アルキル(C=10~14)硫酸ナトリウム
主な用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用
色乳白色
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
こんなお得な商品も!

塗料処理剤 油性・水性兼用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
特許出願中 [水性・油性を選ばず塗料を処理できる] 水性・油性塗料を選ばず、混ぜるだけで簡単に処理できます。刷毛を洗った水、うすめ液も処理できます。 [人と環境に優しい] 水で固まるタイプなので、人と環境に優しい処理剤です。
用途[塗料などの破棄に] 下記の商品に使用可能 性質:水性 / 油性 / ラッカー 種類:塗料 / ニス / ステイン / うすめ液 等 【使用できないもの】表示以外の用途には使用しないで下さい。 【使用方法】30gで塗料400mlまで処理できます。 油性(ラッカー)塗料の場合 [1:大きめの容器に移す] ゼリー状に約5倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器に移してください。 目安:400mlの塗料→2L程度の容器 [2:残塗料処理剤を加える] 処理したい塗料に処理剤1袋すべて加え、かき混ぜます。 [3:水を加え、かき混ぜる] 処理したい塗料の3倍の水を加え、さらに2~3分かき混ぜます。 ※ツヤだしニス・うすめ液も同様の手順です。 水性塗料の場合 [1:大きめの容器に移す] オカラ状に約2倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器に移してください。 目安:400mlの塗料→1L程度の容器 [2:残塗料処理剤を加える] 処理したい塗料に処理剤1袋すべて加え、かき混ぜます。
処理能力30gで400mL
成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩
危険物の類別非危険物
高吸水性のポリマーが水分を吸い取り、おから状に硬化
しっかり締まるキャップ付きアルミ容器入りで余ったクリーンポリマーは次回使用時まで保管が可能です
仕様●キャップ付きアルミ容器入り●重量:400g●吸水能力:400倍
アズワン品番67-8191-22
1個(400g)
¥2,390
税込¥2,629
9日以内出荷
主成分カルシウム、ナトリウム、アルミニウム、ケイ素、鉄、マグネシウム、炭、その他化合物
タイプ粉末
分類無機有機ハイブリット凝集剤
pH値中性
危険物の類別非危険物
泥水や汚水、産業廃水を無害化する、無機中性系の凝集剤です。
水夢は、処理対象の汚濁排水が有機系、無機系を問わず当該廃水に溶存している物質を同時に沈殿、分解し当該汚濁水を浄化し水質の優れた処理水に転化が可能です。
水夢処理では、生成されるフロックの安定性がきわめて高く、安易に崩壊することもありません。また、分解したり再溶出する心配が全くありません。
工事濁水や工場廃水・川・池・湖などを汚染している、有害な物質を凝集浄化する事のできる、無機系凝集剤です。
廃液の液性が、酸性・アルカリ性いづれも、中和剤なしに中性域へ導く事ができます(pH5~9)。また、従来の10倍以上もの処理スピードを実現。
凝集物の水分含有率50%程度(脱水後)で、様々なコストの削減にもつながります。
廃液中に含まれる、重金属類などの有害物質を不溶出化できる、新しいタイプの凝集剤です。環境、生物に対する安全性が確保できます。
成分酸化ケイ素、酸化カルシウム、酸化アルミニウム、酸化鉄、その他微量元素
タイプノーマル
グレード標準品
比重0.875以上
主な用途金属、工場
外観微粉末
使用量1m3の廃水に対して(目安)/工事濁水等(比較的処理が容易な廃水):100~250g程度<100~250ppm>工場廃水等(廃液内容が複雑な廃水):1000~5000g程度<1000~5000ppm>
主な機能【重金属イオンの吸着、固定分解機能】イオン交換能(陽イオン、陰イオン)、アルカリ沈殿・共沈・置換、浮遊懸濁物の粒子間電位低下、酸化触媒反応、凝集反応の促進【反応機構】主剤は天然鉱物の珪酸塩・粘度、イオン交換機能によって吸着・脱着・結合作用による
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
反応中性
1本(1kg)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
高吸水性ポリマー袋詰めタイプです。安心してお使い頂く為に外装は抗菌仕様で、中身はキラキラ輝くクリスタル感があり、イメージアップにつながります。またフィルムが透明なので凍結状態が一目でわかります。
用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。(抗菌性重視の方におススメです。)
材質(内容物)アクリルアミド架橋体
RoHS指令(10物質対応)対応
多目的に使用できる吸水性に優れたディスポタイプのマットです。
高吸収ポリマーがすばやくたっぷり吸収し、逆戻りをふせぐため、さらっとした表面状態を保ちます。
汚物・嘔吐物にふりかけて1分間放置すると水分を吸収し固まりますので、ほうきで掃く等容易に処理できます。
手を汚さずに汚物を素早く固め処理ができ、感染を予防します。
仕様固めてクリーンポイ
タイプ汚物処理剤(ボトルタイプ)
主成分ボトルタイプ/高吸水性ポリマー、スプレータイプ/安定化ニ酸化塩素(除菌成分)・ヒノキ精油・ひば精油(消臭成分)・乳化剤
アズワン品番8-8137-01
1本(200g)
¥1,535
税込¥1,689
当日出荷
水が使えない状況でも汚物袋をかぶせるだけで用を足すことができます。
使用後に凝固剤をふりかけるだけ。ジェル状に固まりゴミとして廃棄可能です。
高品質の超吸水ポリマーを使用。
スプーン1杯分約7gで、約400mlの水分をサッと擬固させることができます。
銀を配合しているので抗菌作用があり、感染症の原因となる大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を迎えます。
ヤシ殻活性炭を配合。消臭効果があり快適に使用できます。
材質(凝固剤)超吸水ポリマー・ヤシ殻活性炭 ・銀
用具洗いの水を塗料カスと水とに分離しそのまま廃棄できます
用途水性塗料だけでなく、水性ポスターカラー・水性絵の具などの凝集脱色剤(分離剤)として使用できます
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
非常用にお手持ちのポリ袋を使用して簡単にトイレに。
凝固剤がおしっこを素早く固めることで、後処理を楽にします。
断水時にも役に立ちます。
吸収力に優れたディスポタイプのシーツです。
手術等、水分を伴う処理時の汚染防止に使用できます。
材質不織布・フィルム・高分子吸収剤
寸法(mm)600×900
アズワン品番8-8279-01
1袋(20枚)
¥2,620
税込¥2,882
当日出荷
こんなお得な商品も!

保冷剤
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
フィルムは厚手を使用。非常に使い勝手の良い蓄冷剤です。
CMC(カルボキシメチルセルロース)は、食品添加物としても使用できる安全な成分です。
高吸水性ポリマーは、ポリアクリル酸ナトリウムです。
用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。(コスト重視の方におススメです。)
こんなお得な商品も!

塗料処理剤 油性・水性兼用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。
ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。
固化した塗料は、一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用。
主成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩、界面活性剤
処理能力1袋(35g)で約400mLまで
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(500g)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
耐薬品性に優れたポリオレフィン系不織布の液体吸収材です。
48cm幅の吸収材を4つ折りにして箱に詰めたフォールデッドタイプです。
酸・アルカリなどの液体化学薬品やオイル・有機溶剤など多様な液体に対応できる吸収材です。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。
種別オイル/水/溶剤用
トラスコ品番298-5560
幅(mm)127
厚さ(mm)12.6
質量(kg)1.6
長さ(m)15.2
吸収量38L/巻
アズワン品番8-5673-01
1箱
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
空調ウェアやメッシュベスト等の衣類にいれ使用できる保冷剤です。
こちらの保冷剤は高い保冷性能と人体に安心・安全な日本製の高吸水性ポリマーを採用し、40℃の環境下で約3時間半もの保冷能力を兼ね備えた長時間対応保冷剤です。
保冷剤本体は多層構造の断念シートを備え、5℃の温度を維持しつつ、冷え過ぎによる不快感を軽減しています。
冷凍庫(-18℃以下)でおよそ12時間冷却し、衣類のポケットに入れ、体を冷却しながらの熱中対策。
用途メッシュベスト ポケット付等衣類に入れて使用する保冷剤として
仕様ベスト用保冷剤
材質(内容物)水、吸水ポリマー(外袋)アルミフィルム、ナイロン・ポリエチレン
寸法(mm)115×170
質量(g)200
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
吸水量が高いため、取替えの手間と枚数が減少します。
用途水廻りのメンテナンス、配電盤の結露の吸収、エレベータ・エスカレーターの地下の溜まり水の吸収に。魚・野菜の水分の吸収にも。
材質表:ポリエステル、中:パルプ・ポリマー
厚さ(mm)3
質量(kg)7
対応水
フィルムは厚手を使用。使い勝手の良い蓄冷剤です。CMC(カルボキシメチルセルロース)は、食品添加物としても使用できる安全な成分です。高吸水性ポリマーは、ポリアクリル酸ナトリウムです。
用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。
厚さ(mm)85
実験台・ベッド・椅子等に使用するのに適した3層構造の吸水パッドです。高吸水性ポリマー層が液体を最大限に保持し、においの除去をします。
豪雨や台風などによる浸水防止に大活躍!。・高吸水性ポリマーが水でふくらみ、わずか5分程度で使える状態に。・(吸水前)約300gから(吸水後)約18kgまで重くなるので、しっかり安定。・丈夫な不織布を使用しているので、破れにくい。・使用後は一般ごみでの廃棄が可能です。・吸水前は非常に薄く軽い状態なので、保管に場所を取りません。
用途豪雨や台風などによる浸水防止に
材質高吸水性ポリマー、ポリエチレン
質量(g)(吸水前)約300、(吸水後)約18000
入数(枚)10枚
寸法(cm)(吸水前)約60×40、(吸水後)約60×40×14
1袋(10枚)
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
竹糸仕様の「冷たいバンド」。裾はマジックテープ留め仕様になっています(首専用)。竹糸の持つひんやり感と、気化熱作用によるクール感でWの効果が期待できます。高吸水性ポリマータイプではなく吸水布タイプなので、内容物のニジミによるベトベト感がありません。ポリマータイプより保水力は劣りますが、手軽に洗えるのでいつも清潔にご使用いただけます。
材質ベルオアシス、アクリル
幅(mm)60
質量(g)約30
全長(cm)53
首元はマジックテープ仕様となっております
レーヨン糸の持つひんやり感と、気化熱作用によるクール感でW効果が期待できます
高吸水性ポリマータイプではなく吸水布タイプなので、内容物のニジミによるベトベト感がありません。
ポリマータイプより保水力は劣りますが、手軽に洗えるのでいつも清潔にご使用いただけます。
用途工場内作業,土木,建築作業,荷役,ピッキング作業、農業、園芸等
トラスコ品番337-6102
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
合成ゴムに高吸水性ポリマーを配合した、ノンハロゲンで環境に優しい、吸湿シートです。
従来のペレット状や粉末状と違い、不織布で包んだ、薄いシートですので設置に場所をとらず、取扱いが非常に簡単です。
高湿度時には湿気を吸収し、低湿度時には湿気を放出する可逆性により、ある一定の湿度に調整します。この調湿動作により長期間、除湿効果が持続し、結露対策に大変有効なシートです。
高湿度になっても、飽和することなく水分を吸水します。
吸放湿機能による長期的な除湿効果が持続します。
吸湿した水分が零下で凍結しても硬化しません。
吸湿量が多くなり、吸湿力が落ちても、天日干しで、元の吸湿力が回復します。
環境負荷物質を含まないエコ製品で、一般ごみとして廃棄できます。
用途配電盤・制御盤、沿線非常用電話、踏切遮断機、器具箱、監視カメラ、速度規制表示板、メガソーラPCS装置・接続箱、民生用(クローゼット・下駄箱)ほか。
吸湿量0.8g(H2O)/1g(製品)(条件25℃ 95%RH以上)
厚さ(mm)2
再生時乾燥温度(℃)80以下
周囲温度(℃)-30~90
取付方式ドライキーパー(A4/A5L/A5)を付属の粘着シール式フックを用いて盤等の筐体に取り付けてください。付属の結露インジケータは筐体内部の必要な位置に貼り付けてください。
首元はマジックテープ仕様となっております。
レーヨンの持つひんやり感と、気化熱作用によるクール感でW効果が期待できます
ジュニアタイプの為、全長45cmと短いです。
高吸水性ポリマータイプではなく吸水布タイプなので、内容物のニジミによるベトベト感がありません。
ポリマータイプより保水力は劣りますが、手軽に洗えるのでいつも清潔にご使用いただけます。
用途工場内作業,土木,建築作業,荷役,ピッキング作業,農業,園芸作業等
RoHS指令(10物質対応)対応
生鮮食品や加工食品などの鮮度保持の必需品!
使い勝手の良いエコノミータイプです。
用途生鮮食品や加工食品などの鮮度保持に。
農産、畜産、水産などに。
材質高分子吸水性ポリマー(成分)、ナイロン(フィルム)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フィルム厚さ(μm)55
アルミ蒸着フィルムと保冷剤で、お弁当を暑さから守るランチバッグ。1段用タイプ。高吸水性ポリマーの保冷剤が2個付属。アルミ蒸着フィルム素材と保冷剤がしっかり保冷。口がしっかり閉まるファスナータイプ。手提げベルト付き。約600ml~950mlの1段タイプの弁当箱に対応。※適合容量は目安です。ランチボックスの形状によっては収納できないものもあります。本製品は防水加工されておりませんので、ランチバッグ内に溜まった水分が染み出てくる場合があります。保冷剤表面には水滴が発生し、溜まることがあります。おしぼり等で巻くか、ビニール袋に入れてからランチバッグに収納することをおすすめします。本製品は保冷用です。保温用途で使用しないでください。洗濯およびアイロン掛けはおやめください。
材質バッグ本体/ナイロン(ポリウレタンコート)、ポリエチレンスポンジ、アルミフィルム、ナイロン、亜鉛合金 保冷剤/ポリエチレン、高吸水性ポリマー
色ブラック
質量(g)299(保冷剤含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×15×8
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×14×7
1個
¥919
税込¥1,011
4日以内出荷
鮮度保持におすすめ。 テイクアウトの時間に合わせてお選び下さい。
成分水、高分子吸水性ポリマー、防腐剤、安定剤
水たまりに置くだけで水を吸い取る吸水シート。
地下への浸水、天井の漏水、グラウンド水たまり、ドア・窓からの雨水の侵入や配管破損などの緊急時にも速やかに対応できます。
天日干し3~5日程で水分がなくなり、一般ゴミとして処理できます。
用途地下への浸水、天井の漏水、グラウンド水たまりや水害後の水除去、ドア・窓からの雨水の侵入対策や配管破損対応時
材質不織布、高分子吸収材、吸水紙
寸法(mm)520×440
不織布・吸水紙・高吸収ポリマー・フィルムを用いた製品です。、多量の液体を素早く吸収し、液漏れを防ぎます。、防水シーツの目的で、ベッド・手術台・診察台等にご使用できます。、ボトムシートの色はブルーとホワイトの2色あります。、不織布、フィルム加工、吸水紙高吸収ポリマー、優れた吸水性、防水性
不織布・吸水紙・高吸収ポリマー・フィルムを用いた製品です。、多量の液体を素早く吸収し、液漏れを防ぎます。、防水シーツの目的で、ベッド・手術台・診察台等にご使用できます。、ボトムシートの色はブルーとホワイトの2色あります。、不織布、フィルム加工、吸水紙高吸収ポリマー、優れた吸水性、防水性
冷凍庫で凍結させて繰り返し使用できる汎用タイプの保冷剤です。
用途食品や飲料の保冷に。
材質外装:ナイロン/ポリエチレンフイルム、内容成分:水、高吸水性ポリマー、防腐剤
多目的にお使い頂ける吸収マットです
高分子吸収体(ポリマー)入りのマットのため、出血・体液等が多く見られる分野でご使用いただけます
使用用途に合わせた各種サイズ展開です
使い切りで衛生的
吸水面は吸水性にすぐれ、肌ざわりもソフト
防水面は水モレをがっちり防止
用途介護用シーツに、おむつ交換時に、赤ちゃんのおねしょシーツに
色ホワイト
材質(表面)ポリプロピレン不織布(床面)ポリエチレンフィルム(吸収材)高分子吸収ポリマー
巻込みタイプでずれにくく、表面でたっぷりと吸水し、裏面でしっかりと防水します。高分子吸水ポリマーが約700mLの水分を吸水し、逆戻りしにくいゼリー状に固形化します(-11のみ)。一時退院や雨の多い季節など洗濯ができないときに便利な使い捨てタイプです。
材質表面/ポリエステル不織布、吸水材/吸水紙・綿状パルプ・高分子吸水ポリマー、防水材/ポリエチレンフィルム、吸水部:800×800
寸法(mm)800×1600
アズワン品番7-1869-11
吸水量(mL)約700
1袋(30枚)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
サイズが豊富でスペースに合わせて使用でき、便利です。
使用後も凍らせれば繰り返し使用できます。
もしものときに、すくに使える!安心・便利な非常用携帯トイレ。防災用品としてももちろん非常に有用な商品ですが、例えば大渋滞に巻き込まれてしまったときや、アウトドアを楽しむとき、そして介護現場でも活躍します。また、日常的に携帯しておいても、万が一のことが突然おそってきた場合にすぐに使用できるなど、。様々なシーンにおいて役立つ、安心且つ便利なアイテムです。・凝固剤10g入り、溶ける袋の凝固剤を使用。・男女兼用、使いやすい形状の受け口。・15年長期保管可能。・日本国内の検査機関にて抗菌・消臭試験に合格した安心の凝固剤使用
用途災害時、渋滞時、アウトドア、介護、感染症等の嘔吐などに。
材質凝固剤:高吸水性ポリマー、袋:PE、IXPE
使用可能回数4回分
吸収量(mL)700
1袋(4個)
¥509
税込¥560
当日出荷
冷やして繰り返して使える。クーラーバッグに入れての保冷に。
材質外装:ポリエチレン合成フィルム(無機系抗菌剤使用)、内容物:高吸水性ポリマー
保冷時間(時間)8~10(使用状況により異なる/内容物には抗菌剤不使用)
関連キーワード
1
2
3
次へ