22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エナジーサポートPC-6用導体片
適合高圧カットアウト:PC-6・HPC形(箱形30A用) 種類素通し線 形式FB 容量(A)30
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

1個
2,198,000 税込2,417,800
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エナジーサポートPC-6用 テンションF
変圧器の単体保護に最適。変圧器二次側の短絡保護用として適しています
仕様消弧方法:非限流ヒューズ 適合ヒューズホルダー:PC-6/HPC用 動作特性速動形 爪部
1本
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5~75Aまで定格同一寸法。 3/6kVの共用化。
用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS) JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN) 定格電圧(V)3600/7200 種類管型ヒューズ 遮断電流(A)40000(250/500MVA) リード線
1個
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エナジーサポートPC-6用限流ヒューズ
種類限流形 形式QC-1 名称高圧限流ヒューズ 容量(A)10/15
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エナジーサポート室外用高圧カットアウト
変圧器・コンデンサの単体保護に最適。入線方法:左右。ヒューズ取付用の筒が付属されておりません
用途屋内外兼用 付属品M10ボルト取付 適合電線(mm2)Φ2.6~38 定格(A)7.2kV/3.6kV-30
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷



定格電圧(V)7200/3600 耐電圧(定格)60000V 定格周波数(Hz)50/60 充電電流(A)10(10回) 機械的寿命1000回 速切機構
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


エナジーサポートPC-7用導体片
適合高圧カットアウト:PC-7形(箱形100A用) 種類素通し線 形式FB 容量(A)100
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

1個
34,980 税込38,478
翌日出荷

エナジーサポートPC-6用限流ヒューズ
PC-6/HPCシリーズ用限流ヒューズ。コンデンサの単体保護に最適
用途PC用、PC-6/HPCシリーズ用 仕様消弧方法:限流ヒューズ 動作特性万能形 定格(A)7.2kV-7
1本
14,980 税込16,478
6日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


定格電流(A)200 定格周波数(Hz)50/60 充電電流(A)10 開閉寿命(回)開閉容量 200/1000 定格遮断電流(kA)40(ヒューズ付) 負荷電流(A)200 使用場所屋内 耐電圧(kV)60 定格電圧(kV)7.2 励磁電流(A)10 コンデンサ電流(A)30(リアクトル付)
1個
54,980 税込60,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
45,980 税込50,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)