カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(171)
  • 溶接用品(28)
  • 医療(13)
  • 物流用品(12)
  • 安全標識(8)
  • 厨房用品(7)
  • 防災用品(5)
  • 測定用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「高圧容器」の検索結果

261件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超高圧用圧力調整器 千代田精機超高圧用圧力調整器千代田精機
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷から36日以内出荷
高圧で充填された容器に使用でき、2次側が高い圧力を必要とする各種高圧ガス設備や、製造設備の気密試験等に適した圧力調整器です。軽量小型化、操作性及び安全性に留意した設計となっております。
使用温度(℃)-10~40一次側圧力計(MPa)0~35一次側圧力(MPa)21.6(設計圧力)以下Cv値0.058
一般工業ガス 高圧用容器直結タイプ 圧力調整器 日酸TANAKA一般工業ガス 高圧用容器直結タイプ 圧力調整器日酸TANAKA
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
ステンレスダイヤフラムを採用した高機能機種です。 調整器本体背面にパネル取付用ネジ穴を標準装備しております。 圧力調整ハンドルには押し込み表示機能を搭載しております。 流量調整を容易に可能なニードルバルブを装備した製品を標準で用意しております。
用途容器直結タイプ仕様排出弁:有り材質C3604,Niメッキ質量(g)1650使用温度範囲(℃)-5~40バルブ有り
工業用ハンドカー フジ工業用ハンドカーフジ
56,980税込62,678
1台
10日以内出荷
重くて扱いの難しい高圧ガス容器を安全に効率よく移動、運搬することができます。酸素など7000L×1本+LPG50kg×1本仕様です。
質量(kg)22.5奥行(mm)610全幅(mm)970全高(mm)1230タイヤタイプノーパンクタイヤタイヤサイズ(mm)330
工業用ハンドカー フジ工業用ハンドカーフジ
56,980税込62,678
1台
10日以内出荷
重くて扱いの難しい高圧ガス容器を安全に効率よく移動、運搬することができます。酸素など7000L×1本+LPG20kg×1本仕様です。
質量(kg)22奥行(mm)580全幅(mm)905全高(mm)1230タイヤタイプノーパンクタイヤタイヤサイズ(mm)330
工業用ハンドカー フジ工業用ハンドカーフジ
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
重くて扱いの難しい高圧ガス容器を安全に効率よく移動、運搬することができます。酸素7000L×1本+アセチレン7kg×1本=計2本積用+仕切板1.6tー1200H付です。
質量(kg)24奥行(mm)540全幅(mm)900全高(mm)1220タイヤタイプノーパンクタイヤタイヤサイズ(mm)330
メジューム瓶 茶 ケニスメジューム瓶 茶ケニス
2,098税込2,308
1個(50mL)ほか
4日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製のメジューム瓶です。本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応しています。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れは良好で、液切れリング不要です。外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べて耐熱性に優れ、溶出物も少なく済みます。
材質【本体】硼珪酸ガラスJR-1【キャップ】フェノール樹脂【パッキン】シリコン PTFEライナー耐熱温度(℃)最大180オートクレーブの可否
フォームランス DUO 1 ケルヒャーフォームランス DUO 1ケルヒャー
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
耐久性のあるニッケルコーティングを施した堅牢なベースボディを備えた革新的なフォームランスDUO1は、強力な洗剤を使用した高圧洗浄にも適しています。 流量400~600 l/hのケルヒャー高圧洗浄機に適したフォームランスで、ユーザーは高圧洗浄と泡洗浄散布を直接切り替えることができます。洗剤容器には2リットルの洗剤が入り、噴射角度なども調整可能。投与量は3段階調整可能。
用途・自動車整備工場、その他工場、農業などで乗り物や機械の洗浄・建設(清掃用建設機械、足場、ケーシング、設備)仕様最大許容圧力(bar):300適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HDS 4/7 U、HDS 4/7 Cタンク容量(L)2温度(℃)max. 60接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル長(mm)38吐出水量(L/h)400 - 600
広口PP試薬瓶(中栓なし) Thermo Fisher Scientific広口PP試薬瓶(中栓なし)Thermo Fisher Scientific
229税込252
1個(1個)
翌日出荷
耐薬品性に優れ、広口で使いやすい試薬瓶です。中栓不要で蓋が密着して液漏れを防ぎます。-40℃まで使用可能な低温特性のある材質PPCO(ポリプロピレンコポリマー)を使用しています。オートクレーブ可能です。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプです。
材質本体/PPCO 蓋/PP耐熱温度(℃)121までオートクレーブの可否
広口バイオ瓶 ケニス広口バイオ瓶ケニス
359税込395
1個(1個)
翌日出荷
広口の培養瓶で、キャップにはオートクレーブができるTPXを採用しており、透明で採光性に優れています。
材質本体:ガラス キャップ:TPX容量(mL)920入数(個)1胴径×全高(mm)95Φ×180
PP広口瓶(中栓なし) サンプラテックPP広口瓶(中栓なし)サンプラテック
109税込120
1個(1個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製広口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
材質本体・蓋/PPオートクレーブの可否
PP細口瓶(中栓なし) サンプラテックPP細口瓶(中栓なし)サンプラテック(2件のレビュー)
109税込120
1個(1個)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製細口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
材質本体・蓋/PPオートクレーブの可否
ステンレスパンチングボックス TRUSCOステンレスパンチングボックスTRUSCO
8,298税込9,128
1個
当日出荷
軽量でコンパクトなステンレス製パンチングバットです。網籠と比べて耐久性があります。ステンレス板をパンチング加工しているので、針金が飛び出すことなく、安心してご使用いただけます。ステンレス製のため高温下でもお使いいただけます。電解研磨処理をしているため、耐食性、耐薬品性に優れ、オートクレーブも可能です。
用途ボトルや実験器具の洗浄かごとしてオートクレーブ用の容器として材質本体:ステンレス(SUS304)電解研磨仕上げ
プロテクトプラスコートねじ口びん びんのみ 017580シリーズ DWK Life Sciencesプロテクトプラスコートねじ口びん びんのみ 017580シリーズDWK Life Sciences
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
びんの外側がポリアミドコーティングされ安全性を高めたねじ口びんです。転倒・落下によるガラスや薬品の飛散防止に役立ちます。コーティングは乳白色をしており、コーティングなしのびんとの見分けがつきやすくなっています。プッシュ式のPP製保護カバーが付属。製造時からお客様のお手元まで、ほこりなどの浸入を防ぎます。オートクレーブには対応しておりません。
ねじ規格GL-45耐熱温度(℃)瓶のみの耐熱性/140、コーティング(ポリアミド)商品の為、オートクレーブ不可です。
二次容器iP-TEC (R) サンプラテック二次容器iP-TEC (R)サンプラテック
499税込549
1個
翌々日出荷
網状構造で高いガス透過性、クッション性、ホールド性を確保。蓋を含まない高さが18mm以上の容器で使用可能。※洗浄・オートクレーブ後にご使用ください。
材質エラストマー寸法(mm)130×90×30H呼称(mm)厚30アズワン品番64-3696-02
サンプル瓶 無色 差込式ポリ栓 Aタイプ 付 NEG(日電理化硝子)サンプル瓶 無色 差込式ポリ栓 Aタイプ 付NEG(日電理化硝子)
5,498税込6,048
1箱(50組)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
低アルカリ製法硬質ガラス製簡易保存バイアル。カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。瓶は全自動成形です。用途:サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用※液体には、適さない場合もあります。
材質瓶/硬質中性ガラス、ポリ栓/高圧ポリエチレン
アイボトルNEO 茶褐色 アズワンアイボトルNEO 茶褐色アズワン
2,520税込2,772
1個
翌々日出荷
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PPねじ口規格(GL)45
高圧ガスステッカー A-Gas Japan高圧ガスステッカーA-Gas Japan
1,698税込1,868
1枚
3日以内出荷
高圧ガス容器運搬車両用警戒標識蛍光色文字で「高圧ガス」と明記した標準タイプです高圧ガス容器運搬車両には、貼付しなければならない警戒標識です
文字内容高圧ガス取付方式ステッカー寸法(縦×横)(mm)120×600
緊急防災工具セット A-Gas Japan緊急防災工具セットA-Gas Japan
28,980税込31,878
1セット
4日以内出荷
高圧ガス容器運搬車両には必携です一般高圧ガス取扱いに必要な10点をナップサックに収納したお得なセットです法令により高圧ガス容器を積載する車両は防災工具を備付けなければなりません違反すると罰金が課せられます特にR32冷媒は特定不活性ガスに該当し50kg以上(他の可燃性ガスと合算)運般する車両には防災工具を備える事が法律で義務付けされています。
セット内容赤旗×1、赤色合図灯×1、メガホン×1、ナイロンテープ(15m)×2、漏洩検知剤×1、車輪止め×2、容器弁用開閉ハンドルH型×1、容器弁グランドナットスパナ3連×1、皮手袋×1双、木栓8mm×3、木ハンマー×1、ナップザック×1
調乳ユニット コンビ調乳ユニットコンビ
769,800税込846,780
1個
5日以内出荷
ワンタッチで使いやすいシングルレバー混合水栓手元を明るく照らすLED灯を装備うれしいシンク上のタオルハンガー大容量の収納キャビネット保育室になじむ清潔感のあるカラーリング哺乳瓶などを除菌する、単機能電子レンジの設置基準に適合する専用棚(接地コンセント付き)傷がつきにくい化粧繊維板(高圧メラミン)で強く、広々としたキッチン哺乳瓶や乳首、粉ミルクなどを保管する、跳ね上げ式透明扉の収納棚付き電子レンジスペースは、W545×D430×H460mmです。設置対象機種以外では付属のレンジ転倒防止金具が使用できない場合があります。電子レンジはメーカーの設置基準を守って設置してください。(上方、左右、後方)※給湯、給水、排水工事が必要です。※100V 15A のコンセントが2ヵ所必要です。※木製品の色調は製品により異なります。 また、製品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。
材質キャビネット本体/化粧合板(ポリエステル、高圧メラミン)・カウンタートップ/化粧繊維板(高圧メラミン)・扉/化粧合板(高圧メラミン)質量(kg)93ライトベージュ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×725×1800
滅菌メディアボトル 個包装 PETG CELCUFGシリーズ GVS滅菌メディアボトル 個包装 PETG CELCUFGシリーズGVS
47,980税込52,778
1箱(80個)ほか
6日以内出荷
個別包装(ISO10993)、スクエアメディアボトルは、優れたガスバリア性を備えており、医薬品有効成分やバルク中間体の保存とサンプリング、バッファー、血清、培養液の調製、保存、pHに敏感な液体の長期保存にも理想的です。滅菌ボトルは人間工学に基づいた正方形のデザインで使いやすいです。ガスバリア性、ボトル本体の光沢が高く、壁面が滑らかで溶液が残りません。軽量、耐衝撃性、-70℃の低温耐性、耐薬品性に優れています。透明度が高く、ボトル本体には成形目盛りがあり、溶液量の目視確認に便利です。人間工学に基づいた正方形のデザインは握りやすく、省スペースです。漏れ防止、蓋とボトルの口がより密着し、複数回の使用でも漏れがないことを保証します。※本製品は高温オートクレーブをサポートしておりません。保管のみを目的としています。 加熱容器としては使用できません。
滅菌缶 SNシリーズ シナノ製作所滅菌缶 SNシリーズシナノ製作所
57,980税込63,778
1個
10日以内出荷
高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)に使用する容器です。
スライド染色バット 壺 松浪硝子スライド染色バット 壺松浪硝子
7,398税込8,138
1個
8日以内出荷
数多くの標本を一度に染色する場合に有効です。ガラス製でメーカーの染色バスケットに対応しております。各種溶剤に耐用性があり、中身がよく見え、液の状態を観察でき、通常の染色に用いることができます。並質のガラスを使用しておりますので、オートクレーブ等の加熱処理には、ご使用になれません。溝入りタイプもご用意、バット容器内側に溝を付けたものは、そのままでスライドガラスを立てることができ、バスケットが不要です。少量の液で標本を効果的に染色することが可能です。
バルブシャッター 高圧ガス容器の緊急本弁遮断装置 VS-200シリーズ 光明理化バルブシャッター 高圧ガス容器の緊急本弁遮断装置 VS-200シリーズ光明理化
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
高圧ガス漏れによる爆発やガス中毒事故の未然防止、地震時のガス漏れによる二次災害の防止に、空気圧と機械的エネルギーの組合せで作動し電源が不要、内部構造は金属製歯車機構のため耐久性に優れる、うず巻きバネを使用しているため本弁をいためない、ロツク、解除はセットレバーの上下操作のみ。
フリーズボックス BIO-BIK(イナ・オプティカ)フリーズボックスBIO-BIK(イナ・オプティカ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
マウス用社会的敗北ストレスケージ シナノ製作所マウス用社会的敗北ストレスケージシナノ製作所
23,980税込26,378
1セット
8日以内出荷
社会的敗北ストレスマウスの作製や実験に適しています。 市販の飼育ケージを用いた実験のため、容易に行えます。 一匹あたりの床面積は65×203mmです。 ステンレスアミの仕切りのため、ストレスが強く与えられます。
仕様●ケージサイズ:175×245×H125mm(一匹あたりの床面積:65×203mm)●ケージ材質●▼TPX(繰り返しのオートクレーブ可能)●▼フタ:ステンレスSUS-304●▼仕切り:ステンレスSUS-304●給水瓶:100mL 2本アズワン品番67-9301-79
マウス代謝ケージ用飲水量測定給水瓶 シナノ製作所マウス代謝ケージ用飲水量測定給水瓶シナノ製作所
2,498税込2,748
1本
6日以内出荷
マウス代謝ケージ1-9253-01で飲水量の測定可能な給水瓶です。 オートクレーブ滅菌を行う際は、シリコン栓を先管・給水瓶から外してください。
仕様●サイズ:Φ20×195mm●材質:給水瓶/硬質ガラス、栓/シリコン、先管/ステンレスSUS-304●最大容量:15mLアズワン品番67-9308-46
iP-TEC潜熱蓄熱材/蓄冷材 1枚のみ サンプラテックiP-TEC潜熱蓄熱材/蓄冷材 1枚のみサンプラテック
9,998税込10,998
1枚
翌々日出荷
温度維持力に優れ、安定的に長時間キープ 繰り返し使用可能 容器形状がトレー型になっており、定温輸送用のみならず、保温トレーとしてラボ用途にも使用可能 オートクレーブ、電子レンジの使用不可
仕様●サイズ(mm):230×162×29●重量:約640g●容器材質:PVCアズワン品番67-8041-72
滅菌メディアボトル 60ml PETG 24個×8袋入 192個/箱 GVS滅菌メディアボトル 60ml PETG 24個×8袋入 192個/箱GVS
65,980税込72,578
1箱(192個)
7日以内出荷
スクエアメディアボトルは、優れたガスバリア性を備えており、医薬品有効成分やバルク中間体の保存とサンプリング、バッファー、血清、培養液の調製、保存、pHに敏感な液体の長期保存にも理想的です。滅菌ボトルは人間工学に基づいた正方形のデザインで使いやすいです。ガスバリア性、ボトル本体の光沢が高く、壁面が滑らかで溶液が残りません。軽量、耐衝撃性、-70℃の低温耐性、耐薬品性に優れています。透明度が高く、ボトル本体には成形目盛りがあり、溶液量の目視確認に便利です。人間工学に基づいた正方形のデザインは握りやすく、省スペースです。漏れ防止、蓋とボトルの口がより密着し、複数回の使用でも漏れがないことを保証します。※本製品は高温オートクレーブをサポートしておりません。保管のみを目的としています。 加熱容器としては使用できません。
仕様●容量(mL):60●ネック直径×高さ×高さ(キャップ有)(mm):21.5×80.4×82.2●材質:本体:PETG、キャップ:PP(ポリプロピレン)●成形目盛りつき●γ線滅菌(個包装)●発熱物質フリー、DNaseフリー、RNaseフリー●入数:1箱(192個入)アズワン品番67-2517-72
丸底遠心瓶用アダプター 1箱 4個×1ケース入 Thermo Scientific Nalgene丸底遠心瓶用アダプター 1箱 4個×1ケース入Thermo Scientific Nalgene
13,899税込15,289
1箱(1ケース×4個)
63日以内出荷
USP Class VIオートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PC●直径(mm):61.7●適用遠心容器製品番号:3123-0250PK●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。アズワン品番65-5638-43
滅菌メディアボトル PETG CELCUFGシリーズ GVS滅菌メディアボトル PETG CELCUFGシリーズGVS
47,980税込52,778
1箱(48個)
7日以内出荷
スクエアメディアボトルは、優れたガスバリア性を備えており、医薬品有効成分やバルク中間体の保存とサンプリング、バッファー、血清、培養液の調製、保存、pHに敏感な液体の長期保存にも理想的です。滅菌ボトルは人間工学に基づいた正方形のデザインで使いやすいです。ガスバリア性、ボトル本体の光沢が高く、壁面が滑らかで溶液が残りません。軽量、耐衝撃性、-70℃の低温耐性、耐薬品性に優れています。透明度が高く、ボトル本体には成形目盛りがあり、溶液量の目視確認に便利です。人間工学に基づいた正方形のデザインは握りやすく、省スペースです。漏れ防止、蓋とボトルの口がより密着し、複数回の使用でも漏れがないことを保証します。※本製品は高温オートクレーブをサポートしておりません。保管のみを目的としています。 加熱容器としては使用できません。
仕様●容量(mL):500●ネック直径×高さ×高さ(キャップ有)(mm):35.4×172.5×176.5●材質:本体:PETG、キャップ:PP(ポリプロピレン)●成形目盛りつき●γ線滅菌(個包装)●発熱物質フリー、DNaseフリー、RNaseフリー●入数:1箱(48個入)アズワン品番65-9134-92
滅菌メディアボトル PET CELCUFGシリーズ GVS滅菌メディアボトル PET CELCUFGシリーズGVS
19,980税込21,978
1箱(96個)
7日以内出荷
スクエアメディアボトルは、優れたガスバリア性を備えており、医薬品有効成分やバルク中間体の保存とサンプリング、バッファー、血清、培養液の調製、保存、pHに敏感な液体の長期保存にも理想的です。滅菌ボトルは人間工学に基づいた正方形のデザインで使いやすいです。ガスバリア性、ボトル本体の光沢が高く、壁面が滑らかで溶液が残りません。軽量、耐衝撃性、-70℃の低温耐性、耐薬品性に優れています。透明度が高く、ボトル本体には成形目盛りがあり、溶液量の目視確認に便利です。人間工学に基づいた正方形のデザインは握りやすく、省スペースです。漏れ防止、蓋とボトルの口がより密着し、複数回の使用でも漏れがないことを保証します。※本製品は高温オートクレーブをサポートしておりません。保管のみを目的としています。 加熱容器としては使用できません。
仕様●容量(mL):125●ネック直径×高さ×高さ(キャップ有)(mm):35.4×104×108●材質:本体:PET、キャップ:PP(ポリプロピレン)●成形目盛りつき●γ線滅菌(個包装)●発熱物質フリー、DNaseフリー、RNaseフリー●入数:1箱(96個入)アズワン品番65-9134-85
滅菌メディアボトル PETG CELCUFGシリーズ GVS滅菌メディアボトル PETG CELCUFGシリーズGVS
42,980税込47,278
1箱(96個)
7日以内出荷
スクエアメディアボトルは、優れたガスバリア性を備えており、医薬品有効成分やバルク中間体の保存とサンプリング、バッファー、血清、培養液の調製、保存、pHに敏感な液体の長期保存にも理想的です。滅菌ボトルは人間工学に基づいた正方形のデザインで使いやすいです。ガスバリア性、ボトル本体の光沢が高く、壁面が滑らかで溶液が残りません。軽量、耐衝撃性、-70℃の低温耐性、耐薬品性に優れています。透明度が高く、ボトル本体には成形目盛りがあり、溶液量の目視確認に便利です。人間工学に基づいた正方形のデザインは握りやすく、省スペースです。漏れ防止、蓋とボトルの口がより密着し、複数回の使用でも漏れがないことを保証します。※本製品は高温オートクレーブをサポートしておりません。保管のみを目的としています。 加熱容器としては使用できません。
仕様●容量(mL):125●ネック直径×高さ×高さ(キャップ有)(mm):35.4×104×108●材質:本体:PETG、キャップ:PP(ポリプロピレン)●成形目盛りつき●γ線滅菌(個包装)●発熱物質フリー、DNaseフリー、RNaseフリー●入数:1箱(96個入)アズワン品番65-9134-90
滅菌メディアボトル PET CELCUFGシリーズ GVS滅菌メディアボトル PET CELCUFGシリーズGVS
78,980税込86,878
1箱(120個)ほか
7日以内出荷
スクエアメディアボトルは、優れたガスバリア性を備えており、医薬品有効成分やバルク中間体の保存とサンプリング、バッファー、血清、培養液の調製、保存、pHに敏感な液体の長期保存にも理想的です。滅菌ボトルは人間工学に基づいた正方形のデザインで使いやすいです。ガスバリア性、ボトル本体の光沢が高く、壁面が滑らかで溶液が残りません。軽量、耐衝撃性、-70℃の低温耐性、耐薬品性に優れています。透明度が高く、ボトル本体には成形目盛りがあり、溶液量の目視確認に便利です。人間工学に基づいた正方形のデザインは握りやすく、省スペースです。漏れ防止、蓋とボトルの口がより密着し、複数回の使用でも漏れがないことを保証します。※本製品は高温オートクレーブをサポートしておりません。保管のみを目的としています。 加熱容器としては使用できません。
V底遠心瓶(シーリングキャップ付き) Thermo Scientific NalgeneV底遠心瓶(シーリングキャップ付き)Thermo Scientific Nalgene
20,980税込23,078
1箱(1包×4本)
5日以内出荷
最大遠心加速度(27500×g)までの冷却/非冷却遠心用USP Class VI液漏れ防止構造細胞無毒性オートクレーブ可刻み目盛り付きV底遠心瓶用アダプター(製品番号DS3126-0175)を併用のこと
仕様●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PP●▼ガスケット:シリコン●呼称容量(mL):175●未滅菌アズワン品番65-5638-46
加圧用ボンベ PA1.6LCO2 モリタ宮田加圧用ボンベ PA1.6LCO2モリタ宮田
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
移動式粉末消火設備(SHA45C型)の加圧用として使用するガス容器
材質容器:高圧ガス容器用継目無鋼管内容積(L)1.6関連資料(0.02MB)
クリーニング用ボンベPA1.6LCO2 モリタ宮田クリーニング用ボンベPA1.6LCO2モリタ宮田
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷
移動式粉末消火設備(SHA45C型)のクリーニング用として使用するガス容器
材質容器:高圧ガス容器用継目無鋼管内容積(L)1.6関連資料(0.02MB)
加圧用ボンベ PA1.3LCO2 モリタ宮田加圧用ボンベ PA1.3LCO2モリタ宮田
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷
材質容器:高圧ガス容器用継目無鋼管内容積(L)1.3
シリコンクリーナースプーン サンプラテックシリコンクリーナースプーンサンプラテック
739税込813
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
粘度が高い内容物を容器から取出すのに便利なシリコン製スプーン。耐熱温度200℃につき、オートクレーブも可能です。
材質SI
V底オークリッジ遠沈管用アダプター 1箱 6個×1包入 Thermo Scientific NalgeneV底オークリッジ遠沈管用アダプター 1箱 6個×1包入Thermo Scientific Nalgene
7,398税込8,138
1箱(1包×6個)
63日以内出荷
USP Class VIオートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PC●適用遠心容器製品番号:3148-0050PK●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。アズワン品番65-5638-50
オークリッジ遠沈管 シーリングキャップ付き 1箱 10本×1包入 Thermo Scientific Nalgeneオークリッジ遠沈管 シーリングキャップ付き 1箱 10本×1包入Thermo Scientific Nalgene
47,980税込52,778
1箱(1包×10本)
7日以内出荷
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用<10000×gで液漏れ防止ライナー付きシーリングキャップ使用時は>10000×g遠心でも液漏れ防止USP Class VI細胞無毒性オートクレーブ可
仕様●材質●▼本体:PSF●▼キャップ:PP●▼ガスケット:シリコン●呼称容量(mL):50●カラー:透明●未滅菌●※製品番号DS3131-0024のライナー付きシーリングキャップあり●標準的な50mLのローター用で使用する場合は42mLがすり切り一杯です。●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。アズワン品番65-5638-44
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら