「高圧洗浄器 エンジン」の検索結果
電源を必要としないエンジンタイプで幅広い作業場所で使用可能です。
大型燃料タンク採用により長時間の連続運転が可能です。
ワンタッチカプラー採用により高圧ホースの延長も簡単に行えます。
圧力調節にはエンジンの始動がスムーズなアンローダバルブを使用しています。
ポンプ内のエアー抜きを自動で行い、圧力がスムーズに立ち上がります。
工具不要でメンテナンスパネルの取り外しが可能となっており、日常のメンテナンスが容易に行えます。
用途塗装前の外壁の洗浄に。
建物等の外壁の洗浄に。
農業機械等の洗浄に。
仕様プランジャー数:3連、初期エアー抜き弁:自動エアー抜き弁、吸い込み揚程:1.5m、
材質カバー:鋼板、タイヤ:ゴム、エンジン:アルミダイキャスト、燃料タンク:鋼板
容量(mL)(ポンプオイル)500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×480×584
燃料無鉛ガソリン
定格出力(kW)3.7(5.0PS)/3600min-1(最大6.9SP)
吐出圧力(MPa)15
燃料タンク容量(L)14
エンジンタイプEX21
始動方式リコイル
吐出水量(L/min)13
エンジンオイル容量(mL)600
使用時間(時間)最大7(定格運転)
RoHS指令(10物質対応)対応
排気量(cc)211
推奨エンジンオイルSAE10W-30、(等級)API分類SE級以上
吸水方式自吸式
塗装業向けの本格プロ仕様。パワーで、耐久性で、真価を発揮。
ニーズに合わせてオプション多彩。
吸水量(L/min)13
付属品ストレーナー付吸水ホース(3m)と余水ホース(3m)
最大圧力(MPa(kg/cm2))15
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。
用途自転車/小型車/網戸
セット内容トリガーガン:G120Q、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース:6m、本体側カップリング
色イエロー
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×197×264
モーター出力(kW)1
本体質量(kg)3.7
最高圧力(MPa)8
機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納
高圧ホース(m)6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
最大吐出量(L/h)330
給水温度(℃)40
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷