内径(Φmm)5.1
外径(Φmm)8.3
適合AJP-75用
部品番号508-2
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
適合AJP-1700VGQ
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
用途高圧洗浄機(電気式)用給水コネクタ
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ボッシュ高圧洗浄機専用フィルター。本体内部へのゴミ混入を防止
用途雨水などを利用する自吸時も安心のフィルター
材質ポリアミド樹脂
質量(kg)0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×32×32
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
高圧洗浄機用ターボノズルランス。
適合本体AJP-1600、AJP-1620
質量(g)210
適合AJP-1600、AJP-1620
種別ターボノズルランス
トラスコ品番379-8461
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
種別吸水コネクター用ワンタッチジョイント
9.5mm、10mのパイプ内洗浄ホース
用途雨どいなどの内部のつまりを洗浄できます
仕様ボッシュ高圧洗浄機専用ノズル
トラスコ品番819-0894
材質ポリアミド樹脂
質量(g)770
本体質量(g)770
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10000×29×29
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
対応機種BPW-1800L1
1個
¥879
税込¥967
3日以内出荷
高圧洗浄機用Oリングセット合計6個入りです。
用途高圧ホースの両端と、ランス末端のOリングの消耗時に交換
仕様ボッシュ高圧洗浄機専用Oリング(6個セット)
トラスコ品番819-0903
適合機種AQT3311
セット内容大:ランス根元用×2個中:各ノズル根元用×2個小:高圧ホース両端用×2個
本体質量(g)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2×13×13
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
「業務用」高圧ホース(長さ10m)を標準付属
既存モデルに比べ約2倍の柔軟性と約4倍の耐摩耗性のある業務用高圧ホース
電子制御方式による吐出圧力調節
自吸機能付きで溜め水が利用でき経済的
エア抜きバルブ付で安定した自吸が可能
専用ストレーナー&フィルターを標準付属
作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付
大型車輪で段差の移動が軽快
洗浄場所への移動も楽な大型車輪
ハンドルは折りたたんで、ガンやノズルホース類も本体にスッキリ収納できます
付属品業務用(プロ仕様)高圧ホース(10m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、洗剤噴射ノズル、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース(3m)、ホースバンド、自吸フィルター、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース(3m)
質量(kg)8.4
電流(A)15
電源(V)単相100
消費電力(W)1450
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)304×318×840(668※ハンドル折りたたみ時)
電源コード(m)5
吐出圧力(MPa)3/7.5
高圧ホース(m)10
最高許容圧力(MPa)11
給水方式水道/自吸
吐出水量(L/min)3.5/6
ポンプ3連プランジャ
水温(℃)(許容)40以下
吸上高さ(m)1
最大吐出水量(L/min)6.7
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
リョービAJP高圧洗浄機(ターボノズルランス先端交換キット)
適合本体AJP-1600
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
適合本体AJP-1600
対応機種BPW-1800L1
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
洗浄場所への移動が楽な車輪付
巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース
簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続
ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納
付属品高圧ホース(8m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイントワンンタッチカプラ、ノズルクリーナーピン
質量(kg)3.8
サイズ長さ298×幅367×高787mm
電流(A)14
電源単相100V
消費電力1,350W
吐出圧力(MPa)7.5
高圧ホース(m)8
最高許容圧力(MPa)11
給水方式水道
電源コード5m
水温(℃)40以下
吐出水量5.0L/min
最大吐出水量(L/min)7.5
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
適合AJP-1310、AJP-1410、AJP-1410A、AJP-1410ASP、AJP-1410SP、AJP-1420、AJP-1420A、AJP-1420ASP、AJP-1420SP、AJP-150、AJP-1520、AJP-1520A、AJP-1520ASP、AJP-1520SP、AJP-1600、AJP-1600H、AJP-1600S、AJP-1620、AJP-1620A、AJP-1620ASP、AJP-1620C、AJP-1620SP、AJP-1700V、AJP-1700VGQ、AJP-2050、AJP-2100GQ、AJP-4141GQ、AJP-4170VGQ、AJP-4205GQ、AJP-4210GQ、AJP-5410、AJP-55、AJP-5600、AJP-75
種別ワンタッチジョイント
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
対応機種BPW-1800L1
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
用途高圧洗浄機(電気式)用ホースバンド
1個
¥359
税込¥395
3日以内出荷
トラスコ品番442-9788
適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
適合AJP-1210、AJP-1310、AJP-1420、AJP-1420SP、AJP-1520、AJP-1520SP、AJP-1620、AJP-1620SP、AJP-1700V、AJP-1700VGQ、AJP-1600
トラスコ品番379-8551
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
ホース長さ(m)15
トラスコ品番819-0883
適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
用途リョービ製高圧洗浄機に使用(エンジン式のぞく)
ケーブル長(m)約1
外径(Φmm)200
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
適合AJP-1600
1個
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
トラスコ品番442-9796
適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
清掃面に合わせブラシの角度を調整できるフリーアングル式。
ガンや延長パイプとの接続ガタを無くすロックナット付。
適合AJP-55、AJP-75、AJP-1600、AJP-1410、AJP-1410SP、AJP-1310、AJP-1700V、AJP-1700VGQ
種別回転ブラシ
適合機種AJP-55、AJP-75、AJP-1600、AJP-1410、AJP-1410SP、AJP-1310、AJP-1700V、AJP-1700VGQ
トラスコ品番379-8721
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード