商品豆知識
理論吐出量(L/min)16.7
出力(kW)5.5
電源(V)三相200V
使用圧力(MPa)14.7
ノズルVJG200-40B
1台
¥739,800
税込¥813,780
3日以内出荷
理論吐出量(L/min)16.3
出力(kW)5.5
電源(V)三相200V
使用圧力(MPa)14.7
ノズルVJG200-40B
1台
¥739,800
税込¥813,780
3日以内出荷
出力(kW)3.7
電源(V)三相200V
機能自動ON/OFF
ノズルSGN160-30HL
セット内容高圧ホース10m(3/8)、吸水ホース(1/2)、余水ホース(1/4)、洗浄ノズル
幅(mm)560
高さ(mm)750
奥行(mm)950
給水方式自吸式
ポンプ3連プランジャー式
吸込全揚程(m)2.7
ハイパワークラス(5.1kW/6.9PS)にセル付きタイプをラインアップしています。セル付きなのにわずか63.3kgです。セル付きなのにサイズはそのままです。現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
用途建設機械の洗浄・解体現場の粉塵抑えに。家屋やビルの外壁洗浄に。農機具・船底の洗浄・塗装剥離に。
質量(kg)69.3
幅(mm)616
奥行(mm)610
高さ(mm)627
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式自吸式
燃料無鉛レギュラーガソリン
燃料タンク容量(L)5.3
使用時間(分)約139(満タン時)
セット内容タービンガンASY 1/8-クイック 、噴口直射1/8 MCP62、高圧ホースASY TH 3/8×20m クイック、吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造 3/4 Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10 。
フルフレームタイプの使い勝手はそのままに、コンパクトそして軽量設計を徹底追求しました。信頼のHONDA製汎用エンジンを搭載し、アフターサービスも安心です。現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
用途受水槽・貯水槽・高架水槽の内面洗浄コンクリート目荒らし作業コンテナ・タンクローリ等の内・外面洗浄船底の藻取り・貝殻落とし木材の皮剥ぎと洗浄
2018年トラスコ掲載ページ9 0081
高圧ホース(m)20
エンジン式、防音タイプ、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート、水道直結※要別販売品
高い防音性能、セルスタート、エンジンスローダウン、渇水停止機能
特許技術:渇水停止装置搭載により、渇水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止。高圧ポンプを保護してトラブル減。空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止。
オイル警告ランプ/アワーメータ:エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯し、エンジンを強制停止。メンテナンス時期がわかるアワーメータ付き。
メンテナンス性を向上:ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。
スローダウン機能:無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし、騒音を抑える。
自動エア抜き装置:エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとボンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。
用途大型の建設機械・農機具・貯水槽・船底の洗浄、塗装剥離に。
付属品タービンガン、3/8"高圧ホース×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型
質量(kg)92
タイプPS洗管ホースセット
出力(kW)5.5(エンジン)
騒音値(dB)64
吐出量(L/min)16
燃料タンク容量(L)10
高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離)
能力(Φmm)~200(洗管)
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])19.6[200]
1個
¥699,800
税込¥769,780
当日出荷
HONDA製エンジン式でメンテナンスも安心です。
高耐久三連プランジャーポンプを採用しています。
積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。
水量も圧力もワンランク上のプロユース仕様です。
用途受水槽・貯水槽・高架水槽の内面洗浄に。塗装前の外壁洗浄に。船底の藻取り・貝殻落としに。木材の皮剥ぎと洗浄に。
トラスコ品番135-8728
セット内容ライフルガンASY 500-クイック、可変ノズルASY Φ1.3 橙、高圧ホースASY CL 3/8×20m クイック、吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナー無、ストレーナー 円盤形 40メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10
幅(mm)494
質量(kg)50.4
高さ(mm)778
奥行(mm)760
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)16
燃料タンク容量(L)5.3
使用時間満タン時の最大使用時間:約139分
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)16
1台
¥279,800
税込¥307,780
9日以内出荷
夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。
渇水停止機能、スローダウン装置、セルスタータ装備です。
メンテナンス効率を大幅UPします。
大型メンテナンスパネルを採用しています。
新冷却方式を採用しています。
用途塗装前の外壁洗浄に。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。糞泥層の除去に。雑菌の洗い流し消毒に。船底の藻取り・貝殻落としに。木材の皮剥ぎと洗浄に。
トラスコ品番126-1626
セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #49 Oリング付、高圧ホースASY TH 3/8×20mクイック、吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造3/4Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10
幅(mm)577
質量(kg)92
高さ(mm)640
奥行(mm)672
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)20
燃料タンク容量(L)10.0
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)16
1台
¥599,800
税込¥659,780
30日以内出荷
高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。熱交換率92%の高効率ボイラーを搭載したハイエンド温水高圧洗浄機です。錆に強いステンレス製ボイラーを採用、騒音レベルを抑えた清音設計です。フレームセンサー、水温センサー、排気音センサー、流量センサー搭載の安全設計です。燃料オイル残量が確認可能な点検窓、作動状態を示すインジケーターを搭載しています。デュアルモーターで、モーター回転方向の確認が不要です。ポンプの異常加熱を防ぐ熱膨張リリーフバルブが付属しています。移動時にスプレーガンを保護する収納ホルダー、電源コード用の回転式ケーブルフックを採用しています。
付属品Ergo 2000ガン、トルネードプラスランス1120、トルネードプラスノズル、10m高圧ホース、クイックカップリングセット、水道クイックカップリング
幅(mm)700
高さ(mm)1020
奥行(mm)1188
消費電力(W)8800
電源三相200V
電源コード(m)5
騒音値(dB)76
吐出圧力(MPa)21
高圧ホース(m)10
給水方式水道直結
吐出水量(L/min)16.8
ボイラータンク加熱温度(℃)80(温水)/150(スチーム)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータシリーズ。全型式移動形で豊富なバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。タンク付きタイプは耐食性・耐久性にすぐれた給水タンクが付いています。高所揚水兼用タイプ(HPJ-550/780TW型)は上層階への送水を高圧の水流でスムーズに供給します。ジャンクションバルブ(特別付属品・別売)の装着で揚水用と洗浄用の使い分けができます。
用途ダンプ・ミキサー車・重機などの車輌洗浄用、セグメント・スラブ型枠の洗浄用、壁面・岩盤の洗い出し用、その他さまざまな洗浄用
高圧温水噴射が、油のこびりつき、ガンコな汚れを落とし、冬場の水抜きが簡単です。
ステンレスボイラー採用で耐食性に優れています。
ポンプは耐久性に優れたセラミックプランジャーです。
用途洗車、厨房洗浄、外壁洗浄、重機洗浄、機械洗浄に。
用途空調機器の洗浄。左官の洗い出し。建設塗装の前処理。食品工場における洗浄。舶来の洗浄。漁業資材の洗浄。
コンパクトサイズながら、基本性能に徹した次世代バーサタイルモデル。
省燃費型ボイラー。(メーカー従来比約20% UP)
カンタン操作でいつでも温水強力洗浄。
高効率蓄圧式ステンレスボイラーを搭載し、安定した温水を供給可能。
テーマはコンパクト。設定場所を選びません。
万全のサポート体制で、安心してお使いく下さい。
用途自動車整備・板金・洗車、運送会社、タクシー会社、オートバイ自動車整備。土木建築、工事現場、船舶、航空機、車輛、食品加工、製造ライン等、各種産業用。農業、林業、農場、畜産、養鶏。浴場、温泉、ホテル、レストラン、給食。ビルメンテナンス、塗装、空調機器、配管内部洗浄、部分洗浄。廃棄物処理業界。
使用燃料白灯油(JIS1号灯油)
温度調節30~80℃液体膨張式サーモスタット
洗浄温度(℃)30~80
狭い場所に設置できるコンパクト型。
優れた操作性・信頼性・耐久性。
機種に適応した高性能ポンプ搭載。
セラミックポンプ搭載(W-2K-1・3-1・5-1・7-1・715-1・720-1・5C-1)
強力かつ抜群の洗浄力-圧力自由に設定。
静かな運転・振動音。
洗浄ガンは堅牢強固を使用。
軽快・スピーディーに出来る洗車・洗浄作業。
用途ガソリンスタンド・タクシー・運送会社の洗車、食品加工等・食品業界、土木・建設機械・農業機械・産業機械等、農機具・畜産・養鶏場・タンク、修理・整備工場
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:757×604×1045
安全装置漏電遮断機、過負荷保護装置、ヒューズ
給水口20A袋タケノコ
2way(Wポンプ・モーター)だから、車に最適な洗浄が可能。
洗車時間、料金設定、洗剤時間が自由設定なので非常に便利。
トラック洗浄用に全長の長いスプレーガン。(ストップ機構付)
着脱可能なWホースリール付。
粉末洗剤が使えますので、アルミボディもピカピカ!非常に経済的!丈夫で長持ち!
用途中型・大型トラックの日常洗車・タクシー会社。ガソリンスタンドのコイン洗車。寒冷地などの足回り洗浄。建設機械などのその他使い方はいろいろ。
高圧ホース(m)水洗浄:20(3/8B)、洗剤洗浄:20(1/4B)
ポンプ三連プランジャー
タンク容量(L)水洗浄:10/H、洗剤洗浄:20/H
操作回路電圧(V)AC200(コインスイッチDC12V)
ヒーター保温:200V/200W×2/(W形)
給水口3/4B ホースニップル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:1820×662×1560
安全装置漏電遮断機、過負荷保護装置、ヒューズ
タイマー設定自由時間設定
仕様【洗浄ガン】ストップガン、【コインタイマ】100円~800円、1~99分(可変式)
実績のロングセラー製品!
万全のサポート体制!
時代をリードする高品質設計!
電動機三相200V/4P
温度調節30~80℃液体膨張式サーモスタット
ホース長さ(m)洗浄ホース:15(3/8B)
電動機(kW)3.7
洗浄温度(℃)30~80
ポンプ三連セラミックプランジャー
使用燃料白灯油(JIS1号灯油)
燃料タンク容量(L)36固定式(ゲージ付)
ヒーター凍結防止:200V/200Wオートヒーター
給水口3/4B×Φ20袋タケノコ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:1335×883×1204
仕様缶体:ステンレス製、洗浄ガン:ストップガン
関連キーワード