3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリアテクノ高圧洗浄機
コンパクトサイズながらもパワーもあり
用途高圧洗浄機 定格圧力(MPa)18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体:55×55×57 ホース長さ(m)洗浄ホース:1/4×7.5 最大圧力(MPa)21.6 関連資料(5.2MB) 噴出量(L/min)522
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷

クリアテクノ高圧洗浄機
コンパクトサイズ
用途高圧洗浄機 定格圧力(MPa)13.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体:47×41×43 ホース長さ(m)洗浄ホース:1/4×7.5 最大圧力(MPa)16.2 関連資料(5.2MB) 噴出量(L/min)456
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

ファーメドBPTチューブは、生体適合性とローラーポンプでの長寿命を兼ね備え、ライフサイエンス用途に適しています。 シリコンチューブより低い気体透過性を有しています。 発酵、合成、分離、精製などに適し外部からの影響を受けやすい細胞培養にも安心して使用できます。 ファーメドBPTチューブは、優れた耐酸性、耐アルカリ性および耐酸化性を備えています。 可視光および紫外線を通しませんので、光により変性しやすい流体を取扱うのにも適しています。 -51℃から135℃の範囲で連続して使用できます。また、CIPによる洗浄、あるいはSIPによる滅菌ができ、5MRadsまでのガンマ線滅菌も可能です。 ローラーポンプでの使用においてシリコンチューブより長寿命。 オートクレーブ滅菌、ガンマ線滅菌対応可能。
最高使用温度(℃)135 適合規格USPクラス VI ベージュ 脆化温度(℃)-59 比重0.98 吸水率(%)0.30 オートクレーブの可否120℃、30分、可 材質熱可塑性エラストマー系 仕様ガス透過率:シリコーン比 約1/60 引張強度(MPa)6.9 圧縮永久歪(%)27 伸長率(%)375 チューブ長さ(m)7.5 硬度(ショア A)64
1箱
12,177 税込13,395
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)