2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中部精機非接触型充電標示器
エコ商品
高圧等の充電の有無を非接触で検出します。キュービクルの安全作業のために! 高圧充電状態を離れた位置で検出できます。 充電されている場合には発音(ピー)、音声「充電中です」、発光で標示します。 音量は4段階に切り替え可能。 「音無」(消灯)→音小(青色)→音中(緑色)→音大(赤色) 最大音量で使用していても電池寿命は連続35時間以上です。
仕様【発光】8000lxの明るさで60cmの位置から確認できること、【発音】1mで70dB以上(音大レンジ) 付属品収納ケース 質量(g)約200(電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×28×115 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池アルカリ乾電池LR6(単3形) 1.5V×2本 使用電圧範囲(V)AC6600 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 動作距離(m)1以内で動作すること(AC6600Vの対地電圧・メーカー試験環境において)
1台
36,980 税込40,678
6日以内出荷

中部精機活線警報器
エコ商品
ラインアラームは、AC3000~7000Vの電線路などの充電の有無を絶縁電線の被覆上から検出するものです。 充電されている場合には断続的な発音・発光で表示します。 電線路の充電の有無を被覆線上から検出して音と光で知らせます。 伸縮式のため高所等離れた電線路への設置を容易にかつ安全に行うことができます。 伸長時に60cmの絶縁距離が確保されています。 電池寿命は連続使用で1週間と長寿命です。 検出部は防水構造です。
用途活線接近作業や通電試験時の注意喚起に 仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】1mで50dB以上 質量(g)230 使用温度範囲(℃)-10~50 外形寸法(mm)Φ37×330(収縮時)、Φ37×790(伸長時) 表示断続発音発光(伸長時) 使用周波数(Hz)50/60共用(収縮時) 使用電池単4形(R03 1.5V)×2個 使用電圧範囲(V)AC3000~7000 動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】AC1500以下 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力AC20kV 1分間(検知子~グリップ間)(伸長状態) グリーン購入法適合
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷