カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
    • エアーホース(5)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • マックス(2)
  • 天寿(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1)
  • MACH(1)
ホース長さ(m)
  • 15
  • 1(1)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 10(12)
  • 20(9)
  • 30(18)
  • 50(1)
  • 100(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 3(2)
内径(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 6(5)
外径(Φmm)
  • 10(2)
  • 色イエロー(1)
  • 色グレー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ブルー(1)
イエロー・グレー・パープル・ブルー
使用流体
  • 空気(1)
空気
特性
  • その他(1)
  • 柔軟(2)
  • 滑り性(2)
その他・柔軟・滑り性
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「高圧用エアーホース」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧ウルトラライトホース-PREMIUM- MACH高圧ウルトラライトホース-PREMIUM-MACH
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
極上の柔らかさ!バツグンの軽さ!マジックベルトが取付可能になったことにより、ホースを束ねることはもちろん、足場等への括りつけが可能。ホースが重みで落ちてしまう悩みも解消されます。
用途高圧専用エアホースとして。タイプ高圧用ホース内径(Φmm)6最大使用圧力(MPa)3特性ロータリープラグ・ストッパー機構
高圧スーパーエア・ホース スタンダードやわすべりほーす マックス高圧スーパーエア・ホース スタンダードやわすべりほーすマックス
10,900税込11,990
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
軽い・すべる・柔らかなスタンダードやわすべりほーす。コンプレッサ側につなぐエアプラグと、釘打機側のエアチャックの両方が回転する事で、絡まったホースのよれが低減されます。中間スリーブ式エアチャックで、引っ掛かりなどで発生するエアチャックの不意の離脱を防ぎます。
用途高圧釘打機の接続ホース。
高圧スーパーエア・ホース プレミアムやわすべりほーす マックス高圧スーパーエア・ホース プレミアムやわすべりほーすマックス
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
高品質・高付加価値をお望みの方へよれにくく使いやすいプレミアムやわすべりほーす。コンプレッサ側につなぐエアプラグと、釘打機側のエアチャックの両方が回転する事で、絡まったホースのよれが低減されます。ホース飛び軽減パージ(解放)機構搭載で、コンプレッサからホースを抜いた時にホース内の残圧をゆっくり排出し、ホースの反発を低減します。制電(帯電防止)能力に優れた材料を使用することで、従来のホースと比較してすべり性能が20%向上しています。
用途高圧釘打機の接続ホース。
高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧洗浄機京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
47,980税込52,778
1台
当日出荷から4日以内出荷
水冷式モーター採用により従来機に比べ体感音を50%カットした静音と高耐久を実現したハイスペック仕様の高圧洗浄機です。従来機に比べ体感音を50%カットした静音タイプです。自吸機能付きで溜水が利用できとっても経済的です。ガイド付きホースリールで15mの長い高圧ホースをスッキリ収納できます。柔らかくてつぶれにくいプロ仕様の高圧ホース15mを標準付属しています。キャリーバッグのようにラクラク移動できて伸縮式ハンドル採用で収納時にはスペースを取りません。既存モデルに比べ約2倍の柔軟性と約4倍の耐摩耗性のある業務用高圧ホースを標準付属しています。溜め水が使える自吸機能付です(自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄付属品業務用(プロ仕様)高圧ホース(15m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース(3m)、ホースバンド、自吸ホース(ストレーナー付)、自吸フィルター、エア抜きホース(3m)、オイル(100mリットル)、オイルノズル質量(kg)18.7電流(A)12.5電源(V)単相100消費電力(W)1200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)367×368×591(973※伸縮ハンドルを伸ばした時の高さ)電源コード(m)5吐出圧力(MPa)7.5高圧ホース(m)15最高許容圧力(MPa)11給水方式水道/自吸吐出水量(L/min)6ポンプ3連プランジャ水温(℃)(許容)40以下吸上高さ(m)1最大吐出水量(L/min)6.5
あんたが職人高圧用エアーホース 天寿あんたが職人高圧用エアーホース天寿(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻(15m)
当日出荷から翌々日出荷
柔らかく、滑り性抜群!各種工具メーカー製品対応の高圧エアーホースです。
用途ロール釘打ち機・エアー釘打ち機・ワイヤー釘打ち機・タッカー等、圧縮空気工具に対応。パープル内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)3外径(Φmm)10特性柔軟、滑り性
エアホース(高圧・普及タイプ) HiKOKI(旧:日立工機)エアホース(高圧・普及タイプ)HiKOKI(旧:日立工機)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
内径(Φmm)6外径(Φmm)10使用流体空気特性柔軟性/滑り性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら