6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。
用途電気工事 厚さ(mm)1.3 仕様電気絶縁用(使用電圧:3500V以下)定期自主点検:必要 材質天然ゴム 質量(g)400 規格JIS T8112 入数(双)1 機能絶縁 全長(cm)41 試験電圧(V/1分)12000
1双
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7000V以下用よりも肉薄で作業性良好です。袖口にグリーンラベルを貼付し、7000V以下用との混同、誤使用を目視で防止できます。
トラスコ品番576-5087 サイズ 全長(cm)41 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)25 試験電圧(V/1分)12000
1双
24,980 税込27,478
当日出荷

仕様JIS T8112適合品厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。) 種別(定期自主検査)対象品 材質天然ゴム 全長(mm)410 サイズLL 試験電圧20000V/分 使用電圧(V)交流7000以下直流7000以下
1双
21,100 税込23,210
当日出荷

仕様定期自主検査:対象品 材質天然ゴム 全長(mm)410 試験電圧12000V/分 使用電圧(V)交流3500以下、直流3500以下
1双
19,400 税込21,340
翌日出荷

仕様JIS T8112適合品厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。) 種別(定期自主検査)対象品 材質天然ゴム 全長(mm)410 サイズM 試験電圧20000V/分 使用電圧(V)交流7000以下直流7000以下
1双
21,100 税込23,210
7日以内出荷

仕様JIS T8112適合品厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。) 種別(定期自主検査)対象品 材質天然ゴム 全長(mm)410 サイズL 試験電圧20000V/分 使用電圧(V)交流7000以下直流7000以下
1双
21,100 税込23,210
当日出荷