DNシリーズ。工場・倉庫におすすめの軽量・リーズナブルなタイプです。既存器具と比較しても同等の重さ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプ400形と比較して約74%の節電
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
取付直付型
タイプ落下防止ワイヤー付
取付方式可能傾斜天井(°):片側30
本体アルミ
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
アーム亜鉛鋼板
光色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
パネルポリカーボネート(透明)
調光の可否調光(ライコン別売)可能
配光タイプ拡散
調光範囲約5~100(%)連続
高天井用照明 HX-R LiCONEX
定格電圧(V)100-242
定格寿命(時間)60000
平均演色評価数(Ra)75
色温度(K)5000
電源タイプAC
DNシリーズ。工場・倉庫におすすめの軽量・リーズナブルなタイプです。既存器具と比較しても同等の重さ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプ400形と比較して約74%の節電
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
質量(kg)2
取付直付型
タイプ落下防止ワイヤー付
取付方式可能傾斜天井(°):片側30
電圧(V)100~242
消費電力(W)60.3
本体アルミ
色温度(K)5000
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)182.4
光源寿命40000時間
光束(Lm)11000
アーム亜鉛鋼板
光色昼白色
明るさ水銀灯300形相当(1000形)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
パネルポリカーボネート(透明)
調光の可否調光(ライコン別売)可能
配光タイプ拡散
調光範囲約5~100(%)連続
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
GTシリーズ。軽量モデル。電源別置型。一般形
用途天井直付・吊下兼用形
材質フランジ:アルミダイカスト シルバー色塗装、パイプ:アルミ シルバー色塗装、セード:アルミ アルマイト仕上、下面カバー:ポリカーボネート 透明
質量(kg)1.8
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
ビーム角度(°)120
耐震性S2
配光タイプ広角
入力電圧(V)100~240
材質本体:アルミダイカスト、前面カバー:強化処理ガラス、アーム:鋼板
色メタリックシルバー
使用温度範囲(℃)-30~40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します)
周波数(Hz)50/60Hz共用
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP65
色温度(K)5000
LED寿命(時間)40000(光束維持率90%)
光色昼白色
グリーン購入法適合
DNシリーズ。体育館・アリーナにおすすめの配光制御、まぶしさ制御、長寿命なタイプです。既存器具と比較しても大幅軽量化。スポーツに最適な配光をラインアップ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプと比較して70%以上の節電
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
取付直付型
タイプ落下防止ワイヤー付
取付方式可能傾斜天井(°):片側30
電圧(V)100~242
本体アルミ
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源寿命60000時間
アーム亜鉛鋼板
光色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
パネルポリカーボネート(透明)
調光の可否調光(ライコン別売)可能
調光範囲約5~100(%)連続
GTシリーズ。コンパクト化・軽量化とともに天井面/壁面取付に柔軟に対応し、施工性を向上。従来品からコンパクト・軽量に!。スライド式アームで施工性を向上。電動ドライバーでの施工も簡単。アームをスライドさせ電動ドライバーの施工スペースを確保。天井直付に加え従来品では難しかった壁面にも対応、取付の幅が広がりました。既設の露出ボックスへの施工にも配慮。ネジ4点留めで既設の露出ボックスにそのまま施工できます。アームのダルマ穴を露出ボックスに仮留めして配線作業が可能。三菱だけ!段調光機能でさらに節電が可能。壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。三菱だけ!光源寿命お知らせ機能。光源寿命が近づくと、点灯始動時に器具本体の明暗でお知らせ。長寿命のLED照明でも計画的なリニューアルが可能に。
取付直付専用
種類一般形/電源別置型/RGモデル[丸タイプ]
使用温度範囲(℃)-10~40
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)100~242
本体アルミニウム
機能光源寿命お知らせ機能
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
配光角度(°)広角配光(130)
アーム鋼板
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)73
耐震性S2
傾斜天井取付角度(°)30
下面カバーポリカーボネート透明
高天井LEDランプ RZ-R 直付型
質量(kg)2.7
定格電圧(V)100-242
定格寿命(時間)60000
平均演色評価数(Ra)75
色温度(K)5000
電源タイプAC
仕様落下防止ワイヤー:あり
種別器具:LED一体型
長さ(mm)440
質量(kg)9.2
色白色
取付傾斜天井:可能(40°迄)
材質(本体)アルミ合金鋳物(白色)
使用温度範囲(℃)-20~60
電圧(V)100
消費電力(W)205
構造防雨型
ランプLED
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)121.9
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)213、(200V)208、(242V)209
キャブタイヤケーブル(m)1.4
明るさ水銀灯700W相当
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)25000
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
耐雷サージ15KV
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
GTシリーズ。軽量モデル。電源別置型。一般形。三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」を採用
材質フランジ:アルミダイカスト シルバー色塗装、パイプ:アルミ シルバー色塗装、セード:アルミ アルマイト仕上、下面カバー:ポリカーボネート 乳白
質量(kg)1.8
定格電圧(V)100~242
色温度(K)4800
光源色昼白色
光源寿命40000時間
配光タイプ広角
水銀灯の250W形相当の高天井用LED照明です。
コンパクト設計で軽量ですが全光束10,000lmと十分な明るさで天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。
IP65適合の防塵・防水仕様となっており、さらに信頼性試験を実施することで品質と安全性を確保しております。
配光角は70°/110°の2種類から選ぶことができ、取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。
用途工場や倉庫、体育館、商業施設の250W水銀灯の置き換え、新設に
消費電力(W)80
入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)
寸法(mm)Φ234×175.5
質量(kg)2
タイプ水銀灯250W相当
使用温度範囲(℃)-20~+60℃
全光束(Lm)10000
定格寿命(時間)+60℃環境で約30000/+50℃環境で約50000
平均演色評価数Ra80
保護等級IP65
色温度(K)5700
保証期間3年
設置方式直付け、チェーン
RoHS指令(10物質対応)対応
高天井LEDランプ RZ-R E39口金
質量(kg)1.5
定格電圧(V)100~242
口金E39
定格寿命(時間)60000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×323
平均演色評価数(Ra)75
色温度(K)5000
電源タイプAC
GTシリーズ。産業用。IP65。口出し線付。電源ユニット内蔵。30°までの傾斜天井に取付可能
用途工場・倉庫の軒下、トラックヤード
材質本体・アーム:鋼板 シルバー色塗装、カバー:ポリカーボネート 透明
質量(kg)3.3
消費電力(W)64.7
定格固定出力/高力率段調光形(100%⇔75%)
定格電圧(V)100~242
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-25~40℃
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)171.5
光源寿命60000時間
光束(Lm)11100
クラス2000/1500/1000
ビーム角度(°)87
演色指数(Ra)75
耐震性S2
配光タイプ広角
グリーンマーク認定
1台
¥55,980
税込¥61,578
92日以内出荷
汎用性の高いレギュラーグレードモデル。ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現したRGモデル。市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能
用途お求めやすい価格で工場・倉庫のリニューアルに
カバーポリカーボネート(透明)
シリーズGTシリーズ
電源デジタルインターフェース搭載
本体鋼板
機能光源寿命お知らせ、段調光機能(100%←→75%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)75
耐震性S2
モデルRGモデル
傾斜天井取付角度(°)30まで
使用温度範囲(℃)ー10~40
定格電圧(V)AC100-242
保護等級(IP)20(屋内用)
色温度(K)5000
グリーン購入法適合
電圧(V)100~242
電源AC
分類施設・店舗向け 屋内・屋外兼用高天井用ランプ(HID)
色温度(K)5000
防塵防水性能IP 55
LED寿命(時間)60000
ビーム角度(°)110
演色指数(Ra)75
水銀灯(400W相当品)の代替として。
コンパクト設計・低価格・高効率・省エネ、次世代を担う高天井用LEDランプ。
入力電圧(V)AC100~240
消費電力(W)100
材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート
タイプ吊下げ用ブラケットタイプ
全光束(Lm)16000
本体質量(kg)4.5
色温度(K)5000
防塵防水性能IP66
動作温度(℃)-30~50
LED寿命(時間)50000
配光角度(°)120
演色指数(Ra)75
発光効率(Lm/W)160
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
電池装置内蔵型。電源内蔵タイプですので、安定器の設置工事が必要ありません。2次側の配線も不要ですので、施工を大幅に軽減できます
仕様落下防止ワイヤーあり、調光器:不可
長さ(mm)300
幅(mm)217
質量(kg)5.2
色ホワイト
取付直付タイプ
高さ(mm)335
電圧(V)100/200/242
本体アルミ・鋼
ランプLED一体型
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)73
調光の可否不可
再生紙使用マーク適合
屋外LED照明 キャノピーライト115W
質量(kg)6.5
消費電力(W)115
定格電圧(V)100 - 242
定格寿命(時間)40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)431×327×167
平均演色評価数(Ra)75
色温度(K)5000
電源タイプAC
光束(Lm)15700
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
軽量に、高効率に進化したLED高天井用照明
長さ(mm)264
幅(mm)255
高さ(mm)286
種類高天井用照明 電源内蔵型
電圧(V)100/200/242
角度(°)傾斜天井対応:35
本体アルミ
平均演色評価数(Ra)70
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(透明)
ランプの種類LED一体型
光源寿命60000時間
ワイヤー落下防止ワイヤー付
入数1台
光色昼白色
グリーン購入法適合
HIGH-BAYシリーズ。屋内・屋外で対応可能な密閉構造の天井直付シーリングライト。灯体は防塵密閉形器具(保護等級IP65に合致)ですので、塵埃の多い環境や工場などでも安心してお使いいただけます。本体にはサビにくいステンレスを採用。過酷な環境下で表面が傷ついても本体構造に影響がでない安全設計です。
仕様LEDモジュール付、無線モジュール付
取付ボルト取付専用
電源内蔵タイプ
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命(LED)60000時間
周囲温度(℃)5~35
無線無線信号制御方式
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
適正電圧(V)100~242
調光率(%)5~100
調光の可否調光/非調光兼用型
LED交換不可
システム対応スマートレッズシステム
HIGH-BAYシリーズ。高効率194.0lm/Wと無線制御により作業性向上と省エネを両立。軽量・高温低温対応の万能型ベースライト
用途一般屋内専用
仕様LEDモジュール付
取付ボルト取付専用
電源内蔵タイプ
本体メタリック仕上(シルバーメタリック)
保護等級IP20
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命(LED)60000時間
環境温度範囲(℃)-20~+40(一時的な温度上昇においては+50℃まで使用可)
ワイヤー落下防止ワイヤー付
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
適正電圧(V)100-242
調光率(%)5~100
調光の可否調光/非調光兼用型
LED交換不可
電源別置型。埃のたまりにくいタフなデザイン。天井への負荷が少ない軽量・電源別置型です
仕様電源装置別売(XA453 008)、調光器不可
幅(mm)Φ270
カバー樹脂(透明)
質量(kg)1.9
色マットシルバー
高さ(mm)445
使用温度範囲(℃)-20~40(一時的温度上昇50まで)
本体アルミ
定格消費電力(W)132
ランプLED一体型
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)121.2
LED寿命(時間)40000
明るさ水銀灯400Wクラス
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)16000
調光の可否不可
再生紙使用マーク適合
1台
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
HIGH-BAYシリーズ。耐震性能2.2G(クラス2S適合)の安全設計。高性能防舷パネル一体型のベースライト
用途一般屋内専用
取付ボルト取付専用
電源内蔵タイプ
構造防塵パネル・耐震クラスS2
保護等級IP20
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命(LED)60000時間
演色指数(Ra)82
適正電圧(V)100-242
調光率(%)5~100
調光の可否調光/非調光兼用型
LED交換不可
電池装置内蔵型。電源内蔵タイプですので、安定器の設置工事が必要ありません。2次側の配線も不要ですので、施工を大幅に軽減できます
仕様丸形露出ボックス取付可能、調光器:不可
幅(mm)Φ217
質量(kg)4.7
色ホワイト
取付ペンダントタイプ
高さ(mm)365
電圧(V)100/200/242
全高(mm)1447
本体アルミ
ランプLED一体型
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)73
調光の可否不可
再生紙使用マーク適合
電池内蔵型。安心の防水性能で、工場や倉庫の半屋外の軒下などに最適です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
光源色昼白色
ランプLED一体型
色温度(K)5000
演色指数(Ra)80
カバーポリカーボネート(透明
本体アルミダイカスト、ステンレス
色オフホワイト
幅(mm)340
エネルギー消費効率(Lm/W)100
LED寿命(時間)50000
調光の可否不可
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
耐雷サージ15kV
傾斜天井取付角度(°)90
仕様電源装置内蔵、調光器:不可、下向き照射専用
再生紙使用マーク適合
電池内蔵型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
光源色昼白色
ランプLED一体型
色温度(K)5000
演色指数(Ra)73
カバーポリカーボネート(透明)
本体鋼・アルミ
色マットシルバー
LED寿命(時間)60000
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)35
仕様調光器:不可
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
電池内蔵型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
光源色昼白色
ランプLED一体型
色温度(K)5000
演色指数(Ra)73
カバーポリカーボネート(透明)
本体鋼・アルミ
色マットシルバー
LED寿命(時間)60000
調光の可否可(100-1%)
傾斜天井取付角度(°)35
仕様調光器:不可
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
「IP66」防塵防水仕様
水銀灯の代替として。
明るいのに省エネ16000lm
コンパクト設計・低価格
徹底的なコスト削減による低価格化が実現
次世代を担う高天井用LEDランプ
入力電圧(V)AC100~240
消費電力(W)200
材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)7.2
タイプ吊下げ用ブラケットタイプ
電源本体内蔵
全光束(Lm)32000
色温度(K)5000
LED寿命(時間)50000
配光角度(°)120
演色指数(Ra)75
動作温度範囲(℃)-30~50
発光効率(Lm/W)160
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
「IP66」防塵防水仕様
水銀灯の代替として。
明るいのに省エネ16000lm
コンパクト設計・低価格
徹底的なコスト削減による低価格化が実現
次世代を担う高天井用LEDランプ
入力電圧(V)AC100~240
消費電力(W)150
材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)6.8
タイプ吊下げ用ブラケットタイプ
電源本体内蔵
全光束(Lm)24000
色温度(K)5000
LED寿命(時間)50000
配光角度(°)120
演色指数(Ra)75
動作温度範囲(℃)-30~50
発光効率(Lm/W)160
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
ハイパワーLED照明RZシリーズ直付けタイプ
定格電圧(V)100-242
定格寿命(時間)60000
平均演色評価数(Ra)75
色温度(K)5000
電源タイプAC
先端SSL商品(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)※LEDを中心とする次世代半導体照明。耐熱性、耐久性の高い強化ガラスを採用し、さまざまな環境でご使用いただけます。複合環境にも対応!軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境や、複合的な環境でもご使用可能です。1台に機能を集約し、器具選定がかんたんに。従来品の機能統合により4環境に対応した1品種に集約。選定が簡単になりました。電源別置型でメンテナンスをかんたんに。電源を別置きにすることで電源部のメンテナンスが容易に。また、灯具部分を軽量化し、建物への負荷を軽減しました。耐オイルミスト性に優れた強化ガラス仕様。JISKS2241(※金属の切削加工および研削加工に用いる切削油剤の規定。60℃(※水銀灯700形器具相当の場合は60℃、マルチハロゲン灯400形器具相当の場合は65℃、水銀灯400形器具相当の場合は70℃ただし電源ユニットにつきましては40℃(一時的に50℃)までの環境に設置してください)の高温から-20℃の低温環境まで幅広く使用でき、長寿命光源LEDでメンテナンスフリーを実現しています。保護等級はIP65を確保。
用途軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
電圧(V)100~242
本体アルミ
保護等級IP65
光源LED内蔵
色温度(K)5000
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED昼白色
ワイヤー付
アーム亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)
グリーン購入法適合
パネル飛散防止膜付強化ガラス
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
ハイパワーLED照明RZシリーズE39口金タイプ
口金E39
定格寿命(時間)60000
平均演色評価数(Ra)73
色温度(K)5000
電源タイプAC
付属品M10ナット
材質鋼材
使用場所屋内用
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
電池装置内蔵型。落下防止ワイヤー付
仕様調光器:不可
長さ(mm)440
幅(mm)465
質量(kg)9.2
色白
高さ(mm)280
使用温度範囲(℃)-40~60
電圧(V)100/200/242
構造防雨型
本体アルミ合金鋳物
定格消費電力(W)195
取付場所壁・天井・床兼用
ランプLED一体型
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)134.8
皮相電力(VA)200/198/199(100V/200V/242V)
キャブタイヤケーブル(m)1.4
LED寿命(時間)40000
明るさ水銀灯700Wクラス
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)26300
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)40
耐雷サージ15kV
再生紙使用マーク適合
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
塩害・軒下・粉塵・高温・オイルミスト。それぞれの環境や複合的な環境でもご使用いただけます。海岸地帯で使用可能。豊富な明るさのバリエーション。灯具と電源ユニットは保護等級IP65を確保。電源別置型でメンテナンスを簡単に。電源を別置にすることで電源部のメンテナンスが容易に。また、灯具部分を軽量化し、建物への負荷を軽減しました。
用途塩害・軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
仕様●拡散●光束維持率:85%●落下防止ワイヤー付:取付
取付直付型、30度までの傾斜天井に取付可能
本体アルミ
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源寿命60000時間
LED昼白色
アーム鋼材(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
パネル飛散防止膜付強化ガラス
電源ユニット別売
DNシリーズ 高機能型 高天井用照明。体育館・アリーナにおすすめの配光制御、まぶしさ抑制、長寿命なタイプです。既存器具と比較しても大幅軽量化。スポーツに最適な配光をラインアップ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプと比較して70%以上の節電
仕様【演色性(Ra)】70【光束維持率(%)】85
適合【チェーン吊具】NYK00110【下面ガード】NYK00117【側面ガード】NYK00115【拡散パネル】NYK00112【拡散パネル付下面ガード】NYK00119【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161、ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U
取付直付型
電圧(V)200~242
本体アルミ
ランプLED内蔵
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命60000時間
ワイヤー落下防磁ワイヤー付
アーム亜鉛鋼板
グリーン購入法適合
パネルポリカーボネート(透明)
調光率(%)約5~100連続
傾斜天井取付角度(°)片側30°まで
電源ユニット内蔵
屋内のホイストクレーンを使用した工場や軒下におすすめ。
ホイストクレーンのクレーンガーダに取付可能
保護等級IP65を確保
高い耐震性、耐衝撃性を実現
用途高天井用
材質(本体)アルミ
構造防塵噴流型・耐塵型
保護等級IP65
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
ワイヤー落下防止ワイヤー付
アーム亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)
光色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
配光タイプ拡散
電源ユニット別売
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ