機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
形状A枠(立型つば無し)
質量(g)130
種類小型圧力計
使用温度範囲(℃)-5~45
外径(Φmm)43.3
接続ねじR1/8
精度(%)±2.5F.S.
測定流体気体、液体
材質(接続部)(株)黄銅(C3604)、(ブルドン管)黄銅(C2700.C2680)
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。
ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
材質株:C3604、ブルドン管(2700.2680)
寸法(mm)100×100×100
色赤
質量(g)100
種類小型圧力計
使用温度範囲(℃)-5~45
測定物質水、エアー
外径43.3
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
質量(g)130
種類小型圧力計
使用温度範囲(℃)-5~45
材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
用途一般用、室内用。
形状A型
外径(Φmm)100
精度±1.6%F.S
材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)
こんなお得な商品も!
グリセリン入り圧力計(G立形)
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。
外径(Φmm)60
ケース形状A枠(立型つば無し)
質量(g)230
種類グリセリン入圧力計
ねじ径G1/4B
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)ステンレス
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状立形ツバ無し(AT)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)114
寸法D(mm)82
寸法E(mm)18
寸法B(mm)40
寸法C(mm)14
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。
ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
材質株:C3604、ブルドン管(2700.2680)
寸法(mm)100×100×100
色赤
質量(g)100
種類小型圧力計
使用温度範囲(℃)-5~45
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
形状A型
精度±2.5%F.S.
外径(mm)60
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化
用途密閉形ほど気密性を必要としない水回りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
材質【接続】株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)
形状A形
質量(g)200
種類一般圧力計
使用温度範囲(℃)-5~45
外形(mm)84
精度±1.6%F.S.
接続ねじG3/8
呼称PC A G3/8 75×0.6MPa
測定流体気体、液体
最小目盛(MPa)0.01
圧力レンジ(MPa)0~0.6
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
こんなお得な商品も!
圧力計 立形 Gネジ Φ60
モノタロウ
¥759
税込¥835
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続ねじG1/4B
質量(g)180
種類汎用圧力計
ねじ径G1/4B
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)SPC
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状立形ツバ無し(AT)
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)89
外径(Φmm)75
精度±1.6%F.S.
寸法D(mm)68
寸法E(mm)18
寸法B(mm)39
寸法C(mm)14
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。
小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。
ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。
ケース形状D枠(埋込型つば無し)
材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
厚さ(mm)28.5
測定範囲(MPa)0~1.0
種類汎用圧力計
精度±2.5%F.S.
測定流体空圧、油圧、その他
圧力レンジ0~100 abs.kPa
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。
従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。
使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa
脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm
一般形 :約70時間で針上がり5°
グリセリン封入形:2200時間で針上がり5°
30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。
また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
材質(接続部)黄銅
特性一般
基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途一般用、室内用。
形状A型
外径(Φmm)60
精度±1.6%F.S
測定流体気体、液体
材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
接続ねじR1/8
測定流体気体、流体
外径(mm)40
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
用途一般用、室内用。
材質外枠材質:SPC・黒塗装
形状B型
外径(Φmm)100
精度±1.6%F.S
測定流体気体、液体
材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)
最小目盛(MPa)-0.002
圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途一般用、室内用。
材質外枠材質:SPC・黒塗装
形状B型
外径(Φmm)60
精度±1.6%F.S
測定流体気体、液体
材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途一般用、室内用。
形状B型
精度±1.6%F.S
機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。
形状D型
質量(g)80
種類小型圧力計
使用温度範囲(℃)-5~45
外形寸法(mm)43.5
精度±3%F.S.
接続ねじR1/4
呼称KG D4 R1/4 40X10MPa
測定流体気体、液体
材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)
最小目盛(MPa)0.5
圧力レンジ(MPa)0.0~10
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
蒸気配管用圧力計です。サイフォン管等の放熱製品を適宜併用して御使用ください。
接続部のサイズG3/8B(PF)
外径(Φmm)100
ケース形状B枠(立型つば有り)
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
測定対象蒸気
測定流体蒸気
主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
材質外枠材質SUS
ケース形状A枠立型
精度±1.6%F.S
測定流体気体、液体
材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
外径(mm)60
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】SUS
形状A型
測定流体気体、液体
外径(mm)75
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
材質外枠素材:ABS樹脂・黒色
ケース形状A枠立型
接続ねじ(inch)R3/8
精度±1.6%F.S
測定流体気体、液体
外径(mm)75
基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途一般用、室内用。
形状A型
外径(Φmm)75
精度±1.6%F.S
測定流体気体、液体
材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。
材質外枠素材SPC・Crメッキ
形状D型
精度±2.5%F.S.
接続ねじR1/4
測定流体気体、液体
材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)50
JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。耐久性にも優れています。
用途蒸気に使用できます。
材質外枠素材SPC・黒塗装
形状A型
精度±1.6%F.S.
接続ねじR3/8
測定流体蒸気
材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316
外径(mm)75
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
形状B型
精度±2.5%F.S.
測定流体気体、液体
外径(mm)60
JIS B 7505 ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
用途蒸気に対応しています。耐久性にも優れています。
材質外枠材質:SPC・黒塗装
ケース形状A型
精度±1.6%F.S.
測定流体気体、液体
材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316
外径(mm)100
ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。
用途雨、露の環境下に使用できます。
材質外枠材質SUS
ケース形状A枠立型
接続ねじ(inch)R1/4
精度±1.6%F.S.
測定流体気体、液体
材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)60
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
用途一般用、室内用。
材質外枠材質:SPC・黒塗装
形状B型
外径(Φmm)100
精度±1.6%F.S
測定流体気体、液体
材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
形状D型
外径(Φmm)60
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)
接続部のサイズG1/4
精度±1.6%F.S.
測定流体気体、液体
外径(mm)60
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】:SPC・Crメッキ
形状D型
接続部のサイズR1/4
精度±1.6%F.S.
測定流体気体、液体
外径(mm)60
基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されている。
用途一般用、室内用。
材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)、外枠材質:SPC・黒塗装
形状A型
精度±1.6%F.S
測定流体気体、液体
外径(mm)60
基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途一般用、室内用。
材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)、外枠材質:SPC・黒塗装
形状B型
サイズ接続部:R1/4
精度±1.6%F.S
測定流体気体、液体
外径(mm)60
基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途一般用、室内用。
材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)、外枠材質:SPC・黒塗装
形状B型
精度±1.6%F.S
接続ねじG1/4
測定流体気体、液体
外径(mm)60
基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途一般用、室内用。
材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
形状A型
精度±1.6%F.S
接続ねじR1/4
測定流体気体、液体
外径(mm)60
基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途一般用、室内用。
材質外枠材質:SPC・黒塗装
形状B型
外径(Φmm)75
精度±1.6%F.S
測定流体気体、液体
材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
最小目盛(MPa)-0.002
圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
関連キーワード
1
2
次へ