22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリセットメモリー 各モード100局登録可能 放送局を自動選局できるオートスキャン機能 暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶 便利な時刻表示・アラーム&スリープ機能付
受信周波数FM:76~95MHz、MW(AM):522~1620kHz 電池寿命(時間)スピーカ―使用時(単三アルカリ乾電池使用)MW/AM:約45時間、FM:約40時間 付属品ストラップ 質量(g)約178(ストラップ含み、電池除く) 電源DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売) DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用) 方式PLLデジタル同調 スピーカー直径45mm 丸型 25Ω 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)78×128×32(最大値) 出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
6,553 税込7,208
当日出荷

軽さと小ささで、優れた携帯性!。見やすい液晶ディスプレイ!。収納可能なフック付!
バッテリー電圧(V)10.8 周波数帯域(Hz)FM:76~108M、AM:522~1629k スピーカー36mm(16Ω) 2W×2個 連続使用時間(時間)JEITA基準:約7、音量MAX時:約2.5 (1充電あたり) バッテリーリチウムイオン アンテナFM:ロッド、AM:フェライトバー 入力端子AUX IN 適合バッテリーA-48692 質量(kg)0.32(バッテリ含まず)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

アンテナをくるくる回せることで電波をキャッチしやすく選局のしやすいラジオです。いざという時にも役立つLEDライト搭載してるので、普段使いはもちろん非常時でも便利に使え防災グッズとしてもおすすめです。LEDライトは電源を切った状態で動作しますので、ラジオを聴きながらLEDライトは動かせません。暗い場所でも操作がしやすい蓄光選局窓を採用。さらに東芝アルカリ乾電池IMPULSEが付属、ご購入後すぐにラジオをお楽しみいただけます。
電源(V)DC3(単3乾電池×2) 出力ヘッドフォン:Φ3.5mmミニジャック スピーカーΦ5.7(8Ω)×1 RoHS指令(10物質対応)対応 最大出力(mW)実用:180
1台
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルで一発選局、高感度DSPポケットラジオ。約85時間の電池長持ちタイプ(イヤホン使用/AM受信時)。約16mmの薄型タイプ。AM/FM各20局までメモリー登録。AM、FMステレオ、ワイドFM(FM補完放送)受信。照明付き液晶表示、デジタル音量表示。スピーカー(モノラル)搭載。FMロッドアンテナ付き。両耳イヤホン付属。本体カラーはブラック
付属品両耳イヤホン(着脱式)、取扱説明書、保証書 質量(g)約62(乾電池含まず) 電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)56×96×16(突起物含まず) メモリーFM/AM 各20局(合計40局) 受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz 電池使用時間(時間)イヤホン使用時:AM受信/約85、FM受信/約80、スピーカー使用時:AM受信/約50、FM受信/約45 取扱説明書(2.38MB)
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。 ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。また乾電池エボルタ付属なので、購入後すぐに使えて便利です。 都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。 雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
付属品モノラルイヤホン、乾電池エボルタ単3形×2本 最大出力125mW 受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz 出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω) 電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約71・AM受信時:約78、[イヤホン]FM受信時:102・AM受信時:109【単3形パナソニックアルカリ乾電池】[スピーカー]FM受信時:64・AM受信時:68、[イヤホン]FM受信時:94・AM受信時:96【単3形パナソニックマンガン乾電池】[スピーカー]FM受信時:24・AM受信時:26、[イヤホン]FM受信時:38・AM受信時:38
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。 ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。※電池別売りです。 都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。 雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz 電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約61/AM受信時:約64 付属品AC電源コード 質量(g)【乾電池を含む】756、【乾電池を含まず】686 消費電力(W)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234.0×122.0×82.0 最大出力600mW 電源(AC V)100 電源周波数(Hz)50/60 電池DC 6V(単3形乾電池4本使用) スピーカー10cm丸形(4Ω) 出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210.0×120.0×62.0
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

名刺サイズのコンパクトなラジオで、胸ポケットにスッキリおさまります。電車やバスの中でラジオを聴くのに便利です。 高音域を強調する「快聴音モード」を搭載。加齢により聴こえづらくなる高音を強調することで、ニュースなど人の声が聴き取りやすくなります。 AFC(自動周波数制御)によりラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。
受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz 電池使用時間(時間)【単4形パナソニックマンガン乾電池(R03)使用時】[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約10/約10、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約17/約19【単4形パナソニックアルカリ乾電池(LR03)使用時】[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約27/約27、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約46/約48【単4形パナソニック乾電池EVOLTA使用時】[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約30/約30、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約47/約49 付属品単4形乾電池×2本、ハンドストラップ 質量(g)【乾電池を含む】74、【乾電池を含まず】52 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56.2×91.8×16.5 最大出力125mW 電池DC 3V 単4形×2 スピーカー2.8cm丸形(8Ω) 出力端子【イヤホン】モノラル(Φ2.5mm 16~32Ω) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.0×91.0×13.9
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

洗練されたモノトーンデザイン。大きめ選局表示と大型操作ツマミで、らくらく選局。低音強調機能付き。口径76mmスピーカー(モノラル音声)搭載。イヤホン端子(ステレオ)付き。外部音声入力端子(AUXIN)付き。ワイドFM(FM補完放送)対応。電源ランプ、FMロッドアンテナ、キャリーハンドル付き。コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)。本体カラーはグレー
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書 質量(g)約570(乾電池含まず) 消費電力(W)3 電源AC100V(50/60Hz)、DC6V単2形乾電池×4本使用(別売) 連続使用時間(時間)【乾電池】スピーカー出力時:AM受信/約75、FM受信/約65、外部音声再生/約52、イヤホン使用時:AM受信/約113、FM受信/約121、外部音声再生/約91(※アルカリ乾電池新品使用、音量中程度の場合の目安) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)233×136×62(キャリーハンドル収納時) 受信周波数AM:530-1700kHz、FM:76-108MHz 出力(mW)定格:500 端子イヤホン端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ 取扱説明書(3.93MB)
1個
3,979 税込4,377
3日以内出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)AM/FMデジタルラジオ
手のひらサイズのポケットラジオ。 AM/FM受信対応デジタルチューニングラジオ。 時計機能搭載でアラームとしても使用可能です。 (ブザー音またはラジオアラーム選択) 誤作動防止ロック機能、操作時液晶オレンジバックライト点灯など便利な機能も付いています。
連続使用時間(時間)AM約32時間FM約30時間(環境により異なる) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×19×60 質量(g)約58 電源単4乾電池×2/DC4.5V(アダプター別売り) アラーム内容ブザー音またはラジオ 機能【ラジオ選局】ATS・手動、【プリセットメモリ】AM最大20局・FM最大20局 その他誤作動防止ロック、スリープ機能 付属品取扱説明書 受信周波数AM/FM
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

同調方式:デジタル同調。受信周波数:AM:522~1620kHz FM:76~95MHz SW:3~30MHz ※10kHz調整。スピーカー:直径90mm 丸型 8Ω 2W。出力端子:Φ3.5mmミニジャック ※音声はモノラルです。電源:DC6V 単一形アルカリ乾電池×4本(別売) / AC100V 50/60Hz。消費電力:6W。外形寸法(約):幅258×高さ151×奥行95(mm)。質量:約740g(電池除く)。付属品:AC電源コード(約1.5m)。電池持続時間(JEITA):スピーカー使用時: AM 約220時間 FM 約230時間 SW 約220時間 。 イヤホン使用時(目安):AM 約350時間 FM 約400時間 SW 約350時間。 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります
用途デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質。オートスキャンでらくらく自動選局。SW(短波)放送も聴ける。大音量で聴ける大型9cmスピーカー。時計も表示できる大型液晶付。持ち運びやすいハンドル付。わかりやすい日本語表記。操作しやすい大きなツマミ。乾電池(別売)とAC電源コード(付属)の2電源対応
1個
5,223 税込5,745
翌々日出荷

太知ホールディングスポケットラジオ
通勤・通学時はもちろん、ハイキングやスポーツ観戦にも。ワイドFM対応。いつでもどこでも使えるFM・AMラジオ。ポケットサイズで薄型19mm名刺サイズ。片耳モノラルイヤホン付属。長い時間でも使えるスタミナ約70時間。※イヤーレシーバーを使用して、FM放送聴取時。実際の持続時間は、使用する機器の状況により変動する可能性があります
受信周波数AM/530~1600KHz、FM/76~108MHz(ワイドFMに対応) アンテナAM/フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM/ロッドアンテナ 最大出力(mW)80(音声) 電池寿命AM受信/約35時間、FM受信/約30時間(スピーカー使用時)、AM受信/約70時間、FM受信/約60時間(イヤホン使用時) 電源(V)DC3(単4乾電池2本使用)※別売 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.8×1.9×9.6 質量(g)約70 付属品イヤホン(モノラル) アズワン品番63-6508-30
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

長時間の使用に最適。防災用常備ラジオとしても最適。快適音質の50mm大型スピーカー。選局しやすい同調ランプ。横置きタイプ
付属品イヤホン、ストラップ 出力端子Φ3.5mmミニジャック 電源DC3V 単三形乾電池×2本(別売) 電池寿命AM…約120時間 / FM…約110時間イヤホン使用時(目安):AM…約350時間 / FM…約270時間※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。 受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz 同期方式アナログ同調 スピーカー直径50mm 丸型8Ω 外形寸法(mm)幅114×高さ77×奥行31(最大値) 質量(g)約124g(ストラップ含、イヤホン・電池除く)
1個
2,088 税込2,297
欠品中

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)AM/FMポケットラジオ(横型)
小さくてシンプル、横型ポケットラジオです。持ち運びに便利なハンドストラップがあらかじめ装着済みだからそのままどこへでも持ち運べます。 ダイヤルで合わせるタイプのラジオ。使い慣れた操作そのままで新しいラジオに移行できるからとっても楽。 FMワイドバンド対応で普段使いはもちろん、防災時にも安心。 付属イヤホンを使用すれば音の出せない場所でもラジオをお楽しみいただけます。 また、イヤホンなら電池寿命は約70時間。スピーカーでも40時間。1回の電池交換でたっぷり聴けます。
その他伸縮ロッドアンテナ/DSPチューナーアナログタイプ/同調ランプ搭載 付属品イヤホン、取扱説明書、ハンドストラップ(取付済み) 質量(g)約70(電池含まず) 電源単3乾電池×2(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×25×60 受信周波数AM(530-1620KHz)、FM(76-108MHz)、FMワイドバンド対応 スピーカー出力(mW)約100 スピーカー部インピーダンス(Ω)8 使用時間(時間)FMスピーカー:約40、AMスピーカー:約40、イヤホン:約70 スピーカーサイズ(mm)Φ40
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

自動選局・登録機能付き。受信が可能な放送局を自動で選局し登録します。選局時の細かなダイヤル操作から解放されます! アラーム機能付き。設定された時刻になると自動でラジオまたはブザー音がON。目覚ましとしても利用できます。 スピーカー内蔵 両耳イヤホンが付属 ロッドアンテナを伸ばせばFM放送の受信感度がアップ! ワイドFM放送(FM補完放送)の受信に対応
受信周波数AM:522-1620kHz、FM:76-108MHz 付属品両耳イヤホン 質量(g)80 電源単三乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×103×23 機能スリープタイマー機能( 15 分単位設定、最大 90 分) スピーカーサイズ(mm)40
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

胸ポケットにすっぽり収まるコンパクトサイズ DSP IC受信 聴きやすいクリアな音質 光る同調ランプで選局かんたん イヤホン/スピーカー2WAY出力 ワイドFM(FM補完放送)対応 モノラル受信 FMロッドアンテナ搭載 片耳イヤホン付属
付属品イヤホン、保証書付取扱説明書 質量(g)約58(乾電池含まず) 電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×90×18(突起物含まず) 電池寿命(時間)スピーカー使用時:AM受信:約42、FM受信:約40、イヤホン使用時:AM受信:約48、FM受信:約47 接続端子イヤホン端子(Φ3.5mmモノラルミニジャック) 受信周波数AM530-1605kHz FM76-95MHz
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質 大音量で聴ける大型9cmスピーカー 持ち運びやすいハンドル付 わかりやすい日本語表記 選局しやすい大きな表示と大きなツマミ 乾電池(別売)とAC電源コード(付属)の2電源対応
受信周波数FM:76~95MHz/AM:522~1620kHz 仕様同調方式:デジタル同調 電池寿命(時間)(JEITA)スピーカー使用時:FM210/AM200、イヤホン使用時(目安)FM380/AM340※アルカリ乾電池使用時 付属品AC電源コード(約1.5m) 質量(g)約618(電池除く) 消費電力(W)4 電源DC4.5V 単一形乾電池×3本(別売) / AC100V 50/60Hz スピーカー直径90mm 丸型 8Ω 2W 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)外形:約120×約218×92 出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック ※音声はモノラルです。
1個
3,988 税込4,387
当日出荷

かんたん便利、放送局をオートで選局&メモリー雑音の少ない、デジタルチューナーコンセントでも電池でも使用できる2電源対応ワイドFM(FM補完放送)対応DSP デジタルチューナー照明付液晶表示ATSオート選局&メモリー(AM/FM各30局メモリー)FMロッドアンテナ大型操作ツマミキャリーハンドル付口径76mmスピーカー(モノラル)イヤホン端子(ステレオ)外部音声入力端子専用電源コード付属
受信周波数AM…522ー1629kHz、FM…76ー108MHz 付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書 質量(g)約570(乾電池含まず) 消費電力(W)3 電源AC…100V(50/60Hz)、DC…6V単2形乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)233×136×60(キャリーハンドル収納時) 端子イヤホン端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

1「ワイドエリアバンク」機能で各地のコミュニティFMをかんたんに呼び出せる。2傷がつきにくい「硬質LCDクリアウィンドウ」採用。3家では大きな音で聴こえる「FMアンテナ機能付き充電台」付属。
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

液晶表示を見ながら簡単選局 設定した時刻に選局したFM放送が流れるアラーム機能付 快適音質の50mm大型スピーカー 選局がずれにくいデジタル同調方式
受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz 仕様同調方式:デジタル同調 電池寿命(時間)(JEITA)スピーカー使用時:AM約45/FM約45。イヤホン使用時(目安):AM約85/FM約85 付属品イヤホン・ストラップ 質量(g)約100(イヤホン・電池除く) 電源DC3V 単三形乾電池×2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68×120×27(最大値 スピーカー直径50mm・丸型 8Ω 出力端子Φ3.5mmミニジャック
1個
2,659 税込2,925
翌々日出荷

同調方式:デジタル同調。受信周波数:AM:522~1620kHz。 FM:76~95MHz。スピーカー:直径36mm 丸型 8Ω。出力端子:Φ3.5mmミニジャック。電源:DC3V 単四形乾電池×2本(別売)。外形寸法(約):幅56×高さ98×奥行20(mm)(最大値)。質量:約61g(イヤホン・電池除く)。付属品:イヤホン。電池持続時間(JEITA):スピーカー使用時:AM:約16時間 FM:約15時間。イヤホン使用時(目安):AM:約33時間 FM:約29時間。※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。
用途選局しやすい同調ランプ。スピーカーでもイヤホンでも聴ける。防災用常備ラジオとして最適。選局がずれにくいデジタル同調方式
1個
1,328 税込1,461
翌々日出荷

セーブインダストリー大画面ポータブルTV&ラジオ
災害時やアウトドアに便利な機能がたくさん!。大画面TV付きラジオが新登場。ワンセグTV・AM・FMラジオ・携帯充電・LEDライト・サイレン。高齢者でも見えやすい、4.3インチの大画面。周りが気にならないイヤホン付き。車内で・災害時や避難所でetc。3つの充電方法。手回し充電・AC電源・USB充電。内蔵バッテリー満充電時の使用時間。TV:約6時間。ラジオ:約26時間
質量(g)290 電源リチウム電池(3.7V-2000mAh) アルカリ単三電池(別売) 本体寸法(mm)190×150×55 液晶サイズ4.3インチ 解像度480×272 スピーカー最大出力1.25W(8Ω) コネクタ音声出力用:3.5mmステレオミニジャック 受信周波数AMラジオ:552~1701MHz、FMラジオ:76.0~108.0Mhz、テレビ:470~770MHz 充電端子MicroUSB マイクロBコネクタメス
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

FM/ AMラジオとスマートフォンなどで音楽再生 【こだわりの高音質】 クリアで迫力あるサウンド ハイパワー9W(4.5W+4.5W)アンプ、大口径3.5インチスピーカーを搭載。大音量でも歪みが少なく、低音域から高音域までクリアな サウンドです。 自分好みの音表現が可能 低音域・高音域とも8段階(-5~+3)までトーンコントロールでき、ロック、ジャズ、ボーカルなどに適した5つのトーンプリセットも搭載。 【使える多機能】 様々な現場で使える多彩な機能 高感度FM/AMラジオ スマートフォン・携帯機器の音楽再生:ステレオミニジャック接続(AUX-IN)、またはBluetooth(R)でワイヤレス再生できます。 厳しい環境にタフ、防塵・防沫「IP64」 スマートフォンの充電が素早い1AのUSB端子 14.4V/ 18V両用、AC電源もOK
バッテリー電圧(V)14.4/18 周波数帯域(FM)(MHz)76~108(0.1MHzステップ) 周波数帯域(AM)(kHz)522~1629(9kHzステップ) スピーカー1ウェイ2スピーカー(フルレンジ)、密閉型、8Ω、3.5インチ(89mm)、コーン型、アルミ製振動板 BluetoothVer.4.0、class2(2.5mW)、見通し通信距離10m、ペアリング数:8(最大)、対応プロファイル:A2DP その他の機能IP64(耐塵、防沫)、自動選局機能(AUTO SCAN)、FM音声切替(ステレオ/モノラル) 、プリセット数(周波数登録数):12 (FM:6、AM:6)、FMアンテナ(可倒式) 、液晶部(ブルーバックライト) 、時刻表示切替(12H/24H)、電池残容量表示 、スリープ機能 、アラーム機能(ラジオ/ブザー)、スヌーズ機能 、オフロック機能(電源ボタン長押しで電源ON/OFF)、手元照明(正面中央部にLEDライト配置) 電池パック18V/3.0Ah(PNタイプ)EZ9L53・5.0Ah(LJタイプ)EZ9L54・4.2Ah(LSタイプ)EZ9L51、14.4V/5.0Ah(LJタイプ)EZ9L48・4.2Ah(LSタイプ)EZ9L45・3.0Ah(LPタイプ)EZ9L46・2.0Ah(LFタイプ) EZ9L47 モードFM、AM、Bluetooth(R)、AUX-IN 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)344×239×280(アンテナを除く) 質量(kg)本体のみ/4.0、18V 4.2Ah電池と乾電池を含む/4.7 消費電力(W)[待機時] 0.04(100V)、[動作時] 最大約7(100V) 出力端子ヘッドホン端子×1(Φ3.5mmステレオミニジャック)、USB充電端子(DC OUT 5V/1A×1) 電源〈別売〉プロ用電池パック18V/14.4V、〈付属〉ACアダプタ(入力100V、50/60Hz、出力12V、1.5A) 付属品ACアダプタ 連続使用時間(分)(目安・フル充電で)(50mW+50mW時)、18V3.0Ah(PNタイプ):約17時間、5.0Ah(LJタイプ):約27時間、4.2Ah(LSタイプ):約24時間、14.4V5.0Ah(LJタイプ):約27時間、4.2Ah(LSタイプ):約24時間、3.0Ah(LPタイプ):約17時間、2.0Ah(LFタイプ):約11時間 入力端子AUX-IN×1(Φ3.5mmステレオミニジャック) 仕様アンプ/トーンコントロール機能:BASS(低音域)/TREBLE(高音域)、トーンプリセット数:5(FLAT/HEAVY/SOFT/CLEAR/VOCAL) 最大出力(W)アンプ実用最大出力(10%歪時)/18V:合計9.0(4.5+4.5)、14.4V:合計5.2(2.6+2.6)、ACアダプタ:合計3.4(1.7+17) トラスコ品番775-7395 アズワン品番65-1997-36
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷