メカニカルシールレス(ノンシール)構造採用。
ポンプ軸受に耐磨耗性の高いSiC軸受を採用。
液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用。
欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。
高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現!
従来機種より消費電力 20%削減を達成!
豊富なラインナップにより、用途に応じた選定が可能。
高効率電動機対応・IE3対応。
用途小~大流量高揚程
定格連続
使用液水溶性クーラント液
耐熱クラスF
機種LVS
周囲温度(℃)40以下
RoHS指令(10物質対応)対応
相3
極数(P)2
小型且つ高揚程のDCブラシレスキャンドポンプ。
用途FA装置、洗浄装置等の組込み用ポンプとして最適
型式DCブラシレスキャンドポンプ
質量(kg)2.7
電源(V)AC100
消費電力(W)380
揚程(m)30
定格流量(L/min)17
吸込口径(Φmm)22.2-R3 クイックファスナ
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口径(Φmm)Φ19ホース継手
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
■小型(幅:130mm/高さ:210mm/奥行:150mm)■熱源やプロセス流体の高精度温調が可能■静音設計(低負荷時37dB)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード