剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。2段パイプで3.0mまで伸縮可能。
用途高枝切鋏
刃長(mm)55(のこぎり 300)
全長(m)1.8~3m(5段階調節)
切断能力(mm)(生木)10
仕様2段パイプ3.0mまで伸縮可能
材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
使用目的高枝切
25mmまでの枝の剪定作業に。3段パイプで3.0mまで伸縮可能。専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断出来ます。滑車ロープ式で楽々切断。
用途剪定・整枝・収穫作業用
全長(m)伸縮サイズ:1.5~3(3段階調節)
刃長(mm)300
切断能力(mm)(生木)25
仕様W滑車付
材質刃部:刃物鋼柄部:アルミ紐:テトロン
幅(mm)180
高さ(mm)1470
質量(g)1410
奥行(mm)30
加工刃部:フッ素加工
使用目的剪定、収穫作業、整枝
1個
¥9,690
税込¥10,659
翌日出荷
コンパクトな設計で収納が楽に行えます。コンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。全長も短いため、全体重量が約650gと軽量です。軽量アルミ柄ですので、片手でも楽に作業出来ます。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。長刃仕様なので一度にたくさんの葉を切れます。
用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業。
切断目安(Φmm)生木:(最大)5
仕様長刃仕様
長さ(mm)約1040~1520
質量(g)約650
材質(グリップ)ナイロングラスファイバー
使用目的剪定作業、収穫作業
切断対象庭木、果樹
材質(刃)S50C
材質(パイプ)アルミ
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
より高い木の剪定に。4mのロングタイプの高枝切鋏です。
最長4mまで伸ばしても、手軽に使える1.2kgの超軽量タイプです。
刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。
切った果実や枝を落とさずつかめるキャッチ機能付きです。
3段式1.7m-4m伸縮。ポールに24個の穴が開いており木の高さに応じて細かな調節が可能。(24段階調整)
脚立にのぼって作業しなければいけなかった高い枝を楽にカットすることができます。
別売りののこぎりを取付ければ太い枝も切れます。
全長(mm)4000
刃長(mm)54
切断能力(mm)15
トラスコ品番387-8121
質量(kg)1.2
材質(刃)アンビル刃
材質(ポール)アルミ合金
縮長(mm)1700
アズワン品番64-8901-44
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
コンパクトな設計で収納が楽に行えます。コンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。全長も短いため、全体重量が約570gと軽量です。軽量アルミ柄ですので、片手でも楽に作業出来ます。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。
用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業。
切断目安(Φmm)生木:(最大)15
仕様普通刃仕様
長さ(mm)約970~1450
質量(g)約570
材質(グリップ)ナイロングラスファイバー
使用目的剪定作業、収穫作業
切断対象庭木、果樹
材質(刃)S50C
材質(パイプ)アルミ
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
高耐久・プロ仕様!
高耐久設計により、プロも愛用。
切れ味抜群!
刃には高級刃物用鋼を使用。
軽量!
高級角型アルミ合金使用。
便利なツメ付!
切った枝のカキ出しに便利。
用途植木・果樹剪定専用
刃長(mm)65
使用目的剪定
切断対象果樹、植木
最大切断長(mm)生木約25(直径)
軽い切れ味、美しい切り口、超軽量900gの高枝切鋏です。剪定・整枝・収穫作業用です。アンビルタイプ刃採用で15mmまでの生木を強力に、きれいに切断できます。切る、つかむが部品の付けはずし無しでおこなえるスプリングキャッチ機能付きです。1.8~3.0mまで5段階伸縮機能付きです。
用途高枝切鋏。
仕様フッ素コート刃
材質ハンドル:ナイロングラスファイバー パイプ:高強度特殊アルミ 刃:SK-5
質量(g)900
切断能力(mm)生木:約15まで
切断対象高枝
サイズ(mm)1800
伸縮サイズ(m)1.8~3(5段階調節)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
切ってつかめる万能タイプの刃先!
女性にもラクに扱える超軽量アルミ合金!
レバーを押すだけで伸縮自在!
専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断!
三段ポール式(アルミポール使用)
コンパクトサイズなので車のトランクにも収納可能!!持ち運びに便利!
シンプルで機能的な入門用モデルです。
軽量で最大長3mまでの伸縮が可能です。
扱いやすい840gの軽量タイプ。
果実や枝などをキャッチャーでつかむことができます。
簡単に取に取り付けられ、太い枝も切断できる便利な鋸刃も付属。
用途高所の枝切り、採収に
全長(mm)1800~3000(5段階調節)
材質/仕上刃・鋸:SK-5/ニッケルメッキ
質量(g)約840
刃長(mm)約60
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
切断目安(Φmm)8(キャッチャーを外すと10)
1本
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
超軽量の高枝切鋏です。
長時間の使用でも疲れにくくお使いいただけます。
刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。
今まで切れにくかった果実の根本の少し太い枝も楽々切れます。
可動式キャッチを使用しているので、細い枝も太い枝も、果実も落とさずつかめます。
ポールの長さを18段階、1.4メートル~3.1メートルで伸縮できるので、剪定ハサミでは手の届かない花摘みから高い枝までカットできます。
伸縮は3段階なのでコンパクト。物置きや車のトランクにも収納しやすいです。
手引きノコギリが付いているので、はさんでカット出来ない太い枝にはポールに取付けてお使いいただけます。
またノコギリはそのまま手に持ってお使いいただくこともできます。
お手入れ油付き。
作業の後に刃の汚れを布などで拭き取り、刃の部分に柔らかい布などで少量の油を塗って保管してください。
錆止めになり切れ味が長持ちします。(お手入れの際は刃で手を切らないようにご注意ください。)
用途高所の枝や果実のカットや採果に。花摘みにも最適。
切断径(mm)(直径)15
付属品ノコギリ(手引き可能)お手入れ用油
本体質量(g)1000
使用目的カット、採果、花摘み
機能可動式キャッチ機能、スライド式スポンジグリップ
刃の種別アンビル刃
切断対象果実、枝
本体サイズ(mm)1400×78×48
刃部加工フッ素樹脂
伸縮サイズ(m)1.4~3.1(18段階式)
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
てこの原理を応用し、腕で押し切る新構造によって女性や年配の方でも楽に切れます。3段式でコンパクトに収納できます。
刃は「アンビル刃」という形状です。包丁とまな板の原理で最大20mmの生木をカット出来ます。従来品と比較し約1/4の力で押し切ることが出来ます。3段式でコンパクトに収納可能です。
17個の穴が開いており、木の高さに応じて細かな調節が可能。(17段階調節)高い所の枝や果実もしっかりつかみます。別売鋸取付可能。
全長(m)1.4~3.0(17段階伸縮)
切断径(mm)20(生木)
材質切刃:フッ素樹脂加工、アンビル:グラスファイバー樹脂、キャッチ:グラスファイバー樹脂、ポール部:アルミパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト、グリップ:エラストマー樹脂
質量(kg)約1.5
機能可動式キャッチ機能、腕で押し切る新構造ハンドル、まっすぐ切れるアンビル刃、スライド式スポンジグリップ
1個
¥9,588
税込¥10,547
当日出荷
鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 枝の切断に特化し、カットキャッチ機構の無い剪定タイプです。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 最大全長2mのショートタイプです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:なし
用途高所の枝切り
全長(mm)最短/1332、最長/2082
刃長(mm)60
タイプ3段階伸縮ショートタイプ
切断能力(mm)(目安)生木15
仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式
付属品専用鋸
トラスコ品番515-9113
質量(g)1040
材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ
使用目的枝切り
仕上ハードクロム仕上げ
対応商品ZTR-SH
材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃
適合替刃180ZTR-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
1本
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
4段階伸縮式で、作業に応じて伸縮できます。高所の太枝も強力切断が可能です。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。肩掛けバンド付きで、作業が楽々です。
用途剪定作業用
全長(mm)1800
刃長(mm)110
切断能力(mm)(生木)30まで
材質刃部:刃物鋼パイプ部:アルミ
幅(mm)255
高さ(mm)1810
質量(g)2120
奥行(mm)30
伸縮範囲(mm)1段目1800・2段目2000・3段目2200・4段目2400
使用目的剪定作業
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
太い枝も軽い力で切る事ができます。
狭い所での作業性に優れています。
くされ、病害虫を防ぎます。
植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。
切った枝のカキ出しに便利。
用途植木専用
切断対象植木
切ってつかめる万能タイプの刃先!
女性にもラクに扱える超軽量アルミ合金!
レバーを押すだけで伸縮自在!
専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断!
切断能力10mm。
用途採取バサミ、鋸として、枝の切断として使えます。
全長(m)1.8~3.0
質量(g)1100
切断対象枝
1丁
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
高い所の害虫の駆除やスプレーペンキを使う為に、高枝切りにスプレー缶ホルダーを付けました。
ハンドル握りでスプレーの調整ができます。
剪定はさみ、のこぎり、スプレーとしてお使い頂けます。
仕様3WAY(剪定はさみ/のこぎり/スプレー)
質量(kg)1.5
色シルバー×レッド
材質(本体)アルミ
全長(m)3
材質(刃先)SK-4
本体寸法(cm)180~300(20cm刻みで7段階に伸縮)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
女性にもラクに使える超軽量アルミ合金!
専用ノコギリ刃で太い枝も簡単切断!
頭部は軽くて、強鋏なグラスファイバー製!
ロープを引いてラクに枝切りができます。
切断能力25mm。
用途25cmまでの枝切りに。
鋸で太い枝を切る場合。
質量(g)1200
切断対象25cmまでの枝、太い枝
高所の剪定、収穫に便利な高枝切鋏。最大3Mまで伸びる6段階伸縮します。切断した枝を落とさずにキャッチできる、キャッチ機能付きです。
用途枝葉の剪定・整枝作業。
材質刃部:SK5(上刃&下刃),ハンドル:アルミ
質量(g)約1050
切断能力(mm)【生木】8
全長(cm)約199~327
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
首振りヘッド(80°)だから狭い場所の枝もカットできます。
キャッチ機能付きでカットした枝や果実を落とさず収穫できます。
ロープタイプだから25mmまでの太い枝もカットできます。
ロングタイプ無段階で1.6m-3.5mまで伸ばせます。
用途高い庭木の剪定
全長(mm)1600~3500
切断能力(mm)25
刃長(mm)300
仕様無段階伸縮
トラスコ品番480-3931
セット内容のこ刃、肩掛けベルト
材質刃:高炭素鋼(フッ素樹脂加工)、ポール部:アルミ
質量(kg)1.49
本体寸法(mm)1615×150×51
使用目的剪定
切断対象庭木
アズワン品番64-8901-39
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
高枝切鋏用の交換パーツです。ハンドル部分の交換・補修用パーツです。
用途交換パーツ。
適合機種EGLP-1、EGLP-3、EG-680、SGL-11、SGL-12、SGLP-11、SGLP-13、SGLP-14
材質本体:鉄
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
3段タイプの収納場所に困らない、コンパクト高枝切鋏です。軽量タイプの3段伸縮高枝切鋏です。スプリングキャッチ機能で「切る」「つかむ」が、部品の付け外し無しで行えます。アンビルタイプ刃採用で15mmまでの生木を強力に切断可能です。
用途剪定・整枝作業。
材質刃部:SK5
長さ(mm)最短時:1150、最長時:2400
タイプ3段伸縮
切断能力(mm)生木:15まで
使用目的剪定、整枝作業
刃の種別アンビル刃
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
手になじむ機能美
より長く、快適に使えるために、素材や設計などの品質を厳選
新素材、新機能を付加し、より使いやすい道具を実現。
シンプルさとフォルムの美しさを大切にした美しいデザイン。
押し切りタイプ(アンビル設計)でパワーアップ!
3段伸縮により、収納・持ち運びが大変便利!
切断能力50%UP
1.4m~3mまで長さ自由自在
車のトランクに収納できます
ノコギリ付き
花摘み・採果・枝切り・芽つみ・その他あらゆる剪定・採集に最適
切ってつかめる
全長(m)1.4~3
質量(g)1270
有効切断能力(mm)15
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
1.3~2.5mまで5段階の調節が可能! 天寿 伸縮式高枝切鋏!。5段階調節:1.3~2.5mまでポール長さが5段階調節できます。長さ調節の際には、ハンドルを開きレバーピンを押しながら、作業しやすいところでパイプ穴に差し込んでください。高枝用鋸:高い枝も楽々カット! 信頼の切れ味、天寿 中厚刃を採用。鋸の取り付けの際は、真ん中の蝶ネジを外し、左右のビスに鋸の穴をはめ込み、再び蝶ネジで固定してください。採果鋏:切って、つかんでお手元に。つかみ具が刃の左側についておりますので、果実が刃の左側に来るようにご使用ください。
用途剪定・採果・枝落としに。
質量(g)1100
全長(m)1.3~2.5
切断能力(mm)生木:15
使用目的剪定、採果、枝落とし
鋸刃(mm)270
1丁
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
カットした葉・小枝を落とさないキャッチ機構。
5段階(30cm間隔)で約1.8~3.0mまで伸縮。
軽量アルミパイプ柄で作業効率アップ。
グリップは使いやすい位置に調整可能。
安全刃先ロック:刃先を閉じたままロックすることが出来ます。
太枝切りに便利な鋸刃付。
ハンドルを握ったままグリップを回転させると刃先は180度自由自在に転換。
用途剪定・整枝・収穫作業に
切断対象枝・小枝
使用目的剪定・整枝・収穫作業
最大切断径(Φmm)約8まで
全長(m)約1.8~3.0
刃長(mm)55
質量(g)約840(鋸刃なし)
材質刃部:SK-5、鋸部:SK-5、パイプ:アルミ、グリップ:PVC樹脂、ハンドル:ナイロン+グラスファイバー
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
果樹農家の高枝切鋏の要求を全て満たした鋏です。
超軽量アルミ合金使用!!
ハンドルが90度動く回転式!!
枝のカキ出しに便利なツメ付き!!
持ちやすい補助グリップ付き(スライド式)
用途植木、小枝(果樹剪定用:生木約25mm以下の中枝剪定に最適)
刃長(mm)65
仕様直刃
使用目的剪定、剪定用
切断対象小枝、果樹、植木、生木、約25mm以下の中枝
枝打ちに。伸縮アルミポール柄。
用途高い枝の剪定に、採収器付き。
全長(mm)1650~3420
材質(柄部)アルミパイプ
使用目的剪定
切断対象枝
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ