高耐久・プロ仕様!
高耐久設計により、プロも愛用。
切れ味抜群!
刃には高級刃物用鋼を使用。
軽量!
高級角型アルミ合金使用。
便利なツメ付!
切った枝のカキ出しに便利。
用途植木・果樹剪定専用
刃長(mm)65
使用目的剪定
切断対象果樹、植木
最大切断長(mm)生木約25(直径)
太い枝も軽い力で切る事ができます。
狭い所での作業性に優れています。
くされ、病害虫を防ぎます。
植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。
切った枝のカキ出しに便利。
用途植木専用
切断対象植木
作業範囲が広がる60cmの小型の高枝鋏。 届きにくい所の花摘み、枝切り、果物の収穫などに最適な切ってつかめる小型の高枝鋏です。 少し高い位置はもちろんのこと、少し低い位置でも腰をかがめずに作業できるので便利です。 バラの剪定作業にもオススメです。
用途混み合った場所や高所の剪定に
全長(mm)620
刃長(mm)48
切断能力(mm)9
仕様刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、グリップ開き角度2段切替式
トラスコ品番515-9067
質量(g)325
使用目的剪定
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
関連キーワード