110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高耐久・プロ仕様! 高耐久設計により、プロも愛用。 切れ味抜群! 刃には高級刃物用鋼を使用。 軽量! 高級角型アルミ合金使用。 便利なツメ付! 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木・果樹剪定専用 刃長(mm)65 使用目的剪定 切断対象果樹、植木 最大切断長(mm)生木約25(直径)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮式高枝切鋏(鋸付き) E-Value 動画あり
剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。2段パイプで3.0mまで伸縮可能。
用途高枝切鋏 刃長(mm)55(のこぎり 300) 全長(m)1.8~3m(5段階調節) 切断能力(mm)(生木)10 仕様2段パイプ3.0mまで伸縮可能 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 使用目的高枝切
1本
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NO380 高枝切りバサミ ポールスリム4M ロング3段式 アンビル刃 ムサシ 動画あり
より高い木の剪定に。4mのロングタイプの高枝切鋏です。 最長4mまで伸ばしても、手軽に使える1.2kgの超軽量タイプです。 刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。 切った果実や枝を落とさずつかめるキャッチ機能付きです。 3段式1.7m-4m伸縮。ポールに24個の穴が開いており木の高さに応じて細かな調節が可能。(24段階調整) 脚立にのぼって作業しなければいけなかった高い枝を楽にカットすることができます。 別売りののこぎりを取付ければ太い枝も切れます。
全長(mm)4000 刃長(mm)54 切断能力(mm)15 トラスコ品番387-8121 質量(kg)1.2 材質(刃)アンビル刃 材質(ポール)アルミ合金 縮長(mm)1700 アズワン品番64-8901-44
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

EG-1530 高枝切鋏グラスファイバー E-Value 動画あり
25mmまでの枝の剪定作業に。3段パイプで3.0mまで伸縮可能。専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断出来ます。滑車ロープ式で楽々切断。
用途剪定・整枝・収穫作業用 全長(m)伸縮サイズ:1.5~3(3段階調節) 刃長(mm)300 切断能力(mm)(生木)25 仕様W滑車付 材質刃部:刃物鋼柄部:アルミ紐:テトロン 幅(mm)180 高さ(mm)1470 質量(g)1410 奥行(mm)30 加工刃部:フッ素加工 使用目的剪定、収穫作業、整枝
1個
9,690 税込10,659
翌日出荷

充電式 高枝ガーデンポールソー 高枝切り YAMAZEN(山善) 動画あり
電源を気にせず、どこでも高枝切りができるLi-ionバッテリー2.5Ah式。切断する枝の高さに合わせて着脱ポールの接続本数を変更することで3段階の高さ調節が可能。高さ調節は「伸長タイプ」ではなく「ポール継ぎタイプ」のため、先端に重量負担が掛かりにくい構造。 約2kgの軽量タイプなので作業も快適。太枝最大約80mmの硬い枝で約26本の枝切りが可能。※枝の種類、使用環境などで異なります。 付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。 木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能。枝切り刃は安心の日本製。
用途電動式の高枝切りバサミ、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。 定格電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)2.5 充電時間(時間)約2 切断能力(mm)80 材質ポール部:アルミ、本体:ナイロン6 質量(kg)2 連続使用時間(分)(無負荷)約50 全長×全幅W×全高(mm)2570-540×66×185 バッテリーリチウム電池 バッテリー電圧(V)10.8 保証期間お買い上げ日より1年 電源タイプ充電式
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PRUMAN(プルーマン)首振高枝剪定刈込鋏
全長1.8Mと長く、樹木上部に伸びた枝を首振りによって、楽に刈込みができるように作りました。
刃長(mm)150 材質(刃) SK-5、(シャフト・ハンドル)アルミ(6063T5) 質量(g)1770 タイプ首振りタイプ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×70×1875 ハンドル幅(mm)(開閉)225~740
1個
9,898 税込10,888
翌日出荷

180ZTR-2.0-3D 伸縮式ズームチョキチルトアール剪定タイプ アルス 動画あり
鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 枝の切断に特化し、カットキャッチ機構の無い剪定タイプです。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 最大全長2mのショートタイプです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:なし
用途高所の枝切り 全長(mm)最短/1332、最長/2082 刃長(mm)60 タイプ3段階伸縮ショートタイプ 切断能力(mm)(目安)生木15 仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式 付属品専用鋸 トラスコ品番515-9113 質量(g)1040 材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ 使用目的枝切り 仕上ハードクロム仕上げ 対応商品ZTR-SH 材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃 適合替刃180ZTR-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,398 税込8,138
当日出荷

SGLP-14 軽量伸縮高枝切鋏2段 千吉 動画あり
コンパクトな設計で収納が楽に行えます。コンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。全長も短いため、全体重量が約650gと軽量です。軽量アルミ柄ですので、片手でも楽に作業出来ます。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。長刃仕様なので一度にたくさんの葉を切れます。
用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業。 切断目安(Φmm)生木:(最大)5 仕様長刃仕様 長さ(mm)約1040~1520 質量(g)約650 材質(グリップ)ナイロングラスファイバー 使用目的剪定作業、収穫作業 切断対象庭木、果樹 材質(刃)S50C 材質(パイプ)アルミ
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

首振りヘッド(80°)だから狭い場所の枝もカットできます。 キャッチ機能付きでカットした枝や果実を落とさず収穫できます。 ロープタイプだから25mmまでの太い枝もカットできます。 ロングタイプ無段階で1.6m-3.5mまで伸ばせます。
用途高い庭木の剪定 全長(mm)1600~3500 切断能力(mm)25 刃長(mm)300 仕様無段階伸縮 トラスコ品番480-3931 セット内容のこ刃、肩掛けベルト 材質刃:高炭素鋼(フッ素樹脂加工)、ポール部:アルミ 質量(kg)1.49 本体寸法(mm)1615×150×51 使用目的剪定 切断対象庭木 アズワン品番64-8901-39
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

山林等での枝打ち作業に適した伸縮式高枝鋸です。 多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。 高所作業に最適です。 刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。
全長(mm)2360~5120 刃長(mm)370 仕様替刃式・ガチャロック多段階伸縮式・鏡面研磨目立て・UVカット エスコ品番EA650AX-120 質量(g)2240 ピッチ(mm)【鋸刃】9 材質(柄部)アルミ 材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上) 切り幅(mm)【鋸刃】2 グリップタイプ滑り止めグリップ
1個
24,400 税込26,840
翌日出荷

255Z-2.7L 伸縮式高枝鋸2.7m アルス 動画あり
軽くて強い3段階の伸縮式剪定鋸(ショ―トタイプ)です。 手の届かない高さの庭木のお手入れの際、脚立に上らずに作業できるため安全です。 アルミパイプを採用し、軽量かつシンプルな設計なので、女性やお年寄りの方でも簡単に作業ができます。
用途高枝鋏では切れない高所の太い枝の剪定に 刃長(mm)300 仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、エラストマーグリップ トラスコ品番396-5708 材質刃:高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ) 全長(mm)1800~2700 質量(g)1030 ピッチ(mm)(刃)8 切り幅(mm)1.2 適合替刃255L-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

SGLP-13 軽量伸縮高枝切鋏2段 千吉 動画あり
コンパクトな設計で収納が楽に行えます。コンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。全長も短いため、全体重量が約570gと軽量です。軽量アルミ柄ですので、片手でも楽に作業出来ます。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。
用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業。 切断目安(Φmm)生木:(最大)15 仕様普通刃仕様 長さ(mm)約970~1450 質量(g)約570 材質(グリップ)ナイロングラスファイバー 使用目的剪定作業、収穫作業 切断対象庭木、果樹 材質(刃)S50C 材質(パイプ)アルミ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

これまで、専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。 延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。 また、延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。 組み立て簡単です。
バッテリー電圧(V)18 最大切断能力(mm)(木材)Φ170 チェーンスピード(m/s)1.9 チェーン長(mm)200 使用チェーン90SG-34コマ(A6158) 充電時間(分)60 バッテリーリチウムイオン バッテリー数1 質量(kg)3.5(電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12×293.5×21.5 付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、延長ポール、収納バッグ、保護メガネ 作業量(目安)(木材)Φ38mm×149本 トラスコ品番769-7678
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴールデンスター伸縮高枝切鋏
高枝切鋏のエコノミータイプ。6段階の調整が可能です。伸縮アルミ柄。
用途高い枝の剪定に、採収器付き。 全長(mm)1800~3000 材質(柄部)アルミパイプ 使用目的剪定 切断対象 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
6,798 税込7,478
4日以内出荷

高い所の害虫の駆除やスプレーペンキを使う為に、高枝切りにスプレー缶ホルダーを付けました。 ハンドル握りでスプレーの調整ができます。 剪定はさみ、のこぎり、スプレーとしてお使い頂けます。
仕様3WAY(剪定はさみ/のこぎり/スプレー) 質量(kg)1.5 シルバー×レッド 材質(本体)アルミ 全長(m)3 材質(刃先)SK-4 本体寸法(cm)180~300(20cm刻みで7段階に伸縮)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

太い枝も軽い力で切る事ができます。 狭い所での作業性に優れています。 くされ、病害虫を防ぎます。 植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木専用 切断対象植木
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

どの長さでも使えて伸縮操作も簡単。 握り易い形状とスライド機能付で能率アップ! 高級アルミ合金使用。 高級刃物鋼を使用したノコギリ付。
用途小枝きり・果樹採取用 刃長(mm)70 付属品のこぎり×1本 最大切断径(Φmm)15 使用目的採取用 切断対象小枝、果樹
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高所の剪定、収穫に便利な高枝切鋏。最大3Mまで伸びる6段階伸縮します。切断した枝を落とさずにキャッチできる、キャッチ機能付きです。
用途枝葉の剪定・整枝作業。 材質刃部:SK5(上刃&下刃),ハンドル:アルミ 質量(g)約1050 切断能力(mm)【生木】8 全長(cm)約199~327
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷

180PC-1.8D 高枝鋏ポールチョキ 剪定型 アルス 動画あり
鍛えて造る鍛造刃を使用し、切れ味は従来品より20%アップしました。 伸縮機構がないため本体は710gと軽量で、長時間の作業でも疲れにくいです。 園芸経験の長い方やプロの方にオススメ! 軽い&驚きの切れ味で高さの揃った樹木をヘビーに切るときは作業性抜群です。 枝の切断に特化し、カットキャッチ機構の無い剪定タイプです。 伸縮:なしカットキャッチ機構:なし
用途高所の枝切りに 全長(mm)1817 刃長(mm)60 仕様鍛造刃、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、刃カバー付き、打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式 質量(g)695 表面処理フッ素樹脂加工刃 切断対象 材質(刃)高炭素刃物鋼,鍛造刃 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

SGLP-11 軽量伸縮高枝切鋏 千吉 動画あり
軽い切れ味、美しい切り口、超軽量900gの高枝切鋏です。剪定・整枝・収穫作業用です。アンビルタイプ刃採用で15mmまでの生木を強力に、きれいに切断できます。切る、つかむが部品の付けはずし無しでおこなえるスプリングキャッチ機能付きです。1.8~3.0mまで5段階伸縮機能付きです。
用途高枝切鋏。 仕様フッ素コート刃 材質ハンドル:ナイロングラスファイバー パイプ:高強度特殊アルミ 刃:SK-5 質量(g)900 切断能力(mm)生木:約15まで 切断対象高枝 サイズ(mm)1800 伸縮サイズ(m)1.8~3(5段階調節)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

アイリスオーヤマ充電式高枝剪定バサミ
電動でラクラク剪定できる、女性や高齢者でも力を使わず剪定可能な充電式高枝剪定バサミです。高い場所の枝もカットできる延長ポール付きです。最長約2mまで調節可能です。本体のみでも延長ポールを付けても使える2WAYタイプです。延長ポールは、3段階のヘッド角度調整が可能です。刃先にキャッチ機能搭載、切った枝や果実をハサミで保持します(。保持できる果実の重量は枝の形状や実のつき方によって異なります)。過負荷保護機能・温度保護機能を搭載しています。ダブルロック機能によって誤作動を防止します。
付属品充電式リチウムイオン電池(DBL3715)1個、充電器(XH0600-0400WJ)1個、ブレードカバー1個 材質ナイロン、炭素鋼 寸法(mm)(充電池含む)本体:約308×45×110、延長ポール装着時:約1990×67×110 質量(kg)(充電池含む)本体:約0.67、延長ポール装着時:約1.35 直径(Φmm)最大剪定径:生木10 質量(g)670 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×45×110 連続使用回数直径7mmの枝カット時:約350回(※使用条件により変化します。)
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

EA650AX-32用替刃
エスコ品番EA650AX-32R
1個
4,220 税込4,642
翌日出荷

アルスコーポレーション高枝鋏グリップ用バネ
ZTRシリーズ用のグリップバネ(2個組)です。
1個(2個)
319 税込351
3日以内出荷

高枝の剪定作業を、もっと便利に快適に。 高枝剪定ポール用の肩掛けベルト。 ポールホルダーで腕への負担を低減。 バッテリー式、電源コード式両対応。
用途高枝の剪定作業時に 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)14×5×32 質量(g)150 耐荷重(kg)2.5 対応機種充電式ガーデントリマー「LPH-1025」/充電式ガーデンソー「LPS-1025」/充電式ガーデントリマー&ガーデンソー「LPHS-1025」/ガーデンポールトリマー「PH-3000」/ガーデンポールソー「PS-3000」/ガーデントリマー&ガーデンソー「PHS-3000」/コードレス高枝切りバサミ「LPV-1025」
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

カーボンチョキ剪定タイプの替刃。
用途高枝剪定鋏替刃 使用目的高枝剪定 切断対象高枝 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

アルスコーポレーション高枝鋏 グリップバネA
高枝鋏用のグリップバネAです。
適合品番150S-1.8D/(部品番号)12、160ZTR-2.0-3D/(部品番号)14、160ZTR-3.0-5D/(部品番号)14、180ZTR-2.0-3D/(部品番号)14、180ZTR-3.0-5D/(部品番号)14、160PC-1.8D/(部品番号)11、180PC-1.8D/(部品番号)11、160ZE-3.0-3D/(部品番号)11、160PCC-1.2D/(部品番号)11、160PCC-1.8D/(部品番号)11、180PCC-1.2D/(部品番号)11、180PCC-1.8D/(部品番号)11、160-0.6R/(部品番号)11、160-1.2R/(部品番号)11、160-1.8R/(部品番号)11、160-2.1R/(部品番号)11、160-2.4R/(部品番号)11、180-0.6R/(部品番号)11、180-1.2R/(部品番号)11、180-1.8R/(部品番号)11、180-2.1R/(部品番号)11、180-2.4R/(部品番号)11、160ZD-3.0-3D/(部品番号)24
1個
129 税込142
3日以内出荷

アルスコーポレーション高枝鋏 グリップバネC
高枝鋏用のグリップバネです。
適合品番150-0.6D/(部品番号)11
1個
129 税込142
3日以内出荷

付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落とせます。
用途剪定 全長(m)1.3~2 刃長(mm)60 切断能力(Φmm)15 仕様3段伸縮・首振りチルト機構 エスコ品番EA650AX-37 質量(kg)1.1 材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマー 使用目的剪定 材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

アルスコーポレーション高枝鋏 グリップバネB
高枝鋏用のグリップバネBです。
適合品番184ZKA-3.0-5D/(部品番号)15、150Z-3.0-5D/(部品番号)14、190ZTR-2.0-3D/(部品番号)14、190ZTR-3.1-5D/(部品番号)14、190ZS-3.1-3D/(部品番号)11、150ZZ-2.8-6D/(部品番号)22、150ZZ-4.1-6D/(部品番号)22、190ZD-3.1-3D/(部品番号)24、184WZ-2.9-5D/(部品番号)22
1個
129 税込142
3日以内出荷

刃先の向きは30度ずつ5段階調節可能。 グリップ部は250度回転(無段階)し、枝の向きに併せて切断可能。 付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落せます。
全長(m)1.8~3 刃長(mm)60 切断能力(Φmm)15 エスコ品番EA650AX-32 質量(g)1300 材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマー 材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

ゴールデンスター高枝切鋏これ一本
無段階伸縮アルミ柄採用
用途高い枝の剪定に、採収器付き。 全長(mm)1800~3000 材質(柄部)アルミパイプ 使用目的剪定 切断対象 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
16,980 税込18,678
4日以内出荷

材質刃部:SK-5 パイプ:アルミ ハンドル:ナイロン+グラスファイバー オレンジ/シルバー 使用目的剪定、整枝、収穫作業等に 切断対象生木 呼び寸法(cm)100
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルスコーポレーション高枝鋏 打合ゴムA
高枝鋏用の打合ゴムAです。
適合品番150Z-3.0-5D/(部品番号)25、160ZE-3.0-3D/(部品番号)10、190ZS-3.1-3D/(部品番号)10
1個
109 税込120
3日以内出荷

SGLP-15 軽量三段伸縮高枝切鋏 千吉 動画あり
3段タイプの収納場所に困らない、コンパクト高枝切鋏です。軽量タイプの3段伸縮高枝切鋏です。スプリングキャッチ機能で「切る」「つかむ」が、部品の付け外し無しで行えます。アンビルタイプ刃採用で15mmまでの生木を強力に切断可能です。
用途剪定・整枝作業。 材質刃部:SK5 長さ(mm)最短時:1150、最長時:2400 タイプ3段伸縮 切断能力(mm)生木:15まで 使用目的剪定、整枝作業 刃の種別アンビル刃
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

ポールチョキスタンダードシリーズ/ZDシリーズ用のタイコです。
仕様●対応品番:160-0.6R/160-1.2R/160-1.8R/160-2.1R/160-2.4R/180-0.6R/180-1.2R/180-1.8R/180-2.1R/180-2.4R/160ZD-3.0-3D/190ZD-3.1-3D●対応品番/部品番号:160-0.6R/14、160-1.2R/14、160-1.8R/14、160-2.1R/14、160-2.4R/14、180-0.6R/14、180-1.2R/14、180-1.8R/14、180-2.1R/14、180-2.4R/14、160ZD-3.0-3D/22、190ZD-3.1-3D/22 アズワン品番68-0767-55
1個
149 税込164
7日以内出荷

ポールチョキスタンダードシリーズ用のグリップストッパー一式です。
仕様●対応品番:160-0.6R/160-1.2R/160-1.8R/160-2.1R/160-2.4R/180-0.6R/180-1.2R/180-1.8R/180-2.1R/180-2.4R●対応品番/部品番号:160-0.6R/10、160-1.2R/10、160-1.8R/10、160-2.1R/10、160-2.4R/10、180-0.6R/10、180-1.2R/10、180-1.8R/10、180-2.1R/10、180-2.4R/10 アズワン品番68-0768-10
1個
209 税込230
7日以内出荷

手になじむ機能美 より長く、快適に使えるために、素材や設計などの品質を厳選 新素材、新機能を付加し、より使いやすい道具を実現。 シンプルさとフォルムの美しさを大切にした美しいデザイン。 押し切りタイプ(アンビル設計)でパワーアップ! 3段伸縮により、収納・持ち運びが大変便利! 切断能力50%UP 1.4m~3mまで長さ自由自在 車のトランクに収納できます ノコギリ付き 花摘み・採果・枝切り・芽つみ・その他あらゆる剪定・採集に最適 切ってつかめる
全長(m)1.4~3 質量(g)1270 有効切断能力(mm)15
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

手になじむ機能美 より長く、快適に使えるために、素材や設計などの品質を厳選 新素材、新機能を付加し、より使いやすい道具を実現。 シンプルさとフォルムの美しさを大切にした美しいデザイン。 押し切りタイプ(アンビル設計)でパワーアップ! 剪定鋏では届きにくい所も楽な姿勢で作業できます 切断能力50%UP 少し高い所・離れた所・手の届きにくい所に 花摘み・採果・枝切り・芽つみ・その他あらゆる剪定・採集に最適 切ってつかめる
全長(m)1 質量(g)520 有効切断能力(mm)15
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1.3~2.5mまで5段階の調節が可能! 天寿 伸縮式高枝切鋏!。5段階調節:1.3~2.5mまでポール長さが5段階調節できます。長さ調節の際には、ハンドルを開きレバーピンを押しながら、作業しやすいところでパイプ穴に差し込んでください。高枝用鋸:高い枝も楽々カット! 信頼の切れ味、天寿 中厚刃を採用。鋸の取り付けの際は、真ん中の蝶ネジを外し、左右のビスに鋸の穴をはめ込み、再び蝶ネジで固定してください。採果鋏:切って、つかんでお手元に。つかみ具が刃の左側についておりますので、果実が刃の左側に来るようにご使用ください。
用途剪定・採果・枝落としに。 質量(g)1100 全長(m)1.3~2.5 切断能力(mm)生木:15 使用目的剪定、採果、枝落とし 鋸刃(mm)270
1丁
10,980 税込12,078
翌々日出荷

軽くて長~く、力もいらない1台2役の高枝電動ハサミ。高い所の柿などの果実収穫や隣の敷地に伸びてしまった枝切りに大活躍!。手元や高い場所の果実収穫や切った枝を下に落とせないなどに便利なキャッチ機能搭載「高枝電動ハサミ」の新登場です。ポールを装着してもわずか1.7kgと軽いうえ150cm~最長217cmに伸びるので、身長も合わせると3m先の枝や果実も落とさずにつかめます。電動だから力もいらず最大15mmの枝まで切れて、固い竹の枝もスパッと切断OK!。女性やご年配の方でも作業がラクラクです。1回のフル充電で3 0 分(※無負荷時)使え、ポールをはずすと手元用電動ハサミにもなるので、野菜の収穫や植木の剪定にも便利。ポール握り部は角度調整付き、誤作動を防ぐWスイッチで安心して使え、。コードレスでどこでも使えるので庭や畑と家中で大活躍する高枝電動ハサミです。
用途キャッチ機能を生かした果樹の収穫や隣家に伸びた枝切りやつかみ切りに。高枝チェーンソーや高枝ノコギリでは切りづらかった小枝やツルの切断に。ボリューム・ボサボサになった小枝の整理に セット内容本体、延長ポール、バッテリー、充電アダプター 材質樹脂、アルミ他 質量(g)(約)本体750、延長ポール770、バッテリー180 直径(Φcm)最大切断:1.5(樹木によって異なる) バッテリー電圧(V)12 リチウムイオンバッテリー(型番:AL-C15D_3) 充電時間(分)(フル充電)約120分 刃渡り(cm)6 本体寸法(cm)高さ11×奥行5×長さ34(高枝時:150~217) 稼働時間(分)(無負荷作動時)約30
1セット
18,280 税込20,108
3日以内出荷