32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮式高枝切鋏(鋸付き) E-Value 動画あり
剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。2段パイプで3.0mまで伸縮可能。
用途高枝切鋏 刃長(mm)55(のこぎり 300) 全長(m)1.8~3m(5段階調節) 切断能力(mm)(生木)10 仕様2段パイプ3.0mまで伸縮可能 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 使用目的高枝切
1本
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EG-1530 高枝切鋏グラスファイバー E-Value 動画あり
25mmまでの枝の剪定作業に。3段パイプで3.0mまで伸縮可能。専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断出来ます。滑車ロープ式で楽々切断。
用途剪定・整枝・収穫作業用 全長(m)伸縮サイズ:1.5~3(3段階調節) 刃長(mm)300 切断能力(mm)(生木)25 仕様W滑車付 材質刃部:刃物鋼柄部:アルミ紐:テトロン 幅(mm)180 高さ(mm)1470 質量(g)1410 奥行(mm)30 加工刃部:フッ素加工 使用目的剪定、収穫作業、整枝
1個
9,690 税込10,659
翌日出荷

180ZTR-2.0-3D 伸縮式ズームチョキチルトアール剪定タイプ アルス 動画あり
鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 枝の切断に特化し、カットキャッチ機構の無い剪定タイプです。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 最大全長2mのショートタイプです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:なし
用途高所の枝切り 全長(mm)最短/1332、最長/2082 刃長(mm)60 タイプ3段階伸縮ショートタイプ 切断能力(mm)(目安)生木15 仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式 付属品専用鋸 トラスコ品番515-9113 質量(g)1040 材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ 使用目的枝切り 仕上ハードクロム仕上げ 対応商品ZTR-SH 材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃 適合替刃180ZTR-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,398 税込8,138
当日出荷

150ZZ-4.1-6D ライトチョキダブルズーム アルス 動画あり
わずか1,140gという、牛乳パック(1,000ml入)1本分ほどの軽さ。 この軽さを実現するため、アルスはもう一度自らの製品づくりの手法を見直しました。 3本のパイプはいずれも高強度パイプを採用し、径を小さく、厚みを薄くすることで、断面積で従来品の30%ダウンに成功、超軽量化を実現しました。 また、レバー部には特許技術を用い、さらなる軽量化を図っています。 そして生まれたのがこれまでで最も軽く、最も長く、最も使える高枝はさみ「ライトチョキダブルズーム」です。
用途高所の枝切り、果実の採収 全長(mm)1734~4100 刃長(mm)48 切断目安(Φmm)生木12(つかみ刃取外時) 仕様6段階伸縮、カットキャッチ機構、グリップ開き角度2段階切替式、打合いクッション、高強度パイプ、グリップ回転250°、刃カバー付き トラスコ品番485-0297 質量(g)1140 使用目的採収、枝切り 切断対象果実 対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし) 材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工刃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1.1kg)
7,998 税込8,798
当日出荷

伸縮式ズームチョキチルトアール刈込タイプ アルス 動画あり
長く伸びた刃が特徴の刈込タイプ。 使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 こちらの刈込タイプは、刃が長いので葉をまとめて刈るのに便利です。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり
用途高所の葉刈り、枝切り 刃長(mm)123 付属品専用鋸 材質(刃)高炭素刃物鋼 仕上ハードクロム仕上げ 材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ 切断能力(mm)(目安)生木9(※ツカミ部取外時) 仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式 使用目的枝切り、葉刈り 対応商品ZTR-SH 適合替刃190ZTR-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

184ZKA-3.0-5D 伸縮高枝鋏ズームチョキKタイプアンビルつかみ付き アルス 動画あり
ラクラクカット!そのままキャッチ!女性に優しいアンビルタイプです。 約50%も握力を軽減したユニバ―サルデザインで女性やお年寄りに優しい高枝鋏です。 太い枝のカットにも便利な鋸付きです。
用途高所の枝切り、果実の採収 刃長(mm)48 仕様アンビル設計、フッ素樹脂加工(切刃)、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、替刃式、グリップ開き角度2段切替式、鋸付き トラスコ品番440-0313 材質刃/高炭素刃物鋼、フッ素樹脂加工、グリップ/アルミダイカスト 全長(mm)最短:1783 最長:3033 質量(kg)1.23 使用目的採収、枝切り 切断対象果実 適合替刃184-1184-2 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

184WZ-2.9-5D 伸縮式高枝鋏ズームチョキ倍力 アンビルつかみ付 アルス 動画あり
ダブルグリップの高枝鋏で約2倍のパワー!ふたつのグリップを使用し両手で握って切断できるので、最大直径20mmの太枝もカット! 今まで切りにくかった枝にも対応ができる新しい高枝鋏です。 カンタン伸縮1.9m-2.9mカンタンズーム機構で最短1.9m-最長2.9mまでカンタンに伸縮可能。 庭木に合わせて調整できます。 枝をねらいやすい310°グリップ回転枝の向きに合わせて手元で最大310°回転できるので、どんな枝でも向きに合わせて狙いやすい設計です。 ヤニがつきにくい!フッ素樹脂加工刃表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 専用鋸(取付金具付き)ZZ-18S-KT-1
用途高所の枝切り、採収に 全長(mm)1900~2880 刃長(mm)48 切断目安(Φmm)生木:20(ツカミ部取り外し時) 質量(g)1295 表面処理刃:フッ素樹脂加工 使用目的採収、枝切り 対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし) 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,498 税込10,448
欠品中

材質刃部:SK-5 パイプ:アルミ ハンドル:ナイロン+グラスファイバー オレンジ/シルバー 使用目的剪定、整枝、収穫作業等に 切断対象生木 呼び寸法(cm)100
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SGLP-15 軽量三段伸縮高枝切鋏 千吉 動画あり
3段タイプの収納場所に困らない、コンパクト高枝切鋏です。軽量タイプの3段伸縮高枝切鋏です。スプリングキャッチ機能で「切る」「つかむ」が、部品の付け外し無しで行えます。アンビルタイプ刃採用で15mmまでの生木を強力に切断可能です。
用途剪定・整枝作業。 材質刃部:SK5 長さ(mm)最短時:1150、最長時:2400 タイプ3段伸縮 切断能力(mm)生木:15まで 使用目的剪定、整枝作業 刃の種別アンビル刃
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

替刃式高枝切り鋏。刃を簡単に交換できる。薄刃なので抜群の切れ味です。 刃を替えるたびに新品の切れ味。簡単に自分で刃の交換ができます。0.6mmの薄刃で切れ味抜群。包丁とまな板の原理で楽々カットのアンビル構造。細い枝から太い枝まで掴める可動式キャッチ。1.4m~3.1m、ポールの伸縮は3段式。ポールの長さを18段階で伸縮できます。〈br〉替刃1枚と保管ケース付き。
切断径(mm)直径:12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×46×1400 質量(g)1100 伸縮サイズ(m)1.4~3.1/18段伸縮 付属品替刃1枚、保管ケース 取扱説明書(0.92MB) 切断対象細い枝から太い枝 使用目的枝刈り アズワン品番65-2476-83 関連資料(6.3MB)
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

EGLP-3 刃長伸縮式高枝切鋏 E-Value 動画あり
2段パイプで3.0mまで伸縮可能。刃長タイプで葉刈り作業もできます。
用途剪定・整枝・収穫作業用 全長(mm)伸縮サイズ:1.8~3m(5段階調節) 切断能力(mm)5 材質刃部:刃物鋼柄部:アルミ 幅(mm)80 高さ(mm)1860 質量(g)1280 奥行(mm)25 使用目的剪定、収穫作業、整枝
1個
5,298 税込5,828
翌日出荷

替刃式高枝切り鋏。刃を簡単に交換できる。薄刃なので抜群の切れ味です。 刃を替えるたびに新品の切れ味。簡単に自分で刃の交換ができます。0.6mmの薄刃で切れ味抜群。包丁とまな板の原理で楽々カットのアンビル構造。細い枝から太い枝まで掴める可動式キャッチ。1.8m~3.0m、ポールの伸縮は2段式。ポールの長さを13段階で伸縮できます。替刃1枚と保管ケース付き。
切断径(mm)直径:12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×46×1800 質量(g)940 伸縮サイズ(m)1.8~3.0/13段伸縮 付属品替刃1枚、保管ケース 取扱説明書(0.92MB) 切断対象細い枝から太い枝 使用目的枝刈り アズワン品番65-2476-82 関連資料(6.3MB)
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

刃のヘッド部分が角度200度の範囲で調節可能、切りづらい角度の枝カットも容易な高枝切りばさみ。全長160cm、最高到達距離3.5m(本体を含む)、最大切断角度200度。耐久性のある鋼製歯車:12速の鋼製ギア内蔵、パワフルな切断力。直径32mmまでの枝に対応。切り取った枝を除去するための革新的なフック:調節可能なフック。切り取った枝を樹冠から除去するのに最適。生垣や枝を快適に裁断する、生垣および高枝切り用はさみ。刃のヘッド部分が角度200度の範囲で調節可能、切りづらい角度の枝カットも容易。
用途枝切りばさみ、植木用ばさみ、生け垣用ばさみ、伸縮型枝切りばさみ、枝切りカッターとして。植木 カッター 伐採機 伸縮型 生け垣用 枝切り 園芸用 高枝はさみ 剪定ばさみ 質量(kg)0.9 グレー/オレンジ 全長(m)1.6 使用目的伐採、剪定、枝切り 切断対象園芸、植木、生け垣、高枝 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×50×118 到達距離(m)最高:3.5 切断能力(Φmm)32 切断角度(°)最大:200
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

切断した葉や小枝をしっかりキャッチ。そのまま落とさずに下ろすことができます。キャッチする必要がない時はキャッチャーを取り外すことも出来ます。長さ調節レバーが、1.8~3mまで調節することができます。アルミパイプを使用し、軽量化および作業効率アップを図りました。女性や高齢の方向きです。グリップは使いやすい位置に調節可能です。刃先を閉じたままロックすることができます。使用しない時は必ずロックするようにしてください。ハンドルを握ったままグリップを回転させると刃先が180度自由自在に転換します。
仕様【パイプ】軽量設計 付属品鋸刃付き 全長(m)約1.8~3.0(5段階伸縮) ハンドル180度方向転換可能 刃先形状キャッチャー付 使用目的剪定、整枝、収穫作業等に 切断対象葉・小枝 切断能力(Φmm)8以下(切断可能な生木の太さ)※目安 アズワン品番64-3674-28
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷

刃を替えるたびに新品の切れ味 薄刃0.6mm+アンビル構造で切る力の負担20%軽減で軽く切れます。(メーカー従来品アンビル刃と比較) 刃を簡単に交換できる 究極の薄刃を実現 刃のみの交換で経済的
質量(g)4(1枚) 刃の厚さ(mm)0.6 対応機種替刃2段式高枝切り鋏アンビル刃(No.621)、替刃2段式高枝切り鋏アンビル刃(No.631) 使用目的高枝切り 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×0.6×19 材質(刃)高炭素鋼
1パック(3枚)
459 税込505
3日以内出荷

321M 高枝切ハサミ 超軽量2段式アンビル刃 お手入れ油セット ムサシ 動画あり
超軽量の高枝切鋏です。 1.8メートル~最大3メートルまで伸ばすことができるので高い樹木でも簡単にカットできます。 ロックを押さえて引っ張るだけで13段階の長さが選択できます。 刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で切断します。 14ミリまでの太さの枝(生木)はラクに切断可能なので、今まで切れにくかった果実の根本の少し太い枝も楽々切れます。 カットした枝や果実は可動式キャッチ機能で落としません。 スライド式のスポンジグリップで使いやすい位置調整が可能です。 枝の太さに合わせて、刃の開く角度を2段階に調節できますので、効率良く素早く剪定ができます。 お手入れ油付き。 作業の後に刃の汚れを布などで拭き取り、刃の部分に柔らかい布などで少量の油を塗って保管してください。 錆止めになり切れ味が長持ちします。(お手入れの際は刃で手を切らないようにご注意ください。)
用途高所の枝や果実のカットや採果に。 切断径(mm)(直径)14 付属品お手入れ用油 本体質量(g)860 使用目的カット、採果 機能可動式キャッチ機能、スライド式スポンジグリップ 刃の種別アンビル刃 切断対象果実、枝 本体サイズ(mm)1785×90×43 刃部加工フッ素樹脂 伸縮サイズ(m)1.8~3(13段階式)
1セット
5,698 税込6,268
3日以内出荷

336M 高枝切ハサミ ポールスリム3段式アンビル刃 お手入れ油セット ムサシ 動画あり
超軽量の高枝切鋏です。 長時間の使用でも疲れにくくお使いいただけます。 刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。 今まで切れにくかった果実の根本の少し太い枝も楽々切れます。 可動式キャッチを使用しているので、細い枝も太い枝も、果実も落とさずつかめます。 ポールの長さを18段階、1.4メートル~3.1メートルで伸縮できるので、剪定ハサミでは手の届かない花摘みから高い枝までカットできます。 伸縮は3段階なのでコンパクト。物置きや車のトランクにも収納しやすいです。 手引きノコギリが付いているので、はさんでカット出来ない太い枝にはポールに取付けてお使いいただけます。 またノコギリはそのまま手に持ってお使いいただくこともできます。 お手入れ油付き。 作業の後に刃の汚れを布などで拭き取り、刃の部分に柔らかい布などで少量の油を塗って保管してください。 錆止めになり切れ味が長持ちします。(お手入れの際は刃で手を切らないようにご注意ください。)
用途高所の枝や果実のカットや採果に。花摘みにも最適。 切断径(mm)(直径)15 付属品ノコギリ(手引き可能)お手入れ用油 本体質量(g)1000 使用目的カット、採果、花摘み 機能可動式キャッチ機能、スライド式スポンジグリップ 刃の種別アンビル刃 切断対象果実、枝 本体サイズ(mm)1400×78×48 刃部加工フッ素樹脂 伸縮サイズ(m)1.4~3.1(18段階式)
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

仕様●5段階伸縮●キャッチ機構●安全刃先ロック●刃先が180度転換●アンビル刃 付属品鋸刃 材質刃部、鋸刃:SK-5 パイプ:アルミ グリップ:PVC樹脂 ハンドル:アルミダイキャスト オレンジ/シルバー 全長(m)約1.8~3.0 切断径(mm)(生木)Φ15以下 使用目的剪定、整枝、収穫作業の際に 切断対象葉や小枝
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

180ZTR-3.0-5D 伸縮式ズームチョキチルトアール剪定タイプ 枝切り用 アルス 動画あり
鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 毛虫や蓑虫やトゲにも触れることなく安全に作業ができます。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 最大全長3mのロングタイプです。 伸縮:あり(5段階)
用途高所の枝切り 仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式 付属品専用鋸 トラスコ品番382-0734 全長(mm)最短/1832、最長/3082 質量(g)1300 タイプ5段階伸縮ロングタイプ 刃長(mm)60 切断能力(mm)(目安)生木15 材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ 使用目的枝切り 仕上ハードクロム仕上げ 対応商品ZTR-SH 材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃 適合替刃180ZTR-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,498 税込9,348
当日出荷

伸縮式ズームチョキチルトアール採収タイプ アルス 動画あり
鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 こちらの採収タイプは、つかみ機構付きで果実や枝を確実につかみ、毛虫や蓑虫やトゲにも触れることなく安全に作業ができます。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり
用途高所の枝切り、果実の採収 刃長(mm)60 付属品専用鋸 材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃 材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ 仕上ハードクロム仕上げ 切断能力(mm)(目安)生木12(※ツカミ部取外時) 仕様刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、替刃式、グリップ開き2段切替式、鋸付き 使用目的採収、枝切り 切断対象果実 適合替刃160ZTR-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トゲで手を入れにくい柑橘類やローズガーデンの剪定・収穫に。 脚立を使用する作業でリーチを広げて乗り降り回数を減らせます。 超軽量。キャッチ機能付き。 リーチを広げ乗り降り回数を減らせます。
用途枝切、果実採りに最適、狭いところもラクラクカット、庭木の剪定 材質刃:高炭素鋼(ハードクロム加工)、ポール部:アルミ、刃:高炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー樹脂 長さ(mm)620 質量(g)330 使用目的剪定、果実採り、枝切 切断対象庭木 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×38×623
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

SGL-11 長柄小枝刈り鋏 千吉 動画あり
手軽に小枝切り作業が出来ます。超軽量設計で楽々切断できます。1mのロングタイプで高いところ、手の届きにくいところの作業ができます。果樹の収穫、採取に使用できます。
用途庭木の小枝切り用。 全長(mm)約1000 切断目安(Φmm)生木:15まで 質量(g)約390 使用目的小枝切り用 切断対象庭木 材質(刃)刃物鋼 材質(ハンドル)樹脂 材質(パイプ)アルミ
1個
3,498 税込3,848
翌々日出荷

さまざまな家庭の庭木の手入れに。 取り扱いやすく初夏にたくさん伸びた樹木の剪定やトゲの多い超柑橘類や込み合った果実の剪定・収穫に。超軽量です。 キャッチ機能が付いているので切った果実を落としません。スポンジグリップ付き。 テンポよく剪定。トゲの多い柑橘類や混み合った果樹の剪定・収穫に。
用途枝切、果実採りに最適、狭いところもラクラクカット、庭木の剪定 材質刃:高炭素鋼(ハードクロム加工)、ポール部:アルミ、刃:高炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー樹脂 長さ(mm)900 質量(g)400 使用目的剪定、果実採り、枝切 切断対象庭木 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×38×900 アズワン品番64-8901-49
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

長さと軽さを両立。脚立を立てずに剪定・収穫を。 キャッチ機能付きでつかんだ果実を落としません。
用途枝切、果実採りに最適、狭いところもラクラクカット、庭木の剪定 材質刃:高炭素鋼(ハードクロム加工)、ポール部:アルミ、刃:高炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー樹脂 質量(g)580 長さ(m)1.8 使用目的剪定、果実採り、枝切 切断対象庭木 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×38×1804
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

あとすこし距離が足りないバラなど低木の剪定、菜園での夏野菜の収穫作業に。 バック入るサイズで持ち運びに便利。超軽量。キャッチ機能付き。
用途枝切、果実採りに最適、狭いところもラクラクカット、庭木の剪定 材質刃:高炭素鋼(ハードクロム加工)、ポール部:アルミ、刃:高炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー樹脂 長さ(mm)400 質量(g)300 使用目的剪定、果実採り、枝切 切断対象庭木 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×38×400 アズワン品番64-8901-40
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

腕で押し切る新ハンドルの高枝切鋏。軽い力で楽々切れる。 世界初の新構造ハンドル。握るハンドルに比べ切る力が50%軽減。腕の力で切るので軽い力で楽々切れます。シリーズ最軽量設計で女性や年配の方でも楽に軽く作業していただけます。切ってつかめるキャッチ機能も搭載。ワンタッチで伸縮可能。1.3~3.0mの18段階伸縮が出来ます。
仕様ノコギリ取り付け可(別売) 質量(g)1100 全長(m)1.3~3.0 刃形アンビル刃 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×48×1300 切断径(mm)15 使用目的高枝切 機能可動式キャッチ、スライド式スポンジグリップ 切断対象 伸縮範囲(cm)130~300/ 18段伸縮 取扱説明書(1.31MB)
1本
8,798 税込9,678
3日以内出荷

腕で押し切る新ハンドルの高枝切鋏。軽い力で楽々切れる。 世界初の新構造ハンドル。握るハンドルに比べ切る力が50%軽減。腕の力で切るので軽い力で楽々切れます。シリーズ最軽量設計で女性や年配の方でも楽に軽く作業していただけます。切ってつかめるキャッチ機能も搭載。ワンタッチで伸縮可能。1.7~2.9mの13段階伸縮が出来ます。
仕様ノコギリ取り付け可(別売) 質量(g)980 全長(m)1.7~2.9 刃形アンビル刃 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×48×1700 切断径(mm)15 使用目的高枝切 機能可動式キャッチ、スライド式スポンジグリップ 切断対象 伸縮範囲(cm)170~290/13段伸縮 取扱説明書(1.3MB)
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷

150ZZ-2.8-6D ライトチョキダブルズーム コンパクト アルス 動画あり
女性もラクラク!収納にも便利な最短1.3m最短1.3m、最長2.8mのコンパクトな高枝鋏が登場しました!重さは890gと軽量で、女性やお年寄りでも無理なく使用できます。 また、置き場の困る高枝鋏には嬉しいコンパクトタイプ。 車のトランクにもラクラク収納できます。切ってつかめる! カットキャッチ機構いつでもアルスがこだわるのは、やはり切れ味。 ライトチョキダブルズームでは直径12mmの枝をスパっと切り落とせるよう設計しています。 また、切ったあとそのまま採収部でつかんで切断した果実や枝を安全に確保することができるカットキャッチ機能を搭載しています。 楽に枝をねらえる!250°グリップ回転刃部は、グリップを持ったまま手元で向きを変えることができます。 最大250°回転できるので、枝の向きに合わせて回転してください。 ヤニがつきにくい!フッ素樹脂加工刃表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 枝の大きさに合わせて!グリップ開き角度2段階切替式枝の太さにあわせて、グリップの開き角度を2段階に調節することができます。 手が疲れにくい!打合いクッション新設計の打ち合いクッションにより、枝を切断した時に起こる手や腕への衝撃をやわらげます。 より強い耐久性!高強度パイプスキーのストックにも使用される高強度パイプの採用により、より強い耐久性を実現。
用途高所の枝切り、果実の採収 全長(mm)(最短)1300~(最長)2800 刃長(mm)48 切断目安(Φmm)12 トラスコ品番485-0289 質量(g)890 材質(グリップ)ガラス繊維入りプラスチック 使用目的採収、枝切り 切断対象果実 対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし) 材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1.1kg)
8,498 税込9,348
当日出荷

花摘み、枝きり、果実採りに最適です。 枝の太さに合わせ刃の開く角度を2段階調整可能です。 枝の太さに合わせて刃の開く角度を2段階調整できます。 切った果実や枝をつかめるキャッチ機能付です。
用途枝切、果実採りに最適、狭いところもラクラクカット、庭木の剪定 全長(mm)1804 切断能力(mm)8 刃長(mm)48 仕様伸縮なし トラスコ品番480-3957 材質刃:高炭素鋼(ハードクロム加工)、ポール部:アルミ、刃:高炭素鋼(S65Mn)、ハンドル:グラスファイバー樹脂 質量(g)580 本体寸法(mm)1804×69×38 使用目的剪定、果実採り、枝切 切断対象庭木 アズワン品番64-8901-48
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

180PCC-1.8 カーボンチョキ 剪定型 アルス 動画あり
アルスカーボンチョキ 剪定型
エコ商品
農作業を少しでも楽にしたい!高齢化や後継者問題などを抱えながらも、日々精鍛込めて農作業に従事されている農家さんを少しでも楽にさせたい。 そんな思いから作業の負担を減らすことができる「究極の軽さの高枝はさみ」を開発しました。 約40%の軽量化を実現!カーボン樹脂パイプを採用。 カーボン樹脂パイプをテーパー形状にし、グリップにもカーボン繊維入樹脂を採用し軽量化。 また内部のロッド棒には、軽くて強い「チタン合金」を採用し、さらなる軽量化を実現しました。 様々な技術を結集させ、最終的には、約40%軽量(アルス製品「園芸用高枝鋏ポールチョキ160PC-1.8D/180PC-1.8D」と比較)という今まで成し得なかった「究極の軽量化」を実現することができました。 これにより、農作業の負担を軽減し、農家さんへ大きな余裕をもたらします。 フッ素樹脂加工刃フッ素樹脂加工を施すことで、切断力を向上させ、アルス製品「180-1.8D」と比較して、約20%の切断荷重軽量化を実現。 より軽い力で切断することが可能になりました。 汚れやヤニが付きにくいフッ素樹脂加工刃は、切断時の摩擦抵抗が少なく、より軽い切れ味です。
用途高所の枝切り 全長(mm)1800 刃長(mm)60 切断目安(Φmm)生木15 仕様つかみ機構なし、伸縮なし、鋸なし、回転式グリップ250度、打合いクッションゴム 材質(パイプ)カーボン樹脂、(ロッド棒)チタン合金製 質量(g)420 材質(グリップ)カーボン繊維入り樹脂グリップ 使用目的枝切り 材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工) 適合替刃180PCC-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

160PCC-1.8 カーボンチョキ 採集型 アルス 動画あり
アルスカーボンチョキ 採集型
エコ商品
農作業を少しでも楽にしたい!高齢化や後継者問題などを抱えながらも、日々精鍛込めて農作業に従事されている農家さんを少しでも楽にさせたい。 そんな思いから作業の負担を減らすことができる「究極の軽さの高枝はさみ」を開発しました。 約40%の軽量化を実現!カーボン樹脂パイプを採用。 カーボン樹脂パイプをテーパー形状にし、グリップにもカーボン繊維入樹脂を採用し軽量化。 また内部のロッド棒には、軽くて強い「チタン合金」を採用し、さらなる軽量化を実現しました。 様々な技術を結集させ、最終的には、約40%軽量(アルス製品「園芸用高枝鋏ポールチョキ160PC-1.8D/180PC-1.8D」と比較)という今まで成し得なかった「究極の軽量化」を実現することができました。 これにより、農作業の負担を軽減し、農家さんへ大きな余裕をもたらします。 さびにくく、強い刃-ハードクローム仕上げ-刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。
用途高所の枝切り、果実の採収 全長(mm)1790 刃長(mm)48 切断目安(Φmm)生木12(つかみ刃取外時) 仕様つかみ機構あり、伸縮なし、鋸なし、回転式グリップ250度、打合いクッションゴム 材質(パイプ)カーボン樹脂、(ロッド棒)チタン合金製 質量(g)435 材質(グリップ)カーボン繊維入り樹脂グリップ 使用目的採収、枝切り 切断対象果実 材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ) 適合替刃160PCC-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
6日以内出荷

K-950Z 伸縮式強力刈込鋏 アルス 動画あり
アルス伸縮式強力刈込鋏
エコ商品
生垣や植え込みのお手入れに便利な刈込鋏です。 直径15mmまでの太い枝もカットする強力タイプの刃です。 葉刈りから枝の剪定までガーデニングに幅広くお使いいただけます。 アルミパイプを採用し930gと軽い為、長時間の使用でも疲れにくく女性やお年寄りの方にもオススメです。 3段階伸縮式、最長1,020mmまで伸ばして使用できるため、高い枝や遠い位置のカットにも便利です。 高炭素刃物鋼を使用した高品質な刈込ハサミ、庭木・垣根のお手入れで活躍します。 対象樹木:カイヅカイブキ、イヌツゲ、イヌマキ、ウバメガシ、キンモクセイ、ツツジ、サツキ、レッドロビンなど
用途生垣・植え込みの葉刈りや整枝に 全長(mm)690-1020 刃長(mm)120 仕様刃カバー付き、ダイヤルナット 質量(g)930 使用目的整枝、葉刈り 切断対象植え込み、生垣 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15
1個
6,598 税込7,258
欠品中