剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。2段パイプで3.0mまで伸縮可能。
用途高枝切鋏
刃長(mm)55(のこぎり 300)
全長(m)1.8~3m(5段階調節)
切断能力(mm)(生木)10
仕様2段パイプ3.0mまで伸縮可能
材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
使用目的高枝切
25mmまでの枝の剪定作業に。3段パイプで3.0mまで伸縮可能。専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断出来ます。滑車ロープ式で楽々切断。
用途剪定・整枝・収穫作業用
全長(m)伸縮サイズ:1.5~3(3段階調節)
刃長(mm)300
切断能力(mm)(生木)25
仕様W滑車付
材質刃部:刃物鋼柄部:アルミ紐:テトロン
幅(mm)180
高さ(mm)1470
質量(g)1410
奥行(mm)30
加工刃部:フッ素加工
使用目的剪定、収穫作業、整枝
1個
¥9,690
税込¥10,659
翌日出荷
シンプルで機能的な入門用モデルです。
軽量で最大長3mまでの伸縮が可能です。
扱いやすい840gの軽量タイプ。
果実や枝などをキャッチャーでつかむことができます。
簡単に取に取り付けられ、太い枝も切断できる便利な鋸刃も付属。
用途高所の枝切り、採収に
全長(mm)1800~3000(5段階調節)
材質/仕上刃・鋸:SK-5/ニッケルメッキ
質量(g)約840
刃長(mm)約60
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
切断目安(Φmm)8(キャッチャーを外すと10)
1本
¥3,490
税込¥3,839
欠品中
てこの原理を応用し、腕で押し切る新構造によって女性や年配の方でも楽に切れます。3段式でコンパクトに収納できます。
刃は「アンビル刃」という形状です。包丁とまな板の原理で最大20mmの生木をカット出来ます。従来品と比較し約1/4の力で押し切ることが出来ます。3段式でコンパクトに収納可能です。
17個の穴が開いており、木の高さに応じて細かな調節が可能。(17段階調節)高い所の枝や果実もしっかりつかみます。別売鋸取付可能。
全長(m)1.4~3.0(17段階伸縮)
切断径(mm)20(生木)
材質切刃:フッ素樹脂加工、アンビル:グラスファイバー樹脂、キャッチ:グラスファイバー樹脂、ポール部:アルミパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト、グリップ:エラストマー樹脂
質量(kg)約1.5
機能可動式キャッチ機能、腕で押し切る新構造ハンドル、まっすぐ切れるアンビル刃、スライド式スポンジグリップ
1個
¥9,588
税込¥10,547
当日出荷
どの長さでも使えて伸縮操作も簡単。
握り易い形状とスライド機能付で能率アップ!
高級アルミ合金使用。
高級刃物鋼を使用したノコギリ付。
用途小枝きり・果樹採取用
刃長(mm)70
付属品のこぎり×1本
最大切断径(Φmm)15
使用目的採取用
切断対象小枝、果樹
長く伸びた刃が特徴の刈込タイプ。 使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 こちらの刈込タイプは、刃が長いので葉をまとめて刈るのに便利です。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり
用途高所の葉刈り、枝切り
刃長(mm)123
付属品専用鋸
材質(刃)高炭素刃物鋼
仕上ハードクロム仕上げ
材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ
切断能力(mm)(目安)生木9(※ツカミ部取外時)
仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式
使用目的枝切り、葉刈り
対応商品ZTR-SH
適合替刃190ZTR-1
RoHS指令(10物質対応)対応
ラクラクカット!そのままキャッチ!女性に優しいアンビルタイプです。 約50%も握力を軽減したユニバ―サルデザインで女性やお年寄りに優しい高枝鋏です。 太い枝のカットにも便利な鋸付きです。
用途高所の枝切り、果実の採収
刃長(mm)48
仕様アンビル設計、フッ素樹脂加工(切刃)、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、替刃式、グリップ開き角度2段切替式、鋸付き
トラスコ品番440-0313
材質刃/高炭素刃物鋼、フッ素樹脂加工、グリップ/アルミダイカスト
全長(mm)最短:1783 最長:3033
質量(kg)1.23
使用目的採収、枝切り
切断対象果実
適合替刃184-1184-2
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:15
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
超軽量810g伸縮式高枝鋏!女性にも扱いやすい。取りまわしラクラク。長時間使用しても疲れにくい。
するどい切れ味に加え、果実、枝などの切断物を確実につかむ、カットキャッチ機能を採用。(採取部<ツカミ>は取り外すことができます。毛虫・ミノ虫やとげなどに触れずに安全に作業することができます。
回転式のグリップで、刃部の向きを手元で変えることができます。最大250°回転できるので、枝の向きにあわせて切ることができます。
ズームレバーを握って内側のパイプを操作するだけで、最短1.8m~最長3.0mまで簡単に伸縮できます。5段階伸縮。
超軽量タイプです。まとめて刈り込みができる長刃仕様です。切った果実や枝をつかめるキャッチ機能付です。2段式1.8m~3m(13段階伸縮)タイプです。高枝専用ノコギリを付ければ太い枝もカットできます。
全長(mm)3000
刃長(mm)117
切断能力(mm)8
トラスコ品番387-8082
質量(g)950
材質(刃)ステンレス(J40S)
材質(ポール)アルミ合金
縮長(mm)1800
アズワン品番64-8901-35
1丁
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落せます。
全長(m)1.77~3
刃長(mm)48
切断能力(Φmm)15
エスコ品番EA650AX-35
質量(g)1235
材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
¥9,420
税込¥10,362
翌日出荷
刃先の向きは30度ずつ5段階調節可能。
グリップ部は250度回転(無段階)し、枝の向きに併せて切断可能。
付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落せます。
全長(m)1.8~3
刃長(mm)60
切断能力(Φmm)15
エスコ品番EA650AX-32
質量(g)1300
材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマー
材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
腕が疲れない超軽量タイプ。
全長(m)1.75~3
刃長(mm)48
切断能力(Φmm)12
エスコ品番EA650AX-30
材質高炭素刃物鋼、高強度アルミパイプ
質量(g)810
1個
¥8,760
税込¥9,636
翌日出荷
高い所の害虫の駆除やスプレーペンキを使う為に、高枝切りにスプレー缶ホルダーを付けました。
ハンドル握りでスプレーの調整ができます。
剪定はさみ、のこぎり、スプレーとしてお使い頂けます。
仕様3WAY(剪定はさみ/のこぎり/スプレー)
質量(kg)1.5
色シルバー×レッド
材質(本体)アルミ
全長(m)3
材質(刃先)SK-4
本体寸法(cm)180~300(20cm刻みで7段階に伸縮)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
女性にもラクに使える超軽量アルミ合金!
専用ノコギリ刃で太い枝も簡単切断!
頭部は軽くて、強鋏なグラスファイバー製!
ロープを引いてラクに枝切りができます。
切断能力25mm。
用途25cmまでの枝切りに。
鋸で太い枝を切る場合。
質量(g)1200
切断対象25cmまでの枝、太い枝
首振りヘッド(80°)だから狭い場所の枝もカットできます。
キャッチ機能付きでカットした枝や果実を落とさず収穫できます。
ロープタイプだから25mmまでの太い枝もカットできます。
ロングタイプ無段階で1.6m-3.5mまで伸ばせます。
用途高い庭木の剪定
全長(mm)1600~3500
切断能力(mm)25
刃長(mm)300
仕様無段階伸縮
トラスコ品番480-3931
セット内容のこ刃、肩掛けベルト
材質刃:高炭素鋼(フッ素樹脂加工)、ポール部:アルミ
質量(kg)1.49
本体寸法(mm)1615×150×51
使用目的剪定
切断対象庭木
アズワン品番64-8901-39
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
てこの原理を応用し、腕で押し切る新構造で女性や年配の方でも楽に軽く切れます。
従来品と比較し約1/4の力で押し切ることが出来ます。
刃は「アンビル刃」という形状です。包丁とまな板の原理で最大20mmの生木をカット出来ます。
1.75m~3.0mまで伸縮可能。14個の穴が開いており、木の高さに応じて細かな調節が可能。(14段階調節)キャッチ機能が付いているので切った枝や果実を落とさずキャッチ出来ます。別売りのノコギリを取付け可能です。
全長(m)1.75~3.05(14段階伸縮)
切断径(mm)20(生木)
材質切刃:フッ素樹脂加工、アンビル:グラスファイバー樹脂、キャッチ:グラスファイバー樹脂、ポール部:アルミパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト、グリップ:エラストマー樹脂
質量(kg)約1.35
機能可動式キャッチ機能、腕で押し切る新構造ハンドル、まっすぐ切れるアンビル刃、スライド式スポンジグリップ
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
カットした葉・小枝を落とさないキャッチ機構。
5段階(30cm間隔)で約1.8~3.0mまで伸縮。
軽量アルミパイプ柄で作業効率アップ。
グリップは使いやすい位置に調整可能。
安全刃先ロック:刃先を閉じたままロックすることが出来ます。
太枝切りに便利な鋸刃付。
ハンドルを握ったままグリップを回転させると刃先は180度自由自在に転換。
用途剪定・整枝・収穫作業に
切断対象枝・小枝
使用目的剪定・整枝・収穫作業
最大切断径(Φmm)約8まで
全長(m)約1.8~3.0
刃長(mm)55
質量(g)約840(鋸刃なし)
材質刃部:SK-5、鋸部:SK-5、パイプ:アルミ、グリップ:PVC樹脂、ハンドル:ナイロン+グラスファイバー
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
ポールスリム3段式 アンビル刃の重量は、従来製品のNo.333に比べて約30%減の約1kg。長時間の使用にも疲れずお使いいただけます。
アンビル刃を採用しているので切れ味バツグン!刃にはフッ素樹脂加工がされているので、サビやヤニに強く、切れ味・耐久性共に優れています。
ポールの伸縮は3段式。ポールの長さを18段階(約1.4m~約3.1m)で伸縮できるので、ちょっと手の届かない場所の花摘みから高い枝までカットすることができます。
またコンパクトに収納できるため、物置でも邪魔にならず、また車のトランクにも保管いただけます。
手びきノコギリが付いているので、はさんでカットできない太い枝にはポールに取り付けてお使いいただけます。またノコギリはそのまま手に持ってお使いいただくこともできます。
可動式キャッチ機能が付いているので、カットした細い枝や太い枝、果実を落とさずつかむことができます。
全長(m)1.4~3.1(18段伸縮)
切断径(mm)15(生木の場合)
材質(切刃)フッ素樹脂加工、(アンビル)グラスファイバー樹脂、(キャッチ)グラスファイバー樹脂、(ポール部)アルミパイプ、(ハンドル)アルミダイキャスト、(グリップ)スポンジ樹脂
本体寸法(mm)1400×78×48
本体質量(kg)約1
機能可動式キャッチ機能、ノコギリ付き(手びき可能)、スライド式スポンジグリップ
アズワン品番64-8901-37
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
枝打ちに。伸縮アルミポール柄。
用途高い枝の剪定に、採収器付き。
全長(mm)1650~3420
材質(柄部)アルミパイプ
使用目的剪定
切断対象枝
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
カットした葉・小枝を落とさないキャッチ機構。
5段階(30cm間隔)で約1.8~3.0mまで伸縮。
軽量アルミパイプ柄で作業効率アップ。
グリップは使いやすい位置に調整可能。
安全刃先ロック:刃先を閉じたままロックすることが出来ます。
太枝切りに便利な鋸刃付。
ハンドルを握ったままグリップを回転させると刃先は180度自由自在に転換。
押し切りタイプ(アンビル設計)でパワーアップ。
用途剪定・整枝・収穫作業に
切断対象枝・小枝
使用目的剪定・整枝・収穫作業
最大切断径(Φmm)約15まで
全長(m)約1.8~3.0
刃長(mm)55
質量(g)約940(鋸刃なし)
材質刃部:SK-5(フッ素加工)、鋸部:SK-5、パイプ:アルミ、グリップ:PVC樹脂、ハンドル:アルミダイキャスト
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
カットした葉・小枝を落とさないキャッチ機構。
5段階(30cm間隔)で約1.8~3.0mまで伸縮。
軽量アルミパイプ柄で作業効率アップ。
グリップは使いやすい位置に調整可能。
安全刃先ロック:刃先を閉じたままロックすることが出来ます。
太枝切りに便利な鋸刃付。
ハンドルを握ったままグリップを回転させると刃先は180度自由自在に転換。
葉・小枝を一度にたくさん刈り込める長刃タイプ。
用途剪定・整枝・収穫作業に
切断対象枝・小枝
使用目的剪定・整枝・収穫作業
最大切断径(Φmm)約5まで
全長(m)約1.8~3.0
刃長(mm)110
質量(g)約920(鋸刃なし)
材質刃部:SK-5、鋸部:SK-5、パイプ:アルミ、グリップ:PVC樹脂、ハンドル:ナイロン+グラスファイバー
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
手になじむ機能美
より長く、快適に使えるために、素材や設計などの品質を厳選
新素材、新機能を付加し、より使いやすい道具を実現。
シンプルさとフォルムの美しさを大切にした美しいデザイン。
押し切りタイプ(アンビル設計)でパワーアップ!
3段伸縮により、収納・持ち運びが大変便利!
切断能力50%UP
1.4m~3mまで長さ自由自在
車のトランクに収納できます
ノコギリ付き
花摘み・採果・枝切り・芽つみ・その他あらゆる剪定・採集に最適
切ってつかめる
全長(m)1.4~3
質量(g)1270
有効切断能力(mm)15
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
切断した葉や小枝をしっかりキャッチ。そのまま落とさずに下ろすことができます。キャッチする必要がない時はキャッチャーを取り外すことも出来ます。長さ調節レバーが、1.8~3mまで調節することができます。アルミパイプを使用し、軽量化および作業効率アップを図りました。女性や高齢の方向きです。グリップは使いやすい位置に調節可能です。刃先を閉じたままロックすることができます。使用しない時は必ずロックするようにしてください。ハンドルを握ったままグリップを回転させると刃先が180度自由自在に転換します。
仕様【パイプ】軽量設計
付属品鋸刃付き
全長(m)約1.8~3.0(5段階伸縮)
ハンドル180度方向転換可能
刃先形状キャッチャー付
使用目的剪定、整枝、収穫作業等に
切断対象葉・小枝
切断能力(Φmm)8以下(切断可能な生木の太さ)※目安
アズワン品番64-3674-28
1本
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
切ってつかめる万能タイプの刃先!
女性にもラクに扱える超軽量アルミ合金!
レバーを押すだけで伸縮自在!
専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断!
切断能力10mm。
用途採取バサミ、鋸として、枝の切断として使えます。
全長(m)1.8~3.0
質量(g)1100
切断対象枝
1丁
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
切ってつかめる万能タイプの刃先!
女性にもラクに扱える超軽量アルミ合金!
レバーを押すだけで伸縮自在!
専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断!
切断能力10mm。
用途採取バサミ、鋸として、枝の切断として使えます。
全長(m)1.8~3.0
質量(g)1060
切断対象枝
1丁
¥7,898
税込¥8,688
翌日出荷
切ってつかめる万能タイプの刃先!
女性にもラクに扱える超軽量アルミ合金!
レバーを押すだけで伸縮自在!
専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断!
切断能力10mm。
全長(m)1.8~3.0
質量(g)1100
1丁
¥7,898
税込¥8,688
翌日出荷
切ってつかめる万能タイプの刃先!
女性にもラクに扱える超軽量アルミ合金!
レバーを押すだけで伸縮自在!
専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断!
全長(m)1.4~3.0
質量(g)1300
1丁
¥9,698
税込¥10,668
翌日出荷
切ってつかめる万能タイプの刃先!
女性にもラクに扱える超軽量アルミ合金!
レバーを押すだけで伸縮自在!
専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断!
三段ポール式(アルミポール使用)
コンパクトサイズなので車のトランクにも収納可能!!持ち運びに便利!
切ってつかめる万能タイプの刃先!
女性にもラクに扱える超軽量アルミ合金!
レバーを押すだけで伸縮自在!
専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断!
切断能力10mm。
用途切ってつかむ、枝の切断。
全長(m)1.8~3.0
質量(g)1100
切断対象枝
1丁
¥8,498
税込¥9,348
翌日出荷
仕様●5段階伸縮●キャッチ機構●安全刃先ロック●刃先が180度転換●アンビル刃
付属品鋸刃
材質刃部、鋸刃:SK-5 パイプ:アルミ グリップ:PVC樹脂 ハンドル:アルミダイキャスト
色オレンジ/シルバー
全長(m)約1.8~3.0
切断径(mm)(生木)Φ15以下
使用目的剪定、整枝、収穫作業の際に
切断対象葉や小枝
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
仕様●5段階伸縮●キャッチ機構●安全刃先ロック●刃先が180度転換●長刃
付属品鋸刃
材質刃部、鋸刃:SK-5 パイプ:アルミ グリップ:PVC樹脂 ハンドル:ナイロン+グラスファイバー
色オレンジ/シルバー
全長(m)約1.8~3.0
切断径(mm)(生木)Φ5以下
使用目的剪定の際に
切断対象葉や小枝
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 毛虫や蓑虫やトゲにも触れることなく安全に作業ができます。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 最大全長3mのロングタイプです。 伸縮:あり(5段階)
用途高所の枝切り
仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式
付属品専用鋸
トラスコ品番382-0734
全長(mm)最短/1832、最長/3082
質量(g)1300
タイプ5段階伸縮ロングタイプ
刃長(mm)60
切断能力(mm)(目安)生木15
材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ
使用目的枝切り
仕上ハードクロム仕上げ
対応商品ZTR-SH
材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃
適合替刃180ZTR-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 こちらの採収タイプは、つかみ機構付きで果実や枝を確実につかみ、毛虫や蓑虫やトゲにも触れることなく安全に作業ができます。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり
用途高所の枝切り、果実の採収
刃長(mm)60
付属品専用鋸
材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃
材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ
仕上ハードクロム仕上げ
切断能力(mm)(目安)生木12(※ツカミ部取外時)
仕様刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、替刃式、グリップ開き2段切替式、鋸付き
使用目的採収、枝切り
切断対象果実
適合替刃160ZTR-1
RoHS指令(10物質対応)対応
腕で押し切る新ハンドルの高枝切鋏。軽い力で楽々切れる。
世界初の新構造ハンドル。握るハンドルに比べ切る力が50%軽減。腕の力で切るので軽い力で楽々切れます。シリーズ最軽量設計で女性や年配の方でも楽に軽く作業していただけます。切ってつかめるキャッチ機能も搭載。ワンタッチで伸縮可能。1.3~3.0mの18段階伸縮が出来ます。
仕様ノコギリ取り付け可(別売)
質量(g)1100
全長(m)1.3~3.0
刃形アンビル刃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×48×1300
切断径(mm)15
使用目的高枝切
機能可動式キャッチ、スライド式スポンジグリップ
切断対象枝
伸縮範囲(cm)130~300/ 18段伸縮
取扱説明書(1.31MB)
1本
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
山林等での枝打ち作業に適した伸縮式高枝鋸です。
多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。
高所作業に最適です。
刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。
全長(mm)1920~3800
刃長(mm)370
仕様替刃式・ガチャロック多段階伸縮式・鏡面研磨目立て・UVカット
エスコ品番EA650AX-150
質量(g)2050
ピッチ(mm)【鋸刃】9
材質(柄部)アルミ
材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)
切り幅(mm)【鋸刃】2
グリップタイプ滑り止めグリップ
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
従来の強度を保ったまま全ての部品をコンパクト化し、構造を改良することで1kgを切る重量860gの超軽量を実現しました。
伸縮性能に妥協はありません。1.8m~最大3メートルまで伸ばすことのできるポール部分はロックを押さえて引っ張るだけで13段階の長さが選択でき、高い樹木でも簡単に調節・剪定することができます。
カットした枝は可動式キャッチ機構で落としません。切るのはいいけど、その後木の枝の下を掻き分けて枝を掃除する手間もけっこうなものです。枝を1カ所に集めておくことができ、掃除の手間をはぶけます。
刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で切断します。14ミリまでの太さの枝はラクに切断可能で切れ味抜群です。
スライド式のスポンジグリップで使いやすい位置調節が可能です。また、枝の太さに合わせて、刃の開く角度を2段階に調節でき、素早く剪定ができます。
超軽量なので女性・お年寄りの方にもラクラク使っていただけます。
全長(m)1.8~3(13段階式)
切断径(mm)14
トラスコ品番123-0108
刃形アンビル刃
本体寸法(mm)1785×90×43
本体質量(g)860
機能キャッチ機能付き、スライド式スポンジグリップ
アズワン品番64-8901-34
刃部加工(本刃)フッ素樹脂
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ