66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先衝撃焼入れにより3倍永切れします。 折りたたみ式のため安全です。 刃先角度を5段階で変えられます。
用途高い枝木の剪定用。 杉やヒノキの枝打ち用。 刃長(mm)390 最大切断径(Φmm)約130 切り幅(mm)1.5 ピッチ(mm)5.0 材質(本体)アルミ合金 刃厚(mm)2 材質(刃)SK鋼
1本
19,880 税込21,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

山林等での枝打ち作業に適した伸縮式高枝鋸です。 多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。 高所作業に最適です。 刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。
全長(mm)2690~6120 刃長(mm)370 仕様替刃式・ガチャロック多段階伸縮式・鏡面研磨目立て・UVカット エスコ品番EA650AX-170 質量(g)2620 ピッチ(mm)【鋸刃】9 材質(柄部)アルミ 材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上) 切り幅(mm)【鋸刃】2 グリップタイプ滑り止めグリップ
1個
26,700 税込29,370
翌日出荷

片手で楽々枝打ちが出来る枝打ち鋸。 アルミ製高枝鋸用ポールは非常に軽く、片手でも枝打ち・選定作業を楽に行うことができます。 脚立の上など不安定な場所でも扱いやすく安心して作業に集中することができます。 用途に合わせて鋸刃を取り替えることで色々な用途にお使いいただけます。
用途枝打ち、造園剪定。 刃長(mm)330 板厚(mm)1.5 種別アサリなし タイプ曲刃 ピッチ(mm)4.0 目の粗さ荒目 刃の種別GC-331-LH
1セット
5,498 税込6,048
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

255Z-2.7L 伸縮式高枝鋸2.7m アルス 動画あり
軽くて強い3段階の伸縮式剪定鋸(ショ―トタイプ)です。 手の届かない高さの庭木のお手入れの際、脚立に上らずに作業できるため安全です。 アルミパイプを採用し、軽量かつシンプルな設計なので、女性やお年寄りの方でも簡単に作業ができます。
用途高枝鋏では切れない高所の太い枝の剪定に 刃長(mm)300 仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、エラストマーグリップ トラスコ品番396-5708 材質刃:高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ) 全長(mm)1800~2700 質量(g)1030 ピッチ(mm)(刃)8 切り幅(mm)1.2 適合替刃255L-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

伸縮式高枝鋸ズームソー アルス 動画あり
簡単伸縮”ガチャロック機構”で長さ調節が自由自在!最長5.1m。 長さのあるズームソーは森林での作業におすすめ。 刃がカーブしているため、枝にくい込みやすくザクザクと切断できます。 また、ガチャロック機構を採用し、簡単操作で長さの調節が自由に行えます。 最長5.1mタイプ。
用途高所の枝打ち 刃長(mm)370 材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い枝・太い枝もラクに処理する切断力! カーブ形状で刃が食い込みやすくスムーズに切断できます。 5段階に角度を変更でき、最適な作業角度に調節できます。 「ハードインパルス加工 」により、約3倍永切れします。 無電解ニッケルメッキを施し、ヤニやサビにも強い鋸刃です。 替刃式でいつでも新鮮な切れ味が得られます。 鋸刃を内側に折りたたむことができるので、持ち運びや収納時に安全です コンパクトに折りたためるので車での移動でも便利です。
刃長(mm)390 全長(mm)1198~3000 質量(g)約1540
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

速く枝打ちが出来るように!と25年ほど前に出来た製品が高枝鋸「はやうち」です。 軽量・アルミ楕円ポールを採用し、たわみが少ないポールに仕上げました。
用途林業の枝打、ゴルフ場の剪定にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。 刃渡り(mm)390 使用時寸法(mm)6330×230×50 質量(g)3280 収納時寸法(mm)2420×235×50 切り幅(mm)2.3 目数6.5枚目/30mm
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷

鋸刃角度を4段階に調節可能! 柄(ハンドル)が伸縮自在!任意の長さに固定できます! 収納に便利な折りタタミ式! 刃は錆びにくい無電解ニッケルメッキ処理! 手袋で握ってもグリップが滑らない!
用途植木・果樹剪定用 刃長(mm)270 折込 全長(m)1.8 質量(g)660
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

これまで、専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。 延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。 また、延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。 組み立て簡単です。
バッテリー電圧(V)18 最大切断能力(mm)(木材)Φ170 チェーンスピード(m/s)1.9 チェーン長(mm)200 使用チェーン90SG-34コマ(A6158) 充電時間(分)60 バッテリーリチウムイオン バッテリー数1 質量(kg)3.5(電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12×293.5×21.5 付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、延長ポール、収納バッグ、保護メガネ 作業量(目安)(木材)Φ38mm×149本 トラスコ品番769-7678
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

剪定の時、樹木を傷めずシャープに切り落とす。 独自の目立てによるスムーズな切れ味が特徴です。 レザーソースーパー剣龍高枝切は高所の枝切りをする商品です。
ピッチ(mm)4.0(寸8枚目) 板厚(mm)1.1
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)ロングボーイ
ロングボーイの良さはなんといっても高枝鋸なのにこのコンパクトさ! 最長3.6mまで伸び、収納時はブレードが折り込める事により、1.45mまでコンパクトになります。普通車のトランクにも楽々入るので持ち運びにとても便利です。 未来目・アサリ無しの刃なので様々な方向の切断を可能にし、切り口がとても美しく仕上がります。
用途造園・ゴルフ場での剪定、林業の枝打、森林ボランティアにご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。 刃渡り(mm)360 折込 切り幅(mm)1.45 目数7.5枚目/30mm
1枚ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)はやうち3段セット
速く枝打ちが出来るように!と25年ほど前に出来た製品が高枝鋸「はやうち」です。 軽量・アルミ楕円ポールを採用し、たわみが少ないポールに仕上げました。
用途林業の枝打、ゴルフ場の剪定にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。 刃渡り(mm)390 使用時寸法(mm)4940×230×50 質量(g)2650 収納時寸法(mm)2380×235×50 切り幅(mm)2.3 目数6.5枚目/30mm
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

山林等での枝打ち作業に適した伸縮式高枝鋸です。 多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。 高所作業に最適です。 刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。
全長(mm)1920~3800 刃長(mm)370 仕様替刃式・ガチャロック多段階伸縮式・鏡面研磨目立て・UVカット エスコ品番EA650AX-150 質量(g)2050 ピッチ(mm)【鋸刃】9 材質(柄部)アルミ 材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上) 切り幅(mm)【鋸刃】2 グリップタイプ滑り止めグリップ
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

高所の枝挽き作業に。軽量アルミパイプ柄。
用途剪定・整枝作業用 刃長(mm)270 材質刃部:刃物鋼柄部:アルミ 幅(mm)45 全長(mm)1270 高さ(mm)1300 質量(g)400 奥行(mm)20
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

これまで専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。 延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。 延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。
仕様●電圧:18V●電池容量:4.0Ah●チェーンタイプ(タイプ:90SG):34コマ●チェーンスピード:1.9m/秒●チェーンバー:200mm●最大切断(木材):Φ170mm●質量:約3.8kg●付属品:18V 4.0Ahリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、延長ポール、収納バッグ、保護メガネ アズワン品番67-9141-59
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

伸縮式高枝切鋏(鋸付き) E-Value 動画あり
剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。2段パイプで3.0mまで伸縮可能。
用途高枝切鋏 刃長(mm)55(のこぎり 300) 全長(m)1.8~3m(5段階調節) 切断能力(mm)(生木)10 仕様2段パイプ3.0mまで伸縮可能 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 使用目的高枝切
1本
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて作業がとってもラクな超軽量コンパクトなハンディー仕様及び高枝切りポール仕様で使える2WAYタイプチェーンソー「YARDFORCE 12Vコードレス高枝チェーンソーミニ」が新登場! お客様からのリクエストで一番多い「もっと軽い高枝チェーンソーないの?」の声に...ついにお応えする「2WAYタイプ高枝電動チェーンソーミニ」。 とにかく軽量化を追求してヘッド部を極限まで小型化しました。 重さはなんとヘッド部分のハンディーミニチェーンソーがバッテリー含めて約1.1kgと軽量小型。 ポール部を接続してもハンディー部分・ポール部分・バッテリー含めて総本体重量が1.7kgと従来の高枝電動チェーンソー商品の半分以下を実現。 小型とはいえチェーンソーなので切れ味は抜群。 最長175cmまで伸ばせて、身長も合わせて高さ2mもの高枝切りもバッサリラクラクです。 枝切断能力は、切断枝径最大10cm! フル充電で連続30分稼働!(※無負荷時)・105本切断!(※径2cmの枝の場合) 安全構造のWスイッチや刃カバー付きでポール手元スイッチ部も可変式で操作も安心です。 軽量ボディー12V充電式なので、持運びも楽であり、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山林等でも高い枝切りや手元の枝や木材切りに使えて、立ち回りも楽々に使用できます。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
セット内容本体(ヘッド部本体)、高枝切り用ポール、12Vリチウムイオンバッテリー1個、充電器(100V用)、チェーンソーオイル(メーカー標準付属)、サブハンドル(ハンディー使用時に取付)、チェーン刃部プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書) 付 材質樹脂、アルミ、スチール他 質量(kg)本体(ミニハンディー部・ポール):約1.5、バッテリー:約0.2 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)ハンディ時:約110×100×390(ポール取付時:長さ1280~1750) バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式) 充電時間(分)約80(フル充電/急速充電) 回転速度約5m/s 最大切断径(Φmm)木材:100(樹木によって異なる) バッテリー稼動時間約30分(無負荷時) 作動音(dB)90 ガイドバー長さ(mm)105(刃渡り)
1セット
16,000 税込17,600
3日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式コードレス2WAY高枝チェーンソー用の替え刃です。高枝チェーンソー本体は商品に含まれておりません。
材質マンガン鋼 質量(g)(約)55 寸法(cm)(約)15(36段)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

YARDFORCE 24Vコードレス3m高枝電動のこぎり専用純正替刃です。刃物で有名な兵庫県三木産の日本製ブレード刃です。生木の剪定、枝・幹の伐採に最適です。適応機種:LSC21P-JP、Y3LS-C08-0000、LSA30P-JP、LSA30BN-JP
用途YARDFORCE 24Vコードレス3m高枝電動のこぎり専用純正替刃 ピッチ(mm)3 板厚(mm)0.9 刃渡り(mm)210
1本
1,598 税込1,758
7日以内出荷

YARD FORCE高枝チェーンソー用OREGON替刃です。 ※対応機種は次の通りです。 1.YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝電動チェーンソー。 2.YARD FORCE 高枝2WAYチェーンソーPro。 3.YARD FORCE 高枝切りチェーンソー3
適合高枝チェーンソー3/高枝2WAYチェーンソー/18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝電動チェーンソー セット内容OREGON 91P033X 材質スチール 質量(g)約109
1巻
4,500 税込4,950
当日出荷

20cm長の刃と伸縮式ハンドルにより、最大4メートル高さの枝に到達。バッテリーの充電レベルを常に確認できるLEDインジケーター。はしごを使わずに樹冠に届き、地面の枝も身体に負担をかけずにカット。バッテリー稼働時間最大50分。直径5cmで最大200本の枝を剪定。カッティングヘッドの角度調整が可能。使用しないときには2つのパーツに分解して保管。18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応。本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途高枝の剪定・刈り込みに。園芸 庭 庭園 造園 公園 緑地 ガーデニング ガーデン 植物 電動のこぎり ノコギリ 高枝切り 切断 軽量 コンパクト 長時間 コードレス 高枝 太枝 高所 質量(kg)3.1 保証期間最大3年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×13.8×239 運転時間(分)約50 刃渡り(cm)20
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷

YARDFORCE 12V高枝電動のこぎり専用純正替刃です。刃物で有名な兵庫県三木産の日本製ブレード刃です。庭木の剪定や枝払いや剪定後の枝処理にも最適です。ブレード長が150mmでバタつきにくく、切り始めがスムーズです。適応機種:LSA30P-JP、LSA30BN-JP、Y3LS-C08-0000、LSC21P-JP
用途YARDFORCE 12V高枝電動のこぎり専用純正替刃 ピッチ(mm)2.4 板厚(mm)0.9 刃渡り(mm)150
1本
1,598 税込1,758
7日以内出荷

NO380 高枝切りバサミ ポールスリム4M ロング3段式 アンビル刃 ムサシ 動画あり
より高い木の剪定に。4mのロングタイプの高枝切鋏です。 最長4mまで伸ばしても、手軽に使える1.2kgの超軽量タイプです。 刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。 切った果実や枝を落とさずつかめるキャッチ機能付きです。 3段式1.7m-4m伸縮。ポールに24個の穴が開いており木の高さに応じて細かな調節が可能。(24段階調整) 脚立にのぼって作業しなければいけなかった高い枝を楽にカットすることができます。 別売りののこぎりを取付ければ太い枝も切れます。
全長(mm)4000 刃長(mm)54 切断能力(mm)15 トラスコ品番387-8121 質量(kg)1.2 材質(刃)アンビル刃 材質(ポール)アルミ合金 縮長(mm)1700 アズワン品番64-8901-44
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

セフティ3伸縮高枝切鋏SGLP-13、SGLP-14用の鋸刃です。ネジ1つで簡単に刃を交換できます。
用途SGLP-13、SGLP-14用鋸刃。 刃渡り(mm)210 板厚(mm)0.9 材質(刃)ハイカーボンスチール
1枚
999 税込1,099
当日出荷

山林等での枝打ち作業に適した伸縮式高枝鋸です。 多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。 高所作業に最適です。 刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。
全長(mm)2360~5120 刃長(mm)370 仕様替刃式・ガチャロック多段階伸縮式・鏡面研磨目立て・UVカット エスコ品番EA650AX-120 質量(g)2240 ピッチ(mm)【鋸刃】9 材質(柄部)アルミ 材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上) 切り幅(mm)【鋸刃】2 グリップタイプ滑り止めグリップ
1個
24,400 税込26,840
翌日出荷

用途交換部品 適合高枝鋏SGLP2用 材質刃物鋼 幅(mm)70 高さ(mm)380 質量(g)120 奥行(mm)10 使用目的交換部品
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

長柄 剪定鋸 天寿 動画あり
天寿剪定鋸の長柄タイプ。木柄は手になじみやすく、かつ軽量。 楕円形に加工しているため、丈夫で握りやすくなっています。
用途剪定作業
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LS C15-JP 24Vブラシレス高枝チェーンソー (24V2.0Ah残量ケージ付バッテリー/充電式) YARD FORCE 動画あり
人気の「YARDFORCEコードレス高枝電動チェーンソー」がブラシレスモーター搭載と新設計で、。更なる軽さと重量バランス・パワーを備えて実現!。最も取り回しやすくなり、バッテリー含めても約3Kgと軽量化されて新登場しました!。延長ポール内蔵の伸縮式なので短いまま手軽に運べ、サッと伸ばして簡単に高枝切断ができる、。どこにでも運べて使える大人気コードレスタイプのブラシレス高枝チェーンソーです。稼働長持ちとパワーを生み出すYARDFORCE製品共有型の24Vバッテリーを搭載した充電式なので。電源コードが届かない広い家、別荘、果実園、畑、山林などでも力強い作業性を発揮、。本体長さは145~205cmに伸縮可能、身長もあわせると3m以上の高枝切りも取り回し良く切断が出来ます。小型で高出力のブラシレスモーターにより、ガイドバーサイズ203mm・切断能力は最大径約203mmの太枝もパワフルにスムーズに切断していきます。Wスイッチ採用により誤作動も防げ、チェーンソー刃の張り調整も簡単操作設計。標準付属24V2.0Ahバッテリーは、フル充電時間約1.5時間、稼働時間は約35分(無負荷作動時)。肩ベルト装着して腕への重さを軽減できます。届いてすぐに作業できるチェーンソーオイル付なので安心です。
用途充電式なので電源コードが届かない広い家、別荘、果実園、畑、山林などでも力強くスピーディーな枝切断作業性を発揮 仕様回転スピード(無負荷時):10m/s セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電アダプター、肩ベルト、、ブレードカバー、チェーンソーオイル、取扱説明書(兼保証書) 材質スチール、アルミ、グラスファイバー、樹脂他 質量(kg)本体2.5kg、バッテリー440g サイズ(cm)(約)幅10×高さ16.5×全長145~205 規格チェーン:GC08-38-43P(ピッチ7.6mm ゲージ1.1mm リンク数38) モーターブラシレス バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付) バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)フル 約80 安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ ガイドバー長さ(mm)203 最大切断能力(Φmm)203(実質150) 稼働時間(分)約35(無負荷作動時)
1セット
28,980 税込31,878
3日以内出荷

YARD FORCE 24V 3mコードレス高枝電動のこぎりライト (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/日本製ブレード刃搭載) 軽い! 長い!作業がラクになって早い!しかもパワフル24Vリチウムイオンバッテリー搭載! とにかく軽てパワフルストロークで身長合わせ3メートル以上の高枝もグングン切断していく気持ち良さが更に魅力のYARDFORCE 3m高枝電動のこぎりライト新登場です! 長さは、YARDFORCE高枝全シリーズ最長となる3mにも関わらず、2.6kgの軽量化に成功。 そのカギが日本初上陸の24Vバッテリー! 新開発の24V電池によって、軽量小型モーターで!パワーとスタミナを実現しました。 1回80分の急速フル充電で35分も連続稼働(※無負荷作動時間)。 直径20mmの枝なら、なんと340本も切断できるパワーとスタミナです。だから作業がラクなうえに時短にも繋がります。 ブレード刃は、国内刃物で有名な兵庫県三木産を採用して切れ味を追求しました。 もちろん、本体機能性は初心者にも使いやすい安全・便利機能も充実しています。 国内刃物で有名な兵庫県三木産のブレード刃を採用して切れ味を追求。 コードレスながらストローク数は0~2700回/分で最大15cm径の太高枝をみるみる切断します。 24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
最大切断径(Φmm)150 セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、日本製のこぎり(レシプロソー刃)、ショルダーベルト、保護メガネ、取扱い説明書(保証書) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)組立時最小:約90×150×1620、延長ポール取付時:約90×150×2580~3050 質量(g)本体:約2200、バッテリー:約440 材質樹脂、アルミ、スチール他 バッテリー電圧(V)24 バッテリー容量(Ah)2.0 バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付) 充電時間(分)フル:約80 稼働時間(分)(無負荷作動時)約35連続作動 ブレード搭載:日本製トリプル3D刃 ストローク数(回/分)0~2700 ストローク長(mm)20 安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ 電源タイプ充電式
1セット
18,000 税込19,800
3日以内出荷

鋏では切断できない箇所を専用の鋸を使用して切断して頂きます。
用途取替え部品
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝電動チェーンソー Y3LS-C20-PTD0用の予備バッテリーです。 18V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)。 本体付属の充電器を使用してフル充電時間:約1.5時間、稼働時間(無負荷作動時):約30分連続作動を可能にします。
セット内容18V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付) 質量(kg)約0.35 バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(箱)12×8×6 充電時間(時間)1.5 稼働時間(時間)(無負荷作動時)約0.5/連続作動
1個
6,900 税込7,590
当日出荷

YARD FORCE 24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載) YARD FORCEシリーズ累計40万台以上販売の大人気「高枝電動チェーンソー」が、最新の24Vコードレス仕様で新登場! 1回のフル充電でなんと180本の枝が切れるスタミナ120%UPを実現※。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園でも使えて、立ち回りも楽々。だから作業も素早くできます。 刃は世界の「OREGON(オレゴン)」ブランドで、吸い込まれるような滑らかさでパワフル切断。 長さは230~280cmに伸縮し、ヘッド角度も変えられるので、枝の向きに合わせて作業でき、3m以上の高枝も切断出来ます。 Wスイッチで誤作動も防げて、刃の張り調整も工具不要。体にあわせベルト位置を調節して腕への重さを軽減できます。 届いてすぐ作業できるバッテリー1個、充電器、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、チェーン部カバーも標準付属します。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので使わない時は隙間にスッキリ収納出来ます。 最新式なので使いやすさはシリーズナンバーワンです。 世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。 コードレスながらチェーン高回転5.5m/秒で最大18cm径の太高枝をみるみる切断します。 24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書) 寸法(幅W×高さH)(cm)約15×9 質量(kg)本体:約3.4 材質スチール、アルミ、樹脂他 バッテリー容量(Ah)2.0 バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付) 充電時間(分)フル:約80 稼働時間(分)(無負荷作動時)35 チェーン搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33) ガイドバー長さ(mm)203 最大切断能力(Φmm)180 角度調整範囲ヘッド部(3段階):0°・15°・30° 安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ 全長(cm)約230~280(伸縮式) チェーン形式搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33) 長さ(mm)203 電圧(V)24 チェーンスピード(m/s)[m/分]5.5
1セット
19,880 税込21,868
3日以内出荷

YARD FORCE 高枝切り電動チェーンソーVmax(100V電源コード仕様/OREGON製チェーン刃搭載)は、 3mもの高い場所の直径25cmとなる太枝も世界的老舗ブランドOREGON(オレゴン)刃と高枝チェーンソーVmaxの機能性によって、 吸い込まれるような速さでズバッ!っとスピーディーかつスムーズに切断する問答無用の約1馬力(700kW)のパワーと切れ味がある 100Vコンセントコード電源供給型仕様の高枝切り電動チェーンソーです。 大変で面倒な高枝切りが自分で簡単に出来る「YARDFORCE高枝切り電動チェーンソー」が、 更にシリーズ最大の切断力約1馬力(700W)に加え、OREGONハイクラスチェーン91シリーズソー刃(ピッチ3/8inch・9.5mm、リンク数40)にパワーアップして登場。 切れ味を徹底的に求めて特別ロングガイドバーにオレゴン91シリーズ刃を採用することで、YARDFORCEシリーズ最大の切断直径25cmを実現しました。 長さは本体ポール225~280cmに無段階調節できるので、身長を入れると3mの高さにある25cmの太い枝も力要らずでバッサリ切り落とせます。 組立式でコンパクトなので収納、保管も省スペース。もちろん使いやすさはそのままで、角度調節も刃の張り調節も簡単。 本体機器付属の安全装置Wスイッチ、肩ベルト、保護メガネも付いて初心者でも安心です。 アタッチメントを替えることなくモーターヘッド先端部の重みを利用しながら25cmまでの太枝に OREGON刃を当てるだけでスムーズにすーと切り進むことができます。 ヘッド部分は作業性に便利なワンタッチで3段階(0・15・30度)に角度調節できるので様々な角度の枝も工夫して切断ができ、 100V電源コードの長さは余裕の20mで広範囲の敷地作業が可能です。 世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。 スピーディーかつスムーズに切断する問答無用の回転スピード12m/秒と約1馬力(700kW)のパワーが魅力 3mもの高い場所の直径25cmとなる太枝も簡単バッサリ! 20mコード付きなので広作業範囲で作業が可能。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
セット内容本体(20m電源コード付)、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書) 材質スチール、アルミ、樹脂他 質量(kg)約3.6(コード含まず) 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)本体:150×90×2200~2820 電源コード(m)100V:20 電源(V)家庭用電源AC100 角度調整範囲ヘッド部(3段階):0°・15°・30° 最大切断能力(Φmm)250 安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ 消費電力(W)700 バー全長(mm)約300 チェーンスピード(m/s)[m/分]無負荷時:12 チェーン形式使用:OREGON 91P040X「ピッチ3/8(9.5mm) コマ数40)
1セット
21,880 税込24,068
3日以内出荷

18V共通バッテリーシリーズ 高い枝でも、中間ポールを抜いて低い枝でも剪定可能。伸縮ポール最大約3mの長さで、高い枝もラクラク剪定。中間ポールを抜いて使用もできて低い枝も剪定可能。
用途切断や伐採などに。庭木 剪定 生垣 刈り込み 電気チェンソー 切断 枝払い 枝木 剪定 丸太 伐採 薪割り 庭木の伐採 丸太切り 電気のこぎり 付属品着脱式伸縮延長ポール、肩掛けバンド、チェーンカバー、チェンソーオイル、保護メガネ、取扱説明書 電圧(V)直流18 本体質量(kg)1.3 チェーンスピード(m/s)約6 電源タイプ充電式 最大切断能力(mm)約180 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.5×57×12 標準作業時間目安:約20分(バッテリーYBP-1825の場合)
1台ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高枝切鋏 合わせ刃 5段伸縮超軽量タイプ 鋸刃付き モノタロウ 動画あり
シンプルで機能的な入門用モデルです。 軽量で最大長3mまでの伸縮が可能です。 扱いやすい840gの軽量タイプ。 果実や枝などをキャッチャーでつかむことができます。 簡単に取に取り付けられ、太い枝も切断できる便利な鋸刃も付属。
用途高所の枝切り、採収に 全長(mm)1800~3000(5段階調節) 材質/仕上刃・鋸:SK-5/ニッケルメッキ 質量(g)約840 刃長(mm)約60 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 切断目安(Φmm)8(キャッチャーを外すと10)
1本
3,490 税込3,839
欠品中

全長(m)1.8~2.7 刃長(mm)300 仕様4段伸縮 エスコ品番EA650AX-100 質量(g)1030 材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマー 材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
8,240 税込9,064
翌日出荷

軽い、長い、特殊なガードパーツの枝ロックバー(枝固定ガード)もあり、切りやすいから女性もラクラク!。高枝切りと手元での作業ができるハンディータイプの1台2役の電動のこぎりが枝ロックバー(枝固定ガード)付きで新登場!。軽量12Vバッテリーで延長ポールをつけても2.1kgと超軽量。高枝切りから手元の枝切りまでこれ1台でできる1台2役のコードレス電動のこぎりです。延長ポール使用時の長さは166~232cmまで伸縮可能。66cmも調節でき、家中の色々な高さの木に使えます。シリーズ初の「枝ロックバー(枝固定ガード)」搭載で、揺れて切りにくかった高枝もしっかり固定してストレス軽減ラクに切り落とせます。採用するブレード刃は切れ味が鋭い国産製を採用。2時間のフル充電で30分使え(※無負荷時)、コードレスなので持ち運びも簡単です。安心のWスイッチと便利な角度調節機能付き。
用途植木や高枝、揺れて切りづらい小枝の切断、切り落とした枝の剪定など セット内容本体(日本製3Dブレード刃150mm付)、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、枝ロックバー(枝固定ガード)、取扱い説明書(保証書)他 材質樹脂、アルミ他 質量(kg)本体約1.2、共有バッテリー0.18、共有ポール0.8 ストローク2700rpm 切断径(mm)最大:100 寸法(cm)高枝時/幅7.5×長さ166~232×高14、手持ち時/長さ52 バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式) 充電時間(分)約120(フル充電/急速充電) バッテリー稼動時間連続稼動:約30分 (※無負荷時)
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷

YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝ポール付2WAY電動のこぎり。 軽量ハイパワーな本体(重量1.4Kg/バッテリー含)と強靭な粘りと切味持つスイス企業製OEM刃2種(木用・金属用)採用。 用途に合わせて刃と高枝ポール(重量1Kg)選択装着可能な「18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)コードレス2WAY電動のこぎり」です。 2100 回/分のストローク回数と刃切れ味に使い易い握手部と刃先形状によりスムーズに切断可能。 引越しや大掃除などで出る例えばプラスチックケース・厚手ダンボール・雨どい・アミパイプ・トタン・ブロック・廃タイヤなどの粗大ゴミ分解処理や解体作業も細かく切ってコンパクト化し簡単処分できます。 木用刃を装着したら棚など自作できる日曜大工用電動のこぎり工具に早変わり!。 更に付属延長ポール装着したら最長2.1m・合計重量2.4Kgと軽量で身長含めれば大凡3m上のお庭樹木の高枝切りのこぎりとして大変身します。 本体部のヘッド角度も変えられ高枝切りなら直径10cmまで切断できます。 高い場所も届き、誤作動を防ぐダブルスイッチ付きで安全性にもしっかり配慮、ご年配の型や女性でも扱いやすい設計となっています。
用途本体持っての作業でハンディコードレス電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力。 【切断能力】。 [金属(合板・軟鋼)用ブレード刃選択時]。 参考切断素材:合板、プラスチック、竹、ポリプロピレン、釘および釘が入った木材、ネジ、軟鋼金属、パイプ(アルミプロファイル) 等。 参考切断厚サイズ(約):合板10~100mm、プラスチック8~50mm、釘の入った木材5~100mm、軟鋼金属8mm、パイプ(アルミプロファイル)3~12mm。 [木(枝切り・木材)用ブレード刃選択時]。 参考切断素材:木材、パーチクルボード、木材のポケット切断、プラスチック、竹、ゴム、ダンボール、合板木材等。 参考切断厚サイズ(約):木材6~100mm、パーチクルボード6~60mm、プラスチック6~100mm。 。 ・本体に延長ポールを装着してコードレス高枝切り電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力。 【切断能力】。 [切断可能高さ]。 最長2.1m(本体にポール装着しポールを伸ばした場合の長さ)、身長含めれば大凡3m頭上の高枝を切断。 [作業時の重量]。 本体1Kg+ポール1Kg+バッテリー0.4Kg=合計重量2.4Kg。 [切断可能枝直径幅(木用ブレード刃使用)]。 10cm バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)20 充電時間(時間)約1.5 セット内容本体、高枝延長ポール、18V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器 材質スチール、アルミ、樹脂、他 質量(kg)約2.4(本体約1+高枝延長ポール1+バッテリー0.4) バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付) 角度調整範囲高枝ポール時ヘッド部/3段階 ストローク数(min-1[回/分])0~2100 ブレード木用×1、金属用×1(スイス製) 電源タイプ充電式 稼働時間(フル充電での連続稼動)約30分(無負荷作動時) ストローク長(mm)13 安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)本体手持ち仕様/42×9×15.5、高枝仕様/160~210×9×15.5
1セット
16,880 税込18,568
3日以内出荷