剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。2段パイプで3.0mまで伸縮可能。
用途高枝切鋏
刃長(mm)55(のこぎり 300)
全長(m)1.8~3m(5段階調節)
切断能力(mm)(生木)10
仕様2段パイプ3.0mまで伸縮可能
材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
使用目的高枝切
25mmまでの枝の剪定作業に。3段パイプで3.0mまで伸縮可能。専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断出来ます。滑車ロープ式で楽々切断。
用途剪定・整枝・収穫作業用
全長(m)伸縮サイズ:1.5~3(3段階調節)
刃長(mm)300
切断能力(mm)(生木)25
仕様W滑車付
材質刃部:刃物鋼柄部:アルミ紐:テトロン
幅(mm)180
高さ(mm)1470
質量(g)1410
奥行(mm)30
加工刃部:フッ素加工
使用目的剪定、収穫作業、整枝
1個
¥9,690
税込¥10,659
翌日出荷
超軽量の高枝切鋏です。
長時間の使用でも疲れにくくお使いいただけます。
刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。
今まで切れにくかった果実の根本の少し太い枝も楽々切れます。
可動式キャッチを使用しているので、細い枝も太い枝も、果実も落とさずつかめます。
ポールの長さを18段階、1.4メートル~3.1メートルで伸縮できるので、剪定ハサミでは手の届かない花摘みから高い枝までカットできます。
伸縮は3段階なのでコンパクト。物置きや車のトランクにも収納しやすいです。
手引きノコギリが付いているので、はさんでカット出来ない太い枝にはポールに取付けてお使いいただけます。
またノコギリはそのまま手に持ってお使いいただくこともできます。
お手入れ油付き。
作業の後に刃の汚れを布などで拭き取り、刃の部分に柔らかい布などで少量の油を塗って保管してください。
錆止めになり切れ味が長持ちします。(お手入れの際は刃で手を切らないようにご注意ください。)
用途高所の枝や果実のカットや採果に。花摘みにも最適。
切断径(mm)(直径)15
付属品ノコギリ(手引き可能)お手入れ用油
本体質量(g)1000
使用目的カット、採果、花摘み
機能可動式キャッチ機能、スライド式スポンジグリップ
刃の種別アンビル刃
切断対象果実、枝
本体サイズ(mm)1400×78×48
刃部加工フッ素樹脂
伸縮サイズ(m)1.4~3.1(18段階式)
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
3段タイプの収納場所に困らない、コンパクト高枝切鋏です。軽量タイプの3段伸縮高枝切鋏です。スプリングキャッチ機能で「切る」「つかむ」が、部品の付け外し無しで行えます。アンビルタイプ刃採用で15mmまでの生木を強力に切断可能です。
用途剪定・整枝作業。
材質刃部:SK5
長さ(mm)最短時:1150、最長時:2400
タイプ3段伸縮
切断能力(mm)生木:15まで
使用目的剪定、整枝作業
刃の種別アンビル刃
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
切断した葉や小枝をしっかりキャッチ。そのまま落とさずに下ろすことができます。キャッチする必要がない時はキャッチャーを取り外すことも出来ます。長さ調節レバーが、1.8~3mまで調節することができます。アルミパイプを使用し、軽量化および作業効率アップを図りました。女性や高齢の方向きです。グリップは使いやすい位置に調節可能です。刃先を閉じたままロックすることができます。使用しない時は必ずロックするようにしてください。ハンドルを握ったままグリップを回転させると刃先が180度自由自在に転換します。
仕様【パイプ】軽量設計
付属品鋸刃付き
全長(m)約1.8~3.0(5段階伸縮)
ハンドル180度方向転換可能
刃先形状キャッチャー付
使用目的剪定、整枝、収穫作業等に
切断対象葉・小枝
切断能力(Φmm)8以下(切断可能な生木の太さ)※目安
アズワン品番64-3674-28
1本
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
超軽量の高枝切鋏です。
1.8メートル~最大3メートルまで伸ばすことができるので高い樹木でも簡単にカットできます。
ロックを押さえて引っ張るだけで13段階の長さが選択できます。
刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で切断します。
14ミリまでの太さの枝(生木)はラクに切断可能なので、今まで切れにくかった果実の根本の少し太い枝も楽々切れます。
カットした枝や果実は可動式キャッチ機能で落としません。
スライド式のスポンジグリップで使いやすい位置調整が可能です。
枝の太さに合わせて、刃の開く角度を2段階に調節できますので、効率良く素早く剪定ができます。
お手入れ油付き。
作業の後に刃の汚れを布などで拭き取り、刃の部分に柔らかい布などで少量の油を塗って保管してください。
錆止めになり切れ味が長持ちします。(お手入れの際は刃で手を切らないようにご注意ください。)
用途高所の枝や果実のカットや採果に。
切断径(mm)(直径)14
付属品お手入れ用油
本体質量(g)860
使用目的カット、採果
機能可動式キャッチ機能、スライド式スポンジグリップ
刃の種別アンビル刃
切断対象果実、枝
本体サイズ(mm)1785×90×43
刃部加工フッ素樹脂
伸縮サイズ(m)1.8~3(13段階式)
1セット
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
仕様●5段階伸縮●キャッチ機構●安全刃先ロック●刃先が180度転換●アンビル刃
付属品鋸刃
材質刃部、鋸刃:SK-5 パイプ:アルミ グリップ:PVC樹脂 ハンドル:アルミダイキャスト
色オレンジ/シルバー
全長(m)約1.8~3.0
切断径(mm)(生木)Φ15以下
使用目的剪定、整枝、収穫作業の際に
切断対象葉や小枝
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 枝の切断に特化し、カットキャッチ機構の無い剪定タイプです。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 最大全長2mのショートタイプです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:なし
用途高所の枝切り
全長(mm)最短/1332、最長/2082
刃長(mm)60
タイプ3段階伸縮ショートタイプ
切断能力(mm)(目安)生木15
仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式
付属品専用鋸
トラスコ品番515-9113
質量(g)1040
材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ
使用目的枝切り
仕上ハードクロム仕上げ
対応商品ZTR-SH
材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃
適合替刃180ZTR-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
腕で押し切る新ハンドルの高枝切鋏。軽い力で楽々切れる。
世界初の新構造ハンドル。握るハンドルに比べ切る力が50%軽減。腕の力で切るので軽い力で楽々切れます。シリーズ最軽量設計で女性や年配の方でも楽に軽く作業していただけます。切ってつかめるキャッチ機能も搭載。ワンタッチで伸縮可能。1.7~2.9mの13段階伸縮が出来ます。
仕様ノコギリ取り付け可(別売)
質量(g)980
全長(m)1.7~2.9
刃形アンビル刃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×48×1700
切断径(mm)15
使用目的高枝切
機能可動式キャッチ、スライド式スポンジグリップ
切断対象枝
伸縮範囲(cm)170~290/13段伸縮
取扱説明書(1.3MB)
1本
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
腕で押し切る新ハンドルの高枝切鋏。軽い力で楽々切れる。
世界初の新構造ハンドル。握るハンドルに比べ切る力が50%軽減。腕の力で切るので軽い力で楽々切れます。シリーズ最軽量設計で女性や年配の方でも楽に軽く作業していただけます。切ってつかめるキャッチ機能も搭載。ワンタッチで伸縮可能。1.3~3.0mの18段階伸縮が出来ます。
仕様ノコギリ取り付け可(別売)
質量(g)1100
全長(m)1.3~3.0
刃形アンビル刃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×48×1300
切断径(mm)15
使用目的高枝切
機能可動式キャッチ、スライド式スポンジグリップ
切断対象枝
伸縮範囲(cm)130~300/ 18段伸縮
取扱説明書(1.31MB)
1本
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
替刃式高枝切り鋏。刃を簡単に交換できる。薄刃なので抜群の切れ味です。
刃を替えるたびに新品の切れ味。簡単に自分で刃の交換ができます。0.6mmの薄刃で切れ味抜群。包丁とまな板の原理で楽々カットのアンビル構造。細い枝から太い枝まで掴める可動式キャッチ。1.4m~3.1m、ポールの伸縮は3段式。ポールの長さを18段階で伸縮できます。〈br〉替刃1枚と保管ケース付き。
切断径(mm)直径:12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×46×1400
質量(g)1100
伸縮サイズ(m)1.4~3.1/18段伸縮
付属品替刃1枚、保管ケース
取扱説明書(0.92MB)
切断対象細い枝から太い枝
使用目的枝刈り
アズワン品番65-2476-83
関連資料(6.3MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
替刃式高枝切り鋏。刃を簡単に交換できる。薄刃なので抜群の切れ味です。
刃を替えるたびに新品の切れ味。簡単に自分で刃の交換ができます。0.6mmの薄刃で切れ味抜群。包丁とまな板の原理で楽々カットのアンビル構造。細い枝から太い枝まで掴める可動式キャッチ。1.8m~3.0m、ポールの伸縮は2段式。ポールの長さを13段階で伸縮できます。替刃1枚と保管ケース付き。
切断径(mm)直径:12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×46×1800
質量(g)940
伸縮サイズ(m)1.8~3.0/13段伸縮
付属品替刃1枚、保管ケース
取扱説明書(0.92MB)
切断対象細い枝から太い枝
使用目的枝刈り
アズワン品番65-2476-82
関連資料(6.3MB)
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
女性もラクラク!収納にも便利な最短1.3m最短1.3m、最長2.8mのコンパクトな高枝鋏が登場しました!重さは890gと軽量で、女性やお年寄りでも無理なく使用できます。 また、置き場の困る高枝鋏には嬉しいコンパクトタイプ。 車のトランクにもラクラク収納できます。切ってつかめる! カットキャッチ機構いつでもアルスがこだわるのは、やはり切れ味。 ライトチョキダブルズームでは直径12mmの枝をスパっと切り落とせるよう設計しています。 また、切ったあとそのまま採収部でつかんで切断した果実や枝を安全に確保することができるカットキャッチ機能を搭載しています。 楽に枝をねらえる!250°グリップ回転刃部は、グリップを持ったまま手元で向きを変えることができます。 最大250°回転できるので、枝の向きに合わせて回転してください。 ヤニがつきにくい!フッ素樹脂加工刃表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 枝の大きさに合わせて!グリップ開き角度2段階切替式枝の太さにあわせて、グリップの開き角度を2段階に調節することができます。 手が疲れにくい!打合いクッション新設計の打ち合いクッションにより、枝を切断した時に起こる手や腕への衝撃をやわらげます。 より強い耐久性!高強度パイプスキーのストックにも使用される高強度パイプの採用により、より強い耐久性を実現。
用途高所の枝切り、果実の採収
全長(mm)(最短)1300~(最長)2800
刃長(mm)48
切断目安(Φmm)12
トラスコ品番485-0289
質量(g)890
材質(グリップ)ガラス繊維入りプラスチック
使用目的採収、枝切り
切断対象果実
対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし)
材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1.1kg)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
関連キーワード