25mmまでの枝の剪定作業に。3段パイプで3.0mまで伸縮可能。専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断出来ます。滑車ロープ式で楽々切断。
用途剪定・整枝・収穫作業用
全長(m)伸縮サイズ:1.5~3(3段階調節)
刃長(mm)300
切断能力(mm)(生木)25
仕様W滑車付
材質刃部:刃物鋼柄部:アルミ紐:テトロン
幅(mm)180
高さ(mm)1470
質量(g)1410
奥行(mm)30
加工刃部:フッ素加工
使用目的剪定、収穫作業、整枝
1個
¥9,690
税込¥10,659
翌日出荷
首振りヘッド(80°)だから狭い場所の枝もカットできます。
キャッチ機能付きでカットした枝や果実を落とさず収穫できます。
ロープタイプだから25mmまでの太い枝もカットできます。
ロングタイプ無段階で1.6m-3.5mまで伸ばせます。
用途高い庭木の剪定
全長(mm)1600~3500
切断能力(mm)25
刃長(mm)300
仕様無段階伸縮
トラスコ品番480-3931
セット内容のこ刃、肩掛けベルト
材質刃:高炭素鋼(フッ素樹脂加工)、ポール部:アルミ
質量(kg)1.49
本体寸法(mm)1615×150×51
使用目的剪定
切断対象庭木
アズワン品番64-8901-39
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
関連キーワード