高耐久・プロ仕様!
高耐久設計により、プロも愛用。
切れ味抜群!
刃には高級刃物用鋼を使用。
軽量!
高級角型アルミ合金使用。
便利なツメ付!
切った枝のカキ出しに便利。
用途植木・果樹剪定専用
刃長(mm)65
使用目的剪定
切断対象果樹、植木
最大切断長(mm)生木約25(直径)
25mmまでの枝の剪定作業に。3段パイプで3.0mまで伸縮可能。専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断出来ます。滑車ロープ式で楽々切断。
用途剪定・整枝・収穫作業用
全長(m)伸縮サイズ:1.5~3(3段階調節)
刃長(mm)300
切断能力(mm)(生木)25
仕様W滑車付
材質刃部:刃物鋼柄部:アルミ紐:テトロン
幅(mm)180
高さ(mm)1470
質量(g)1410
奥行(mm)30
加工刃部:フッ素加工
使用目的剪定、収穫作業、整枝
1個
¥9,690
税込¥10,659
翌日出荷
コンパクトな設計で収納が楽に行えます。コンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。全長も短いため、全体重量が約650gと軽量です。軽量アルミ柄ですので、片手でも楽に作業出来ます。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。長刃仕様なので一度にたくさんの葉を切れます。
用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業。
切断目安(Φmm)生木:(最大)5
仕様長刃仕様
長さ(mm)約1040~1520
質量(g)約650
材質(グリップ)ナイロングラスファイバー
使用目的剪定作業、収穫作業
切断対象庭木、果樹
材質(刃)S50C
材質(パイプ)アルミ
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
刃のヘッド部分が角度200度の範囲で調節可能、切りづらい角度の枝カットも容易な高枝切りばさみ。全長160cm、最高到達距離3.5m(本体を含む)、最大切断角度200度。耐久性のある鋼製歯車:12速の鋼製ギア内蔵、パワフルな切断力。直径32mmまでの枝に対応。切り取った枝を除去するための革新的なフック:調節可能なフック。切り取った枝を樹冠から除去するのに最適。生垣や枝を快適に裁断する、生垣および高枝切り用はさみ。刃のヘッド部分が角度200度の範囲で調節可能、切りづらい角度の枝カットも容易。
用途枝切りばさみ、植木用ばさみ、生け垣用ばさみ、伸縮型枝切りばさみ、枝切りカッターとして。植木 カッター 伐採機 伸縮型 生け垣用 枝切り 園芸用 高枝はさみ 剪定ばさみ
質量(kg)0.9
色グレー/オレンジ
全長(m)1.6
使用目的伐採、剪定、枝切り
切断対象園芸、植木、生け垣、高枝
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×50×118
到達距離(m)最高:3.5
切断能力(Φmm)32
切断角度(°)最大:200
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
コンパクトな設計で収納が楽に行えます。コンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。全長も短いため、全体重量が約570gと軽量です。軽量アルミ柄ですので、片手でも楽に作業出来ます。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。
用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業。
切断目安(Φmm)生木:(最大)15
仕様普通刃仕様
長さ(mm)約970~1450
質量(g)約570
材質(グリップ)ナイロングラスファイバー
使用目的剪定作業、収穫作業
切断対象庭木、果樹
材質(刃)S50C
材質(パイプ)アルミ
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
作業範囲が広がる60cmの小型の高枝鋏。 届きにくい所の花摘み、枝切り、果物の収穫などに最適な切ってつかめる小型の高枝鋏です。 少し高い位置はもちろんのこと、少し低い位置でも腰をかがめずに作業できるので便利です。 バラの剪定作業にもオススメです。
用途混み合った場所や高所の剪定に
全長(mm)620
刃長(mm)48
切断能力(mm)9
仕様刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、グリップ開き角度2段切替式
トラスコ品番515-9067
質量(g)325
使用目的剪定
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
関連キーワード