人間工学に基づいた剪定ばさみ。
スムーズに切れ、関節に優しい緩衝構造。
バイパス型の刃を搭載。
切断時に2本の刃がなめらかに動くことで、植物に負担をかけず正確できれいな切断が可能。
最高レベルの60HRC高硬質のステンレス製刃を使用。
耐食性に優れ長寿命(HRC…ロックウェルCスケール。材料の硬さを表す指数)。
サイズの手に合わせて調整可能なハンドグリップ。
切断可能な枝は、直径2.2cmまで対応。
特許取得済みの樹液排出機能でお手入れが簡単。
用途園芸、ガーデニング、枝切り、剪定、庭のお手入れに。
材質プラスチック、刃:ステンレス
質量(kg)0.2
使用目的園芸、ガーデニング、枝切り、剪定、庭のお手入れに
切断対象庭木・枝
保証期間最大2年
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)18×2×5.5
最大切断径(Φmm)22(バイパス型)
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
繊細な作業から枝切りまで対応。 軽量で切れ味抜群。 軽量・高剛性なアルミダイカストグリップは、理想的な形状で、手にしっかりフィットします。 刃先の長いU-600Lは、堺刃物の伝統を汲む「鍛造刃」を採用。 アルス独自の熱処理を施した強力な刃先は、いつまでも精度が高く、バラつきの少ない切れ味を保ちます。 刃の内側にはヤニ溝が付いており、ヤニなどによる摩擦が少なく、切れ味を保ちます。
用途植木のお手入れ
全長(mm)228
刃長(mm)75
切断能力(mm)9
トラスコ品番396-5937
材質刃:高炭素刃物鋼、鍛造刃、アルミダイカストグリップ
質量(g)220
使用目的お手入れ
切断対象植木
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
関連キーワード