22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NO380 高枝切りバサミ ポールスリム4M ロング3段式 アンビル刃 ムサシ 動画あり
より高い木の剪定に。4mのロングタイプの高枝切鋏です。 最長4mまで伸ばしても、手軽に使える1.2kgの超軽量タイプです。 刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。 切った果実や枝を落とさずつかめるキャッチ機能付きです。 3段式1.7m-4m伸縮。ポールに24個の穴が開いており木の高さに応じて細かな調節が可能。(24段階調整) 脚立にのぼって作業しなければいけなかった高い枝を楽にカットすることができます。 別売りののこぎりを取付ければ太い枝も切れます。
全長(mm)4000 刃長(mm)54 切断能力(mm)15 トラスコ品番387-8121 質量(kg)1.2 材質(刃)アンビル刃 材質(ポール)アルミ合金 縮長(mm)1700 アズワン品番64-8901-44
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

切ってつかめる万能タイプの刃先! 女性にもラクに扱える超軽量アルミ合金! レバーを押すだけで伸縮自在! 専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断! 三段ポール式(アルミポール使用) コンパクトサイズなので車のトランクにも収納可能!!持ち運びに便利!
1丁
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手になじむ機能美 より長く、快適に使えるために、素材や設計などの品質を厳選 新素材、新機能を付加し、より使いやすい道具を実現。 シンプルさとフォルムの美しさを大切にした美しいデザイン。 押し切りタイプ(アンビル設計)でパワーアップ! 3段伸縮により、収納・持ち運びが大変便利! 切断能力50%UP 1.4m~3mまで長さ自由自在 車のトランクに収納できます ノコギリ付き 花摘み・採果・枝切り・芽つみ・その他あらゆる剪定・採集に最適 切ってつかめる
全長(m)1.4~3 質量(g)1270 有効切断能力(mm)15
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

強力剪定伸縮高枝切鋏2段 千吉 動画あり
剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。
用途高枝切鋏 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 切断能力(mm)(生木)15 使用目的高枝切
1本
9,498 税込10,448
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮式高枝切鋏(鋸付き) E-Value 動画あり
剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。2段パイプで3.0mまで伸縮可能。
用途高枝切鋏 刃長(mm)55(のこぎり 300) 全長(m)1.8~3m(5段階調節) 切断能力(mm)(生木)10 仕様2段パイプ3.0mまで伸縮可能 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 使用目的高枝切
1本
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

150ZZ-4.1-6D ライトチョキダブルズーム アルス 動画あり
わずか1,140gという、牛乳パック(1,000ml入)1本分ほどの軽さ。 この軽さを実現するため、アルスはもう一度自らの製品づくりの手法を見直しました。 3本のパイプはいずれも高強度パイプを採用し、径を小さく、厚みを薄くすることで、断面積で従来品の30%ダウンに成功、超軽量化を実現しました。 また、レバー部には特許技術を用い、さらなる軽量化を図っています。 そして生まれたのがこれまでで最も軽く、最も長く、最も使える高枝はさみ「ライトチョキダブルズーム」です。
用途高所の枝切り、果実の採収 全長(mm)1734~4100 刃長(mm)48 切断目安(Φmm)生木12(つかみ刃取外時) 仕様6段階伸縮、カットキャッチ機構、グリップ開き角度2段階切替式、打合いクッション、高強度パイプ、グリップ回転250°、刃カバー付き トラスコ品番485-0297 質量(g)1140 使用目的採収、枝切り 切断対象果実 対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし) 材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工刃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1.1kg)
7,998 税込8,798
当日出荷

軽量で長時間の使用でも疲れにくく、切れ味抜群! 高い所の枝切りに最適! 切断能力40mm!
タイプアルビン
1丁
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

180ZTR-2.0-3D 伸縮式ズームチョキチルトアール剪定タイプ アルス 動画あり
鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 枝の切断に特化し、カットキャッチ機構の無い剪定タイプです。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 最大全長2mのショートタイプです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:なし
用途高所の枝切り 全長(mm)最短/1332、最長/2082 刃長(mm)60 タイプ3段階伸縮ショートタイプ 切断能力(mm)(目安)生木15 仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式 付属品専用鋸 トラスコ品番515-9113 質量(g)1040 材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ 使用目的枝切り 仕上ハードクロム仕上げ 対応商品ZTR-SH 材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃 適合替刃180ZTR-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,398 税込8,138
当日出荷

SGLP-1 強力剪定三段伸縮高枝切鋏 千吉 動画あり
付属の鋸刃で枝切り作業も。3段パイプで3.0mまで伸縮可能。コンパクト収納で車のトランクにはいります。
用途剪定・整枝・収穫作業用 材質刃部:刃物鋼柄部:アルミ 幅(mm)90 高さ(mm)1440 質量(g)1300 奥行(mm)50 使用目的剪定、収穫作業、整枝
1個
10,980 税込12,078
欠品中

高耐久・プロ仕様! 高耐久設計により、プロも愛用。 切れ味抜群! 刃には高級刃物用鋼を使用。 軽量! 高級角型アルミ合金使用。 便利なツメ付! 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木・果樹剪定専用 刃長(mm)65 使用目的剪定 切断対象果樹、植木 最大切断長(mm)生木約25(直径)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SGLP-11 軽量伸縮高枝切鋏 千吉 動画あり
軽い切れ味、美しい切り口、超軽量900gの高枝切鋏です。剪定・整枝・収穫作業用です。アンビルタイプ刃採用で15mmまでの生木を強力に、きれいに切断できます。切る、つかむが部品の付けはずし無しでおこなえるスプリングキャッチ機能付きです。1.8~3.0mまで5段階伸縮機能付きです。
用途高枝切鋏。 仕様フッ素コート刃 材質ハンドル:ナイロングラスファイバー パイプ:高強度特殊アルミ 刃:SK-5 質量(g)900 切断能力(mm)生木:約15まで 切断対象高枝 サイズ(mm)1800 伸縮サイズ(m)1.8~3(5段階調節)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

EG-1530 高枝切鋏グラスファイバー E-Value 動画あり
25mmまでの枝の剪定作業に。3段パイプで3.0mまで伸縮可能。専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断出来ます。滑車ロープ式で楽々切断。
用途剪定・整枝・収穫作業用 全長(m)伸縮サイズ:1.5~3(3段階調節) 刃長(mm)300 切断能力(mm)(生木)25 仕様W滑車付 材質刃部:刃物鋼柄部:アルミ紐:テトロン 幅(mm)180 高さ(mm)1470 質量(g)1410 奥行(mm)30 加工刃部:フッ素加工 使用目的剪定、収穫作業、整枝
1個
9,690 税込10,659
翌日出荷

高枝切鋏 合わせ刃 5段伸縮超軽量タイプ 鋸刃付き モノタロウ 動画あり
シンプルで機能的な入門用モデルです。 軽量で最大長3mまでの伸縮が可能です。 扱いやすい840gの軽量タイプ。 果実や枝などをキャッチャーでつかむことができます。 簡単に取に取り付けられ、太い枝も切断できる便利な鋸刃も付属。
用途高所の枝切り、採収に 全長(mm)1800~3000(5段階調節) 材質/仕上刃・鋸:SK-5/ニッケルメッキ 質量(g)約840 刃長(mm)約60 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 切断目安(Φmm)8(キャッチャーを外すと10)
1本
3,490 税込3,839
当日出荷

2重レバーと5重ローラートランスミッションによる省力と切断パワーアップ。人間工学に基づくロープ調整可能なD型ハンドルによる作業のしやすさ。付着防止コーティングがされたバイバス型硬化刃。枝を傷めることなく滑らかに切断し、洗浄もスムーズ。最大25年保証
用途剪定および整枝、高所の枝の切断(別売のGARDENAコンビシステムのハンドルに取り付けて4mの木の枝の切断が可能) 仕様ロープ式滑車 (ロープの長さ 4.7m) 材質鉄、プラスチック 質量(g)900 タイプ【刃】アンビル型(付着防止コーティングされた硬化刃) 対応【剪定枝】直径35mmまで対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.4×5.1×37.6
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

SGLP-15 軽量三段伸縮高枝切鋏 千吉 動画あり
3段タイプの収納場所に困らない、コンパクト高枝切鋏です。軽量タイプの3段伸縮高枝切鋏です。スプリングキャッチ機能で「切る」「つかむ」が、部品の付け外し無しで行えます。アンビルタイプ刃採用で15mmまでの生木を強力に切断可能です。
用途剪定・整枝作業。 材質刃部:SK5 長さ(mm)最短時:1150、最長時:2400 タイプ3段伸縮 切断能力(mm)生木:15まで 使用目的剪定、整枝作業 刃の種別アンビル刃
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

高所の剪定、収穫に便利な高枝切鋏。最大3Mまで伸びる6段階伸縮します。切断した枝を落とさずにキャッチできる、キャッチ機能付きです。
用途枝葉の剪定・整枝作業。 材質刃部:SK5(上刃&下刃),ハンドル:アルミ 質量(g)約1050 切断能力(mm)【生木】8 全長(cm)約199~327
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷

切断した葉や小枝をしっかりキャッチ。そのまま落とさずに下ろすことができます。キャッチする必要がない時はキャッチャーを取り外すことも出来ます。長さ調節レバーが、1.8~3mまで調節することができます。アルミパイプを使用し、軽量化および作業効率アップを図りました。女性や高齢の方向きです。グリップは使いやすい位置に調節可能です。刃先を閉じたままロックすることができます。使用しない時は必ずロックするようにしてください。ハンドルを握ったままグリップを回転させると刃先が180度自由自在に転換します。
仕様【パイプ】軽量設計 付属品鋸刃付き 全長(m)約1.8~3.0(5段階伸縮) ハンドル180度方向転換可能 刃先形状キャッチャー付 使用目的剪定、整枝、収穫作業等に 切断対象葉・小枝 切断能力(Φmm)8以下(切断可能な生木の太さ)※目安 アズワン品番64-3674-28
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷

どの長さでも使えて伸縮操作も簡単。 握り易い形状とスライド機能付で能率アップ! 高級アルミ合金使用。 高級刃物鋼を使用したノコギリ付。
用途小枝きり・果樹採取用 刃長(mm)70 付属品のこぎり×1本 最大切断径(Φmm)15 使用目的採取用 切断対象小枝、果樹
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

女性にもラクに使える超軽量アルミ合金! 専用ノコギリ刃で太い枝も簡単切断! 頭部は軽くて、強鋏なグラスファイバー製! ロープを引いてラクに枝切りができます。 切断能力25mm。
用途25cmまでの枝切りに。 鋸で太い枝を切る場合。 質量(g)1200 切断対象25cmまでの枝、太い枝
1丁
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首振りヘッド(80°)だから狭い場所の枝もカットできます。 キャッチ機能付きでカットした枝や果実を落とさず収穫できます。 ロープタイプだから25mmまでの太い枝もカットできます。 ロングタイプ無段階で1.6m-3.5mまで伸ばせます。
用途高い庭木の剪定 全長(mm)1600~3500 切断能力(mm)25 刃長(mm)300 仕様無段階伸縮 トラスコ品番480-3931 セット内容のこ刃、肩掛けベルト 材質刃:高炭素鋼(フッ素樹脂加工)、ポール部:アルミ 質量(kg)1.49 本体寸法(mm)1615×150×51 使用目的剪定 切断対象庭木 アズワン品番64-8901-39
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

SGLP-13 軽量伸縮高枝切鋏2段 千吉 動画あり
コンパクトな設計で収納が楽に行えます。コンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。全長も短いため、全体重量が約570gと軽量です。軽量アルミ柄ですので、片手でも楽に作業出来ます。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。
用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業。 切断目安(Φmm)生木:(最大)15 仕様普通刃仕様 長さ(mm)約970~1450 質量(g)約570 材質(グリップ)ナイロングラスファイバー 使用目的剪定作業、収穫作業 切断対象庭木、果樹 材質(刃)S50C 材質(パイプ)アルミ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

替刃式高枝切り鋏。刃を簡単に交換できる。薄刃なので抜群の切れ味です。 刃を替えるたびに新品の切れ味。簡単に自分で刃の交換ができます。0.6mmの薄刃で切れ味抜群。包丁とまな板の原理で楽々カットのアンビル構造。細い枝から太い枝まで掴める可動式キャッチ。1.4m~3.1m、ポールの伸縮は3段式。ポールの長さを18段階で伸縮できます。〈br〉替刃1枚と保管ケース付き。
切断径(mm)直径:12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×46×1400 質量(g)1100 伸縮サイズ(m)1.4~3.1/18段伸縮 付属品替刃1枚、保管ケース 取扱説明書(0.92MB) 切断対象細い枝から太い枝 使用目的枝刈り アズワン品番65-2476-83 関連資料(6.3MB)
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

関連カテゴリ