3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮式ズームチョキチルトアール刈込タイプ アルス 動画あり
長く伸びた刃が特徴の刈込タイプ。 使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 こちらの刈込タイプは、刃が長いので葉をまとめて刈るのに便利です。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり
用途高所の葉刈り、枝切り 刃長(mm)123 付属品専用鋸 材質(刃)高炭素刃物鋼 仕上ハードクロム仕上げ 材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ 切断能力(mm)(目安)生木9(※ツカミ部取外時) 仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式 使用目的枝切り、葉刈り 対応商品ZTR-SH 適合替刃190ZTR-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U-600L アルス軽量植木鋏ロングタイプ アルス 動画あり
繊細な作業から枝切りまで対応。 軽量で切れ味抜群。 軽量・高剛性なアルミダイカストグリップは、理想的な形状で、手にしっかりフィットします。 刃先の長いU-600Lは、堺刃物の伝統を汲む「鍛造刃」を採用。 アルス独自の熱処理を施した強力な刃先は、いつまでも精度が高く、バラつきの少ない切れ味を保ちます。 刃の内側にはヤニ溝が付いており、ヤニなどによる摩擦が少なく、切れ味を保ちます。
用途植木のお手入れ 全長(mm)228 刃長(mm)75 切断能力(mm)9 トラスコ品番396-5937 材質刃:高炭素刃物鋼、鍛造刃、アルミダイカストグリップ 質量(g)220 使用目的お手入れ 切断対象植木 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

150-0.6D 園芸鋏 花パッチン アルス 動画あり
作業範囲が広がる60cmの小型の高枝鋏。 届きにくい所の花摘み、枝切り、果物の収穫などに最適な切ってつかめる小型の高枝鋏です。 少し高い位置はもちろんのこと、少し低い位置でも腰をかがめずに作業できるので便利です。 バラの剪定作業にもオススメです。
用途混み合った場所や高所の剪定に 全長(mm)620 刃長(mm)48 切断能力(mm)9 仕様刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、グリップ開き角度2段切替式 トラスコ品番515-9067 質量(g)325 使用目的剪定 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷