「高枝用のこぎり」の検索結果
軽くて強い3段階の伸縮式剪定鋸(ショ―トタイプ)です。 手の届かない高さの庭木のお手入れの際、脚立に上らずに作業できるため安全です。 アルミパイプを採用し、軽量かつシンプルな設計なので、女性やお年寄りの方でも簡単に作業ができます。
用途高枝鋏では切れない高所の太い枝の剪定に
刃長(mm)300
仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、エラストマーグリップ
トラスコ品番396-5708
材質刃:高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ)
全長(mm)1800~2700
質量(g)1030
ピッチ(mm)(刃)8
切り幅(mm)1.2
適合替刃255L-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
これまで、専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。
延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。
また、延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。
組み立て簡単です。
バッテリー電圧(V)18
最大切断能力(mm)(木材)Φ170
チェーンスピード(m/s)1.9
チェーン長(mm)200
使用チェーン90SG-34コマ(A6158)
充電時間(分)60
バッテリーリチウムイオン
バッテリー数1
質量(kg)3.5(電池含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12×293.5×21.5
付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、延長ポール、収納バッグ、保護メガネ
作業量(目安)(木材)Φ38mm×149本
トラスコ品番769-7678
簡単伸縮”ガチャロック機構”で長さ調節が自由自在!最長5.1m。 長さのあるズームソーは森林での作業におすすめ。 刃がカーブしているため、枝にくい込みやすくザクザクと切断できます。 また、ガチャロック機構を採用し、簡単操作で長さの調節が自由に行えます。 最長5.1mタイプ。
用途高所の枝打ち
刃長(mm)370
材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)
高枝鋏専用のこぎりです。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に
全長(mm)230
刃長(mm)180
質量(g)102
使用目的剪定
切断対象鋏では切れない太い枝
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 枝の切断に特化し、カットキャッチ機構の無い剪定タイプです。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 最大全長2mのショートタイプです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:なし
用途高所の枝切り
全長(mm)最短/1332、最長/2082
刃長(mm)60
タイプ3段階伸縮ショートタイプ
切断能力(mm)(目安)生木15
仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式
付属品専用鋸
トラスコ品番515-9113
質量(g)1040
材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ
使用目的枝切り
仕上ハードクロム仕上げ
対応商品ZTR-SH
材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃
適合替刃180ZTR-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
剪定の時、樹木を傷めずシャープに切り落とす。
独自の目立てによるスムーズな切れ味が特徴です。
レザーソースーパー剣龍高枝切は高所の枝切りをする商品です。
ピッチ(mm)4.0(寸8枚目)
板厚(mm)1.1