カテゴリ

  • 農具(1)
    • 高枝鋏(1)
さらに商品を絞り込む
  • ムサシ(1)
  • 15(1)
  • 果実(1)
  • 枝・小枝(1)
  • ガーデニング(4)
  • 交換・補修・メンテナンス(12)
  • 切り花・摘花
  • 刈り込み・仕上げ(7)
  • 剪定(34)
  • 園芸・家庭菜園(2)
  • 替バネ(2)
  • 果実などの採取・収穫(25)
  • 枝・葉落とし(1)
  • 枝刈り(34)
  • 使用目的をもっと見る

「高枝」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
高枝切ハサミ ポールスリム3段式アンビル刃 お手入れ油セット ムサシ高枝切ハサミ ポールスリム3段式アンビル刃 お手入れ油セットムサシ
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
超軽量の高枝切鋏です。 長時間の使用でも疲れにくくお使いいただけます。 刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。 今まで切れにくかった果実の根本の少し太い枝も楽々切れます。 可動式キャッチを使用しているので、細い枝も太い枝も、果実も落とさずつかめます。 ポールの長さを18段階、1.4メートル~3.1メートルで伸縮できるので、剪定ハサミでは手の届かない花摘みから高い枝までカットできます。 伸縮は3段階なのでコンパクト。物置きや車のトランクにも収納しやすいです。 手引きノコギリが付いているので、はさんでカット出来ない太い枝にはポールに取付けてお使いいただけます。 またノコギリはそのまま手に持ってお使いいただくこともできます。 お手入れ油付き。 作業の後に刃の汚れを布などで拭き取り、刃の部分に柔らかい布などで少量の油を塗って保管してください。 錆止めになり切れ味が長持ちします。(お手入れの際は刃で手を切らないようにご注意ください。)
用途高所の枝や果実のカットや採果に。花摘みにも最適。切断径(mm)(直径)15付属品ノコギリ(手引き可能)お手入れ用油本体質量(g)1000使用目的カット、採果、花摘み機能可動式キャッチ機能、スライド式スポンジグリップ刃の種別アンビル刃切断対象果実、枝本体サイズ(mm)1400×78×48刃部加工フッ素樹脂伸縮サイズ(m)1.4~3.1(18段階式)
高枝切鋏特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら