「高気密 容器」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ANKOMN 密閉容器エバーロック クリスタル(UVカット) 0.6L cottaANKOMN 密閉容器エバーロック クリスタル(UVカット) 0.6Lcotta
3,498税込3,848
1個(1個)
4日以内出荷
ダイアルを右に45度ひねるだけの高気密保存容器です。 酸素や湿気はウイルスと同様、見えない小さな隙間から侵入します。 エバーロックなら減圧によりフタと容器を強力密着。 簡単操作で強力に食品を酸化や湿気から守ります。 蓋は分解して洗浄できます。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質PC樹脂、ABS樹脂、シリコンゴム寸法(mm)105×105×135容量(L)0.6耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-20食器洗浄機
ANKOMN 密閉容器エバーロック クリスタル(UVカット) 1.2L cottaANKOMN 密閉容器エバーロック クリスタル(UVカット) 1.2Lcotta
3,898税込4,288
1個(1個)
4日以内出荷
ダイアルを右に45度ひねるだけの高気密保存容器です。 酸素や湿気はウイルスと同様、見えない小さな隙間から侵入します。 エバーロックなら減圧によりフタと容器を強力密着。 簡単操作で強力に食品を酸化や湿気から守ります。 蓋は分解して洗浄できます。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質PC樹脂、ABS樹脂、シリコンゴム寸法(mm)105×105×H205容量(L)1.2耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-20食器洗浄機
ANKOMN 密閉容器エバーロック クリスタル(UVカット) 2.4L cottaANKOMN 密閉容器エバーロック クリスタル(UVカット) 2.4Lcotta
5,198税込5,718
1個(1個)
4日以内出荷
ダイアルを右に45度ひねるだけの高気密保存容器です。 酸素や湿気はウイルスと同様、見えない小さな隙間から侵入します。 エバーロックなら減圧によりフタと容器を強力密着。 簡単操作で強力に食品を酸化や湿気から守ります。 蓋は分解して洗浄できます。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質PC樹脂、ABS樹脂、シリコンゴム寸法(mm)145×145×180容量(L)2.4耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-20食器洗浄機
高気密保存瓶 ラブディポット高気密保存瓶ラブディポット
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
容器とフタの締め付けが楽にできる外周リング付きの構造です。上部キャップを開けてマイクロシリンジで内容物を取り出せます。
材質フタ/PTFE(フッ素樹脂)、フタ部Oリング/バイトン(R)、容器/硼珪酸ガラス
FlipTopバイアル Thermo Fisher ScientificFlipTopバイアルThermo Fisher Scientific
18,980税込20,878
1箱(140個)ほか
63日以内出荷
さまざまな液体・固体サンプルの収集・輸送・保管に使用できます、サンプルの容器内壁への吸麓が少ないポリプロピレン製、高い気密性と漏れ防止構造、ヒンジ式のキャップは片手で簡単にバイアルの開閉が可能でキャップのコンタミネーションや取り違えも防止、VETHC500、02CC、10CCCLは高透明バイアル
7年保存 レトルト加工ドッグフード JARA7年保存 レトルト加工ドッグフードJARA
49,980税込54,978
1箱(500g×20個)
5日以内出荷
用途「レトルトパウチ加工=加圧加熱殺菌処理」を施し、保存期間7年の安心長期保証。 ヒューマングレードな折り曲げ強度に優れた高強度の高気密容器を使用。 低アレルゲンの小粒タイプで食いつきの良い「ルート・ポーク」を使用寸法(mm)200×310×80種類ドッグフード賞味期限7年箱寸法(mm)665×335×240グリーン購入法適合
高気密保存バイアル 2mL バイアルのみ 10本入 ジーエルサイエンス高気密保存バイアル 2mL バイアルのみ 10本入ジーエルサイエンス
27,799税込30,579
1セット(10本)
11日以内出荷
揮発性サンプルや標準試料、強臭物の保存などに最適なバイアルです。 V底バイアルのため少量まで採取可能。
容量(mL)2アズワン品番64-1241-36
高気密保存バイアル用 Oリング 10個入 ジーエルサイエンス高気密保存バイアル用 Oリング 10個入ジーエルサイエンス
3,198税込3,518
1セット(10個)
3日以内出荷
高気密保存バイアル ジーエルサイエンス高気密保存バイアルジーエルサイエンス
15,690税込17,259
1個
3日以内出荷
揮発性サンプルや標準試料、強臭物の保存などに最適なバイアルです。 Oリングを使用した特殊な構造なため、冷凍、冷蔵保存においても樹脂の収縮による気密性の低下を抑えられます。 揮発、揮散を抑えながらシリンジによる溶液採取が可能保護カバー付きで落下による破損を防止V底バイアルのため少量まで採取可能キャップ、保護カバーはPTFE製です。 Oリングはフッ素ゴム製(バイトン相当)です。
低アルカリ瓶 NV-30 茶 瓶のみ 50入 NEG(日電理化硝子)低アルカリ瓶 NV-30 茶 瓶のみ 50入NEG(日電理化硝子)
10,980税込12,078
1箱(50本)
9日以内出荷
サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。 成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。 バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。 デリケートな注射製剤などにも最適。 ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。 アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用茶色容量(mL)30外径×高さH(Φmm×mm)33×63肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.5耐冷凍容量(mL)15口外径(Φmm)19.7底形状平底口形状ゴム栓口
低アルカリ瓶 NV-20 茶 瓶のみ 50入 NEG(日電理化硝子)低アルカリ瓶 NV-20 茶 瓶のみ 50入NEG(日電理化硝子)
9,998税込10,998
1箱(50本)
9日以内出荷
サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。 成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。 バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。 デリケートな注射製剤などにも最適。 ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。 アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用茶色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)30×60肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.5耐冷凍容量(mL)10口外径(Φmm)19.5底形状平底口形状ゴム栓口
低アルカリ瓶 NV-10 茶 瓶のみ 50入 NEG(日電理化硝子)低アルカリ瓶 NV-10 茶 瓶のみ 50入NEG(日電理化硝子)
7,398税込8,138
1箱(50本)
9日以内出荷
サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。 成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。 バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。 デリケートな注射製剤などにも最適。 ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。 アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用茶色容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)24.3×46.4肉厚(mm)1.2口内径(Φmm)12.5耐冷凍容量(mL)5口外径(Φmm)19.5底形状平底口形状ゴム栓口
低アルカリ瓶 NV-5 茶 瓶のみ 50入 NEG(日電理化硝子)低アルカリ瓶 NV-5 茶 瓶のみ 50入NEG(日電理化硝子)
7,198税込7,918
1箱(50本)
9日以内出荷
サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。 成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。 バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。 デリケートな注射製剤などにも最適。 ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。 アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用茶色容量(mL)5外径×高さH(Φmm×mm)23×42肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.5耐冷凍容量(mL)2~3口外径(Φmm)19.5底形状平底口形状ゴム栓口
低アルカリ瓶 NV-3 茶 瓶のみ 100入 NEG(日電理化硝子)低アルカリ瓶 NV-3 茶 瓶のみ 100入NEG(日電理化硝子)
11,980税込13,178
1箱(100本)
9日以内出荷
サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。 成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。 バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。 デリケートな注射製剤などにも最適。 ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。 アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用茶色容量(mL)3外径×高さH(Φmm×mm)15×38肉厚(mm)1口内径(Φmm)6.9耐冷凍容量(mL)1~2口外径(Φmm)13底形状平底口形状ゴム栓口
低アルカリ瓶 NV-2 茶 瓶のみ 100入 NEG(日電理化硝子)低アルカリ瓶 NV-2 茶 瓶のみ 100入NEG(日電理化硝子)
11,980税込13,178
1箱(100本)
9日以内出荷
サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。 成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。 バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。 デリケートな注射製剤などにも最適。 ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。 アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用茶色容量(mL)2外径×高さH(Φmm×mm)16×33肉厚(mm)1口内径(Φmm)7.2耐冷凍容量(mL)1口外径(Φmm)13底形状平底口形状ゴム栓口
低アルカリ瓶 NV-30 白 瓶のみ 50入 NEG(日電理化硝子)低アルカリ瓶 NV-30 白 瓶のみ 50入NEG(日電理化硝子)
9,998税込10,998
1箱(50本)
9日以内出荷
サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。 成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。 バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。 デリケートな注射製剤などにも最適。 ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。 アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用無色容量(mL)30外径×高さH(Φmm×mm)33×63肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.5耐冷凍容量(mL)15口外径(Φmm)19.7底形状平底口形状ゴム栓口
低アルカリ瓶 NV-20 白 瓶のみ 50入 NEG(日電理化硝子)低アルカリ瓶 NV-20 白 瓶のみ 50入NEG(日電理化硝子)
8,998税込9,898
1箱(50本)
3日以内出荷
サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。 成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。 バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。 デリケートな注射製剤などにも最適。 ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。 アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用無色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)30×60肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.5耐冷凍容量(mL)10口外径(Φmm)19.5底形状平底口形状ゴム栓口
低アルカリ瓶 NV-10 白 瓶のみ 50入 NEG(日電理化硝子)低アルカリ瓶 NV-10 白 瓶のみ 50入NEG(日電理化硝子)
6,798税込7,478
1箱(50本)
3日以内出荷
サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。 成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。 バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。 デリケートな注射製剤などにも最適。 ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。 アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用無色容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)24.3×46.4肉厚(mm)1.2口内径(Φmm)12.5耐冷凍容量(mL)5口外径(Φmm)19.5底形状平底口形状ゴム栓口
低アルカリ瓶 NV-5 白 瓶のみ 50入 NEG(日電理化硝子)低アルカリ瓶 NV-5 白 瓶のみ 50入NEG(日電理化硝子)
6,598税込7,258
1箱(50本)
9日以内出荷
サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。 成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。 バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。 デリケートな注射製剤などにも最適。 ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。 アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用無色容量(mL)5外径×高さH(Φmm×mm)23×42肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.5耐冷凍容量(mL)2~3口外径(Φmm)19.5底形状平底口形状ゴム栓口
低アルカリ瓶 NV-3 白 瓶のみ 100入 NEG(日電理化硝子)低アルカリ瓶 NV-3 白 瓶のみ 100入NEG(日電理化硝子)
10,980税込12,078
1箱(100本)
9日以内出荷
サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。 成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。 バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。 デリケートな注射製剤などにも最適。 ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。 アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用無色容量(mL)3外径×高さH(Φmm×mm)15×38肉厚(mm)1口内径(Φmm)6.9耐冷凍容量(mL)1~2口外径(Φmm)13底形状平底口形状ゴム栓口
低アルカリ瓶 NV-2 白 瓶のみ 100入 NEG(日電理化硝子)低アルカリ瓶 NV-2 白 瓶のみ 100入NEG(日電理化硝子)
10,980税込12,078
1箱(100本)
9日以内出荷
サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。 成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。 バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。 デリケートな注射製剤などにも最適。 ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。 アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用無色容量(mL)2外径×高さH(Φmm×mm)16×33肉厚(mm)1口内径(Φmm)7.2耐冷凍容量(mL)1口外径(Φmm)13底形状平底口形状ゴム栓口
低アルカリ瓶 NV-1 白 瓶のみ 100入 NEG(日電理化硝子)低アルカリ瓶 NV-1 白 瓶のみ 100入NEG(日電理化硝子)
10,980税込12,078
1箱(100本)
9日以内出荷
サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。 成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。 バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。 デリケートな注射製剤などにも最適。 ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。 アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用無色容量(mL)1.5外径×高さH(Φmm×mm)16×30肉厚(mm)1.2口内径(Φmm)7.3耐冷凍容量(mL)0.5口外径(Φmm)13底形状平底口形状ゴム栓口
低アルカリ瓶 瓶のみ 茶 NEG(日電理化硝子)低アルカリ瓶 瓶のみ 茶NEG(日電理化硝子)
6,798税込7,478
1箱(50本)ほか
7日以内出荷
サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。デリケートな注射製剤などにも最適。ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用
材質強化硬質ガラス底形状平底口形状ゴム栓口
低アルカリ瓶 瓶のみ 無色 NEG(日電理化硝子)低アルカリ瓶 瓶のみ 無色NEG(日電理化硝子)
6,598税込7,258
1箱(50本)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。デリケートな注射製剤などにも最適。ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用
材質強化硬質ガラス無色底形状平底口形状ゴム栓口
バキュームバイアル 茶 +メラミンキャップ 白 +凍結乾燥用ブチルゴム栓 組合せセット NEG(日電理化硝子)バキュームバイアル 茶 +メラミンキャップ 白 +凍結乾燥用ブチルゴム栓 組合せセットNEG(日電理化硝子)
24,980税込27,478
1箱(25組)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
低アルカリ製法。凍結乾燥製造剤用として生まれ、最高グレードの高気密保存用としても活躍。バイアルびんの特性とねじ口びんの手軽さを備え、耐熱・耐冷凍用キャップが付いています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にも優れています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミの切り口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成形の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム瓶/茶、キャップ/白底形状平底
バキュームバイアル 無色 +メラミンキャップ 白 +凍結乾燥用ブチルゴム栓 組合せセット NEG(日電理化硝子)バキュームバイアル 無色 +メラミンキャップ 白 +凍結乾燥用ブチルゴム栓 組合せセットNEG(日電理化硝子)
13,980税込15,378
1箱(50組)ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
低アルカリ製法。凍結乾燥製造剤用として生まれ、最高グレードの高気密保存用としても活躍。バイアルびんの特性とねじ口びんの手軽さを備え、耐熱・耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にも優れています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミの切り口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成形の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム瓶/無色、キャップ/白底形状平底
PPパック NIKKO(ニッコーハンセン)PPパックNIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
中栓付きで口径が大きいので、粉末や高粘性の試料用容器として最適です。 気密性が良いため試薬を瓶ごと収納すれば、試薬からのガスによる、薬品庫や環境の汚染防止ケースとして使用できます。
材質本体・フタ/PP、中栓/PE
シールスルー 未来工業シールスルー未来工業
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷
クリーンルーム、高気密物件等で使用する器具の養生に使用します。※柱と壁、間仕切りのすき間クラック充填にも使用できます。 小型容器ですから少量を使用する場合に最適です。
付属品ノズル2個容量(g)100
高気密保存瓶 アズワン高気密保存瓶アズワン
7,504税込8,254
1個
翌々日出荷
ハンドラップ エンジニアハンドラップエンジニア(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
高気密バルブが液漏れや揮発性溶剤の蒸発を防止します。 ワンタッチで溶剤がポンプアップされるので、作業性が向上します。材質は静電気防止ポリエチレンです。 ロック機構がついていますので、安全な保管や持ち運びが可能です。 ガラス製ではないので落下時に破損の危険がありません。
容量(mL)177(6オンス)高さ(mm)110底の外寸法(mm)55角使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、剥離材、洗浄剤、化粧水、その他溶剤トラスコ品番326-7903材質静電気防止高密度ポリエチレン:容器本体SUS304:ポンプ、蓋部表面抵抗値(Ω)1×109RoHS指令(10物質対応)対応
ニューテック NC-81plus ニューテックニューテック NC-81plusニューテック
4,698税込5,168
1個(200mL)
当日出荷
オイルの漏れ、にじみを短い時間でシャットアウト。簡単な使用方法で確かな効果を発揮します。さらにニューテックテクノロジーによって、オイル粘度を変化させずにローフリクションを実現、視覚的にも感覚的にも体感できるオイル添加剤です。走行距離の伸びたクルマのリフレッシュにもお薦めです。エンジン、駆動系のオイル漏れ抑止(ATには使用できません)圧縮漏れの抑制オイル下がりの抑制ブローバイガスの抑制フリクションロスの低減メカニカルノイズの低減湿式クラッチに使用できる成分を調整配合施工後短い時間で効果を発揮レーシングテクノロジーから生まれたNC-81plus OIL SEALINGは、オイル漏れや圧縮漏れを素早く止める高機能素材を配合し、気密系を向上させオイル漏れを抑制します。さらに、ニューテックならではのエステル100%の化学合成油をベースオイルに使用しているので、低フリクション化と高温安全性に優れるオイル添加剤です。
用途エンジンオイル添加剤仕様100%化学合成(エステル系)使用方法オイルが劣化している場合は予め新油に交換してからNC-81plus OIL SEALINGをご使用ください。使用する前に容器をよく振ってから注入してください。暖機運転後エンジンを停止して、オイル注入口から注ぎ、その後30分程度アイドリング運転してください。その後走行すると除々に効果を発揮し、安定持続します。添加量目安はオイル2~5リットルに対して1本(200ml)です。添加割合5~10%機械式パワステアリングにご使用の場合は添加割合1~2%(max)でご使用ください。エンジンオイル以外にご使用の場合はオイルと本製品を別容器で溶いてから充填していただければ、より良い効果が期待できます。エンジンオイル以外にご使用のときも、適応部位の暖気と注入後の運転が必要です。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら