豊富なサイズとカラーが選べるBASICなマッサージベッドです。無孔タイプ。
材質脚部・フレーム:スチール、アジャスター:ナイロン、マット部分内部:ウレタン素材、マット部分外側:PVCレザー
軽量コンパクト設計を追求した高齢者向け片側抵抗トレーニング。負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用。膝の曲げ伸ばしによる太もも前後と脚全体を含めた下半身の改善運動。
材質マット/ビニールレザー(抗菌・防汚・耐薬・難燃加工)、フレーム/スチール(粉体塗装仕上げ)
質量(kg)約29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×1150×930
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)380×410
前座高(mm)350・490
マルチに使える低床型万能メディカルピロー
低床型ですので首への負担が少ないです。
品番:TB-77C-72は、上肢・頭部・頚部に使用できます。
材質表面/ビニ-ルレザー(抗菌・防汚・耐アルコール・難燃加工)、中身/ウレタン
低めでしっかり体重をのせるマッサージのプロのためのネチュラProfessional Hard Foamスタンダード型エステベッド。ヘッドレスト部分は脱着可能です。
材質マット:PUレザー、脚:ビーチ材
仕様エアーホールあり
材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×500×30/110
松吉医科器械コード01-4643-00
カラーバリエーション豊富な治療用角マクラです。
材質ウレタン・ビニールレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚・難燃加工)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×110×90
5種類のサポートクッションから形成される極上のポジションを実現。
人間工学に基づいた自然な状態の姿勢で脱力したリラックス感を提供。
鍼灸やカイロから訪問マッサージや理学療法まで究極のボディマット。
材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×240×120
松吉医科器械コード20-3787-00
ジェルフェイス&ジェルバストのセット。
ゆっくり沈み、ゆっくり回復、体重をやさしく支えます。
材質ナイロン100%生地
質量(kg)約2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ジェルフェイス:30×30×5.5、ジェルバスト:43×52×3/10
材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×130×45
松吉医科器械コード20-3781-00
衛生的に患者様をお迎えできるロール式美顔ペーパー
仕様サイズ:幅36cm×長さ60cm
材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×110×90
松吉医科器械コード02-2336-00
仰向けになり、腕を横に置いて点滴を受けることができる幅を確保しています。診察台の張り地は、清掃性に優れたビニールレザー(耐アルコール性)です。
色ライトブルー
仕様ビニール張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸)
材質(本体)積層合板、再生チップウレタン、ウレタンフォーム、ビニールレザー(PB21)
材質(脚)スチールパイプ、シルバーメタリック焼付塗装仕上、ABS樹脂製アジャスター
ホルムアルデヒド等級☆☆☆☆
垂直荷重400kg。充実の強度と耐久性。
長さは1.5mと2.0mの2タイプ。
高さは20mm単位で15段階に調節可能。
材質スチール
質量(kg)18
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×370×185
材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×130×60
松吉医科器械コード02-2337-00
コンパクトサイズですので、下肢・上肢の固定など多用途に使用可能です。固定後のズレを防止する面ファスナー式ゴムベルト付きです。
材質ウレタン・綿製生地(防縮加工)
寸法(mm)170×160/200×150
サイズ小
スチール製8本脚構造を採用した強化折りたたみ式ポータブルベッド。4ヵ所のノブネジを取り付けるだけで簡単に組立ができる安心設計。環境に優しい粉体塗装。床面をキズから守る専用脚キャップ付き。
股関節治療後の下肢を自然に正しい位置に固定できる脚部用マクラです。固定後のズレを防止する面ファスナー式ゴムベルト付きです。
材質ウレタン・綿製生地(防縮加工)
寸法(mm)450×160/260×150
サイズ大
胸部の圧迫を軽減するエアホール加工付きです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×500×30~110
材質カバー/ビニールレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚・難燃加工)、中身/ウレタン
質量(g)600
仕様胸用
R面とフラット面の両面タイプ。
材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×240×50/70
松吉医科器械コード24-2267-00
移乗用の簡易型ビニルマット。水にも強いナイロン素材。安全性を追求した二重生地縫製を採用。ストレッチャーや検査台からの移動に便利な、8ヶ所取手付きシートです。
材質表面/ナイロン、裏面/PVC(塩化ビニル樹脂)加工
耐荷重150kg
幅×長さ(mm)480×1700
綿100%のカラー診察台カバー。
ヒモ2ヶ所付。
材質綿100%
寸法(幅W×長さL)(mm)700×1800(タレ170)
松吉医科器械コード20-3802-00
手動クランク式昇降診察台の基本モデル。
材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
質量(kg)45
耐荷重(kg)300
スチール棚付。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1900×700
材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
質量(kg)28
耐荷重(kg)400
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×280×130
松吉医科器械コード23-5894-00
治療空間をカラフルに彩る治療用チェア。
電動調節式で手元スイッチ操作により様々なポジション設定が可能です。
質量(kg)55
電源AC100V、50/60Hz
キャスター径(Φmm)75(ダブルロック)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(ベッド時)520×1900×550(アームレスト幅100×2個含まず)
ポジション背上げ:0~80°、脚上げ:10~-90°
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00231000004
松吉医科器械コード23-2779-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
不安をときほぐし、明るさと楽しさでメディカル空間をサポートします。
材質(フレーム)アルミ/粉体塗装、(カーテン)ポリエステル100%<防炎加工>
丸みのあるやさしいフォルムを実現させたデザイン性の高いロビーチェアです。
足元の清掃が容易な形状で鏡面仕上げのベースを採用。
材質(脚部)スチール/クロームメッキ、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー
座面高さ(mm)400
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ