軸の中に4色ボールペン(インク色:黒・赤・青・緑)+シャープが搭載されているため、筆記・携帯にも便利です。
ボールペンには、「クセになる、なめらかな書き味。」のジェットストリームを採用。
軸は厳選された樽材に、細部の仕上げまでこだわりぬいた気品と風格。
深みのあるオフブラック仕上げが、気品と重厚感を感じさせます。
適度な重量感、しっくりと馴染む木肌の質感、細部までデザインにこだわった自信の一本です。4色+シャープペン
インク色黒・赤・青・緑
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.7
仕様シャープ消しゴムS、ケース付(3005用化粧箱)
材質木(ウィスキー熟成後の樽を再加工)・ABS樹脂+塗装
軸径(Φmm)13.7
厚さ(mm)18.5
全長(mm)148.7
質量(g)25.2
方式ノック式
芯径(mm)0.5
替芯SXR-80-07
インクジェットストリームインク
色数4色+シャープペン
色(軸)ブラック
線の太さ細字
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こすると消えるフリクションの4色ボールペン「フリクションボール4 ウッド」
高級感ある木目のグリップが大人の雰囲気を演出する「フリクションボール4 ウッド」
1本で4色を使い分けでき、何度でも書き消し可能な利便性の高い4色ボールペンです。インキ色は黒・赤・青・緑。ペン先は0.5mmの極細タイプで、手帳や資料などの細かい箇所への書き込みに適しています。
フリクションシリーズの特徴
【特徴1】 温度変化で筆跡が透明化!
温度変化によりインキを無色にする「フリクションインキ」を搭載した新発想のボールペン。「フリクションインキ」には消色温度が設定されているため、筆跡をボディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によりインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。
【特徴2】 消しカスが出ない。消し残りが少ない。
消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。
【特徴3】 何度でも書き消し可能です。
インキ消去液などの化学式と異なり、消した箇所での繰り返し筆記が可能です。
【使用方法】 筆跡が乾いてから、軸後部のラバーでこすると色が消えます。 ※証書類・宛名書きには使用できません。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、
インク色黒・赤・青・緑
方式スライドレバー式
商品タイプ本体
全長(mm)145
種類ゲルインキボールペン
最大径(Φmm)13.8
先端ボール径(mm)0.5
インクフリクションインキ
色数4色
線の太さ極細
先軸に真鍮を使用した高級感のある贈り物として最適な名入れボールペンです。
ジェットストリームインク搭載なので低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。
人気の4色+シャープペン搭載の多機能ボールペンです。
ボールペン側面に名入れができます。
用途販促・イベントノベルティ、記念品
材質軸:真鍮+金メッキ、ラバークリップ付き、後軸:ABS樹脂+塗装、クリップ:鋼材
軸径(Φmm)13.7
厚さ(mm)18.5
全長(mm)148.8
質量(g)23.6
インク色黒・赤・青・緑+シャープペン
先端ボール径(mm)0.5
色(本体)ネイビー、パープル、ブラック、ピンク
印刷方式フルカラー(インクジェット印刷)
サービス分類名入れ
高級感ある木目のグリップが大人の雰囲気を演出する「フリクションボール4 ウッド」。1本で4色を使い分けでき、何度でも書き消し可能な利便性の高い4色ボールペンです。
方式スライドレバー式
インク色黒・赤・青・緑
ボール径(Φmm)0.5
関連キーワード